絞り込み

簡易トイレ (仮設用)
エスコ¥7,400税込¥8,1401セット(1セット)翌日出荷軽くて丈夫な簡易便器です。タンク部、アサガオ部のみの交換可能です。材質ポリエチレン質量(g)2タンク容量(L)約18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:285×285×795 収納時:285×285×520
375-37の上・アサガオのみ ポリエチレン
ユニット¥5,198税込¥5,7181個欠品中簡易仮設用トイレの【アサガオ】のみです。用途簡易仮設用トイレトラスコ品番739-5990材質ポリエチレン寸法(mm)約290×290×H450質量(kg)約1摘要375-37スカイトイレ 上部のみ質量(g)960
スカイトイレ ポリエチレン
ユニット¥9,998税込¥10,9981個当日出荷軽くて丈夫、耐薬品性で洗浄も簡単です。トラスコ品番739-5981材質ポリエチレン寸法(mm)角260×高770摘要アサガオとタンクのセット質量(g)2210
C-144軽水便器 フラッパー付
旭ハウス工業¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。簡易水洗タイプ(和式)専用の補修部材。C144の便器にフラッパー取り付け済みのセット商品です。セット商品ですので交換の手間が省かれます。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材セット内容C-144便器・フラッパー材質フラッパー:PE/C-144便器:PP他
AUシリーズ 簡易水洗タイプ 洋式(陶器タイプ)
旭ハウス工業¥249,800税込¥274,7801台15日以内出荷耐久性に優れたPE製ではなく、清潔な陶器製便器を使用。洗浄水は室内のポリタンクで対応のため、残量が一目瞭然! 本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。 超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。 また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。材質衛生器具:陶器製幅(mm)870質量(kg)110色グリーン高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495水タンク容量(L)20色(扉)標準色(パープル)槽容量(L)320
ペーパーホルダー 棚付二連
旭ハウス工業¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷ペーパーホルダに台座が付いている為、小物や衛生用品を置いておくことができ、スペースを有効に活用できる機能性を兼ね備えた商品となります。材質ABS樹脂色ホワイト台座寸法(mm)320×100
センサーライト電池式(丸型)
旭ハウス工業¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷・明暗+人感センサー(暗い場所で…人を感知して自動で点灯)切替スイッチをONにすればレンズ部プッシュで点灯/消灯もできます。マグネット付で着脱しやすい。点灯色白色LED/屋内用質量(g)約87(乾電池除く)電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)連続点灯時間常時点灯時…約20時間/AUTO時…1日10回点灯で約3か月(新品のアルカリ電池使用時)直径×高さ(mm)84×60
水洗タイプ 洋式 快適トイレ仕様
旭ハウス工業¥229,800税込¥252,7801台15日以内出荷国土交通省が推奨する環境に配慮した仮設トイレである「快適トイレ」の基準を満たした商品です。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。用途事務所や倉庫、大型駐車場など、簡単にトイレを設置して使用できます。材質衛生器具:陶器製幅(mm)870質量(kg)107色グリーン高さ(mm)2432材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1195色(扉)標準色(パープル)
C-144軽水便器
旭ハウス工業¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。対応型式:AUG-1J+BC37N用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)575×281×305(上部142.5 下部162.5)
AH-200型ポンプ
旭ハウス工業¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。一度の踏み込みで約200ccの水量。ご使用になり水の出が悪くなった際には交換時期となります。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質POM他ポンプ容量(mL)200
FDJー130型ポンプ
旭ハウス工業¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。洗浄方法の見直しで水量が従来の28%カットご使用になり水の出が悪くなった際には交換時期となります。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質POM他ポンプ容量(mL)130
FGロック(シリンダー錠)Assy
旭ハウス工業¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。外鍵用として利用(鍵付き)AU・AUGY・快適トイレ シリーズの全てのドアーに取付可能。付属のネジを電動ドリル等で締め付けドアーに取付。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質ABS他寸法(幅W×高さH)(mm)105×160
水洗タイプ 洋式
旭ハウス工業¥209,800税込¥230,7801台15日以内出荷超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。用途事務所や倉庫など従業員・お客様用として使用できます。材質衛生器具:陶器製幅(mm)870質量(kg)107色グレー高さ(mm)2432材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1195色(扉)標準色(パープル)
AU棚 汲取用
旭ハウス工業¥709税込¥7801個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。トイレットペーパー等の小物置きとして使用。工具無しで交換可能。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PP
共通ロック Wロック付
旭ハウス工業¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレのドアノブと内鍵としての部材。内側のスライド式ストッパーが2箇所いている為、容易に開けられなくなります。快適トイレの標準仕様となります。付属のネジを電動ドリル等で締め付けドアーに取付。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質ABS他寸法(幅W×高さH)(mm)105×160
C-133便器
旭ハウス工業¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。対応型式:AUG-1W+15WS用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)657.5×306×330(上部150 下部180)
フラッパー
旭ハウス工業¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。簡易水洗タイプ(和式)専用の補修部材。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PE
ペーパーホルダー
旭ハウス工業¥839税込¥9231個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。1ロール用のペーパーホルダーとなります。電動ドリル等でビス留め。(付属のビス2個)用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質APS樹脂 他寸法W(mm)165
AUシリーズ 簡易水洗タイプ 和式
旭ハウス工業¥199,800税込¥219,7801台15日以内出荷仮設トイレのスタンダートタイプ 本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。 超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。 また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。材質衛生器具:ポリエステル幅(mm)870質量(kg)103色グリーン高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495水タンク容量(L)60色(扉)標準色(パープル)槽容量(L)320
簡易水洗タイプ 洋式
旭ハウス工業¥309,800税込¥340,7801台16日以内出荷国土交通省が定める(機能/付属品)仕様を標準で備えております。<新型>洗浄ポンプの見直しにより従来のタイプより28%の節水を実現!用途本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。付属品取扱説明書 / 保証書付材質衛生器具:ポリエステル幅(mm)870質量(kg)104高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495容量(L)便槽:320水タンク容量(L)50色(本体)グリーン
水洗タイプ 和式
旭ハウス工業¥209,800税込¥230,7801台15日以内出荷【特別色のグレー】ご家庭のトイレと同じように快適かつ清潔に使用できます。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。用途事務所や倉庫、資材置き場、大型駐車場など、簡単にトイレを設置して使用できます。付属品取扱説明書 保証書付材質【衛生器具】ポリエステル幅(mm)870質量(kg)107色グレー高さ(mm)2432材質(本体)ポリエチレンタイプ【便器】和式(樹脂製)【洗浄】水洗式(給排水工事必須)奥行(mm)1195色(扉)標準色(パープル)
AU兼用ドアセット スリット付
旭ハウス工業¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷小専用トイレに取り付ける事により外部からの視認性を低くし利用者のプライバシーを保護します。用途AU/AUグレートイレどちらにも対応。電動ドリル等は使用せずに交換が可能。付属品共通ロック、ドアスプリング材質PE幅(mm)640色パープル高さ(mm)1922
AU棚 BLACK
旭ハウス工業¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷小物や必需品の置き場として十分なスペースを確保しておりますので、落下防止にもなり仮設トイレの使いやすさが格段に向上します。簡単に取り付ける事が出来ますのでお手を煩わせる事はありません。用途AUシリーズ/AUGYシリーズに対応材質ステンレス(艶消し塗装)
AUステップ台
旭ハウス工業¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷仮設トイレへの出入りの際に段差の不安を解消するための非常に便利なアイテムです。段差があると足元が不安定になりやすく、転倒のリスクが高まりますが、ステップ台を使用することで、スムーズに出入りができるようになります。材質再生樹脂
AU網戸 虫よけネット(3枚セット)
旭ハウス工業¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷仮設トイレの角ガラリに取り付ける事で外からトイレ内への虫の侵入を防ぎ不快な思いをすることなく清潔な空間が保たれます。角ガラリの内側から簡単に取り付ける事が出来ますので、既にご購入されているAUトイレに簡単に取り付ける事が出来ます。用途AUシリーズ/AUGYシリーズに対応材質枠:ビニール素材、網:ターポリン
ペーパーホルダー 棚付二連 BLACK
旭ハウス工業¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷ペーパーホルダに棚が付いている為、小物や衛生用品を置いておくことができ、スペースを有効に活用できる機能性を兼ね備えた商品となります。材質ABS樹脂、ポリアセタール色ブラック
水洗タイプ 洋式 温水洗浄便座付き
旭ハウス工業¥249,800~税込¥274,780~1台15日以内出荷ご家庭のトイレと同じように快適かつ清潔に使用できます。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。臭いや汚れも少なく温水洗浄便座付ですのでより快適にご利用可能。用途事務所や倉庫など従業員・お客様用として使用できます。材質衛生器具:陶器製幅(mm)870質量(kg)107色グリーン高さ(mm)2432材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1195色(扉)標準色(パープル)
簡易水洗タイプ 和式
旭ハウス工業¥199,800~税込¥219,780~1台15日以内出荷本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。材質衛生器具:ポリエステル幅(mm)870色グレー高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495容量(L)便槽:320色(扉)標準色(パープル)
AU角ガラリ
旭ハウス工業¥899税込¥9891セット(3枚)3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレ内の換気・通気口としての部材。各ガラリ3枚で1棟分。電動ドリル等でビス留め。(付属のビス6個)用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PP寸法(mm)530×180
専用ドアセット(AUトイレ用)
旭ハウス工業¥21,980税込¥24,1781枚3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。扉のない小専用トイレに取付できます。古くなったドアの交換も可能。AU/AUグレートイレに対応。電動ドリル等は使用せずに交換が可能。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材セット内容共通ロック、ドアスプリング材質PE寸法(幅W×高さH)(mm)640×1922色(扉)標準色(パープル)
共通ロック
旭ハウス工業¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレのドアノブと内鍵としての部材。付属のネジを電動ドリル等で締め付けドアーに取付。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質ABS他寸法(幅W×高さH)(mm)105×160
バルベット
旭ハウス工業¥379税込¥4171個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。仮設設備用照明用カバーとしての部材。電動ドリル等でビス留め。(付属のビス4個)用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PP寸法(mm)255×120
ロータンク洗浄ホース(洋式用)
旭ハウス工業¥999税込¥1,0991本3日以内出荷本水洗式トイレの修理部材。劣化による洗浄ホースの切れ、目立ったキズ等が発生した際には交換してください。旧式ロータンク(緑色)にも使用可能。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質塩化ビニル樹脂・ABS樹脂・ポリプロピン品名AUロータンク洗浄ホース670
1J用ホースセット
旭ハウス工業¥4,098税込¥4,5081個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。簡易水洗タイプ(AUG-1J+BC37)専用の補修部材。給水/洗浄用のホース。C144の便器とAH-200型ポンプに取付け。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材付属品分岐ノズル×1 ・自在バンド×8・蛇腹ホースΦ13×2・蛇腹ホースΦ19×2
AUドアスプリング
旭ハウス工業¥789税込¥8681個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。ドアーの開閉が鈍くなりだした際には交換をお勧めします。工具無しで交換可能。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質SUS(ステンレス鋼)
AUシリーズ 水洗タイプ
旭ハウス工業¥159,800~税込¥175,780~1台15日以内出荷ご家庭のトイレと同じように快適かつ清潔に使用できます。 超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。 また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。用途事務所や倉庫、大型駐車場など、簡単にトイレを設置して使用できます。幅(mm)870色グリーン高さ(mm)2432材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1195
トイレユニット GX型 (ポリエチレン製・簡易水洗式)
日野興業¥249,800税込¥274,7801台11日以内出荷簡易水洗用樹脂便器、ポンプセットを採用しています。 ドアは自閉式で左右開き、表裏の変更が可能です。 人感センサーライトを標準装備しています。 構造の変更により防臭効果が高まりました。トラスコ品番453-3372セット内容多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ材質本体・ドア:ポリエチレン(PE)、衛生器具:ポリプロピレン(PP)質量(kg)99高さ(mm)2590タイプ簡易水洗式(和式)奥行(mm)1590間口(mm)850
富士 スカイトイレ仮囲い便所無し
藤本工業¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷組立式で簡単です。 お施主様、近隣様のイメージアップ、配慮致します。用途建築現場、小便用タンクの囲い仕様パネルはポリプロピレンセット内容左右扉各1枚、側面枠2枚、後面枠1枚、杭4本材質スチール・ポリプロピレン質量(kg)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×1040仕上骨材スチール製亜鉛メッキ仕上