64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサーライト電池式(丸型) 旭ハウス工業

    センサーライト電池式(丸型)

    旭ハウス工業
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    ・明暗+人感センサー(暗い場所で…人を感知して自動で点灯)切替スイッチをONにすればレンズ部プッシュで点灯/消灯もできます。マグネット付で着脱しやすい。点灯色白色LED/屋内用
    質量(g)約87(乾電池除く)電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)連続点灯時間常時点灯時…約20時間/AUTO時…1日10回点灯で約3か月(新品のアルカリ電池使用時)直径×高さ(mm)84×60
  • ペーパーホルダー 棚付二連 旭ハウス工業

    ペーパーホルダー 棚付二連

    旭ハウス工業
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ペーパーホルダに台座が付いている為、小物や衛生用品を置いておくことができ、スペースを有効に活用できる機能性を兼ね備えた商品となります。
    材質ABS樹脂ホワイト台座寸法(mm)320×100
  • C-144軽水便器 フラッパー付 旭ハウス工業

    C-144軽水便器 フラッパー付

    旭ハウス工業
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。簡易水洗タイプ(和式)専用の補修部材。C144の便器にフラッパー取り付け済みのセット商品です。セット商品ですので交換の手間が省かれます。
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材セット内容C-144便器・フラッパー材質フラッパー:PE/C-144便器:PP他
  • AUシリーズ 簡易水洗タイプ 洋式(陶器タイプ) 旭ハウス工業

    AUシリーズ 簡易水洗タイプ 洋式(陶器タイプ)

    旭ハウス工業
    249,800税込274,780
    1台
    15日以内出荷
    耐久性に優れたPE製ではなく、清潔な陶器製便器を使用。洗浄水は室内のポリタンクで対応のため、残量が一目瞭然! 本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。 超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。 また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
    用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。材質衛生器具:陶器製幅(mm)870質量(kg)110グリーン高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495水タンク容量(L)20色(扉)標準色(パープル)槽容量(L)320
  • 水洗タイプ 洋式 快適トイレ仕様 旭ハウス工業

    水洗タイプ 洋式 快適トイレ仕様

    旭ハウス工業
    229,800税込252,780
    1台
    15日以内出荷
    国土交通省が推奨する環境に配慮した仮設トイレである「快適トイレ」の基準を満たした商品です。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
    用途事務所や倉庫、大型駐車場など、簡単にトイレを設置して使用できます。材質衛生器具:陶器製幅(mm)870質量(kg)107グリーン高さ(mm)2432材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1195色(扉)標準色(パープル)
  • FGロック(シリンダー錠) 合鍵 旭ハウス工業

    FGロック(シリンダー錠) 合鍵

    旭ハウス工業
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    用途合鍵用として材質黄銅
  • FDJー130型ポンプ 旭ハウス工業

    FDJー130型ポンプ

    旭ハウス工業
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。洗浄方法の見直しで水量が従来の28%カットご使用になり水の出が悪くなった際には交換時期となります。
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質POM他ポンプ容量(mL)130
  • FGロック(シリンダー錠)Assy 旭ハウス工業

    FGロック(シリンダー錠)Assy

    旭ハウス工業
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。外鍵用として利用(鍵付き)AU・AUGY・快適トイレ シリーズの全てのドアーに取付可能。付属のネジを電動ドリル等で締め付けドアーに取付。
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質ABS他寸法(幅W×高さH)(mm)105×160
  • C-144軽水便器 旭ハウス工業

    C-144軽水便器

    旭ハウス工業
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。対応型式:AUG-1J+BC37N
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)575×281×305(上部142.5 下部162.5)
  • AH-200型ポンプ 旭ハウス工業

    AH-200型ポンプ

    旭ハウス工業
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。一度の踏み込みで約200ccの水量。ご使用になり水の出が悪くなった際には交換時期となります。
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質POM他ポンプ容量(mL)200
  • 水洗タイプ 洋式 旭ハウス工業

    水洗タイプ 洋式

    旭ハウス工業
    209,800税込230,780
    1台
    15日以内出荷
    超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
    用途事務所や倉庫など従業員・お客様用として使用できます。材質衛生器具:陶器製幅(mm)870質量(kg)107グレー高さ(mm)2432材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1195色(扉)標準色(パープル)
  • AU棚 汲取用 旭ハウス工業

    AU棚 汲取用

    旭ハウス工業
    709税込780
    1個
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。トイレットペーパー等の小物置きとして使用。工具無しで交換可能。
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PP
  • 共通ロック Wロック付 旭ハウス工業

    共通ロック Wロック付

    旭ハウス工業
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレのドアノブと内鍵としての部材。内側のスライド式ストッパーが2箇所いている為、容易に開けられなくなります。快適トイレの標準仕様となります。付属のネジを電動ドリル等で締め付けドアーに取付。
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質ABS他寸法(幅W×高さH)(mm)105×160
  • C-133便器 旭ハウス工業

    C-133便器

    旭ハウス工業
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。対応型式:AUG-1W+15WS
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)657.5×306×330(上部150 下部180)
  • フラッパー 旭ハウス工業

    フラッパー

    旭ハウス工業
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。簡易水洗タイプ(和式)専用の補修部材。
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PE
  • ペーパーホルダー 旭ハウス工業

    ペーパーホルダー

    旭ハウス工業
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。1ロール用のペーパーホルダーとなります。電動ドリル等でビス留め。(付属のビス2個)
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質APS樹脂 他寸法W(mm)165
  • 簡易水洗タイプ 洋式 旭ハウス工業

    簡易水洗タイプ 洋式

    旭ハウス工業
    309,800税込340,780
    1台
    16日以内出荷
    国土交通省が定める(機能/付属品)仕様を標準で備えております。<新型>洗浄ポンプの見直しにより従来のタイプより28%の節水を実現!
    用途本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。付属品取扱説明書 / 保証書付材質衛生器具:ポリエステル幅(mm)870質量(kg)104高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495容量(L)便槽:320水タンク容量(L)50色(本体)グリーン
  • 水洗タイプ 和式 旭ハウス工業

    水洗タイプ 和式

    旭ハウス工業
    209,800税込230,780
    1台
    15日以内出荷
    【特別色のグレー】ご家庭のトイレと同じように快適かつ清潔に使用できます。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
    用途事務所や倉庫、資材置き場、大型駐車場など、簡単にトイレを設置して使用できます。付属品取扱説明書 保証書付材質【衛生器具】ポリエステル幅(mm)870質量(kg)107グレー高さ(mm)2432材質(本体)ポリエチレンタイプ【便器】和式(樹脂製)【洗浄】水洗式(給排水工事必須)奥行(mm)1195色(扉)標準色(パープル)
  • AU兼用ドアセット スリット付 旭ハウス工業

    AU兼用ドアセット スリット付

    旭ハウス工業
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    小専用トイレに取り付ける事により外部からの視認性を低くし利用者のプライバシーを保護します。
    用途AU/AUグレートイレどちらにも対応。電動ドリル等は使用せずに交換が可能。付属品共通ロック、ドアスプリング材質PE幅(mm)640パープル高さ(mm)1922
  • AU棚 BLACK 旭ハウス工業

    AU棚 BLACK

    旭ハウス工業
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    小物や必需品の置き場として十分なスペースを確保しておりますので、落下防止にもなり仮設トイレの使いやすさが格段に向上します。簡単に取り付ける事が出来ますのでお手を煩わせる事はありません。
    用途AUシリーズ/AUGYシリーズに対応材質ステンレス(艶消し塗装)
  • AUステップ台 旭ハウス工業

    AUステップ台

    旭ハウス工業
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    仮設トイレへの出入りの際に段差の不安を解消するための非常に便利なアイテムです。段差があると足元が不安定になりやすく、転倒のリスクが高まりますが、ステップ台を使用することで、スムーズに出入りができるようになります。
    材質再生樹脂
  • AU網戸 虫よけネット(3枚セット) 旭ハウス工業

    AU網戸 虫よけネット(3枚セット)

    旭ハウス工業
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    仮設トイレの角ガラリに取り付ける事で外からトイレ内への虫の侵入を防ぎ不快な思いをすることなく清潔な空間が保たれます。角ガラリの内側から簡単に取り付ける事が出来ますので、既にご購入されているAUトイレに簡単に取り付ける事が出来ます。
    用途AUシリーズ/AUGYシリーズに対応材質枠:ビニール素材、網:ターポリン
  • ペーパーホルダー 棚付二連 BLACK 旭ハウス工業

    ペーパーホルダー 棚付二連 BLACK

    旭ハウス工業
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    ペーパーホルダに棚が付いている為、小物や衛生用品を置いておくことができ、スペースを有効に活用できる機能性を兼ね備えた商品となります。
    材質ABS樹脂、ポリアセタールブラック
  • 水洗タイプ 洋式 温水洗浄便座付き 旭ハウス工業

    水洗タイプ 洋式 温水洗浄便座付き

    旭ハウス工業
    249,800税込274,780
    1台
    15日以内出荷
    ご家庭のトイレと同じように快適かつ清潔に使用できます。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。臭いや汚れも少なく温水洗浄便座付ですのでより快適にご利用可能。
    用途事務所や倉庫など従業員・お客様用として使用できます。材質衛生器具:陶器製幅(mm)870質量(kg)107グリーン高さ(mm)2432材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1195色(扉)標準色(パープル)
  • AU角ガラリ 旭ハウス工業

    AU角ガラリ

    旭ハウス工業
    899税込989
    1セット(3枚)
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレ内の換気・通気口としての部材。各ガラリ3枚で1棟分。電動ドリル等でビス留め。(付属のビス6個)
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PP寸法(mm)530×180
  • 専用ドアセット(AUトイレ用) 旭ハウス工業

    専用ドアセット(AUトイレ用)

    旭ハウス工業
    21,980税込24,178
    1枚
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。扉のない小専用トイレに取付できます。古くなったドアの交換も可能。AU/AUグレートイレに対応。電動ドリル等は使用せずに交換が可能。
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材セット内容共通ロック、ドアスプリング材質PE寸法(幅W×高さH)(mm)640×1922色(扉)標準色(パープル)
  • 共通ロック 旭ハウス工業

    共通ロック

    旭ハウス工業
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレのドアノブと内鍵としての部材。付属のネジを電動ドリル等で締め付けドアーに取付。
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質ABS他寸法(幅W×高さH)(mm)105×160
  • バルベット 旭ハウス工業

    バルベット

    旭ハウス工業
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。仮設設備用照明用カバーとしての部材。電動ドリル等でビス留め。(付属のビス4個)
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PP寸法(mm)255×120
  • ロータンク洗浄ホース(洋式用) 旭ハウス工業

    ロータンク洗浄ホース(洋式用)

    旭ハウス工業
    999税込1,099
    1本
    3日以内出荷
    本水洗式トイレの修理部材。劣化による洗浄ホースの切れ、目立ったキズ等が発生した際には交換してください。旧式ロータンク(緑色)にも使用可能。
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質塩化ビニル樹脂・ABS樹脂・ポリプロピン品名AUロータンク洗浄ホース670
  • 1J用ホースセット 旭ハウス工業

    1J用ホースセット

    旭ハウス工業
    4,098税込4,508
    1個
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。簡易水洗タイプ(AUG-1J+BC37)専用の補修部材。給水/洗浄用のホース。C144の便器とAH-200型ポンプに取付け。
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材付属品分岐ノズル×1 ・自在バンド×8・蛇腹ホースΦ13×2・蛇腹ホースΦ19×2
  • BC37N便槽ASS’Y ドレン無 旭ハウス工業

    BC37N便槽ASS’Y ドレン無

    旭ハウス工業
    46,980税込51,678
    1個
    15日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。簡易水洗タイプ、汲取り式タイプ専用の便槽となります。M8サイズのボルト、ナットにて本体に取付。
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PE容量(L)便槽:320
  • AUドアスプリング 旭ハウス工業

    AUドアスプリング

    旭ハウス工業
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。ドアーの開閉が鈍くなりだした際には交換をお勧めします。工具無しで交換可能。
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質SUS(ステンレス鋼)
  • AUシリーズ 水洗タイプ 旭ハウス工業

    AUシリーズ 水洗タイプ

    旭ハウス工業
    159,800税込175,780
    1台
    15日以内出荷
    ご家庭のトイレと同じように快適かつ清潔に使用できます。 超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。 また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
    用途事務所や倉庫、大型駐車場など、簡単にトイレを設置して使用できます。幅(mm)870グリーン高さ(mm)2432材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1195
  • AUシリーズ 簡易水洗タイプ 和式 旭ハウス工業

    AUシリーズ 簡易水洗タイプ 和式

    旭ハウス工業
    199,800税込219,780
    1台
    15日以内出荷
    仮設トイレのスタンダートタイプ 本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。 超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。 また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
    用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。材質衛生器具:ポリエステル幅(mm)870質量(kg)103グリーン高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495水タンク容量(L)60色(扉)標準色(パープル)槽容量(L)320
  • 簡易水洗タイプ 洋式 旭ハウス工業

    簡易水洗タイプ 洋式

    旭ハウス工業
    299,800税込329,780
    1台
    16日以内出荷
    <新型>洗浄ポンプの見直しにより従来のタイプより28%の節水を実現!
    用途本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。付属品取扱説明書 / 保証書付材質衛生器具:ポリエステル幅(mm)870質量(kg)104高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495容量(L)便槽:320水タンク容量(L)50色(本体)グリーン
  • 簡易水洗タイプ 洋式 旭ハウス工業

    簡易水洗タイプ 洋式

    旭ハウス工業
    299,800税込329,780
    1台
    16日以内出荷
    【特別色のグレー】<新型>洗浄ポンプの見直しにより従来のタイプより28%の節水を実現!
    用途本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。付属品取扱説明書 / 保証書付材質衛生器具:ポリエステル幅(mm)870質量(kg)104高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495容量(L)便槽:320水タンク容量(L)50色(本体)グレー
  • AU屋外手摺 旭ハウス工業

    AU屋外手摺

    旭ハウス工業
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    仮設トイレの出入りをおこなう際、安全性を重視したとても便利な商品です。段差がある場所でも外手摺を使用することにより出入りの苦慮が軽減されます。
    用途電動ドリル等で簡単取付!AUシリーズ/AUGYシリーズに対応材質スチール質量(kg)1.8高さ(mm)1097
  • 簡易水洗タイプ 手洗式 旭ハウス工業

    簡易水洗タイプ 手洗式

    旭ハウス工業
    209,800税込230,780
    1台
    15日以内出荷
    足踏みポンプを踏む事により付属ポリタンクから水を汲み上げ常に快適に使用可能。快適トイレとセットで利用する事で手洗いの排水をトイレの洗浄水として再利用が可能。
    用途イベント会場・事務所・倉庫・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。仕様手洗器幅(mm)870質量(kg)74グリーン高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495容量(L)便槽:320水タンク容量(L)20
  • 水洗タイプ 手洗式 旭ハウス工業

    水洗タイプ 手洗式

    旭ハウス工業
    169,800税込186,780
    1台
    15日以内出荷
    超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
    用途事務所や倉庫など従業員・お客様用として使用できます。材質衛生器具:陶器製幅(mm)870質量(kg)73グリーン高さ(mm)2432材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1195
  • 汲取タイプ 小便ストール式 旭ハウス工業

    汲取タイプ 小便ストール式

    旭ハウス工業
    189,800税込208,780
    1台
    15日以内出荷
    超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
    用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。材質衛生器具:ポリエステル幅(mm)870質量(kg)82グレー高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495容量(L)便槽:320

工事用品』には他にこんなカテゴリがあります

仮設トイレ・ポータブルトイレ