絞り込み
刃幅(mm)
  • 270
  • 20(49)
  • 25(37)
  • 30(91)
  • 40(41)
  • 45(53)
  • 50(51)
  • 60(72)
  • 75(54)
  • 80(56)
  • 90(107)
  • 100(50)
  • 105(29)
  • 120(91)
  • 125(51)
  • 150(103)
  • 180(80)
  • 185(28)
  • 210(53)
  • 240(89)
  • 245(27)
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
ブランド
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(11)
  • ヤヨイ化学(3)
  • 尾崎亀商店(3)
  • シンワ測定(2)
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス地ベラ 尾崎亀商店

    ステンレス地ベラ

    尾崎亀商店(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    防水工事の下地のケレン掃除等、下地処理に最適です また、クラックのパテ処理にも使われています サビに強いステンレス製なので、屋外や湿気の強い場所での作業に便利です
  • BLACK&RED パテベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    BLACK&RED パテベラ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面がブラック、裏面がレッド、側面がホワイトのカラフルでお洒落なパテベラです。
    材質ステンレス鋼(焼入れ)(表面)ブラック、(裏面)レッド、(側面)ホワイト刃厚(mm)0.29
  • 本職パテベラ「palm」 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    本職パテベラ「palm」

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレードが八の字に広がったパテベラです。 ブレードの両先端まで手の力が伝わり、耳切れの調整がしやすくなっています。
    材質ステンレス鋼
  • Z型地ベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    Z型地ベラ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    Z型の形状により入隅で刃先が見やすく、ジョイント使用時も線で押さえることにより押さえが安定します。 1.0mmと1.2mm厚は軽量化のため穴を開けています。
  • スペシャルコート地ベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    スペシャルコート地ベラ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(6件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊クロームメッキを施し、今までにない硬さと耐摩耗性を実現。 また、穴を開けて軽量化をはかっています。
  • 地ベラ 尾崎亀商店

    地ベラ

    尾崎亀商店
    1,098税込1,208
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    防水工事の下地のケレン掃除等、下地処理に最適です また、クラックのパテ処理にも使われています 頑丈な鋼製なので、しなやかな弾力と高い耐久性が特徴です
  • 本職パテベラⅡ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    本職パテベラⅡ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クロームコーティングを施し耐摩耗性に優れています。 グリップは厚く握りやすくなっています。
    材質ステンレス鋼刃厚(mm)0.28
  • 地ベラ06(0.6mm厚) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    地ベラ06(0.6mm厚)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高品質のステンレスに総焼入れ加工を施し、耐久性・強度を上げています。
    厚さ(mm)0.6
  • 本職地ベラⅢ(0.6mm厚) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    本職地ベラⅢ(0.6mm厚)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ヘラ部にセラミックコートを施し耐摩耗性に優れた地ベラです。 グリップは滑りにくい形状です。
    厚さ(mm)0.6
  • ステンゴールデンパテットDX KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ステンゴールデンパテットDX

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    ブレード部を研磨した後、バフ磨きを施すことで、表面を滑りやすくしたパテベラです。
    材質ステンレス鋼
  • 軽量ステンレス地ベラ 穴あき TRUSCO

    軽量ステンレス地ベラ 穴あき

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    刃部に穴を開けることで軽量化されているため、腕への負担が少ないです。 刃幅が柄幅よりも広く作られており、隅や角にもしっかりと当てることが出来ます。
    用途クロス切りに。全長(mm)175材質/仕上ステンレス刃長(mm)40(60)
  • 地ベラ ステンレス シンワ測定

    地ベラ ステンレス

    シンワ測定
    1,498税込1,648
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    クロスの切りしろを残してカットしたい場合に適しています。サビにくいステンレス製のブレードです。
    用途クロスの切りしろカットに。材質柄:木 ブレード:ステンレス
  • 地ベラ ステンレス シンワ測定

    地ベラ ステンレス

    シンワ測定
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    クロスの切りしろを少なくカットしたい場合に適しています。サビにくいステンレス製のブレードです。
    用途クロスの切りしろカットに。材質柄:木 ブレード:ステンレス
  • 本職地ベラⅢ(1.2mm厚) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    本職地ベラⅢ(1.2mm厚)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ヘラ部にセラミックコートを施し耐摩耗性に優れた地ベラです。 グリップは滑りにくい形状です。
    厚さ(mm)1.2
  • KOステンレス地ベラ 尾崎亀商店

    KOステンレス地ベラ

    尾崎亀商店
    2,698税込2,968
    1枚
    4日以内出荷
    KOステンレス地ベラは、防水工事の下地のケレン掃除等、下地処理、クラックのパテ処理に最適です。 今回長柄とジョイントできるようにしたことで、今までしゃがんで行う必要があった作業や、手が届かなかった高所への作業などに使用できます。 サビに強いステンレス製なので、屋外や湿気の強い場所での作業に便利です。
  • パテベラTAKUMI(ステン) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    パテベラTAKUMI(ステン)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ヘラ表面に硬質メッキを施し、耐摩耗性に優れ、さびにくく滑らかで付着したパテが落しやすくなっています。 すき研磨を施し適度な弾力があります。
    材質ステンレス鋼(表面硬質メッキ処理)
  • パテベラTAKUMI(ハガネ) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    パテベラTAKUMI(ハガネ)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ヘラ表面に硬質メッキを施し、耐摩耗性に優れ、さびにくく滑らかで付着したパテが落しやすくなっています。 バネ鋼を使用した腰の強いパテベラです。
    材質ハガネ鋼(表面硬質メッキ処理)
  • 硬質地ベラ ステラB ヤヨイ化学

    硬質地ベラ ステラB

    ヤヨイ化学
    4,298税込4,728
    1丁
    13日以内出荷
    ブレードの表面に緻密で特殊な硬質メッキ処理を施し、カッターの摩擦による摩耗を軽減し、また、表面に付着した糊の洗い落としも容易です。 地ベラの表面に穴をあけることにより、通常のステンレス地ベラに比べて軽く扱いやすくなっています。 ブレードの両端も使えます。
    材質(ハンドル)合板(厚約9mm)材質(ブレード)ステンレス+特殊硬質メッキ処理
  • ライトT型地ベラ ヤヨイ化学

    ライトT型地ベラ

    ヤヨイ化学
    1,998税込2,198
    1丁
    13日以内出荷
    0.5mm厚のステンレスブレードと、9mm厚の木柄を使用しており、軽く扱いやすいクロスカット用地ベラです。 ブレードの両端も使用でき、窓枠の上等の狭い部分の切断作業に便利です。
    材質(ハンドル)合板(厚約9mm)材質(ブレード)ステンレス
  • マルチ寸ベラライト ヤヨイ化学

    マルチ寸ベラライト

    ヤヨイ化学
    2,088税込2,297
    1丁
    13日以内出荷
    ブレード先端を使用してのクロスカットの他、窓枠廻り等の狭い部分には両端も使用できます。 全高は約13.5cmと低くしながら適度なハンドルの長さがあり、握りも良好です。 両端はいずれのサイズも50mmと30mmになっています。
    材質(ハンドル)合板(厚約9mm)材質(ブレード)ステンレス

ヘラ/盛板/コテ』には他にこんなカテゴリがあります

ヘラ