絞り込み
刃幅(mm)
- 270
- 15(38)
- 20(66)
- 25(73)
- 30(121)
- 40(62)
- 45(83)
- 50(102)
- 60(118)
- 65(51)
- 75(103)
- 80(68)
- 90(140)
- 100(94)
- 120(95)
- 125(57)
- 150(119)
- 180(83)
- 210(53)
- 240(90)
- 300(35)
- 刃幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 160~180未満(1)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(1)
ブランド
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(11)
- ヤヨイ化学(3)
- 尾崎亀商店(3)
- シンワ測定(2)
- TRUSCO(1)
ヘラ/盛板/コテとは、ヘラはペンキ剥がしやサビ落とし、板金塗装の下地、フィルム貼りなど、幅広く使用されます。材質は、刃の部分はステンレス、機械構造用炭素鋼から、ゴム製のものまで。柄の部分もTPR+PP、天然木、エラストマー樹脂などさまざまです。盛板とは、ひび割れや穴埋めをするためにパテを施すクロス下地処理などに使用されます。壁塗りやモルタル塗りをするときに用いるのがコテです。それぞれ、用途や使用する塗料などに合わせて使い分けます。
商品豆知識

BLACK&RED パテベラ
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から4日以内出荷表面がブラック、裏面がレッド、側面がホワイトのカラフルでお洒落なパテベラです。材質ステンレス鋼(焼入れ)色(表面)ブラック、(裏面)レッド、(側面)ホワイト刃厚(mm)0.29
本職パテベラ「palm」
KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷ブレードが八の字に広がったパテベラです。 ブレードの両先端まで手の力が伝わり、耳切れの調整がしやすくなっています。材質ステンレス鋼
Z型地ベラ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から6日以内出荷Z型の形状により入隅で刃先が見やすく、ジョイント使用時も線で押さえることにより押さえが安定します。 1.0mmと1.2mm厚は軽量化のため穴を開けています。
スペシャルコート地ベラ
KLASS(クラス/旧:極東産機)(6件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から4日以内出荷特殊クロームメッキを施し、今までにない硬さと耐摩耗性を実現。 また、穴を開けて軽量化をはかっています。
地ベラ
尾崎亀商店¥1,098税込¥1,2081枚4日以内出荷から11日以内出荷防水工事の下地のケレン掃除等、下地処理に最適です また、クラックのパテ処理にも使われています 頑丈な鋼製なので、しなやかな弾力と高い耐久性が特徴です
地ベラ06(0.6mm厚)
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から5日以内出荷高品質のステンレスに総焼入れ加工を施し、耐久性・強度を上げています。厚さ(mm)0.6
本職地ベラⅢ(0.6mm厚)
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷から5日以内出荷ヘラ部にセラミックコートを施し耐摩耗性に優れた地ベラです。 グリップは滑りにくい形状です。厚さ(mm)0.6
ステンゴールデンパテットDX
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷ブレード部を研磨した後、バフ磨きを施すことで、表面を滑りやすくしたパテベラです。材質ステンレス鋼
軽量ステンレス地ベラ 穴あき
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷刃部に穴を開けることで軽量化されているため、腕への負担が少ないです。 刃幅が柄幅よりも広く作られており、隅や角にもしっかりと当てることが出来ます。用途クロス切りに。全長(mm)175材質/仕上ステンレス刃長(mm)40(60)
地ベラ ステンレス
シンワ測定¥1,498税込¥1,6481本翌日出荷から3日以内出荷クロスの切りしろを残してカットしたい場合に適しています。サビにくいステンレス製のブレードです。用途クロスの切りしろカットに。材質柄:木 ブレード:ステンレス
地ベラ ステンレス
シンワ測定¥1,498税込¥1,6481本3日以内出荷クロスの切りしろを少なくカットしたい場合に適しています。サビにくいステンレス製のブレードです。用途クロスの切りしろカットに。材質柄:木 ブレード:ステンレス
本職地ベラⅢ(1.2mm厚)
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷から5日以内出荷ヘラ部にセラミックコートを施し耐摩耗性に優れた地ベラです。 グリップは滑りにくい形状です。厚さ(mm)1.2
KOステンレス地ベラ
尾崎亀商店¥2,698税込¥2,9681枚4日以内出荷KOステンレス地ベラは、防水工事の下地のケレン掃除等、下地処理、クラックのパテ処理に最適です。 今回長柄とジョイントできるようにしたことで、今までしゃがんで行う必要があった作業や、手が届かなかった高所への作業などに使用できます。 サビに強いステンレス製なので、屋外や湿気の強い場所での作業に便利です。
パテベラTAKUMI(ステン)
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から5日以内出荷ヘラ表面に硬質メッキを施し、耐摩耗性に優れ、さびにくく滑らかで付着したパテが落しやすくなっています。 すき研磨を施し適度な弾力があります。材質ステンレス鋼(表面硬質メッキ処理)
パテベラTAKUMI(ハガネ)
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から5日以内出荷ヘラ表面に硬質メッキを施し、耐摩耗性に優れ、さびにくく滑らかで付着したパテが落しやすくなっています。 バネ鋼を使用した腰の強いパテベラです。材質ハガネ鋼(表面硬質メッキ処理)
硬質地ベラ ステラB
ヤヨイ化学¥4,298~税込¥4,728~1丁13日以内出荷ブレードの表面に緻密で特殊な硬質メッキ処理を施し、カッターの摩擦による摩耗を軽減し、また、表面に付着した糊の洗い落としも容易です。 地ベラの表面に穴をあけることにより、通常のステンレス地ベラに比べて軽く扱いやすくなっています。 ブレードの両端も使えます。材質(ハンドル)合板(厚約9mm)材質(ブレード)ステンレス+特殊硬質メッキ処理
ライトT型地ベラ
ヤヨイ化学¥1,998税込¥2,1981丁13日以内出荷0.5mm厚のステンレスブレードと、9mm厚の木柄を使用しており、軽く扱いやすいクロスカット用地ベラです。 ブレードの両端も使用でき、窓枠の上等の狭い部分の切断作業に便利です。材質(ハンドル)合板(厚約9mm)材質(ブレード)ステンレス
マルチ寸ベラライト
ヤヨイ化学¥2,088~税込¥2,297~1丁13日以内出荷ブレード先端を使用してのクロスカットの他、窓枠廻り等の狭い部分には両端も使用できます。 全高は約13.5cmと低くしながら適度なハンドルの長さがあり、握りも良好です。 両端はいずれのサイズも50mmと30mmになっています。材質(ハンドル)合板(厚約9mm)材質(ブレード)ステンレス








































![カーバイドスクレーパーセット REX(レックス)[自動車用品] カーバイドスクレーパーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02497770-260817-02.jpg)
![ステンレススクレーパー3本セット REX(レックス)[自動車用品] ステンレススクレーパー3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02497779-260817-02.jpg)