絞り込み
刃幅(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ヘラ

967件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレックスパテ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    フレックスパテ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    一番人気の硬質パテベラです。ミニタイプは窓枠回りの狭い所のパテ処理に役立ちます。
    材質ステンレス鋼
  • C型ゴムベラ(鈑金用) 大塚刷毛製造

    C型ゴムベラ(鈑金用)

    大塚刷毛製造(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    自動車板金補修の必需品
    幅(mm)70全長(mm)100
  • のりヘラ 井上工具

    のりヘラ

    井上工具(3件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
    用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。
  • KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ5 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ5

    尾崎亀商店(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
    材質緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)5
  • KO仕上げベラ神指 尾崎亀商店

    KO仕上げベラ神指

    尾崎亀商店(2件のレビュー)
    519税込571
    1枚ほか
    当日出荷
    金属部分を細く長く、束は若干先端を絞りました。 精密なコーキングが打てるオリジナルシーリングヘラです。 Sサイズはガラス廻り、キッチンパネル、外部玄関の下など目地が細かいところのシーリング施工にオススメ!! Lサイズは外壁のサッシ廻りなどの目地の広いところにオススメ!! KO仕上げベラ神指の替えゴムは、あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。 先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
  • シリコンコーキングヘラ SK11

    シリコンコーキングヘラ

    SK11(2件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷
    サイディングのコーキング仕上げに最適です。先端にシリコンゴムが付いているのでコーキング仕上げをよりきれいにすることが出来ます。
    用途サイディングのコーキング仕上げ(平面用)。仕様平面用材質ポリアセタール、シリコンゴム
  • KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ3 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ3

    尾崎亀商店(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
    材質緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)3
  • ソフトコーキングヘラ 井上工具

    ソフトコーキングヘラ

    井上工具(3件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    従来のコーキングヘラにソフトな感触のスポンジを付けました。通常、シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、このヘラのソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。 また仕上げも綺麗です。 また、スポンジ裏面は45度に面取りした従来のコーキングヘラです。施工の際に、シーリングが柔らかい時はスポンジ面、硬くなってきた場合はプラスチック面といった使い分けができます。
    材質(本体)ポリアセタール材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
  • クッショナー 巾210×高150mm ヤヨイ化学

    クッショナー 巾210×高150mm

    ヤヨイ化学
    229税込252
    1個
    当日出荷
    刃先に弾性プラスチックを使用しているので下地の不陸によくなじみ、床糊塗布時の音なし。刃先はクシ目状とヘラ状の2通りに使用できる
  • KO仕上げベラ極 尾崎亀商店

    KO仕上げベラ極

    尾崎亀商店(5件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷
    職人さんが現場でコーキング用にサンダーで削るという話を聞き、コーキング用の仕上げベラとして数十年の試作検討を繰り返し作成した、究極の仕上げベラとなっております
  • 高級ステン地ベラ(1.2mm厚) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    高級ステン地ベラ(1.2mm厚)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    高級タイプのステンレス地ベラです。 柄は軽量で防水処理を施しています。
    厚さ(mm)1.2
  • PCステンレスベラ アサヒペン

    PCステンレスベラ

    アサヒペン(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    用途古い塗膜はがしに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • スムースヘラ 白 井上工具

    スムースヘラ 白

    井上工具(1件のレビュー)
    359税込395
    1枚
    当日出荷
    デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。 使用中に先端が摩耗した場合は、紙ヤスリ等で研磨してお使いください。
    材質ポリプロピレン幅(mm)150高さ(mm)125質量(g)36アズワン品番65-2357-73
  • 高級ステン地ベラ(0.6mm厚) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    高級ステン地ベラ(0.6mm厚)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(20件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    高級タイプのステンレス地ベラです。 柄は軽量で防水処理を施しています。
    厚さ(mm)0.6
  • ミゾスキ 早乙女

    ミゾスキ

    早乙女(7件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    サッシや狭い溝の清掃にどうぞ。 両側に剥離用溝と掃き出しホーキが付いています。 ホーキには毛ぐせがつきにくく、磨耗の強い6-10ナイロン使用ですから大変丈夫です。
    長さ(mm)220材質(柄部)スチール、ユニクロめっき材質(毛)ナイロン6-10先端長(mm)25材質(リング)ステンレス
  • 小分け用コーキングチューブ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    小分け用コーキングチューブ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)
    699税込769
    1パック(2本)
    当日出荷
    コーティングを小分けにして使用できるチューブです。 入隅のドア回りなど狭い場所のコーティング処理に最適です。
    容量(mL)30容器寸法140×33mm
  • YKホワイトベラ 硬質 好川産業

    YKホワイトベラ 硬質

    好川産業(4件のレビュー)
    349税込384
    1枚
    当日出荷
    仕様硬質材質ポリアセタール樹脂(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンブルー 柄付ゴムベラ 耐熱耐薬品 大塚刷毛製造

    シリコンブルー 柄付ゴムベラ 耐熱耐薬品

    大塚刷毛製造(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。耐熱、耐薬品に優れるシリコンタイプ
    用途材料処理用(耐熱、耐薬品)ブルー
  • パテラックシルバー ヤヨイ化学

    パテラックシルバー

    ヤヨイ化学(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    しなりをパテラックゴールドに比べて少しソフトに仕上げており、また、ステンレスブレードの表面にメッキ処理を施しています。21mm、30mmは通常のパテベラが入らないような狭い部分のパテ処理に最適なミニサイズです。
    タイプソフトタイプ材質(ハンドル)合板材質(ブレード)ステンレスバネ鋼(メッキ処理)ハンドル厚さ(mm)約9
  • プラスチックサッシヘラセット SK11

    プラスチックサッシヘラセット

    SK11(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    一般家庭のお掃除に最適で、お買い得なサッシヘラセットです。水吐き口や狭い面、サッシレーン、引き戸や浴室のレールの清掃に最適です。
    用途窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除。材質樹脂幅(mm)3、6、9、18
  • KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ3 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ3

    尾崎亀商店(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。 輪ゴムの性質を利用しているため、引張や傷つきに強い高耐久タイプです!!
    材質アメ色:アメゴム長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)3アメゴム
  • KO仕上げベラ太鼓本体のみ 尾崎亀商店

    KO仕上げベラ太鼓本体のみ

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    一般的な壁面やサッシ下へのコーキングではなく、 防水作業の際の水切りシールや三角シーリングに使用できる専用オリジナルコーキングヘラです。
  • ラバーヘラ 井上工具

    ラバーヘラ

    井上工具(7件のレビュー)
    639税込703
    1本ほか
    当日出荷
    ゴム製のようなプラスチックヘラです。ほどよい腰の強さが特長です。耐熱、耐薬品に優れています。また、燃焼した時に有害ガスが発生しません。取手は使いやすいように曲げることが出来て好きな角度で作業が出来ます。
    用途タイルの目地や容器・機械・道具等についた、こびりつきのかき集めや汚れ落しに最適です。材質(本体)エラストマー樹脂(芯板材)スチール
  • クロスヘラセット 井上工具

    クロスヘラセット

    井上工具(5件のレビュー)
    889税込978
    1セット(2枚)
    当日出荷
    エアー抜き、しわのばしが出来るクロスヘラセット。 透明のヘラは下地が見えて作業が快適で、丈夫なビニル壁紙用です。 ブルーのヘラはナイロン製で柔らかく、織物壁紙貼りに最適です。 指先があたる部分に作業がしやすい滑り止め付です。
    セット内容ビニール用・織物壁紙用各1本材質(透明ヘラ)ポリカーボネート(ブルーヘラ)ナイロン全長(mm)100
  • シリコンコーキングヘラ 井上工具

    シリコンコーキングヘラ

    井上工具(6件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。 先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。 他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。 「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
  • KO仕上げゴム 削(サク) ミディアムノミ5 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム 削(サク) ミディアムノミ5

    尾崎亀商店
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
    材質橙色:T-52長さ(mm)930幅(mm)80厚さ(mm)5ミディアム
  • Yヘラ 井上工具

    Yヘラ

    井上工具
    619税込681
    1セット(10個)
    当日出荷
    くぎ穴等のパテ塗りに最適な小さく長いヘラです。
    材質ポリアセタール幅(mm)15高さ(mm)85
  • 巾木ヘラ 井上工具

    巾木ヘラ

    井上工具(7件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    巾木のサイズにぴったり合って、巾木と壁面の接着をスムーズに行うためのヘラです。 プラスチック製で、3サイズの中で巾木のサイズに合ったヘラを選択、使用することで作業効率がアップします。 また、ギザ付なのでムラがなく糊付けができ、綺麗に仕上がるのが特長です。
    材質ポリアセタール高さ(mm)195
  • KO仕上げベラ円熟本体+ピンク 尾崎亀商店

    KO仕上げベラ円熟本体+ピンク

    尾崎亀商店(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    KO仕上げベラ円熟本体+ピンクは、今まで成製が難しかった 金ベラに貼り付けタイプの「こ円型仕上げバッカ―」です ベテランのシーリング職人さんたちと何度も試作検討を繰り返し、完成したまさに究極の仕上道具です
  • 建築・工業用ヘラ  白 かため ハンディ・クラウン

    建築・工業用ヘラ 白 かため

    ハンディ・クラウン(1件のレビュー)
    179税込197
    1枚
    当日出荷
    のり・パテ付け、フィルム張り・汚れ落としなどに。
    材質ポリアセタール奥行(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • サッシヘラ ロング SK11

    サッシヘラ ロング

    SK11(1件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    ロングタイプの握りやすいソフトグリップのサッシヘラです。手袋を履いた手でも握りやすいソフトグリップタイプです。錆びにくいステンレス製です。狭い箇所も届くロングタイプです。グリップ部分は大型穴付で、ウエスの固定や落下防止コードを取り付け可能です。
    用途サッシや狭い場所などの清掃。材質刃部:ステンレス材、グリップ:ABS樹脂、グリップ:エラストマー樹脂刃長(mm)約70刃厚(mm)約1.5
  • 竹へら TRUSCO

    竹へら

    TRUSCO(4件のレビュー)
    749税込824
    1パック(5本)
    当日出荷
    4種類のサイズで、さまざまな隙間に対応します。
    用途目地へのパテ埋め作業用やシーリング施工に。材質全長(mm)230
  • のりヘラ 滑り止め付 3 井上工具

    のりヘラ 滑り止め付 3

    井上工具(3件のレビュー)
    329税込362
    1枚
    当日出荷
    ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
    用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。材質ポリプロピレン高さ(mm)100溝幅(mm)3
  • スムースヘラ 井上工具

    スムースヘラ

    井上工具(6件のレビュー)
    189税込208
    1枚
    当日出荷
    デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。 使用中に先端が摩耗した場合は、紙ヤスリ等で研磨してお使いください。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホワイトヘラ みつわ

    ホワイトヘラ

    みつわ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れ、パテのこびり付きが無く作業性良好。
  • しなるパテベラステンレス SK11

    しなるパテベラステンレス

    SK11(5件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの上塗りに適したヘラです。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。ブレード厚が3段階の厚みになっているのでなめらかにしなります。
    用途塗装内装作業。材質SUS420J2刃厚(mm)0.4
  • ラバーヘラ200 井上工具

    ラバーヘラ200

    井上工具(4件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    耐久性・耐薬品性をアップ
    用途容器等のこびりつきのカキ集め・落とし、車両のフィルム張り・パテ等、珪藻土等の塗付、木の目止等にご利用ください。材質エラストマー樹脂刃幅(mm)200
  • ステンレス金ベラ TSオリジナル(高翔産業)

    ステンレス金ベラ

    TSオリジナル(高翔産業)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    ステンレス製で錆びにくく、コシは硬めの金ベラです。 刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。
    用途パテ材、高粘度材料の取り扱い作業に。 シーリング材のならしや仕上げベラとして。 塗料、トナー、接着剤など材料の混練に。 クロス貼りの際の押えとして。刃厚(mm)1.25~0.5
  • ならしへらゴム付 SK11

    ならしへらゴム付

    SK11(3件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。サイディング等の目地の仕上げに適しています。
    用途シーリング施工後の表面仕上げ。仕様ゴム付、テープ付材質ポリエチレン、ゴム厚さ(mm)(ゴム部)2、(ウレタン部)8奥行(mm)50硬度(スポンジ)ミドル刃幅(mm)250
  • パテべら エスコ

    パテべら

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    当日出荷
    4本組。UL規格は取得しておりません。
    用途パテ処理作業等にエスコ品番EA579AJ-1C材質ポリエチレン全長(mm)225(先幅が45mmのみ全長190)質量(g)【総質量】約73硬さ刃幅(mm)45・60・75・90先端厚さ(mm)1.5

ヘラ/盛板/コテ』には他にこんなカテゴリがあります

ヘラ