絞り込み
刃幅(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ヘラ

1,080件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KO仕上げベラ円熟本体+アメゴム3mm 尾崎亀商店

    KO仕上げベラ円熟本体+アメゴム3mm

    尾崎亀商店(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    KO仕上げベラ円熟本体+アメゴム3mmは、今まで成製が難しかった 金ベラに貼り付けタイプの「こ円型仕上げバッカ―」です。 ベテランのシーリング職人さんたちと何度も試作検討を繰り返し、完成したまさに究極の仕上道具です。
  • サッシヘラ ロング SK11

    サッシヘラ ロング

    SK11(1件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    ロングタイプの握りやすいソフトグリップのサッシヘラです。手袋を履いた手でも握りやすいソフトグリップタイプです。錆びにくいステンレス製です。狭い箇所も届くロングタイプです。グリップ部分は大型穴付で、ウエスの固定や落下防止コードを取り付け可能です。
    用途サッシや狭い場所などの清掃。材質刃部:ステンレス材、グリップ:ABS樹脂、グリップ:エラストマー樹脂刃長(mm)約70刃厚(mm)約1.5
  • PPボンドヘラ インダストリーコーワ

    PPボンドヘラ

    インダストリーコーワ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    下地調整に最適
    用途接着剤コーキング剤の塗りこみに。トラスコ品番806-5832種別波付材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)150全長(mm)130刃幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス地ベラ 大田製作所

    ステンレス地ベラ

    大田製作所(3件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    柄は丸味を持ち、軽く握りやすく、クリア塗装です。
    用途クロスのコーナー切りに。材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)220刃長(mm)50刃厚(mm)0.6
  • サッシヘラ ロング曲り SK11

    サッシヘラ ロング曲り

    SK11(3件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    ロングで先が曲りタイプの握りやすいソフトグリップのサッシヘラです。手袋を履いた手でも握りやすいソフトグリップタイプです。錆びにくいステンレス製です。角の汚れを掻き出せる先曲りタイプです。グリップ部分は大型穴付で、ウエスの固定や落下防止コードを取り付け可能です。
    用途サッシや狭い場所などの清掃。材質刃部:ステンレス材、グリップ:ABS樹脂、グリップ:エラストマー樹脂刃長(mm)約70刃厚(mm)約1.5
  • パテべら エスコ

    パテべら

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    当日出荷
    4本組。UL規格は取得しておりません。
    用途パテ処理作業等にエスコ品番EA579AJ-1C材質ポリエチレン全長(mm)225(先幅が45mmのみ全長190)質量(g)【総質量】約73硬さ刃幅(mm)45・60・75・90先端厚さ(mm)1.5
  • PP樹脂ヘラ インダストリーコーワ

    PP樹脂ヘラ

    インダストリーコーワ(4件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    平型タイプの樹脂ヘラ
    用途充填剤などの塗布用に。 下地調整。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホワイトヘラ みつわ

    ホワイトヘラ

    みつわ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れ、パテのこびり付きが無く作業性良好。
  • ラバーヘラ200 井上工具

    ラバーヘラ200

    井上工具(4件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    耐久性・耐薬品性をアップ
    用途容器等のこびりつきのカキ集め・落とし、車両のフィルム張り・パテ等、珪藻土等の塗付、木の目止等にご利用ください。材質エラストマー樹脂刃幅(mm)200
  • プラスチックサッシヘラ SK11

    プラスチックサッシヘラ

    SK11
    369税込406
    1個
    当日出荷
    一般家庭のお掃除に最適な樹脂製のサッシヘラです。サッシレーンの掃除に最適です。
    用途窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除。材質樹脂
  • デルリヘラ 滑り止め付き 井上工具

    デルリヘラ 滑り止め付き

    井上工具(2件のレビュー)
    429税込472
    1枚
    当日出荷
    ソフトでしなやかな腰がある板金用の下地ヘラです。車両の微妙な曲線にも対応できます。 また、耐薬品性に優れています。 使用中に先端が摩耗した場合は、紙ヤスリ等で研磨してお使いください。
    用途カーフィルム貼りなど。材質ポリアミド高さ(mm)100
  • KO仕上げゴム 削(サク)ショート アオアメ 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム 削(サク)ショート アオアメ

    尾崎亀商店(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    強力粘着シール付きで自由なサイズにカッティングしてヘラに張り付けできます。※硬いアメゴムのため、威力を十分に発揮できる仕様となっております。
    材質青色:青スポンジC-1202 アメ色:アメゴム長さ(mm)500幅(mm)80
  • ラバーヘラ 井上工具

    ラバーヘラ

    井上工具
    399税込439
    1個
    当日出荷
    見た目や手触りはゴム製のようですが、プラスチックヘラです。
    用途ゴムヘラより耐久性・耐溶剤性に優れており、ヘラ先がほどよい弾力性があるため、パテ塗り・タイルの目地や容器・機械・道具等についたこびりつきのかき集めや汚れ落しに最適です。材質エラストマー&スチール幅(mm)25全長(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロス角ヘラ V型 井上工具

    クロス角ヘラ V型

    井上工具(6件のレビュー)
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    クロスの壁紙貼りの隅やキワの押えに便利な道具です。 箇所によって、ヘラとローラーを使い分けて下さい。 また、この2つが一体化したことによって作用がスピーディーに仕上げられます。
    用途狭い施工場所に。材質(本体)ポリアミド、(ローラー)ポリアセタール幅(mm)30高さ(mm)247RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパチュラ TRUSCO

    スパチュラ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    539税込593
    1丁
    当日出荷
    欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。 金属がハンドル末端まで貫通した頑強設計です。
    用途ペンキ塗り・調合。仕様貫通型形状スパチュラ硬度HRC50°刃厚(mm)1材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
  • 耐油ゴムベラ 大塚刷毛製造

    耐油ゴムベラ

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。耐油用。
    用途材料処理用(耐油用)ゴム厚(mm)約7~1.8(実測値)
  • プラスチックサッシヘラ SK11

    プラスチックサッシヘラ

    SK11(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    一般家庭のお掃除に最適な樹脂製のサッシヘラです。水吐き口や狭い面の掃除に最適です。
    用途窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除。材質樹脂
  • クロスヘラ 井上工具

    クロスヘラ

    井上工具(6件のレビュー)
    559税込615
    1枚
    当日出荷
    壁紙を傷めにくく、エアー抜き、しわのばしができるすべり止め付きクロスヘラです。 透明なので下地が見えて作業が快適、丈夫で長持ちするビニル壁紙用ヘラです。
    材質ポリカーボネート高さ(mm)100
  • ハガネ地ベラ 大田製作所

    ハガネ地ベラ

    大田製作所(9件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    ハガネ、ばね鋼使用で腰が強く力を入れても大丈夫です。
    用途下地用のパテに使用します。 ジョイント・コーナー用。材質刃長(mm)50刃厚(mm)0.4
  • KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ5 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ5

    尾崎亀商店(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。 輪ゴムの性質を利用しているため、引張や傷つきに強い高耐久タイプです!!
    材質アメ色:アメゴム長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)5アメゴム
  • ディンプルヘラ ホワイト 大塚刷毛製造

    ディンプルヘラ ホワイト

    大塚刷毛製造
    169税込186
    1本
    当日出荷
    太く握りやすいグリップと力がいれやすく疲れにくい指あて(ディンプル)。 自己油活性があり、耐摩耗性に優れています。 耐疲労性が高く、耐溶剤性に優れています。
    用途建築・壁装用 鈑金用仕様硬め材質ポリアセタール樹脂ホワイト全高(mm)200
  • 桧 ヘラ 大塚刷毛製造

    桧 ヘラ

    大塚刷毛製造(8件のレビュー)
    109税込120
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    最高級桧製、均一な柾目板を使用。しなやかで曲面にもよくなじみます。
    用途建築・工業用
  • KOポリベラブルー 尾崎亀商店

    KOポリベラブルー

    尾崎亀商店
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    ウレタンベラよりも柔らかいタイプのポリベラです。防水材料などの”ならし”作業で効果を発揮します。簡単に加工できるため、好きな形にカットできます。
    材質EVA樹脂 C-1202長さ(mm)600水色奥行(mm)120角度(°)カット:約27刃幅(mm)600層厚(mm)最大30
  • 角ベラ 竹タイプ TRUSCO

    角ベラ 竹タイプ

    TRUSCO
    209税込230
    1本
    当日出荷
    ステンレス製と違い安価でお求めやすく、使い捨てタイプです。四隅に入りやすいように、先は尖っていますがクロスを傷つけないように程よく丸く、エッジは抑えられた形状です。
    用途内装用のクロスの入隅を押さえに。トラスコ品番250-8316材質全長(mm)190刃幅(mm)18アズワン品番65-1979-77
  • ポリベラ 野口興産

    ポリベラ

    野口興産
    1,298税込1,428
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷
    立ち上がり用ウレタン塗膜仕上げに!塗膜防水用ナラシ作業に最適
    材質独立気泡ポリエチレン発泡体厚さ(mm)15
  • ナラシ バッカー 野口興産

    ナラシ バッカー

    野口興産
    309税込340
    1本(850mm)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    シーリング施工に、仕上の均しに、ならしバッカー!
    材質独立気泡ポリエチレン発泡体ブルー密度(g/cm3)0.1発泡倍率約10倍強度1.1kg/cm3
  • 竹棒 約10(小) 青 大塚刷毛製造

    竹棒 約10(小) 青

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    幅(mm)10全長(mm)220品番8021-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボン地ベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    カーボン地ベラ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    腰袋に3本入れても重さを気にせず、柄も4好きなところで切って使うこともできる軽量タイプの地ベラです。 壁にカーボン地ベラの背中を沿わせながら面取りの角度に合わせてカッターを入れてカットして下さい。 特に大きな地ベラが入らないところに便利です。
    材質ポリアミド炭素繊維入り寸法(mm)大:幅90、高さ160中:幅65、高さ156小:幅40、高さ140刃幅(mm)大:90中:65小:40
  • KO仕上げベラ黒神 本体のみ 尾崎亀商店

    KO仕上げベラ黒神 本体のみ

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    刃物屋とT-gearがコラボ!! 円熟シリーズよりも万能で仕上げやすい!! サッシ廻りで手が疲れにくく作成しています。
  • KO仕上げベラ太鼓用替えゴム 尾崎亀商店

    KO仕上げベラ太鼓用替えゴム

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    KO仕上げベラ太鼓の替えゴムになります。 あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。 先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
    厚さ(mm)5マットブラックPRO
  • ステンはがしヘラR 井上工具

    ステンはがしヘラR

    井上工具
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ステンレスの刃先が、本体のプラスチック部分と一緒にしなります。 汚れの面と水平にして汚れを落とすことができます。 対象面を傷つけにくく、取り除くことができます。
    材質(本体)ポリアセタール刃厚(mm)0.2材質(刃)ステンレス
  • ウレタン防水仕上げ用ヘラ ポリベラ 相模カラーフォーム

    ウレタン防水仕上げ用ヘラ ポリベラ

    相模カラーフォーム(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    コーナー部分、立ち上がりの仕上げに最適!!屋上、ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラ 柔軟性:特殊加工により、先端部分が柔軟性に富んでいます 加工性良好:PE発泡体のため、カッターで好きな大きさに容易にカット出来ます 軽量化:PE発泡体のため、軽く、作業性が向上します
    用途屋上、ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラです。材質ポリエチレン寸法(mm)15×130×500刃幅(mm)130
  • KO仕上げベラ円熟本体のみ 尾崎亀商店

    KO仕上げベラ円熟本体のみ

    尾崎亀商店(2件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    各部材の目地、サッシ廻り、金物取合、入隅部等「円熟」一本で様々な場所を仕上げることができる万能オリジナルコーキングヘラです。
  • 補修接着剤ヘラ 井上工具

    補修接着剤ヘラ

    井上工具
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆びにくく、材料の切れが良いです。接着剤作業。本体が軽く、作業がはかどります。
    材質本体:ステンレス全高(mm)70
  • しなるパテベラ 坂爪製作所(sakazume)

    しなるパテベラ

    坂爪製作所(sakazume)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施してありますので、ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
    仕様0.4mm厚全長(mm)190材質(柄部)合板材質(ブレード)SUS420J2(0.4t→0.3tテーパー形状)
  • ディンプルヘラ ブルー 大塚刷毛製造

    ディンプルヘラ ブルー

    大塚刷毛製造
    169税込186
    1枚
    当日出荷
    太く握りやすいグリップと力がいれやすく疲れにくい指あて(ディンプル)。 耐熱性・耐溶剤性に優れています。 柔軟性に富み、曲げ・衝撃に強いです。
    仕様柔らかめ材質ポリアミド樹脂ブルー
  • 柄付ゴムベラ 長柄 大塚刷毛製造

    柄付ゴムベラ 長柄

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
    用途材料処理用全長(mm)525ハンドル約133°(角度)
  • コーキングヘラ 大塚刷毛製造

    コーキングヘラ

    大塚刷毛製造(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    豊富な形状とサイズ、指先感覚で使用できるヘラシリーズ。 パテ・コーキング材の塗り込み、塗料の攪拌ほか、さまざまな用途に使用できます。
    用途建築・防水用材質(刃)ステンレス
  • マルチ寸ベラ ミニ ヤヨイ化学

    マルチ寸ベラ ミニ

    ヤヨイ化学(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    窓枠廻り等の狭い部分のクロスカットに便利な小型のステンレス地ベラです。ミニ75mmは幅75、35、15mm、ミニ90mmは幅90、40、20mmの幅であて切りできます。手になじみやすい木製ハンドルを使用しています。
    板厚(mm)(ハンドル)9材質(ハンドル)白カバ圧縮材質(ブレード)ステンレス

ヘラ/盛板/コテ』には他にこんなカテゴリがあります

ヘラ