絞り込み
メッシュ
ブランド
- モノタロウ(1)
- 岩田製作所(285)
- アンデックス(28)
- エスコ(22)
- 大塚刷毛製造(15)
- パーカーエンジニアリング(14)
- ヨトリヤマ(世取山)(12)
- 日本バイリーン(11)
- 尾崎亀商店(9)
- GERSON(6)
- 進勇商事(6)
- ビッグ(5)
- tesa(テサ/テサテープ)(4)
- アイマーク(4)
- 旭化成(3)
- ビックツール(3)
- 好川産業(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- TRUSCO(2)
- ニトムズ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
2ページ目: 塗装補助用具

円錐プラグA(EPDM)
岩田製作所(2件のレビュー)¥169~税込¥186~1パック(10個)ほか当日出荷から23日以内出荷耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べ安価です。用途ブラスト加工時のマスキングとしてもお使いいただけます。
約 76mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)
エスコ(2件のレビュー)¥2,950税込¥3,2451個当日出荷1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。セット内容アルファベット(A~Z):26枚、数字(1~0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚)材質プラスチック文字サイズ(mm)約76
約 51mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)
エスコ¥2,530税込¥2,7831個当日出荷1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。セット内容アルファベット(A~Z):26枚、数字(1~0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚)材質プラスチック文字サイズ(mm)約51
ブルドック調色フィルム
大塚刷毛製造(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(50枚)当日出荷気泡が入りにくい特殊素材で、ボディーにピタッと貼れてスッと剥がせる、微粘着剤付色調サンプル塗装用フィルム。 厚さ0.05mm、特殊表面加工により塗料が剥がれにくく作業性良好、色調作業の効率化に貢献します。型式BDF-50厚さ(mm)0.05寸法(mm)110×160RoHS指令(10物質対応)対応
マルテーペイントストレーナー
大塚刷毛製造(7件のレビュー)¥759税込¥8351袋(4個)欠品中PC-4/4Sなど400mL上カップの中に入れておくだけで、塗料のゴミをろ過します。 軽量で作業中でも気になりません。適合機種岩田PC-4・4SRoHS指令(10物質対応)対応
塗装ブース用フィルター枠 アルミ製
アンデックス¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷から21日以内出荷塗装ブースフィルター用 アルミ枠 各種。500mm×500mm。610mm×610mm。610mm×305mm。アルミ枠には上記3サイズ、厚みもお選びいただけます。井桁、フィルター押え用山形押えを標準で装備しています。用途用途:塗装ブースフィルター(カット品)用アルミ枠。塗装ブースに設置。給気用、排気用付属品井形、山形押え材質アルミ製種類フィルター用アルミ枠荷姿ダンボール箱RoHS指令(10物質対応)対応
キャップA(EPDM)
岩田製作所(8件のレビュー)¥239~税込¥263~1パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べて安価です。豊富なサイズバリエーション。
ペイントスキット 一斗缶用スペアネット
大塚刷毛製造¥2,198税込¥2,4181箱(50枚)当日出荷ペイントスキット一斗缶用の交換用ネットです。用途塗料こし適合ペインスキット一斗缶用種別スペアネット材質ポリエステル寸法(mm)170×260耐熱温度(℃)-30~100ネット目(Φ) #100前後RoHS指令(10物質対応)対応
ディスポフィルター135メッシュ
ヨトリヤマ(世取山)¥109税込¥1201個当日出荷ろ過用のネットが付いてます。 樹脂製のフィルターなので、紙製と比較して濾過のスピードが速いです。用途塗料の濾過に。トラスコ品番103-0194材質本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター:ポリエステル寸法(mm)A×B×高さ:50×128×83タイプ135メッシュメッシュ135上径×下径×高さ(mm)128×50×83
カモ井 マスキングテープ ミント
広島¥10,980税込¥12,0781箱(50巻)当日出荷張り置きしても粘着力が落ちず、被着体に優しい。 発泡塩ビクロスや施工ボード表面の薄紙でも表面をほとんど傷めずに作業できます。
塗装ブース排気フィルター AD-2000 500mm角カット品
アンデックス¥17,980税込¥19,7781箱(40枚)3日以内出荷青いフワリが目印の排気フィルターです。網の替わりに通気性のあるフィルム状にしたので、交換もスムーズです。密度勾配構造が圧力損失を抑え、粉じん保持量を増します。10μmのミストを90%以上捕集できます。高効率・長寿命・低圧損の次世代排気フィルターです。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。使いやすい500mm角(500mm×500mm)のカット品です。原反の取り扱いもあります。用途用途:塗装ブースの排気フィルターとしてお使いください。材質ポリエチレン、ポリプロピレン厚さ(mm)25.0±4.0寸法(mm)500×500種類塗装ブース排気フィルター荷姿ダンボール箱風速(m/s)2.5機能難燃性捕集効率(%)85RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)527圧力損失(Pa)75~250
塗装ブース排気用プレロールフィルター AD-40
アンデックス¥23,980~税込¥26,378~1巻(100m)3日以内出荷2mm厚のプレロールフィルターで、風下に取り付けた排気フィルターの寿命を延ばします。100m巻と50m巻があります。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。100m巻ロール原反のラインナップです。用途用途:塗装ブースの一次排気フィルター(プレロールフィルター)としてお使いください。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)2.0±0.5種類プレロールフィルター荷姿原反クラフト紙梱包風速(m/s)2機能難燃性捕集効率(%)40ロール直径(mm)外径 300、内径 52RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)95圧力損失(Pa)11~50
ペイントスキット 一斗缶用セット
大塚刷毛製造(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷セット内容フレーム1個、スペアネット50枚種別一斗缶用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×45RoHS指令(10物質対応)対応
サビヤーズ 折版屋根用 10MM(3/8)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥819税込¥9011袋(9個)当日出荷簡単に取り付けできます。 雨漏り、錆を防止します。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。用途折板屋根のボルトの保護に。材質6ナイロン全長(mm)40適合サイズ10mm(3/8)用インチサイズ専用使用ボルトねじ(mm)9.2~9.4
プレフィルター(ロール) 塗装ブース用
テシオン¥69,980~税込¥76,978~1本(20m)翌々日出荷繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。種別水洗いによる再利用不可長さ(m)20風速(m/s)0.5(ろ過)耐熱温度(℃)100難燃性有り幅(m)1.6RoHS指令(10物質対応)対応粗塵区分微
GGSスモールストレーナー PS1000 ナイロン極細目
GERSON(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(100枚)当日出荷水性塗料にも対応すべくコーティング紙を使用しました。 水性塗料専用ではありませんので溶剤系塗料でも従来通り安心してご使用いただけます。種別小型材質ナイロン種類極細目寸法(Φ×高さH)(mm)約120×75メッシュ135網目125μRoHS指令(10物質対応)対応
約101mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)
エスコ¥4,840税込¥5,3241個当日出荷1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。セット内容アルファベット(A~Z):26枚、数字(1~0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚)材質プラスチック文字サイズ(mm)約101
カラーマッチシート
大塚刷毛製造¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷調色に必須のサンプル塗装用の塗板です。 磁性を帯びた合成ゴムシート製、デリケートな金属塗面でも安心してつけたり、はがしたりできます。型式S寸法(mm)200×300厚さt(mm)0.8
排気用フィルター クラフトパッド
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1セット(4枚)ほか当日出荷から翌日出荷特殊な防炎処理を施した紙を原料とし、12層で1枚になったハイスペックフィルター。 あらゆる塗装ブースの塗料ミスト補修用防炎排気フィルターとして使用可能です。 国内製のため安心 乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広いです。用途排気一般用 塗料適応性(大)材質12層防炎クラフト紙捕集効率(%)約90寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)510×510×26RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合