3ページ目: 塗装補助用具

454件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャップ(リブ付) 岩田製作所

    キャップ(リブ付)

    岩田製作所
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • 円錐プラグ(凹凸付) 岩田製作所

    円錐プラグ(凹凸付)

    岩田製作所
    8,298税込9,128
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 円錐プラグ(大径用) 岩田製作所

    円錐プラグ(大径用)

    岩田製作所
    4,898税込5,388
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷
  • ワッシャープルプラグ 岩田製作所

    ワッシャープルプラグ

    岩田製作所
    129税込142
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 文字テンプレート 来客用 岩田製作所

    文字テンプレート 来客用

    岩田製作所
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    内容「来」「客」「用」各文字1枚、計3枚文字高(mm)260寸法(横×縦)(mm)各400×300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円錐プラグB(EPDM) 岩田製作所

    円錐プラグB(EPDM)

    岩田製作所
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べて安価です。大口径部のマスキングに最適です。穴径へ柔軟にフィットするため、中空になっています。
    寸法L(mm)25.4寸法l1(mm)19
  • カラーマッチシート 大塚刷毛製造

    カラーマッチシート

    大塚刷毛製造
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    調色に必須のサンプル塗装用の塗板です。 磁性を帯びた合成ゴムシート製、デリケートな金属塗面でも安心してつけたり、はがしたりできます。
    型式S寸法(mm)200×300厚さt(mm)0.8
  • ワイドヒーターⅡ 進勇商事

    ワイドヒーターⅡ

    進勇商事
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    従来のワイドヒーターの特長を活かし、新たに使いやすさと安全性を追求したモデルです。グリップ一体式となったスイッチ機能やPSE法に適合した安全ガード・専用メッシュガードを施した親切設計となりました。 また、ワイドヒーター専用温風キットもそのまま取り付けることができる上、専用スタンドにも簡単に取り付けられるグリップシューも装備しました。 縦・横自由に回転、丈夫になった首振り機能
    質量(g)450電流(A)8電源(V)単相100定格電力(W)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • クールパッド 塗装ブース排気用フィルター パーカーエンジニアリング

    クールパッド 塗装ブース排気用フィルター

    パーカーエンジニアリング
    19,980税込21,978
    1箱(20枚)ほか
    3日以内出荷
    【製品特長】。植物繊維を特殊接着し、噴霧塗料が効果的に捕集できるようにパッド状にしてあります。ご使用塗料に応じて、25mm.と50mm.の厚さを選択できます。1箱25mm厚が40枚入り、50mm厚が20枚入りです。
    用途【適用】。塗装ブース排気用。【用途】。排気一般用その他防炎性無し材質植物繊維寸法(mm)500×500風速(m/s)1耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 約152mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック) エスコ

    約152mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)

    エスコ
    5,680税込6,248
    1個
    当日出荷
    1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
    セット内容アルファベット(A~Z):26枚、数字(1~0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚)材質プラスチック文字サイズ(mm)約152
  • マスキングラベルシール ニトムズ

    マスキングラベルシール

    ニトムズ
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ほど良く透け、薄くてきれいにはがせる和紙素材のラベルシールです 油性ペンで書き込めます
    トラスコ品番146-7781
  • マスキングシール(丸/目印・ラップタブ付) 岩田製作所

    マスキングシール(丸/目印・ラップタブ付)

    岩田製作所
    269税込296
    1袋(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 円柱プラグ(中空) 岩田製作所

    円柱プラグ(中空)

    岩田製作所
    449税込494
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 円錐プラグ(中空) 岩田製作所

    円錐プラグ(中空)

    岩田製作所
    859税込945
    1袋(10個)
    欠品中
    寸法L(mm)49寸法D(Φmm)15寸法d(Φmm)4
  • 円錐プラグ(ツマミ付) 岩田製作所

    円錐プラグ(ツマミ付)

    岩田製作所
    239税込263
    1袋(10個)
    当日出荷
  • フランジプラグ(4段) 岩田製作所

    フランジプラグ(4段)

    岩田製作所
    289税込318
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • ふるい & とうし ヨトリヤマ(世取山)

    ふるい & とうし

    ヨトリヤマ(世取山)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    1,098税込1,208
    1枚ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
  • 61x52(H)mm ペインターズピラミッド(10個) エスコ

    61x52(H)mm ペインターズピラミッド(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,080税込1,188
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109NP
  • 塗料こし(茶こし) 大塚刷毛製造

    塗料こし(茶こし)

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    型式寸法(Φ×高さH)(mm)75×182
  • 真鍮ステンシルプレート 英・数セット CH HANSON

    真鍮ステンシルプレート 英・数セット

    CH HANSON
    9,198税込10,118
    1セット
    翌々日出荷
    読みやすい字体で耐久性に優れた真鍮製
    セット内容アルファベッド(A-Z):26枚、数字(1~0):10枚、他記号など材質真鍮
  • 【オーダー】フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AE-100 カット品 日本バイリーン

    【オーダー】フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AE-100 カット品

    日本バイリーン
    3,330税込3,663
    1枚
    5日以内出荷
    1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の乾燥炉に合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【乾燥炉用耐熱フィルター フィレドン AE-100の特長】 特殊合成繊維が、高温中でも耐久性を発揮。 乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率良くろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。 1.独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。 2.粉砕、飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。 3.耐熱温度は180℃。 5.難燃性を有しています。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5.0m、1mm単位でオーダーできます。
    用途乾燥炉内循環フィルター材質芳香族ポリアミド厚さ(mm)10.0±2.0種類乾燥炉用耐熱フィルター最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)1機能難燃性、JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)180最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)88RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)440圧力損失(Pa)25~200サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】塗装ブース用給気一次フィルター AD-330  カット品 アンデックス

    【オーダー】塗装ブース用給気一次フィルター AD-330 カット品

    アンデックス
    3,270税込3,597
    1枚
    5日以内出荷
    1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気一次フィルター AD-330の特長】 捕集効率90%の給気一次フィルターです。 柔軟性のあるフィルターです。 難燃性フィルター。 ◎捕集効率90%、耐熱温度100℃の高性能フィルター ◎信頼のアンデックスブース純正品 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(2m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
    用途塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。空調用フィルターとしてもご使用いただけます。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)18.0±3.0種類給気一次フィルター最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)1.5機能難燃性耐熱温度(℃)100最大寸法(mm)2000×5000捕集効率(%)90RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)450圧力損失(Pa)45~250サービス分類オーダー・加工
  • ネオパッド 塗装ブース排気用フィルター パーカーエンジニアリング

    ネオパッド 塗装ブース排気用フィルター

    パーカーエンジニアリング
    33,980税込37,378
    1箱(50枚)
    3日以内出荷
    【製品特長】。粗さの違うグラスウールを噴霧塗料が効果的に捕集されるようにパッド状に組み合わせ、一般塗料の排気に使用します。圧縮して梱包してありますので保管するときもかさばりません。1箱50枚入りです。
    用途【適用】。塗装ブース排気用。【用途】。排気一般用その他防炎性有り材質ガラス繊維厚さ(mm)50寸法(mm)500×500型番NP#50風速(m/s)1耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)0.98(0.1mmAq)
  • マスキングラベルシール ニトムズ

    マスキングラベルシール

    ニトムズ
    239税込263
    1パック
    当日出荷
    薄くて丈夫な和紙素材を使用した貼ってはがせるシールです 発色や質感にもこだわりました 重ねて貼ることで、多彩な色の変化が楽しめます 油性ペンで書き込めます 見出しや分類に最適なマスキングシールです
    用途メモ止めや装飾、描画用(シールアート)にもトラスコ品番146-6258
  • スタンダードフック 鉄(R曲げ) 岩田製作所

    スタンダードフック 鉄(R曲げ)

    岩田製作所
    2,698税込2,968
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質
  • マスキングシール(角/目印付) 岩田製作所

    マスキングシール(角/目印付)

    岩田製作所
    88税込97
    1袋(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質[フィルム]ポリエステル,[糊]シリコン糊耐熱温度(℃)220
  • キャップ(リップ・排気口・フランジ付) 岩田製作所

    キャップ(リップ・排気口・フランジ付)

    岩田製作所
    309税込340
    1個ほか
    翌々日出荷
    寸法L(mm)50
  • ワッシャープルプラグ 岩田製作所

    ワッシャープルプラグ

    岩田製作所
    369税込406
    1袋(10個)
    翌々日出荷
  • 円錐プラグ(ツマミ付) 岩田製作所

    円錐プラグ(ツマミ付)

    岩田製作所
    13,980税込15,378
    1箱(1000個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質シリコン耐熱温度(℃)220硬度(ショア A)約55
  • プルプラグ(中実) 岩田製作所

    プルプラグ(中実)

    岩田製作所
    13,980税込15,378
    1箱(1000個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 熱反射マスキングテープ(粘着付) 680 3M(スリーエム)

    熱反射マスキングテープ(粘着付) 680

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質アルミ蒸着フィルム、粘着剤:アクリル系シルバー長さ(m)18
  • ステンシル(吹付用プレート) アイマーク

    ステンシル(吹付用プレート)

    アイマーク
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)1
  • ワッシャープラグC 岩田製作所

    ワッシャープラグC

    岩田製作所
    589税込648
    1パック(10個)
    翌々日出荷
    穴と同時に穴の周囲のもマスキングできます。サイズごとに色分けしてあります。
  • GGSペイントストレーナー GERSON

    GGSペイントストレーナー

    GERSON
    2,898税込3,188
    1箱(100枚)
    当日出荷
    優れた品質の密度の高い最高級のフィルター素材を使う事により、色のにじみが生じません。 ストレーナーの先端に塗料が残らないように設計されており、デリケートな色合せも正確に行えます。 特殊な先進デザインにより、フィルターの先端が開いたり弱くなるのを防止しました。 塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前にろ過して混入異物を取り除くことが目的ですが、ろ過作業を行うことにより塗料の状態について異常の有無をチェックすることが出来ます。
    用途塗料の濾過用に。 塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物の取り除き用に。種別細目型式PS1000寸法(Φ×高さH)(mm)115×90メッシュ150μm素材ナイロン(メッシュ)塗料タイプ溶剤、水性
  • ペイントスキット 下げ缶用スペアネット 大塚刷毛製造

    ペイントスキット 下げ缶用スペアネット

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個(50枚)
    当日出荷
    ペイントスキット下げ缶用の交換用ネットです。
    材質ポリエステル100%寸法(Φ×高さH)(mm)195×43耐熱温度(℃)-30~100ネット目#100前後
  • BB型ブース用二次フィルタ アネスト岩田

    BB型ブース用二次フィルタ

    アネスト岩田
    43,980税込48,378
    1箱(20枚)
    当日出荷
    アネスト岩田の乾式塗装ブースBB形すべてに適合します。バッフル板に付着しなかったわずかな塗料ミストをろ過捕集します。
    用途塗料ミスト飛散抑制寸法(mm)500×500互換性BB-C/-D/-E/-F/-G/-H 形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ用プラグ 岩田製作所

    ネジ用プラグ

    岩田製作所
    789税込868
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質シリコン
  • 円柱プラグ(小径用) 岩田製作所

    円柱プラグ(小径用)

    岩田製作所
    389税込428
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 円錐プラグ EPDM 岩田製作所

    円錐プラグ EPDM

    岩田製作所(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質EPDM エチレンプロピレンゴム耐熱温度(℃)150硬度(ショア A)約50~60
塗装補助用具