6ページ目: 塗装補助用具

456件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マスキングテープ 岩田製作所

    マスキングテープ

    岩田製作所
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻
    翌々日出荷
  • リブチューブ(25m) 岩田製作所

    リブチューブ(25m)

    岩田製作所
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    色緑備考25m/巻
  • シリコンチューブ 岩田製作所

    シリコンチューブ

    岩田製作所
    ¥389~税込¥428~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • キャップ(平端子用) 岩田製作所

    キャップ(平端子用)

    岩田製作所
    ¥309~税込¥340~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
    寸法D(mm)11寸法B(mm)0.8
  • カットスポンジ 岩田製作所

    カットスポンジ

    岩田製作所
    ¥569~税込¥626~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
  • ソケット 岩田製作所

    ソケット

    岩田製作所
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    翌々日出荷
  • ヨークインサート -U,-Y/BHL 岩田製作所

    ヨークインサート -U,-Y/BHL

    岩田製作所
    ¥599~税込¥659~
    1袋(10本)ほか
    翌々日出荷
  • アローインサート/BHL 岩田製作所

    アローインサート/BHL

    岩田製作所
    ¥549~税込¥604~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
    寸法t(mm)2
  • 吹付用プレート IM ステンシル アイマーク

    吹付用プレート IM ステンシル

    アイマーク
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)
  • 熱反射マスキングフィルム 6808 3M(スリーエム)

    熱反射マスキングフィルム 6808

    3M(スリーエム)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番101-1845材質アルミ蒸着フィルム幅(mm)300色シルバー質量(g)617長さ(m)100
  • 文字テンプレート P 岩田製作所

    文字テンプレート P

    岩田製作所
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    6日以内出荷
    文字高(mm)260寸法(横×縦)(mm)400×300RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリアカッター 岩田製作所

    クリアカッター

    岩田製作所
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    翌々日出荷
  • ふるい&とうし 本体のみ(網無し) ヨトリヤマ(世取山)

    ふるい&とうし 本体のみ(網無し)

    ヨトリヤマ(世取山)(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱プラグB 岩田製作所

    円柱プラグB

    岩田製作所
    ¥449~税込¥494~
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    挿入しやすいように、斜めにカットしてあります。M3~M12に対応できます。サイズごとに色分けしてあります。
  • ヒートマックス(Ⅱ)電球 進勇商事

    ヒートマックス(Ⅱ)電球

    進勇商事
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    適合ヒートマックスⅡ
  • スポットヒーター(SH-650兼用)電球 進勇商事

    スポットヒーター(SH-650兼用)電球

    進勇商事(6件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    適合スポットヒーター
  • フッ素樹脂ケミカルラインフィルター NR0108シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂ケミカルラインフィルター NR0108シリーズ

    フロンケミカル
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    23日以内出荷
    PTFEフィルターを採用。接液部もPFA、PTFEを採用しております。Oリングは通常FPMですが、パーフロへの変更も可能です。ポンプの目詰まり予防に適しています。ゴミがフィルターの外側へつくので、目視による汚れの確認が可能です。
  • 排気フィルター テシオン

    排気フィルター

    テシオン
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(30枚)ほか
    11日以内出荷
    排気フィルター
    用途塗装ブース用排気フィルター材質ヤシの実繊維寸法(mm)500×500色緑RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 原反サイズ 日本バイリーン

    フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 原反サイズ

    日本バイリーン
    ¥79,980税込¥87,978
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    自動巻取形エアフィルター装置のために最適化されたエアフィルターです。面風速2.5m/sでの使用において、高効率な補修力とフィレドンシリーズ最大の粉じん保持容量を誇ります。保塵量が多く、10μmの粒子を82%捕集できます。※排気フィルターですが、難燃性はありません。※給気フィルターとしても使用できます。塗装ブースや空調設備、空調装置でよく使われる標準サイズのカット品もあります。
    用途用途:塗装ブース排気フィルター、空調設備・装置の外気取入れ用フィルターとして使用できます。使用場所:塗装ブース、エアハン仕様保塵量:984g/m2材質ポリオレフィン厚さ(mm)20.0±3.0種類塗装ブース排気フィルター、エアハン用フィルター使用温度(℃)60未満寸法(m)原反:1.6×20風速(m/s)2.5機能JIS F☆☆☆☆捕集効率(%)80RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)54最終圧力損失(Pa)200
  • フィレドン エアフィルター 給・排気用 FR-585C カット品 日本バイリーン

    フィレドン エアフィルター 給・排気用 FR-585C カット品

    日本バイリーン
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1箱(30枚)ほか
    3日以内出荷
    外気処理用フィレドン エアフィルターFR-585の標準サイズカット品です。面風速2.5m/sでの使用において、高効率な補修力とフィレドンシリーズ最大の粉じん保持容量を誇ります。保塵量が多く、10μmの粒子を85%捕集できます。捕集効果を上げるため粘着剤付きです。主に砂埃をとる目的でプレフィルターとしてお使いください。FR-585は難燃性を保有しています。粘着剤付きなので交換時のじん埃の再飛散を防止します。標準サイズ<0.5m×0.5m、0.61m×0.61m、0.61m×0.305m>カット品となります。自動巻取形エアフィルター装置のロールフィルターとして原反もあります。
    用途用途:エアハンリングユニットの外気処理用フィルター、塗装ブース給気装置プレフィルターとして。使用場所:塗装ブース給気装置、エアハンユニット仕様保塵量:697g/m2材質ポリオレフィン厚さ(mm)18.0±3.0種類砂じん用プレフィルター使用温度(℃)60未満風速(m/s)2.5機能JIS F☆☆☆☆、難燃性 Class 3捕集効率(%)85RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)57最終圧力損失(Pa)200
  • 塗装ブース排気用 ノンパームフィルター アンデックス

    塗装ブース排気用 ノンパームフィルター

    アンデックス
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1本(2m)ほか
    3日以内出荷
    難燃性! 低圧損! 理想の粗塵用フィルター。-燃えないパームはノンパーム-。ノンパームがリニューアルしました!。◎難燃性があるので、塗装作業に使用できます。◎通気性が良いので、粘着性の強い塗料や粒子の粗い塗料にも使えます。◎排気フィルターを長持ちさせるためのプレフィルターとしても使用できます。◎保塵量が多いので、交換頻度が少なくなります。◎腰が強く柔軟性があるので、フィルター枠にフィットします。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反 1m×2m×25tと1m×2m×50tの2種類の厚みと各標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップになります。
    用途用途:塗装ブースの排気フィルター及びプレ排気フィルターとしてお使いください。材質塩化ビニリデン種類排気フィルター風速(m/s)1機能難燃性(クラス3)RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(Pa)5~20
  • フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AE-100 標準サイズ カット品 日本バイリーン

    フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AE-100 標準サイズ カット品

    日本バイリーン
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1箱(50枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特殊合成繊維が、高温中でも耐久性を発揮。 乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率良くろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。 1.独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。 2.粉砕、飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。 3.耐熱温度は180℃。 乾燥炉用フィルター、空調設備・装置等で使用する標準サイズのカット品です。 5.難燃性を有しています。
    用途乾燥炉内循環フィルター、及び空調設備・装置の耐熱用フィルターとして使用できます。材質芳香族ポリアミド厚さ(mm)10.0±2.0種類乾燥炉用耐熱フィルター、エアハン用フィルター風速(m/s)1機能難燃性、JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)180捕集効率(%)88RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AI-100W 標準サイズ カット品 日本バイリーン

    フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AI-100W 標準サイズ カット品

    日本バイリーン
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1箱(40枚)ほか
    4日以内出荷
    特殊合成繊維が、高温中でも耐久性を発揮。 乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率良くろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。 1.独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。 2.粉砕、飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。 3.耐熱温度は240℃。 5.難燃性を有しています。 乾燥炉用フィルターとしてよく使われる標準サイズのカット品です。
    用途乾燥炉内循環フィルターその他【圧損】45~200Pa【保塵量】324(g/m2)材質芳香族ポリアミド厚さ(mm)20.0±3.0種類乾燥炉用耐熱フィルター荷姿ダンボール箱風速(m/s)1機能難燃性、JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)240捕集効率(%)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 標準サイズ カット品 日本バイリーン

    フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 標準サイズ カット品

    日本バイリーン
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(50枚)ほか
    4日以内出荷
    自動巻取形エアフィルター装置のために最適化されたエアフィルターです。 風速2.5m/sでの使用において、高効率な捕集力とフィレドンシリーズ最大の粉じん保持容量を誇ります。 保塵量が多く、10μmの粒子を82%補修できます。 ※排気フィルターですが、難燃性はありません。 塗装ブースや空調設備、空調装置でよく使われる標準サイズのカット品です。
    用途塗装ブース排気フィルター、空調設備・装置の外気取入用フィルターとして使用できます。その他【圧損】54~200Pa【保塵量】984(g/m2)材質ポリオレフィン厚さ(mm)20.0±3.0種類塗装ブース排気フィルター、エアハン用フィルター荷姿ダンボール箱風速(m/s)2.5機能JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)60捕集効率(%)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗装ブース用給気一次フィルター AD-330 標準サイズ カット品 アンデックス

    塗装ブース用給気一次フィルター AD-330 標準サイズ カット品

    アンデックス
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(50枚)ほか
    4日以内出荷
    捕集効率90%の給気一次フィルターです。 柔軟性のあるフィルターです。 難燃性フィルター。 ◎捕集効率90%、耐熱温度100℃の高性能フィルター ◎信頼のアンデックスブース純正品 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 塗装ブースや空調設備、空調装置でよく使われる標準サイズのカット品です。 原反の取り扱いもあります。
    用途塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。空調設備・空調措置の外気取入用フィルターとしてもご使用できます。その他【圧損】45~250Pa【保塵量】450(g/m2)材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)18.0±3.0種類給気一次フィルター、エアハン用フィルター荷姿ダンボール箱風速(m/s)1.5機能難燃性耐熱温度(℃)100捕集効率(%)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/350HL カット品 日本バイリーン

    【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/350HL カット品

    日本バイリーン
    ¥3,530税込¥3,883
    1枚
    5日以内出荷
    1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次天井フィルター フィレドン PA/350HLの特長】 粗大粒子を確実に除去し、塗装不良を削減。 1.主要自動車メーカーでの圧倒的な採用実績。 2.目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)をほぼ確実に除去します。 3.整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出します。 4.難燃性を有しています。 5.振動にも強い粘着剤付与タイプです。 粘着機能のないPA/305HLもあります。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
    用途塗装ブース給気二次天井フィルター材質ポリオレフィン厚さ(mm)18.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.5機能難燃性、JIS F☆☆☆☆その他の機能粘着剤付き耐熱温度(℃)80最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)505圧力損失(Pa)45~400サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター PX-400  カット品 アンデックス

    【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター PX-400 カット品

    アンデックス
    ¥3,310税込¥3,641
    1枚
    5日以内出荷
    1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次フィルター PX-400の特長】 目視可能な粒子(10μm以上)をほとんど確実に除去します。 あえて一層式にして細かい粒子(10μm以下のサイズ)の補修にもこだわりました。 ◎振動にも強い粘着剤付き。 ◎耐熱試験130℃ 720時間で0.5%以下の収縮率。 ◎高品質製品(high quality products) ◎難燃性フィルター 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(1.6m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
    用途塗装ブースの給気二次フィルターとしてお使いください。材質ポリエステル厚さ(mm)18.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.5機能難燃性その他の機能粘着剤付き耐熱温度(℃)130最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)510圧力損失(Pa)45~400サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T  カット品 アンデックス

    【オーダー】塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T カット品

    アンデックス
    ¥3,410税込¥3,751
    1枚
    5日以内出荷
    1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気一次フィルター NF-100Tの特長】 厚さ5mmのフィルターで、給気二次フィルターの寿命を延ばす補助フィルターです。 難燃性のフィルターです。 ◎信頼のアンデックスブース純正品 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(2m×50m巻)の販売もございますのでご利用ください。
    用途塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。空調用フィルターとしてもご使用いただけます。材質ポリエステル/アクリル系厚さ(mm)5.0±1.5種類給気一次フィルター最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)2.5機能難燃性耐熱温度(℃)100最大寸法(mm)2000×5000捕集効率(%)88RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)264圧力損失(Pa)11~206サービス分類オーダー・加工
  • プルプラグ(中実) EPDM(1000個入)黒 岩田製作所

    プルプラグ(中実) EPDM(1000個入)黒

    岩田製作所
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(1000箱)
    翌日出荷
    非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。貫通のねじ穴などに最適です。端部のフランジにより取付時の位置決めが簡単です。端部のフランジにより穴入口のマスキングもできます。取り外しに便利なツマミ付です。
    材質EPDM質量(g)600
  • プルプラグ(中実) EPDM(500個入)黒 岩田製作所

    プルプラグ(中実) EPDM(500個入)黒

    岩田製作所
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(500箱)
    翌日出荷
    非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。貫通のねじ穴などに最適です。端部のフランジにより取付時の位置決めが簡単です。端部のフランジにより穴入口のマスキングもできます。取り外しに便利なツマミ付です。
    材質EPDM質量(g)550
  • プルプラグ(中空)(25個入)黄 岩田製作所

    プルプラグ(中空)(25個入)黄

    岩田製作所
    ¥64,980税込¥71,478
    1箱(25箱)
    翌日出荷
    非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。貫通のねじ穴などに最適です。端部のフランジにより取付時の位置決めが簡単です。端部のフランジにより穴入口のマスキングもできます。中空構造のため柔軟にフィットします。キャップとしてもご使用いただけます。取り外しに便利なツマミ付です。
    材質シリコン質量(g)1950
  • プルプラグ(中空)(1個入)黄 岩田製作所

    プルプラグ(中空)(1個入)黄

    岩田製作所
    ¥3,398税込¥3,738
    1個(1個)
    翌々日出荷
    非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。貫通のねじ穴などに最適です。端部のフランジにより取付時の位置決めが簡単です。端部のフランジにより穴入口のマスキングもできます。中空構造のため柔軟にフィットします。キャップとしてもご使用いただけます。取り外しに便利なツマミ付です。
    材質シリコン質量(g)78
  • 円柱プラグ(小径用)(10個入)青 岩田製作所

    円柱プラグ(小径用)(10個入)青

    岩田製作所
    ¥599税込¥659
    1袋(10袋)
    翌々日出荷
    非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。小径のねじ穴に最適です。取り付け、取り外しに便利なツマミ付です。
    材質シリコン質量(g)3
  • 円柱プラグ(小径用)(1000個入)青 岩田製作所

    円柱プラグ(小径用)(1000個入)青

    岩田製作所
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(1000箱)
    翌日出荷
    非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。小径のねじ穴に最適です。取り付け、取り外しに便利なツマミ付です。
    材質シリコン質量(g)300
  • 円柱プラグ(大径用)(1個入)赤 岩田製作所

    円柱プラグ(大径用)(1個入)赤

    岩田製作所
    ¥3,098税込¥3,408
    1個(1個)
    翌々日出荷
    非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。大きなサイズの穴に最適です。取り外しに便利なツマミ付です。
    材質シリコン質量(g)55
  • 円柱プラグ(大径用)(10個入)緑 岩田製作所

    円柱プラグ(大径用)(10個入)緑

    岩田製作所
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(10箱)
    翌日出荷
    非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。大きなサイズの穴に最適です。取り外しに便利なツマミ付です。
    材質シリコン質量(g)740
  • 円柱プラグ(大径用)(1個入)緑 岩田製作所

    円柱プラグ(大径用)(1個入)緑

    岩田製作所
    ¥5,398税込¥5,938
    1個(1個)
    翌々日出荷
    非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。大きなサイズの穴に最適です。取り外しに便利なツマミ付です。
    材質シリコン質量(g)74
  • 円柱プラグ(大径用)(10個入)赤 岩田製作所

    円柱プラグ(大径用)(10個入)赤

    岩田製作所
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10箱)
    翌日出荷
    非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。大きなサイズの穴に最適です。取り外しに便利なツマミ付です。
    材質シリコン質量(g)550
  • ネジ用プラグ(1000個入)黒 岩田製作所

    ネジ用プラグ(1000個入)黒

    岩田製作所
    ¥61,980税込¥68,178
    1箱(1000箱)
    翌日出荷
    非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。中実仕様のため丈夫です。凹凸加工によりねじにフィットします。2種類のねじサイズに対応しています。
    材質EPDM質量(g)1800
  • ネジ用プラグ(10個入)黒 岩田製作所

    ネジ用プラグ(10個入)黒

    岩田製作所
    ¥809税込¥890
    1袋(10袋)
    翌々日出荷
    非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。中実仕様のため丈夫です。凹凸加工によりねじにフィットします。2種類のねじサイズに対応しています。
    材質EPDM質量(g)18
塗装補助用具