5ページ目: 塗装補助用具

456件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プルプラグ(中実) EPDM 岩田製作所

    プルプラグ(中実) EPDM

    岩田製作所
    259税込285
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • スタンダードフック 鉄(R曲げ) 岩田製作所

    スタンダードフック 鉄(R曲げ)

    岩田製作所
    4,298税込4,728
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ストロー片側平状溶着タイプ TRUSCO

    ストロー片側平状溶着タイプ

    TRUSCO
    419税込461
    1セット(50本)
    当日出荷
    全長(mm)100
  • マスキングテープ建築外装・養生用 tesa(テサ/テサテープ)

    マスキングテープ建築外装・養生用

    tesa(テサ/テサテープ)
    539税込593
    1巻
    当日出荷
    屋外で2週間放置後ものり残りしにくく、ゆるやかな曲面への接着性にも優れます。
    用途建築外装・養生用。長さ(m)50
  • 円錐プラグJ(EPDM) 岩田製作所

    円錐プラグJ(EPDM)

    岩田製作所
    239税込263
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性に優れています。穴径に柔軟にフィットするため、中空になっています。穴へのゴミやホコリの侵入防止にも使用できます。
  • 給気二次用フィルター 金井重要工業

    給気二次用フィルター

    金井重要工業
    32,980税込36,278
    1セット(50枚)
    3日以内出荷
    密度勾配構造により低圧損で長期にわたって安定した性能を発揮します。
    用途塗装ブース外気取入・循環・排気用。仕様難燃性トラスコ品番391-3457材質ポリエステル本体寸法(mm)500×500耐熱温度(℃)80捕集効率(%)98圧力損失(初期)25Paろ過速度風速0.5(m/s)
  • ペイントスキット 下げ缶用セット 大塚刷毛製造

    ペイントスキット 下げ缶用セット

    大塚刷毛製造
    3,898税込4,288
    1セット
    翌日出荷
    ●専用ネットを装着し下げ缶に置くだけで塗料を簡単にろ過します。
    用途塗料濾過用ネットして。セット内容フレーム1個・スペアネット50枚寸法(Φ×高さH)(mm)195×43ネット目#100前後RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュー三角フィルター ビックツール

    ニュー三角フィルター

    ビックツール
    2,198税込2,418
    1箱(100枚)
    当日出荷
    スプレーガンカップに塗料を入れる時、塗料をろ過するフィルターです。
    材質本体:紙、メッシュ:綿寸法(Φ×高さH)(mm)140×100メッシュ100
  • 【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター AX-01F  カット品 アンデックス

    【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター AX-01F カット品

    アンデックス
    3,290税込3,619
    1枚
    5日以内出荷
    1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次フィルター AX-01Fの特長】 高品質給気二次フィルターにカビや細菌の発生を防ぐ、防カビ・抗菌機能が追加! 加湿や梅雨時にカビの発生を抑制し、バクテリアへの効果も証明されています。 ≪新製品特許出願中≫ ◎人体や環境に優しい世界初の天井フィルターです。 ◎振動にも強い粘着剤付き。 ◎難燃性のフィルターです。 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(2m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
    用途塗装ブースの給気二次フィルターとしてお使いください。材質ポリエチレンテレフタレート(防カビ剤/抗菌剤)厚さ(mm)20.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.5機能難燃性(JACA No.11A-2003 クラス3)、防カビ・抗菌その他の機能粘着剤付き耐熱温度(℃)120(MAX)最大寸法(mm)2000×5000捕集効率(%)98(ASHRAE質量法)RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)450圧力損失(Pa)30~390サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター AD-980  カット品 アンデックス

    【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター AD-980 カット品

    アンデックス
    3,340税込3,674
    1枚
    5日以内出荷
    1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次フィルター AD-980の特長】 捕集効率98%の高性能天井フィルター。 世界で初めて、塗装ブースメーカー主導で開発されたフィルターです。 振動にも強い粘着剤付きです。 ◎捕集効率98%、耐熱温度120℃(MAX)の高性能フィルター ◎AD-980は信頼のアンデックス純正マーク入りです。 ◎難燃性のフィルターです。 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(1.6m×20m巻/2m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
    用途塗装ブースの給気二次フィルターとしてお使いください。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)20.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.25機能難燃性耐熱温度(℃)120最大寸法(mm)2000×5000捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)450圧力損失(Pa)30~390サービス分類オーダー・加工
  • プルプラグ(中実) EPDM(10個入)黒 岩田製作所

    プルプラグ(中実) EPDM(10個入)黒

    岩田製作所
    359税込395
    1袋(10袋)
    翌々日出荷
    非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。貫通のねじ穴などに最適です。端部のフランジにより取付時の位置決めが簡単です。端部のフランジにより穴入口のマスキングもできます。取り外しに便利なツマミ付です。
    材質EPDM
  • キャップ(リブ・ツマミ付)(10個入)緑 岩田製作所

    キャップ(リブ・ツマミ付)(10個入)緑

    岩田製作所
    389税込428
    1袋(10袋)
    翌々日出荷
    非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングキャップです。リブ付のため脱着しやすいキャップです。空気を逃がし乾燥炉内での脱落を防止します。軸にも穴にもご使用いただけます。取り付け、取り外しに便利なツマミ付です。
    材質シリコン質量(g)5
  • 塗装ブース用フィルター枠 パーカーエンジニアリング

    塗装ブース用フィルター枠

    パーカーエンジニアリング
    14,980税込16,478
    1箱(4個)ほか
    3日以内出荷
    【製品特長】。パーカー製各種フィルターの取り付け用フィルター枠とフィルター押え用格子です。枠は500mm×500mm×深さ75mm 焼付塗装をした1.6mmの鉄製です。フィルター押え用格子は亜鉛メッキ製です。フィルター枠は1箱4枚入りです。押え用格子は1箱20枚入りです。【ご使用方法】。スチール製フィルター枠の中にフィルターを入れ、3mmΦの格子で両面から押さえて使用します。枠をボルトでつなげることにより簡単に組み立てられます。
    用途【適用】。乾式ブースの排気面、給気装置のフィルター枠。【用途】。パーカー各種フィルターのフィルター枠交換用、フィルター押え格子交換用寸法(mm)500×500
  • クールセット 塗装ブース排気用フィルター パーカーエンジニアリング

    クールセット 塗装ブース排気用フィルター

    パーカーエンジニアリング
    30,980税込34,078
    1箱(4個)
    3日以内出荷
    【製品特長】。パーカークールパッドをあらかじめフィルター枠に入れてあります。クールパッドは植物繊維を特殊接着し、噴霧塗料が効果的に捕集できるようにパッド状にしてあります。ご使用塗料に応じて、25mmと50mmの厚さを選択できます。クールセットの商品構成は、スチール枠+25mm厚クールパッドパッド2枚+格子2枚の組セット4セットとスチール枠+50mm厚クールパッド1枚+格子2枚の組セット4セットになります。25mm厚のクールパッドのセットは1枚目が汚れたら2枚目を前に、新しいクールパッドを後ろに追加することで、フィルター寿命を延ばすことができます。連結用ビスとナットも付属しています。
    用途【適用】。塗装ブース排気用。【用途】。塗装ブース排気用クールパッドの枠を含めた交換用その他防炎性無し厚さ(mm)75寸法(mm)500×500風速(m/s)1耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)7.84(0.8mmAq)
  • ペイントストレーナー FINIXA

    ペイントストレーナー

    FINIXA
    9,898税込10,888
    1箱(250枚)
    5日以内出荷
    水性塗料/溶剤系塗料のどちらにも利用可能。耐水性が高い。精密度の高いナイロンメッシュを採用。小箱あたり250枚入り(小箱はディスペンサーとして利用可能
    メッシュ寸法(μm)125
  • フロアフィルター ノングラス アンデックス

    フロアフィルター ノングラス

    アンデックス
    31,980税込35,178
    1箱(30枚)ほか
    3日以内出荷
    ガラス繊維製品の取り扱いの難しさや廃棄処理の悩みを解決する!!。ダウンフローブースのフロア用排気フィルター。難燃性のフィルターです。〔取扱ラクラク!〕〔簡単廃棄〕。◎地域により廃棄が困難になったガラス繊維製と違い、従来通り廃棄できます。◎取付作業時等、ガラス繊維で皮膚を傷つける心配がありません。◎グレーチングで抑えると1~2mmの厚さになります。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(2m×21m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
    用途用途:塗装ブース排気用フロアフィルターとしてお使いください。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)50.0±5.0種類フロアフィルター風速(m/s)1.5機能難燃性捕集効率(%)73RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)580圧力損失(Pa)30~70
  • 塗装ブース排気用 アコーディオンフィルター アンデックス

    塗装ブース排気用 アコーディオンフィルター

    アンデックス
    23,980税込26,378
    1本(10m)
    3日以内出荷
    乾きが遅く、粒の大きな塗料ミストの補修に最適です。◎特殊加工したプリーツで、5~18kg/m2までと高い保塵量を示します。 プレフィルターとして使用します。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。
    用途用途:塗装ブースの排気フィルター及びプレ排気フィルターとしてお使いください。※風速0.5m/s付近で使用してください。材質拡張リミッター付き厚さ(mm)65.0±5.0種類アコーディオンフィルター(排気用)荷姿ダンボール箱寸法(m)1.0×10m風速(m/s)0.5耐熱温度(℃)130捕集効率(%)90(水性塗料の場合)RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)18,000(水性塗料の場合)圧力損失(Pa)20~128
  • 塗装ブース排気用フィルター 1.6×20M巻 橋本クロス

    塗装ブース排気用フィルター 1.6×20M巻

    橋本クロス
    65,980税込72,578
    1本
    3日以内出荷
    圧力損失が低く捕集能力が優れています。 片面にメッシュを貼り合わせています。 <用途> 塗装ブース排気用。 一般空調用。 外気取入れ・循環・排気用。
    仕様●難燃性:JACA NO.11A-2003 クラス3適合●ロールタイプ●ノンハロゲンタイプ●捕集効率(%):80●ろ過風速(m/s):2.5●初期圧力損失(Pa):54●耐熱温度(℃):60●長さ(m):20●厚さ(mm):20●幅(m):1.6●材質:ポリエステルアズワン品番68-1975-78
  • KOプロミネンスバーナーV2半自動着火式 尾崎亀商店

    KOプロミネンスバーナーV2半自動着火式

    尾崎亀商店
    449,800税込494,780
    1台
    4日以内出荷
    ワンタッチ接続の高火力の工業用バーナー!! アスファルト防水工事のみならず、水産業や農業など幅広い分野で活躍しております。 燃料は灯油・軽油・重油が使用可能です。軽量でコンパクトでこの火力!!着火ボタンでらくらく着火!!
    用途釜茹で、農産物乾燥、水産物加工、洗びん、各種金属溶解、加温、加熱、乾燥、メッキ、アスファルト、ピッチ溶解等
  • KOターボルーファー 尾崎亀商店

    KOターボルーファー

    尾崎亀商店
    7,798税込8,578
    1ケースほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    別売りのプロパンバーナー「ターボルーファー」の専用ケースとシートをあぶる際のひっかき棒です。
  • KOプロミネンスバーナー用オイルタンク 尾崎亀商店

    KOプロミネンスバーナー用オイルタンク

    尾崎亀商店
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    Oプロミネンスバーナー用オイルタンクは、オリジナル灯油バーナーである、KOプロミネンスバーナー用のオイルタンクになります アスファルト釜の種類によっては、オイルを入れる専用部分がないものなどがあるため、こちらのオイルタンクの使用を推奨しております
    質量(kg)約8容量(L)40寸法(直径Φ×高さH)(mm)380×450
  • KOプロミネンスバーナー用オイルタンク台 尾崎亀商店

    KOプロミネンスバーナー用オイルタンク台

    尾崎亀商店
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    KOプロミネンスバーナー用オイルタンク台は、オリジナル灯油バーナーである、KOプロミネンスバーナー用オイルタンクの専用台になります 折り畳みも可能です
    質量(kg)約11.5天板寸法(mm)390×390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×650×1070
  • KOターボルーファーチタンセット 尾崎亀商店

    KOターボルーファーチタンセット

    尾崎亀商店
    45,980税込50,578
    1セット
    4日以内出荷
    ターボルーファー V2セットは、尾崎亀商店オリジナル商品 防水工事の最先端を行く、高温溶融釜を使わないアスファルト防水、クロスアーマー工法、BANKS工法(アスファルトシート防水)などの各トーチ工法に! 超火力の人気No.1プロパンバーナーです! トーチ工法の本場イタリアとのコラボにより、高品質・高火力のプロパンバーナーを低価格で!チタン製で軽く、施工しやすく、最大の特徴は付属のシャフトの交換により、立ち作業や狭い部分などにも万能に対応できます。
    セット内容ホース レギュレーター チタンショートシャフト チタンレギュラーシャフト チタンロングシャフト チタングリップ チタンスタンド 専用ケース
  • 約 76mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮) エスコ

    約 76mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮)

    エスコ
    9,050税込9,955
    1個
    翌日出荷
    1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
    セット内容数字(1~0):10枚、0・ダッシュ・ピリオド:各1枚、スペース:2枚、(合計:15枚)材質真鍮文字サイズ(mm)約76
  • スタンダードフック 岩田製作所

    スタンダードフック

    岩田製作所
    3,198税込3,518
    1パック(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    塗装の際にワークの吊り下げ用として使用するフックです
  • シリコンラバーテープ 岩田製作所

    シリコンラバーテープ

    岩田製作所
    8,898税込9,788
    1巻(1個)
    4日以内出荷
    質量(g)195.6
  • 回転部品 岩田製作所

    回転部品

    岩田製作所
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • スクリューキャップ 岩田製作所

    スクリューキャップ

    岩田製作所
    609税込670
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • マグネットホルダーシステム5 岩田製作所

    マグネットホルダーシステム5

    岩田製作所
    429税込472
    1個ほか
    翌々日出荷
  • フランジプラグ 岩田製作所

    フランジプラグ

    岩田製作所
    859税込945
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ワッシャープルプラグ 岩田製作所

    ワッシャープルプラグ

    岩田製作所
    13,980税込15,378
    1箱(250個)ほか
    翌々日出荷
  • キャップ(リブ・ツマミ付) 岩田製作所

    キャップ(リブ・ツマミ付)

    岩田製作所
    449税込494
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 円柱プラグ(中空) 岩田製作所

    円柱プラグ(中空)

    岩田製作所
    13,980税込15,378
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 円錐プラグ(フランジ付) 岩田製作所

    円錐プラグ(フランジ付)

    岩田製作所
    5,798税込6,378
    1箱(25個)ほか
    翌々日出荷
  • ワッシャープルプラグ 岩田製作所

    ワッシャープルプラグ

    岩田製作所
    9,998税込10,998
    1箱(1000個)ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
  • キャップ(リップ・排気口付) 岩田製作所

    キャップ(リップ・排気口付)

    岩田製作所
    5,798税込6,378
    1箱(25個)ほか
    翌々日出荷
  • マスキングテープ 岩田製作所

    マスキングテープ

    岩田製作所
    1,698税込1,868
    1巻
    翌々日出荷
  • キャップ(リップ・排気口・フランジ付) 岩田製作所

    キャップ(リップ・排気口・フランジ付)

    岩田製作所
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • Qボルト 岩田製作所

    Qボルト

    岩田製作所
    329税込362
    1個ほか
    翌々日出荷
  • リブチューブ(25m) 岩田製作所

    リブチューブ(25m)

    岩田製作所
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    備考25m/巻
塗装補助用具