絞り込み
メッシュ
ブランド
- モノタロウ(1)
- 岩田製作所(285)
- アンデックス(28)
- エスコ(22)
- 大塚刷毛製造(15)
- パーカーエンジニアリング(15)
- ヨトリヤマ(世取山)(12)
- 日本バイリーン(11)
- 尾崎亀商店(9)
- GERSON(6)
- 進勇商事(6)
- tesa(テサ/テサテープ)(4)
- ビッグ(4)
- アイマーク(4)
- 旭化成(3)
- ビックツール(3)
- 好川産業(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- TRUSCO(2)
- ニトムズ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
4ページ目: 塗装補助用具

KOプロミネンスバーナー用ホース
尾崎亀商店¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から4日以内出荷尾崎亀商店オリジナルオイルバーナー、プロミネンスバーナー専用ホースです ホースは3m、1.5m、1mの3種類をご用意しております 違いは長さのみとなっております
KOターボルーファー V2セット
尾崎亀商店¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷ターボルーファー V2セットは、尾崎亀商店オリジナル商品 防水工事の最先端を行く、高温溶融釜を使わないアスファルト防水、クロスアーマー工法、BANKS工法(アスファルトシート防水)などの各トーチ工法に! 超火力の人気No.1プロパンバーナーです! トーチ工法の本場イタリアとのコラボにより、高品質・高火力のプロパンバーナーを低価格で!セット内容ターボルーファー本体、火口(直径50mm)×1、火口(直径70mm)×1、レギュレーター、ホース(10m)本体、スタンド
円錐プラグ EPDM
岩田製作所(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(100個)ほか当日出荷から7日以内出荷材質EPDM エチレンプロピレンゴム耐熱温度(℃)150硬度(ショア A)約50~60
塗装ブース排気フィルター
アンデックス¥68,980税込¥75,8781巻(20m)4日以内出荷青いワリフが目印の排気フィルターです。 網の替わりにフィルムにしたので、交換もスムーズです。 密度勾配構造が圧力損失を抑え、粉じん保持量を増します。 10μmのミストを90%以上捕集できます。用途塗装ブース用排気フィルター仕様難燃性有材質ポリエチレン、ポリプロピレン厚さ(mm)25.0±4.0寸法(m)1.6×20風速(m/s)2.5捕集効率(%)85RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失75~250Pa給塵量(g/m2)527
マスキングテープ(曲線用)
tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷トラスコ品番479-3838材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.375色ベージュ質量(g)94長さ(m)25基材クレープ紙引張強度28N/cm粘着剤ゴム系耐熱性60℃伸び(%)58粘着力4.5N/cm
グラスファイバーテープ(ボード目地用)
tesa(テサ/テサテープ)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷トラスコ品番479-3846材質基材:グラスファイバー、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.225色白質量(g)163長さ(m)45基材グラスファイバー引張強度49N/cm粘着剤アクリル系伸び(%)2粘着力0.5N/cm
ペイントスキット 下げ缶用スペアネット
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個(50枚)当日出荷ペイントスキット下げ缶用の交換用ネットです。材質ポリエステル100%寸法(Φ×高さH)(mm)195×43耐熱温度(℃)-30~100ネット目#100前後
ブラストテープ
モリリン¥3,498~税込¥3,848~1個5日以内出荷高耐久性:研磨剤20秒噴射しても貫通・破れなし。高機能性:ブラスト後も破れずスムーズに剥がせるため、作業効率が高い。用途既設剥落防止対策工との取り合い部など、ピンポイントな高強度養生に最適です。厚さ(mm)0.5色黒長さ(m)25
【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/305HL カット品
日本バイリーン¥3,340税込¥3,6741枚5日以内出荷1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次天井フィルター フィレドン PA/305HLの特長】 粗大粒子を確実に除去し、塗装不良を削減。 1.主要自動車メーカーでの圧倒的な採用実績。 2.目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)をほぼ確実に除去します。 3.整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出します。 4.難燃性を有しています。 粘着剤を付与したPA/350HLもあります。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。用途塗装ブース給気二次天井フィルター材質ポリオレフィン厚さ(mm)19.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.5機能難燃性、JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)80最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)524圧力損失(Pa)45~400サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 カット品
日本バイリーン¥3,270税込¥3,5971枚5日以内出荷1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース排気フィルター フィレドン FR-580の特長】 保塵量が多く、10μmの粒子を82%補修できる。 排気フィルターですが、難燃性はありません。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。用途塗装ブース排気フィルター材質ポリオレフィン厚さ(mm)20.0±3.0種類塗装ブース排気フィルター最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)2.5機能JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)60最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)80RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)984圧力損失(Pa)54~200サービス分類オーダー・加工
パーカー・ペイントストッパー 塗装ブース・給気一次、排気二次用
パーカーエンジニアリング¥43,980~税込¥48,378~1箱(50枚)3日以内出荷【製品特長】。不織布を500mm×500mmのパッド状にカットしました。排気にご使用の場合は、一次フィルターの後ろに取り付け、噴霧塗料の補修効率を上げます。給気にご使用の場合は、塗装室の空気取り入れ口に取り付け、微細な粉塵を取り除きます。塗料,粉塵の粒子に応じ、4種類のストッパーを選択できます。1箱50枚入りです。用途【適用】。塗装室、大型塗装ブース。【用途】。排気二次用フィルター、給気一次用フィルター材質ポリエステル寸法(mm)500×500耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
約 25mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮)
エスコ¥4,630税込¥5,0931個当日出荷1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。セット内容数字(1~0):10枚、0・ダッシュ・ピリオド:各1枚、スペース:2枚、(合計:15枚)材質真鍮文字サイズ(mm)約25