絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

Pポット かくはん棒
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥539税込¥5931袋(5本)当日出荷塗料のかくはん作業、かき混ぜ棒。 対比目盛付きだからわかりやすい。 かくはん用のヘラ(先が丸いタイプ)5本入り。用途Pポットのかくはん時に。種別先丸材質ポリプロピレン幅(mm)約20厚さ(mm)約4.7(除目盛)全長(mm)318質量(g)約32/本目盛(塗料:硬化剤)4:1/10:1RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨てかくはんヘラ
E-Value(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット(40本)ほか当日出荷から翌々日出荷お手入れいらずの使い捨てタイプです。使い捨てなので管理のわずらわしさを軽減できます。複数色の塗料をご使用の方に便利です。用途塗料のかき混ぜ、薄め液を調合した際のかくはん。材質白樺
塗料の撹拌がスムーズ 『おたまぜ』
ハンディ・クラウン¥469税込¥5161個当日出荷攪拌がスムーズにでき、塗料缶からすくい別の容器にそそぐ事も可能なDIY用に特化したお玉!。混ぜる、すくう、そそぐが出来るDIYに特化したおたま。本体に開いた3箇所の穴のおかげで塗料が混ざりやすくなっています。塗料をすくえるので、塗料を別の容器に移す際に活躍します。底面が特殊形状のた本体を立てておくことができます。用途DIY用品/塗装用具材質PP全長(mm)約285
攪拌ヘラ小
井上工具¥389税込¥4281個当日出荷プラスチック製で軽いかくはんヘラです。 塗料が厚くついた場合でも、乾いた後、剥がして使用できます。材質ポリエチレン、ポリアセタール幅(mm)50高さ(mm)320
攪はん棒
ヨトリヤマ(世取山)¥1,598~税込¥1,758~1セット(20本)当日出荷から3日以内出荷目盛対比付き(先丸)10:1 4:1 (先角)10:1材質ポリプロピレン全長(mm)315RoHS指令(10物質対応)対応
パーフェクトミックス
KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷ステンレス製でパテ・糊兼用の攪拌棒です。 三角羽根とリング羽根のミックス形状により、撹拌能力に優れています。全長(mm)520リング外径(Φmm)100チャック径(Φmm)10以上
パテ攪拌棒
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ステンレス製で錆びにくいパテ練り専用の攪拌棒です。 ゴムバケツなどと併用してお使いください。材質ステンレス全長(mm)350チャック径(Φmm)6.5以上リング径(Φmm)60
S字ミキシングパドル
FINIXA¥369~税込¥406~1袋(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷S字型のミキシングパドルで、従来の撹拌棒よりも塗料を素早く確実に撹拌します。用途ミキシングバー、撹拌ヘラ、撹拌棒材質再生プラスチック
Pポット かくはん棒 トンガリ
大塚刷毛製造¥529税込¥5821袋(5本)翌日出荷塗料のかくはん作業、かき混ぜ棒。 対比目盛付きだからわかりやすい。 かくはん用のヘラ(先が尖っているタイプ)5本入り。用途Pポットのかくはん時に。種別トンガリ材質ポリプロピレン幅(mm)約20厚さ(mm)約4.7(除目盛)全長(mm)312質量(g)約30/本目盛(塗料:硬化剤)10:01RoHS指令(10物質対応)対応
ミキシングパドル
FINIXA¥15,980税込¥17,5781箱(250本)5日以内出荷ミキシングカップの塗料を拭いやすい、定規のような形のミキシングパドルです。用途ミキシングバー、撹拌ヘラ、撹拌棒長さ(cm)23
攪拌棒アルミリング付
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷から5日以内出荷一般糊用で、3枚の羽にリングが付き、撹拌時には糊オケを傷付けにくくなっています。リング外径(Φmm)145チャック径(Φmm)10以上




































![ぺール缶ノズル5個 REX(レックス)[自動車用品] ぺール缶ノズル5個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86523985-260824-02.jpg)
![一斗缶カッター REX(レックス)[自動車用品] 一斗缶カッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82959190-260824-02.jpg)