5ページ目: ポスト

1,492件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 宅配ボックス540 アイリスオーヤマ

    宅配ボックス540

    アイリスオーヤマ
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷
    不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックスです。容量69Lとたっぷり入るので、大きい荷物も保管できます。フタの内側にパッキン材が付いているので、水・ホコリの侵入に強く、ステンレスバックルで丈夫なので、屋外収納としても使用できます。盗難防止の南京錠とワイヤーが付属されています。
    セット内容本体×1、ふた×1、ワイヤー×1、南京錠×1※鍵穴:Φ6mm、鍵×3、宅配ボックスシール×1、宅配担当者様向けシール×1材質本体・フタ:ポリプロピレン/バックル:ステンレススチール/パッキン:EVA、南京錠:本体(真ちゅう)、吊(スチール、クロムメッキ)、鍵(スチール・ニッケルメッキ)/ワイヤー(ステンレス)質量(kg)3.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×470×498内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×370×370投函タイプ上入れ上出し
  • ポストスタンド グリーンライフ

    ポストスタンド

    グリーンライフ
    7,798税込8,578
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    施工の手間や壁面を傷つけることなく置くだけの簡単設置 幅43×奥行25cmまでのポストが取付可能
    材質スチール(焼付粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×29×83.5
  • 集合郵便受箱 SA-N コーワソニア

    集合郵便受箱 SA-N

    コーワソニア
    9,598税込10,558
    1台
    6日以内出荷
    経済性抜群、普及型集合郵便受箱
    用途前入前出 集合郵便受箱ポスト ラッチ錠仕様材質(本体)SUS304材質(扉)SUS304南京錠対応型投函タイプ前入前出
  • ポスト(屋内タイプ)静音ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    ポスト(屋内タイプ)静音ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    前入れ前出しタイプ
    材質本体:樹脂難燃グレード、扉・投入口:ステンレス(SUS304)ポリカーボネイトヘアーライン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×316.2×150錠前静穏ダイヤル錠
  • 宅配ボックス リシム マルチ ケイジーワイ工業

    宅配ボックス リシム マルチ

    ケイジーワイ工業(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個ほか
    3日以内出荷
    メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cmX3個まで)2段目は2Lペットボトル6本入り対応。3段目は約100サイズまで対応。
    用途100サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス!寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【投函】1段目340×260×35、2段目360×370×240,3段目360×450×240
  • 宅配ボックス リシム ワイド ケイジーワイ工業

    宅配ボックス リシム ワイド

    ケイジーワイ工業(6件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個ほか
    3日以内出荷
    メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cm×3個まで)2段目120さいずまで対応。
    用途120サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス!
  • ポスト 前入前出/屋内タイプ/防滴タイプ 静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    ポスト 前入前出/屋内タイプ/防滴タイプ 静音大型ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプの郵便受箱。
    仕様前入前出材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.2仕上本体/NO.4仕上、扉・投入口/アクリル焼付塗装材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)錠前静音大型ダイヤル錠
  • 戸建郵便受箱 Qual専用静音大型ダイヤル錠ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    戸建郵便受箱 Qual専用静音大型ダイヤル錠ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    開錠・施錠がスムーズでお年寄りから小さなお子様まで簡単操作。
  • 大型ポストスタンド(モダンタイプ) グリーンライフ

    大型ポストスタンド(モダンタイプ)

    グリーンライフ
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    どんな住宅にもマッチするシンプルデザインで、エントランスをスマートに演出します。 スタンドタイプなので、施工の手間や壁面を傷つける事なく置くだけの簡単設置です。 各メーカーのポストにも取付可能(但し壁掛けタイプで取付穴位置・ピッチ・サイズが合うことを確認してください)。
    材質(ラック)スチール/エポキシ樹脂焼付粉体塗装、(ねじ)スチール/ユニクロめっき質量(kg)6チタングレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×355×1230(アジャスター含む)取付可能寸法(mm)幅450、奥行き250支柱径(Φmm)16
  • HSK ファミール ポスト ハッピー金属

    HSK ファミール ポスト

    ハッピー金属(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    壁面埋込及びポール取り付けタイプ。
    仕様前入れ後取出し、埋込タイプ/スタンドタイプ(No645)シリーズファミールシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×270×190投函タイプ前入れ後出し
  • メイルボックス 前入前出 田島メタルワーク

    メイルボックス 前入前出

    田島メタルワーク
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    間口の狭いメイルコーナーや廊下などに最適です。 何列・何段でも組み合わせ自由です。 ステンレスと黒色樹脂の採用で出入口を演出します。 角3封筒が収納できます。(角2封筒は入りません)
    用途屋内用材質(差入ロブレート)ABS耐候性樹脂質量(kg)2.5材質(本体)ステンレス(SUS304)NO4仕上0.7t寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×340×150材質(扉)ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.0t投入口寸法(幅W×高さH)(mm)243×56投函タイプ前入れ前出し
  • ステンレスポスト ファミール 682 ハッピー金属

    ステンレスポスト ファミール 682

    ハッピー金属(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    壁面取り付け及びポール取付けタイプ 前入れ前取出し
    タイプ外掛・スタンドシリーズファミールシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×270×380対応スタンド:642、643、648仕上ヘアーライン機能シリンダー錠投函タイプ前入れ前出し
  • フラットポスト口 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    フラットポスト口

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304取付寸法(mm)(開口)70×330
  • 南京錠取り付け部品 TOEX(LIXIL)

    南京錠取り付け部品

    TOEX(LIXIL)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様LIXIL縦型ポスト用南京錠取付金具セット内容錠金具A、錠金具B、たたきリベットブラック
  • フラット横型ポスト 前入れ後出し仕様 TOEX(LIXIL)

    フラット横型ポスト 前入れ後出し仕様

    TOEX(LIXIL)
    39,980税込43,978
    1台ほか
    9日以内出荷
  • エクスポスト 縦型 TOEX(LIXIL)

    エクスポスト 縦型

    TOEX(LIXIL)
    27,980税込30,778
    1台ほか
    9日以内出荷
  • エクスポスト フラット縦型 TOEX(LIXIL)

    エクスポスト フラット縦型

    TOEX(LIXIL)
    33,980税込37,378
    1台ほか
    9日以内出荷
  • かるプラポスト(扉スライド式)KP-180 ケイ・ジー・ワイ工業

    かるプラポスト(扉スライド式)KP-180

    ケイ・ジー・ワイ工業
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    ネームシール付き。
    材質/仕上ポリプロピレン樹脂、アクリル樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×365取付場所外掛壁掛投入口寸法(幅W×高さH)(mm)156×44~69
  • 集合郵便受 ボンメール 静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    集合郵便受 ボンメール 静音大型ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    スペースに合わせて自由に組合せ可能な壁付薄型タイプ。
    仕様前入前出材質投入口/硬質PVC質量(kg)2.7材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×360×166仕上本体/NO.4仕上扉/アクリル焼付塗装(色)メタリックグレー材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)錠前静音大型ダイヤル錠
  • ドア裏専用受け ケイ・ジー・ワイ工業

    ドア裏専用受け

    ケイ・ジー・ワイ工業(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    郵便投入口付き扉に簡単取付、投函された郵便物を受けることが出来ます。
    材質ステール製ポリコーティング幅(mm)230高さ(mm)315奥行(mm)95
  • ステンレス二重リング ハイロジック

    ステンレス二重リング

    ハイロジック
    359税込395
    1袋(10個)
    当日出荷
    キーホルダー・名札シリーズ
  • 集合郵便受箱 KAMシリーズ コーワソニア

    集合郵便受箱 KAMシリーズ

    コーワソニア
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    「横型・前入前出」タイプです。ダイヤル錠は80通りの鍵違いが可能です。 高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
    用途集合住宅用材質/仕上SUS304/No.4シリーズKAMシリーズ錠前ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
  • スタンドポスト【Olga-オルガ-】 MOJYU(モジュ)

    スタンドポスト【Olga-オルガ-】

    MOJYU(モジュ)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    ・スタンドタイプ:置くだけで使用可能なスタンド式。壁掛け式とは異なり面倒な施工の手間がかかりません。・大きな郵便物も投函可能:茶封筒角型2号やレターパックライトが投函可能です。・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。・郵便取出口は、扉が最大約75°くらいまでにしか開かない構造ですので、郵便物取り出し時に、郵便物の落下の心配がありません。・土台部は、標準サイズのレンガ(21×10×6cm)を最大3個入れることが可能です(横向き×2、縦向き×1)。・2色展開:カラーは上品な色合いのワインレッドとくすんだブルーのラベンダーブルーで、脚と台座部、郵便投函口はホワイトになります。ポスト本体が特徴を持ったカラーで、玄関を綺麗に彩ります。・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。・地面固定用のアンカーボルトが付属します。土台部にアンカーボルトを打ち込む穴があり、地面とポストを固定することも可能です。
    用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)9.2寸法(cm)【取出口】31.1×23.7、【投函口】31.1×3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×28×114.5塗装粉体塗装
  • 宅配ボックス2段 ダイマツ

    宅配ボックス2段

    ダイマツ
    20,980税込23,078
    1台
    5日以内出荷
    デザイン性と機能性を両立した 大容量宅配ボックス!。防犯性 耐久性にも優れ 屋外設置にも安心。住宅外観や オフィスにも調和する シンプルモダンな配色
    用途不在時に荷物が受け取れる宅配ボックス。上段に郵便物が入りポストとしても使用可能。2種類の大きさの荷物が入ります。すべての扉に対し安心の鍵付き。アジャスター付きで、多少の地面の起伏にも安心設置です。盗難防止のためワイヤーと南京錠もセットしております。付属品南京錠・ワイヤー アジャスター付き材質スチール製・粉体塗装質量(kg)13.5段数2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×390×780
  • ポスト一体型宅配ボックス PYKES PEAK(Fun Standard)

    ポスト一体型宅配ボックス

    PYKES PEAK(Fun Standard)
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    【郵便物から大きな荷物まで非対面で受け取り!】郵便物も大きな荷物も受け取れるポスト一体型宅配ボックス!これからは荷物の受け取りが非対面で可能!機能性、デザイン性を兼ね備えた最新モデルの宅配ボックスです。本体を玄関に設置するだけで使い始められるという手軽さもうれしいところ!また、どんな玄関でもマッチするオシャレなカラーをご用意しました。※金属製、据え置き型タイプで組立て不要の完成品でお届けしますので設置も簡単!。【宅配ストレスを感じているあなたへ!】留守でも在宅時でもこれから荷物の受け取りはTAKUHAI BOXで!「もう、不在票とはサヨウナラ!」「平日でも受け取れる」「荷物を待たなくてOK!気兼ねなく出かけられる」「不在中だって安心」「受け取り時間が気にならない」「受取準備をする必要がない」など宅配ボックスの設置により、ネットショッピングがさらに楽しくなるのではないでしょうか?<例えばこんな時にも!>入浴中、トイレ中、料理中、電話中、何かに夢中な時、子どもの相手をしていて手が離せない時、パジャマやすっぴんで人に会いたくない時、夜勤で日中は寝ているという時でも宅配ボックスがあなたの代わりに荷物をしっかり受け取ります!。仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がございます。上部は広口のポストになっていてA4サイズより大きな回覧板、メール便なども受け取り可能!ポストのフタはマグネット付きで風などで開きにくくしています。【大きな荷物もラクラク入る下扉】。下扉は大きめの荷物を受け取れるスペースを確保!まとめ買いにも安心サイズ!扉の内側に印鑑ホルダーを用意。※受け取りは1回のみになります。【こだわりのオリジナル構造】。勾配のある天板:天板は勾配があり雨水をためにくい構造。防水・防塵構造:ポスト内側、扉内側には雨水やホコリの侵入を防ぐ段差のある構造を採用!。しっかりサポート。初期不良や故障などの場合は、ご気軽にご連絡ください。製品保証を含めご対応させて頂きます。
    用途宅配ボックスです。本体質量(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上部投函口最大投函】370×285×33、【下部投函・取り出し口】370×345×510、【本体】415×390×830勝手【上下扉】右開き
  • D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ

    NASTA(ナスタ)
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト設置場所屋内投函タイプ前入前出
  • 公団型ポスト 10戸用 NASTA(ナスタ)

    公団型ポスト 10戸用

    NASTA(ナスタ)
    63,980税込70,378
    1個
    25日以内出荷
    市販の南京錠で施錠できます。
    材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、丁番・掛金物:ステンレス(SUS304)タイプ10戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)495.4×858×301.4扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入前出
  • メイルボックス用ルームナンバーシール Sタイプ 田島メタルワーク

    メイルボックス用ルームナンバーシール Sタイプ

    田島メタルワーク
    489税込538
    1シート
    当日出荷
    集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。メタリックシールです。黒地に銀色文字が浮き上がります。切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。
    仕様銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工材質銀色ポリエステルシート取付方式シール文字サイズ(mm)H16
  • ポストセット リジェーロⅡ TOSTEM(LIXIL)

    ポストセット リジェーロⅡ

    TOSTEM(LIXIL)
    9,698税込10,668
    1セット
    11日以内出荷
    セット内容ポスト差入れ口(QDB190)1個、郵便箱(QDQD998)1個、固定金具セット(ZDA240)1個【郵便箱QDBD307からQDQD998へ変更有】アイボリー適合シリーズリジェーロⅡ
  • レターボックス DCFZ752 TOSTEM(LIXIL)

    レターボックス DCFZ752

    TOSTEM(LIXIL)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
  • MAILBOX 花がすみ 田島メタルワーク

    MAILBOX 花がすみ

    田島メタルワーク
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。扉は絹のような質感で手垢あとが目立ちにくいDFS仕上です。一戸あたりの箱寸法がH100×W360×D278の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホール等、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。手を差し入れても郵便物が抜き取られ難い、高さ21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。
    用途本体:フェライト系ステンレス 2B仕上 0.7t。扉:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t。差入口プレート:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:333mm×21mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行278材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)333×21
  • シューター PK 田島メタルワーク

    シューター PK

    田島メタルワーク
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    PK-1~3用の内掛箱です。
    用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.8t。扉:ポリカーボネート樹脂。前入後出。ポストぐち 打掛箱仕様投入・取出口:前入後出ポストぐち 打掛箱材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行170材質(扉)ポリカーボネート樹脂本体高さH(mm)280本体幅(mm)400
  • MAILBOX MX-310T 田島メタルワーク

    MAILBOX MX-310T

    田島メタルワーク
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    集合薄型タイプ。シンプルなフェイスでメールコーナーを演出します。扉にはクリアー焼付塗装を施したヘアライン仕上げを採用しました。
    用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス ミスティー仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。投入口:240mm×40mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行120材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)360本体幅(mm)280投入口サイズ(mm)240×40
  • 宅配ボックス YAMAZEN(山善)

    宅配ボックス

    YAMAZEN(山善)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    【ワンプッシュでロック】宅配ボックスの鍵はワンプッシュでロックされます。【2枚扉タイプ】上段はネコポス対応。下段は大型商品投入可能。【ワイヤーと南京錠が標準装備】ゴム脚及び盗難防止用のワイヤーと南京錠が標準装備しています。市販のエアコンコンクリートブロックを使用しての設置もでき、盗難の抑止にも。
    用途宅配ボックス、置き配ボックスとして。エクステリア/レトロ/お家/一戸建て用/一軒家/自宅/家庭用/アパート用/マンション用/集合住宅/シンプル/アンティーク調/かわいい/おしゃれ/かっこいい/モダン/デザイン/ナチュラル/カントリー/防犯/玄関/エントランス/アプローチ/リフォーム/リノベーション/お庭/ガーデン/屋外/北欧/大容量/ワイドサイズ/大型サイズ/コンパクト/薄型/軽量/簡易/飛脚メール便/ネコポス便/レターパック/ゆうパケット/宅急便コンパクト/メルカリ/クロネコDM便/回覧板/施錠/鍵付き/セキュリティ/プライバシー対策/新生活/新築祝い/新築祝/新居/引越し祝い/宅配ボックス/宅配BOX/宅配ロッカー/宅配便ロッカー/宅配ポスト/置き配用ボックス/置き配ボックス/置き配BOX/置き配ロッカー質量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)投入口:(上段)38×36.5×4、(下段)44×37×33外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×40.5×49.5投函タイプ前入れ前出し
  • ダイヤル式メールボックス ハイロジック

    ダイヤル式メールボックス

    ハイロジック
    9,898税込10,888
    1台
    10日以内出荷
    デザイン性と機能性を追求したシンプルモダンな郵便ボックス。A4が入る安心のサイズに、大きく開く正面扉で投函物の取り出しもスムーズです。正面のツマミを右に回すと開錠します。鍵が不要な3桁のダイヤル錠は、お好きな番号に設定できます。取付ビス付き
    寸法(幅W×高さH)(mm)(ポスト口)250×40投函タイプ前入れ前出し
  • 宅配ボックス COMBO-LIGHT Panasonic(パナソニック)

    宅配ボックス COMBO-LIGHT

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1個
    8日以内出荷
    施工が簡単で、「自分」でできる軽量・手頃なタイプ。豊富なカラーバリエーションで、エントランスを彩ります。 従来の宅配ボックスの機能はそのままで、後付け設置に最適な「COMBO-LIGHT」 ベースを取り付け、接着剤で床面と固定するだけの簡単施工。 サイズを組み合せて2段置きが可能。200mm高いラージタイプとミドルタイプを組み合わせてより多くの荷物を受け取ることが可能です。 変化しにくい高耐候性樹脂板による二重構造で、ボックス部はコンテナケースの構造を応用し堅牢性を確保。 万一、子供が閉じ込められた場合でも、内部のボタンに触れると施錠が解除され、内部から開くことが可能。(ミドル/ラージ) 差込口に伝票を入れ、ボタンを下げれば押印完了。しかも同時に施錠を行える。
    グリーン購入法適合投函タイプ前取出し/右開き
  • 宅配ボックス 平和工業

    宅配ボックス

    平和工業
    6,498税込7,148
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    容量70Lなのでたっぷり収納。スタッキング可能で場所を取らず省スペース。盗難・風飛び防止の穴にワイヤーを通し、ドアのレバーや柱等に繋げて設置可能。盗難防止のための南京錠も取付可能。
    用途宅配ボックス、デリバリーボックス、荷物受け、配達ボックスとして。材質ポリプロピレン質量(kg)2.9容量(L)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.5×40.5×43.5投函タイプ上入れ上出し
  • 宅配ボックスプチ宅ユニットKS-TL01R専用幅木H250 NASTA(ナスタ)

    宅配ボックスプチ宅ユニットKS-TL01R専用幅木H250

    NASTA(ナスタ)
    16,980税込18,678
    1台
    15日以内出荷
    集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)KS-TL01R専用の幅木(据置台)です。プチ宅unit(ユニット)を床置タイプとして設置可能です。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など付属品トラス小ネジ(SUS)M4×84本仕様幅木部材材質スチール(SGCC)粉体塗装質量(kg)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×360×300投函タイプ前入れ前出し
  • 宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ  H400 2ボックスタイプ NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 2ボックスタイプ

    NASTA(ナスタ)
    77,980税込85,778
    1台
    15日以内出荷
    集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など仕様捺印なし材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装質量(kg)15.7タイプ前入前出段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×360×316適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250防水仕様規格IPX4対応寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入れ前出し
  • 戸建郵便受箱 PF704 コーワソニア

    戸建郵便受箱 PF704

    コーワソニア
    30,980税込34,078
    1台
    6日以内出荷
    防滴型オールステンレスポスト「壁付用」
    用途前入前出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様質量(kg)3.6材質(本体)SUS304寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×390×200材質(扉)SUS304材質(フラップ)SUS304投函タイプ前入前出

エントランス』には他にこんなカテゴリがあります

ポスト