8ページ目: ポスト

1,492件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポストセット W用―ベルモント TOSTEM(LIXIL)

    ポストセット W用―ベルモント

    TOSTEM(LIXIL)
    4,298税込4,728
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容ポスト差入口:1個、ポスト中受:1個、ポスト目隠し:1個、ワッシャー付、ナベ小ねじ5x40:2本クリエラガラスドア:シルバー兼用ホワイト適合シリーズクリエラガラスドア、ベルモント
  • エクスポスト グレイス TOSTEM(LIXIL)

    エクスポスト グレイス

    TOSTEM(LIXIL)
    55,980税込61,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    無駄を徹底的に省き、気品漂う佇まいに。豊富なカラーバリエーションを誇るポストです。
  • ネームプレート DT-2 田島メタルワーク

    ネームプレート DT-2

    田島メタルワーク
    389税込428
    1台
    5日以内出荷
    郵便受け用のネームプレートです。ネームプレートのない郵便受けに粘着シートなどを貼り付けて表示してください。名札と同じ寸法にカットしたお好みの紙、フィルムなどを入れることもできます。
    用途ケース:ポリカーボネート 透明。名札:塩ビ0.3t 艶消し黒。名札カバー 塩ビ 0.5t 透明材質(本体)ポリカーボネート樹脂本体高さH(mm)21.5本体幅(mm)130
  • MAILBOX 白やぎさん 田島メタルワーク

    MAILBOX 白やぎさん

    田島メタルワーク
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。一戸あたりの箱寸法がW100×H360×D294の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。手を差し入れても郵便物が抜き取られづらい幅21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。
    用途本体:フェライト系ステンレス NO,4・2B仕上 0.7t。前面・扉:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:フェライト系ステンレス 0.8t ブラスト調焼付塗装。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:333mm×21mm。前入後出仕様投入・取出口:前入後出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行294材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠投入口サイズ(mm)333×21
  • シューター PK 田島メタルワーク

    シューター PK

    田島メタルワーク
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    家の塀に直接取り付けるポスト口タイプの郵便受けです。
    用途材質:ステンレス 1.5t ヘアライン仕上 クリヤー焼付塗装。投入口:。前入後出。ポストぐち仕様投入・取出口:前入後出ポストぐち材質(本体)ステンレス本体高さH(mm)100本体幅(mm)400
  • シューター PK 田島メタルワーク

    シューター PK

    田島メタルワーク
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    家の塀に直接取り付けるポスト口タイプの郵便受けです。ロータリーダンパー機構でゆっくり閉まり、投入時の音がほとんどありません。
    用途材質:ステンレス 1.5t ヘアライン仕上 クリヤー焼付塗装。差入口プレート:ロータリーダンパー機構。投入口:。前入後出。ポストぐち仕様投入・取出口:前入後出ポストぐち材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行75本体高さH(mm)100本体幅(mm)400投入口サイズ(mm)340×40
  • MAILBOX 一番星 田島メタルワーク

    MAILBOX 一番星

    田島メタルワーク
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。一戸あたりの箱寸法がH120×W280×D400の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。差入口プレートが手前に持ち上がるため投函時の打撃音が軽減されます。角2封筒が収納できます。
    用途本体:フェライト系ステンレス NO.4仕上 0.7t。前面・扉:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:250mm×30mm。前入後出仕様投入・取出口:前入後出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行400材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体幅(mm)280投入口サイズ(mm)250×30
  • MULTIBOX GX36R 田島メタルワーク

    MULTIBOX GX36R

    田島メタルワーク
    59,980税込65,978
    1台
    16日以内出荷
    郵便受箱と奥行きが同寸法に設計されているためスッキリと設置することができ組み合わせも自由です。エントランスの省スペース化が図れます。個人情報保護に配慮し、ボックス内部の荷物を確認するための小窓は荷物の宛名部分が見え難い扉下部に配置しました。暗証番号を毎回自由に設定して施錠することができます。
    用途箱本体:ステンレス 0.7t No,4仕上 BA仕上。扉:ステンレス ヘアライン仕上 クリア焼付塗装 0.8t 透明アクリル樹脂。前入前出。プッシュボタン錠。捺印機能付仕様投入・取出口:前入前出プッシュボタン錠捺印機能付材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行340材質(扉)ステンレス錠前プッシュボタン錠本体幅(mm)360
  • MULTIBOX GX36R 田島メタルワーク

    MULTIBOX GX36R

    田島メタルワーク
    49,980税込54,978
    1台
    16日以内出荷
    郵便受箱と奥行きが同寸法に設計されているためスッキリと設置することができ組み合わせも自由です。エントランスの省スペース化が図れます。個人情報保護に配慮し、ボックス内部の荷物を確認するための小窓は荷物の宛名部分が見え難い扉下部に配置しました。暗証番号を毎回自由に設定して施錠することができます。
    用途箱本体:ステンレス 0.7t No,4仕上 BA仕上。扉:ステンレス ヘアライン仕上 クリア焼付塗装 0.8t 透明アクリル樹脂。前入前出。プッシュボタン錠仕様投入・取出口:前入前出プッシュボタン錠材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行340材質(扉)ステンレス錠前プッシュボタン錠本体幅(mm)360
  • MAILBOX MX-12e 田島メタルワーク

    MAILBOX MX-12e

    田島メタルワーク
    42,980税込47,278
    1台
    5日以内出荷
    コンビネーションタイプ。MX-11e・12e・13e・14e型と互いに組み合わせることができます。 。マンションやオフィスビルなど、それぞれの専有面積や郵便量、メイルボックスの設置スペースによって適切な大きさを選び、自由にレイアウトすることができます。大型郵便対応。奥行寸法が450mm、幅300mm、新聞や郵便物がたて方向にすっぽりと入ります。
    用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.8t。扉:ステンレス スターレット仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:アクリル樹脂。投入口:270mm×35mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行450材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)300本体幅(mm)300投入口サイズ(mm)270×35
  • MAILBOX MX-91 田島メタルワーク

    MAILBOX MX-91

    田島メタルワーク
    19,980税込21,978
    1台
    16日以内出荷
    省スペースタイプ。サイズやカラー、扉の開きタイプによる多彩なバリエーションがあります。建物や設置スペースに合う仕様を自由に選ぶことができます。
    用途箱本体:ステンレス0.6t NO.4仕上・ポリカーボネート樹脂。扉:ステンレス1.5t 。扉カバー:ステンレス0.8t クリア塗装。差入口プレート:ステンレス0.8t クリア塗装。錠前:myナンバー錠。錠:myナンバー錠。投入取出口:前入前出仕様●投入・取出口:前入前出●鍵(あり(鍵種)、なし):myナンバー錠ヘアライン材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行332.5材質(扉)ステンレス
  • MAILBOX MX-8e 田島メタルワーク

    MAILBOX MX-8e

    田島メタルワーク
    28,980税込31,878
    1台
    11日以内出荷
    大型郵便対応。防雨仕様。ヨコ開き扉。省スペースタイプの多段式メイルボックスです。施工性に優れ、戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
    用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 クリア焼付塗装 0.8t。差入口プレート:ステンレス エンボス仕上 0.5t。錠前:シリンダー錠。盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂。投入口:341mm×35.7mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行340材質(扉)ステンレス錠前シリンダー錠本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)341×35.7
  • MAILBOX MX-8e 田島メタルワーク

    MAILBOX MX-8e

    田島メタルワーク
    28,980税込31,878
    1台
    欠品中
    大型郵便対応。防雨仕様。ヨコ開き扉。省スペースタイプの多段式メイルボックスです。施工性に優れ、戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
    用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 クリア焼付塗装 0.8t。差入口プレート:ステンレス エンボス仕上 0.5t。錠前:myナンバー錠。盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂。投入口:341mm×35.7mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行340材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)341×35.7
  • MAILBOX MX-8e 田島メタルワーク

    MAILBOX MX-8e

    田島メタルワーク
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    大型郵便対応。防雨仕様。ヨコ開き扉。省スペースタイプの多段式メイルボックスです。施工性に優れ、戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
    用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:ステンレス 白焼付塗装 0.8t。差入口プレート:白焼付塗装 0.8t。錠前:myナンバー錠。盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂。投入口:341mm×35.7mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行340材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)341×35.7
  • MAILBOX MX-2 田島メタルワーク

    MAILBOX MX-2

    田島メタルワーク
    25,980税込28,578
    1台
    11日以内出荷
    引上げ扉方式ユニットタイプ。何列・何段でも組み合わせ自由です。引き上げ式扉で郵便物の取り出しが容易です。ステンレスと黒色ゴムの採用で出入口を演出します。角2封筒が収納できます。
    用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 硬質ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t。名札:アクリル樹脂。錠前:シリンダー錠。投入口:338mm×38mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行280材質(扉)ステンレス錠前シリンダー錠本体高さH(mm)200本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)338×38
  • ヴィコDB 郵便 標準シリンダー錠(スペアキー×2付) UNISON(ユニソン)

    ヴィコDB 郵便 標準シリンダー錠(スペアキー×2付)

    UNISON(ユニソン)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    適合前出し用
  • ヴィコDB 郵便 窓式ダイヤル錠(3桁) アルファ 上 UNISON(ユニソン)

    ヴィコDB 郵便 窓式ダイヤル錠(3桁) アルファ 上

    UNISON(ユニソン)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    投函タイプ後出し
  • 宅配BOXハード LUGS/ラグス

    宅配BOXハード

    LUGS/ラグス
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    宅配や置き配を使うことが多い方にはおススメです。鍵付きなので中身の紛失も低減出来ます。使い方は簡単。宅配業者さんにお願いしてBOXの中に品物を入れてもらい、。付属の錠鍵をフタと本体に開いている穴に通してロックでお届け終了、。取り出せるタイミングで鍵を開けて品物を取り出す。鍵に関しては必ず別で保管して下さい。
    用途・園芸用品等の収納としてもお使い頂けます。・ガレージ、車庫での整理・整頓に。・置き配用のボックスとして。付属品ワイヤー・鍵付き材質ポリプロピレングレー質量(g)約2800寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)620×440×490投函タイプ上入れ上出し
  • RYポスト 交換用ダイヤル錠 ACE(エース)

    RYポスト 交換用ダイヤル錠

    ACE(エース)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    RYポスト用交換ダイヤル錠です。(新旧共通)
    材質カバー:樹脂
  • RYポスト 6戸用 ダイヤル錠 ACE(エース)

    RYポスト 6戸用 ダイヤル錠

    ACE(エース)
    66,980税込73,678
    1個
    4日以内出荷
    横型:前入前出しタイプです。 角2封筒(横:240mm、縦:332mm)が楽に入る投入口(幅340mm)を確保、また郵便物が外から見えないよう投入口に蓋を付けました。 出幅150mmと省スペースなので、階段下の狭いスペースや既設ポストの取替えでも柔軟に対応できます。 6戸セットです。
    仕様縦2列、横3列(6戸)材質SUS304タイプ6戸用本体質量(kg)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×1080×150仕上No.4ダイヤル錠投函タイプ前入前出し
  • 室内専用 内掛ポスト箱 インナーポスト(左・右・上開き兼用) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    室内専用 内掛ポスト箱 インナーポスト(左・右・上開き兼用)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    シンプルなデザインで簡単取付できる室内専用 内掛ポスト箱です。簡単取付!。シンプルなデザイン!。横使い・縦使い(左・右)兼用となります。FIRST(ファースト)製シュート付ポストNo.18、No.24、No.30、No.2000、No.3000に対応しています。
    材質スチール質量(kg)約3タイプ左・右・上開き兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約389.6×275.3×217.2仕上マットホワイト(粉体焼付塗装)設置場所室内専用
  • 折りたたみソフト宅配ボックスReceibo レシーボ グリーンライフ

    折りたたみソフト宅配ボックスReceibo レシーボ

    グリーンライフ
    7,198税込7,918
    1台
    6日以内出荷
    折りたたみ式で使用しない時はコンパクトにできるので、狭いスペースでもご使用いただけます。ペットボトル2L×6本入りが2ケースすっぽり入る大容量の63Lです。
    用途不在でも荷物を受け取ることが出来る宅配ボックス付属品南京錠×2、鍵3本セット×2、ワイヤー×1材質本体:ポリ塩化ビニル質量(kg)1マットブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×34×45、受取り可能:44×33×44投函タイプ上入れ上出し
  • マイスタンドセット ケイ・ジー・ワイ工業

    マイスタンドセット

    ケイ・ジー・ワイ工業
    29,980税込32,978
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 宅配ボックス アイリスオーヤマ

    宅配ボックス

    アイリスオーヤマ
    8,298税込9,128
    1個
    翌日出荷
    不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックスです。めっき加工を施しているので錆びにくく、玄関の軒下等に設置可能です。ご自宅の玄関の作りに合わせて、右開け/左開けと自由に扉向きを変更できます。Sサイズはダイヤル式錠で鍵がいりません。印鑑ケースが付いているので、宅配ボックスの中に印鑑を収納しておくことができます。
    セット内容本体(扉付き)、印鑑ケース×1個、内底板×1枚、配達担当者様向けシール×1枚、宅配ボックスシール×1枚、取扱説明書材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)6.5容量(L)35耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×389×450収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×340×400投函タイプ前入れ前出し
  • ポスト一体型 宅配ボックス YAMAZEN(山善)

    ポスト一体型 宅配ボックス

    YAMAZEN(山善)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    シンプルモダンなポスト付宅配ボックス 置き配と郵便ポストの2WAYでご使用頂けます 上段の郵便ポストは大きめの投入口を採用 下段には大容量の収納ボックス レンガなどの重しを設置できるのでアンカー不要 安心の専用鍵付き セキュリティワイヤーロックで取付が可能 水が入りにくい構造を採用
    用途郵便受け、宅配ボックスとして。付属品セキュリティワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、印鑑置き、宅配業者様向けメッセージプレート、上段用鍵×2、下段用鍵×2、プラスドライバー材質金属(スチール)質量(kg)18.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×36×100組立時間約30-40分投函タイプ前入れ前出し
  • プチ宅 防水型 W360シリーズ NASTA(ナスタ)

    プチ宅 防水型 W360シリーズ

    NASTA(ナスタ)
    39,980税込43,978
    1台
    15日以内出荷
    集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズ! 後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。 電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。 防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。 捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。 壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)タイプ捺印なし寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×360×317防水仕様規格IPX4対応錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入前出
  • ホームスライドダスポン プレミアムモデル 1050 ナカノ

    ホームスライドダスポン プレミアムモデル 1050

    ナカノ
    289,800税込318,780
    1台
    16日以内出荷
    ホームスライドダスポンシリーズのフラッグシップモデル。プロダクトとしての美しさはそのまま、さらにアップデートされた多彩な機能が付いています。<「そこにある風景に溶け込む」特徴的なデザインです。直線的なデザインが多いゴミステーションとは違い、本体上部から下部にかけて緩やかな曲線を描くフォルムは、やわらかい印象を与えてくれます。素材や加工にもこだわり、ステンレス仕様はヘヤライン仕上げを施し、落ち着いた雰囲気、金属感、高級感を演出してくれます。ワンタッチ式のロック(鍵)・暗闇でも安心の人感センサーライト(自動点灯)・盗難防止フックの増設など、機能面を大幅に強化しています。 セキュリティとして盗難防止用フック2ヶ、プッシュ錠付属。投入口が閉まる数センチ前でスライドが減速するソフトクローズ機構を採用。お子様からご年配の方まで安心してご利用できます。壁埋め込み型ではないので、設置後でも玄関やお好きな場所のイメージに合ったレイアウトに変更できます。ボックス内に人感センサーライトを装備。夜間の暗い場合に動きを感知して自動点灯します。LED最大使用寿命は50000時間、27年ほど使用可能です。単4型電池2本を使用し、配線不要です。電池を入れた状態で出荷しておりますので、届いたその日からご利用できます。LEDライト本体に両面テープが付いているので簡単に取り付けが可能です。45Lゴミ袋6袋分の大容量。
    用途ゴミステーション、置き配・宅配ボックス、キャンプ用品、ペット用品、車用品、ガーデニング用品、スポーツ用品、釣り具、おもちゃ箱、防災用品、Uber Eats など質量(kg)41容量(L)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×500×890使用の目安45Lゴミ袋6ケ相当設置場所新築住宅、個人宅、戸建て、一軒家、屋内、半屋内、屋外、玄関、門扉、ベランダ、バルコニー、アパート、マンション、駐車場、ガレージ など扉形式片開き扉投函タイプ上入れ上出し
  • 宅配ボックス マーガレット 不二貿易

    宅配ボックス マーガレット

    不二貿易
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    材質構造部材:金属(鋼)、表面加工:エポキシ樹脂塗装質量(kg)8外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×363×700投函タイプ前入れ前出し
  • 宅配ボックス(STANDARD)前入前出アナログキー防水タイプBユニット捺印付 NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス(STANDARD)前入前出アナログキー防水タイプBユニット捺印付

    NASTA(ナスタ)
    219,800税込241,780
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
    プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)。床固定のみの据置設置が可能です。捺印システムは入居者の受領印を代行する捺印システムが付いています。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど付属品非常解錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~20)1枚、操作説明シール1枚、宅配標識シール1枚仕様捺印付材質スチール(SGCC)質量(kg)58タイプ前入前出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535仕上粉体塗装(本体:ブラック)ボックス組合わせS+SS+S+S+S錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入れ前出し
  • 宅配ボックス(STANDARD)前入前出アナログキー防水タイプBユニット NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス(STANDARD)前入前出アナログキー防水タイプBユニット

    NASTA(ナスタ)
    199,800税込219,780
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
    プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)。床固定のみの据置設置が可能です。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど付属品連結シール材1本、連結ねじセット1セット仕様捺印なし材質スチール(SGCC)質量(kg)58タイプ前入前出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535仕上粉体塗装(本体:ブラック)ボックス組合わせS+SS+S+S+S錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入れ前出し
  • ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネルH120ポスト用ブラック NASTA(ナスタ)

    ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネルH120ポスト用ブラック

    NASTA(ナスタ)
    7,998税込8,798
    1台
    21日以内出荷
    ポストと宅配ボックス(プチ宅unit)を組みわ合わせて据置設置する場合に使用すり、ポスト固定用背面パネルです。ポストと宅配ボックス(プチ宅unit)を組み合わせて据置設置する場合は、必ず背面用固定パネルをご利用ください。ポストと宅配ボックスの背面取付穴を固定用背面パネルの取付穴とビス留め+両面テープ貼りするだけの簡単取付です。
    用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど仕様ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネル部材適合戸数:2適合機種(前入前出/防滴タイプ)KS-MB4202PU、KS-TL01R、KS-TL01RC材質高純度フィライトステンレス粉体塗装ブラック(BK)設置場所屋内・屋外投函タイプ前入れ前出し
  • かもんポスト Coco(ココ) 美濃クラフト

    かもんポスト Coco(ココ)

    美濃クラフト
    39,980税込43,978
    1台
    7日以内出荷
    ちょこっと帽子を被ったような可愛らしいポストです。
    用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに材質本体:高耐食溶融めっき鋼板質量(kg)4.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開時:402×429.5×151投入口寸法(幅W×高さH)(mm)367×38
  • 新聞受け NM Series コーワソニア

    新聞受け NM Series

    コーワソニア
    4,798税込5,278
    1台
    6日以内出荷
    集合住宅用、コンパクトサイズ新聞受
    用途日本製 新聞受け
  • 集合郵便受箱 KS-N コーワソニア

    集合郵便受箱 KS-N

    コーワソニア
    9,398税込10,338
    1台
    6日以内出荷
    経済性抜群、普及型集合郵便受箱
    用途前入前出 集合郵便受箱ポスト ラッチ錠仕様材質(本体)SUS304材質(扉)SUS304南京錠対応型投函タイプ前入前出
  • 集合郵便受箱 AM-B コーワソニア

    集合郵便受箱 AM-B

    コーワソニア
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    錠付き 普及型集合郵便受箱
    用途前入前出 集合郵便受箱ポスト材質(本体)SUS304シリーズAM-Bシリーズ材質(扉)SUS304投函タイプ前入前出
  • 戸建郵便受箱 P503H コーワソニア

    戸建郵便受箱 P503H

    コーワソニア
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    防滴型オールステンレス大型ポスト「3ブロックサイズ」
    用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様材質(本体・扉)SUS304質量(kg)10.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×300材質(フラップ)SUS304投函タイプ前入後出材質(パネル)(投入側)SUS304
  • 戸建郵便受箱 P701 コーワソニア

    戸建郵便受箱 P701

    コーワソニア
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷
    防滴型オールステンレスポスト「1ブロックサイズ」
    用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様質量(kg)3.3材質(本体)SUS304寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×190×300材質(扉)SUS304材質(フラップ)SUS304投函タイプ前入後出材質(パネル)SUS304
  • 戸建郵便受箱 villetta コーワソニア

    戸建郵便受箱 villetta

    コーワソニア
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷
    シンプルで使いやすい、防滴型デザインポスト。
    用途前入前出 戸建デザインポスト 防滴仕様質量(kg)3.2材質(本体)SUS304寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×295×150材質(扉)SUS304材質(フラップ)SUS304投函タイプ前入前出
  • 壁付けポスト テラⅡ UNISON(ユニソン)

    壁付けポスト テラⅡ

    UNISON(ユニソン)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    住まいのアクセントになる、壁付けタイプのメール便ポスト。 メール便が受け取れる、大容量の壁付けポスト。 どこか懐かしいフォルムと鮮やかなカラーが、住まいのアクセントになります。 仕様:上から投入、取り出しは正面から。 セキュリティ…数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。※使用後はダイヤルを必ず1回転以上回し、確実に施錠してください。※番号の変更・指定はできません。 ストッパー…ストッパー付きなので、メール便や郵便物が前に倒れにくく、取り出しやすい仕様となっています。 セーフティクローズ機能…開閉部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。 盗難抑制フラップPAT.…投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。郵便物を投函する際フラップがすべり台の役目をして、メール便を入れやすい構造になっています。※意匠登録済 <メール便ポスト> Point.1 サインや受領印を必要としないメール便を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。 Point.2 投函口に盗難を抑制するためのフラップPAT.が付いています。 Point.3 ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。
    付属品取付け用スペーサー仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ、ストッパー付材質/仕上スチール/溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)5.4寸法(幅W×奥行D)(mm)275×40(投入口)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)342×456×134施錠方法ダイヤル錠投函タイプ上入れ前出し

エントランス』には他にこんなカテゴリがあります

ポスト