絞り込み
開口寸法(mm)
- 150×150(5)
- 200×200(11)
- 222×222(4)
- 250×250(12)
- 300×300(28)
- 303×303(16)
- 303×606(7)
- 350×350(14)
- 400×400(13)
- 410×560(14)
- 417×652(7)
- 450×450(47)
- 450×600(8)
- 454×454(22)
- 455×455(8)
- 460×460(8)
- 500×500(14)
- 600×600(30)
- 606×606(118)
- その他(50)
- 開口寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- 吉川化成(112)
- ダイケン(89)
- ACE(エース)(54)
- 城東テクノ(49)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(27)
- 第一機材(24)
- ナカ工業(23)
- フクビ化学(20)
- SPG(サヌキ)(19)
- BXカネシン(15)
- S・DC(14)
- NASTA(ナスタ)(13)
- Bulls(ブルズ)(13)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(12)
- ホーコス(10)
- 淀川建材工業(9)
- FAKRO(8)
- エスコ(7)
- APLUS(クマモト)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: 建物管理・メンテナンス

フロア換気口 防虫網付 200×600
ダイケン¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3526セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)寸法(mm)200×600×15質量(kg)1.2開口寸法(mm)160×560開口率(%)26.3適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)236
フロア換気口 防虫網付 200×300
ダイケン¥6,798税込¥7,4781個当日出荷捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3525セット内容取付ねじ(Φ4×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)寸法(mm)200×300×15質量(kg)0.6開口寸法(mm)160×260開口率(%)28.3適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)118
フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×600
ダイケン¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。 換気量を調整できる換気調整板付です。用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3529セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール寸法(mm)200×600×15質量(kg)1.4開口寸法(mm)160×560開口率(%)26.3適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)236
フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×300
ダイケン¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。 換気量を調整できる換気調整板付です。用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3528セット内容取付ねじ(Φ4×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール寸法(mm)200×300×15質量(kg)0.7開口寸法(mm)160×260開口率(%)28.3適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)118
フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×900
ダイケン¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。 床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3762セット内容取付ねじ(Φ3×20):8本、ゴムスペーサー(t3):8個寸法(mm)200×900×15質量(kg)3.2材質(本体)ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)【メインバー】15開口率(%)41適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)615
フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×600
ダイケン¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。 床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3761セット内容取付ねじ(Φ3×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個寸法(mm)200×600×15質量(kg)2.1材質(本体)ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)【メインバー】15開口率(%)41適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)406
フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×500
ダイケン¥15,980~税込¥17,578~1個10日以内出荷鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。 床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。用途体育館などの床下の自然換気用セット内容取付ねじ(Φ3×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個寸法(mm)200×500×15材質(本体)ステンレス(SUS304)適合厚さ(mm)15または18
床下収納庫 断熱・900型・深型
吉川化成(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷付属品回転取手×2、補強桟×4、中蓋断熱材×2、補助根太断熱材×1セット、網カゴ×1、仕切板×1、補助根太断熱材固定用L金具×1セット、中桟仕様通気孔付寸法(mm)919×616高さ(mm)463材質(本体)ポリプロピレンタイプ深型容量(L)約126開口寸法(mm)909×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)対応板厚(mm)15
床下収納庫 気密・600型・浅型
吉川化成¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷付属品回転取手×1、補強桟×2仕様通気孔なし寸法(mm)616×616高さ(mm)306材質(本体)ポリプロピレンタイプ浅型容量(L)約70開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)対応板厚(mm)15
床下収納庫 気密・600型・深型
吉川化成(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷付属品回転取手×1、補強桟×2、網カゴ×1、皿カゴ×1、仕切板×1仕様通気孔付寸法(mm)616×616高さ(mm)463材質(本体)ポリプロピレンタイプ深型容量(L)約110開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)対応板厚(mm)15
床下収納庫 スライド・600型(2連)・深型
吉川化成¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷小さな開口でたっぷり収納、スライド式床下収納。仕様通気孔付材質(本体)ポリプロピレンタイプ深型容量(L)約220材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)対応板厚(mm)15
モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式)
ホーコス¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷防水・防臭タイプのフロアーハッチです。内枠上部に1次パッキン、外枠下部に2次パッキンがセットされ、上下2段によって水の浸入を防ぎます。内枠、外枠のコーナー部はすべて溶接を施し、今までにない気密性を発揮します。その他の部分にも、水の浸入を防ぐために溶接、防水パッキン、シリコンボンドなどで防水しています。内枠、外枠フレームに1.5ミリのSUS304を採用。また、T-2の耐荷重を実現しました。用途軽荷重用材質SUS304
KCH-Ⅱ天井点検口300H型
APLUS(クマモト)¥2,598税込¥2,8581台3日以内出荷種別ワンタッチ式材質A6063S-T5寸法(mm)(天井内蔵切欠寸法)272×272色ホワイト呼び寸法(mm)(ハッチ)300×300天井施工開口寸法(mm)303×303
天井点検口(気密・断熱タイプ)
ダイケン¥12,980~税込¥14,278~1台10日以内出荷次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能。 使用目的に応じて3種類の断熱性能から選択(簡易断熱タイプから次世代省エネタイプまで)。 気密性能A-4等級(JIS A4706)相当。 住宅の冷暖房効率を向上。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能。 断熱材(断熱蓋)にポリスチレンフォームを使用している為、従来品に比べ軽量化を実現。 遮音目的としても使用可。付属品ボード押え×4、断熱外枠ホルダー×4、タッピンねじ(Φ3×16)×4材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・断熱蓋保持金具/SPCC、気密材A・B・C/EPDM発泡体、断熱蓋・断熱外枠/ポリスチレンフォーム、断熱外枠ホルダー/SGCC-ZC、断熱蓋抜け止め樹脂・断熱外枠取付樹脂/ポリアセタール開口寸法(mm)515内枠ボード材切断寸法(mm)471枠材外額縁・内額縁ハンガータイプタッピンねじ
天井点検口(スタンダードタイプ)
ダイケン¥4,998税込¥5,4981台11日以内出荷内枠は90度開いた状態で、専用金具のねじを外さなければ取り外せない安全構造です。 外枠外側がフラットなので、額縁タイプと同様に天井材を開口した後に外枠を取り付けることができる目地タイプです。また、外枠に小さな額縁があるので、後付けしても天井材の切断面が隠せます。 工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できる樹脂ロックです。 内枠ボード取付材がスライドできるので、ボード材厚さ9~25mmまで対応します。 吊りタイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付位置を調節できます。付属品吊りタイプハンガー金具×4材質内枠・外枠、内枠ボード取付材/A6063S-T5、コインロック樹脂・ロックカバー/ポリアセタール、開閉軸/SWP、開閉軸受け金具/SUS、ハンガー/SPCC+SWRCH色シルバー開口寸法(mm)452仕上内枠・外枠、内枠ボード取付材/陽極酸化皮膜、開閉軸・ハンガー/電気亜鉛めっき、開閉軸受け金具/No.2B内枠ボード材切断寸法(mm)(下地材)417、(仕上材)443枠材外額縁・内目地ハンガータイプ吊り込み(フリー)
SUS角型屋根マンホールE型
ACE(エース)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷スプリングダンバーにより安全に開閉できます。 枠の四方にパッキンがついています。材質SUS304質量(kg)20内寸法(mm)600仕上研磨外寸法(mm)845