絞り込み
ブランド
- APLUS(クマモト)(2)
- BEST(ベスト)[金物](11)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(20)
- HOJO(2)
- LAMP(スガツネ工業)(42)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- SUGICO(スギコ)(6)
- SYS(シブタニ)(1)
- UNION(ユニオン)(10)
- アトムリビンテック(2)
- シロクマ(3)
- 浜国(22)
- 満点商会(1)
- 真田化鋼(S・ROSE)(2)
エコロジープロダクト

ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型
飲み残し投入口ホース
LAMP(スガツネ工業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷飲み残し投入口AE-DH型用のホースです。バンドで固定するため水漏れしにくく、しっかり固定できます。用途飲み残し仕様使用温度:1~60 ℃質量(g)170仕上素地アズワン品番64-6767-76
ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015 フタ付
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷蓋は、中心回転なので両側から屑の投入ができます。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)560仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6767-48
T型サポート
HOJO¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷トイレブース用金具・T型サポート(自在)。支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
ステンレス鋼製 飲み残し投入口
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷飲料などの飲み残しを捨てる投入口です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。用途飲み残し材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応
Y型丸座付スライドチャンネル ビス
APLUS(クマモト)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。 支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます付属品鉄ノンプラグビス+皿 4×25 2本材質SUS304仕上ヘアーライン
T型丸座付 自在サポート ビス穴
APLUS(クマモト)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。用途トイレブース下部を支持する金物です。付属品ステン+A皿タッピング 3.5×25 4本 鉄ノンプラグビス +皿 4×25 2本材質SUS304仕上ヘアーライン
ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型質量(g)460仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6767-49RoHS指令(10物質対応)対応
カウンタートップクズ投入口
RELIANCE(リラインス)¥12,980税込¥14,2781台欠品中パブリックトイレに多く採用されているスタンダードなカウンタートップ用クズ入れ投入口。ステンレス製の丸型蓋付タイプの屑入れ投入口です。用途屑入れ仕様フタ付厚さ(mm)41.5材質(本体)ステンレス内径×外径(Φmm)170×146表面処理ヘアーライン(本体)開口寸法(mm)カウンターΦ156浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス無
Y型丸座付スライドチャンネル
HOJO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-LH型 フタ無
LAMP(スガツネ工業)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型
ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD230
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上
カウンタートップクズ投入口(フタなし)
RELIANCE(リラインス)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷パブリックトイレに多く採用されているスタンダードなカウンタートップ用クズ入れ投入口。ステンレス製の蓋なしタイプの屑入れ投入口です。用途屑入れ仕様フタなし厚さ(mm)34材質(本体)ステンレス内径×外径(Φmm)170×146表面処理ヘアーライン(本体)開口寸法(mm)カウンターΦ156浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス無
強制換気用フード(網付き)
真田化鋼(S・ROSE)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷樹脂製の強制換気用フードです。用途強制換気用室外換気孔として。付属品ビス付き材質スチロール樹脂色ミルキーホワイト
スペーサー
SYS(シブタニ)¥179~税込¥197~1個当日出荷LB-400シリーズ用のスペーサーです。材質ポリエチレン適合品番LB-410・LB-411・LB-412・LB-412C・LB-410-AB・LB-412-AB・LB-410K・LB-412K仕上生地![アジャスト自在サポート BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158442-131111-02.jpg)
アジャスト自在サポート
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷パイプの高さ調整が約20mmできます。 化粧ボルトがフラットになり、すっきりしたデザインになっています。また、一人でも取付けが簡単にできるように、化粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付いています。 丸座は施行が簡単にできるように、脱着式です。 特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締め付け可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。材質丸座・サポート:ステンレス鋼 SUS304仕上ヘアライン取付ねじビスコン4×25mm適合扉厚(mm)スクリーン、33~42、アジャスト範囲、0~20材質(パイプ)黄銅
飲み残し投入口用金網
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷飲み残し投入口の上から装着する簡易的なフィルターです。固形物が投入口の先に流れるのを防ぎます。飲み残し投入口AE-DH020型専用のオプション部品です。用途飲み残し材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)8仕上バレル研磨アズワン品番64-6767-74RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮ペーパーホルダー(Solid Brassシリーズ)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から7日以内出荷シンプルながら存在感のある真鍮製のペーパーホルダー(紙巻器)です。 カジュアルな雰囲気にも良く合い、場所を選びません。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮幅(mm)116耐荷重(kg)約2![アジャストT型サポート BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158433-131111-02.jpg)
アジャストT型サポート
BEST(ベスト)[金物]¥2,698税込¥2,9681個当日出荷丸座は、施行が簡単にできるように、脱着式です。 特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締めつけ可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。用途ラバトリーブース材質丸座・サポート:ステンレス鋼 SUS304備考※ パイプを回転させることで、最大20mmの高さ調整が可能です。仕上ヘアライン取付ねじビスコン4×25mm、丸木ネジ3.5×25mm適合扉厚(mm)スクリーン、30~40、アジャスト範囲、0~20材質(パイプ)黄銅
ラバトリーフックA形 CB-43
シロクマ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷盗難防止タイプです。横ねじ方向固定式です。材質真鍮+ウレタンサイズ60耐荷重(kg)20仕上クロームサイズ(mm)【付属ビス】A4×30
ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型、AN-HL型 蓋無
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
アトム ダストシュート
アトムリビンテック¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷主に洗面台の天板に取り付けます。洗面台のゴミ捨てあるいは使用済みタオル等の投入口としてご使用ください。付属品釘 丸頭♯17×16 1本材質ステンレス鋼(SUS304)仕上生地ヘアーライン
ランプ印 ステンレス鋼製 ハンドル付屑入投入口 AZ-HD型
LAMP(スガツネ工業)¥20,980~税込¥23,078~1個4日以内出荷ハンドルを押し下げて扉を開ける、操作性に優れた屑入投入口です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上ヘアライン仕上
ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-ND230
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から3日以内出荷ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上
ラバトリーフックB形 CB-44
シロクマ¥3,398税込¥3,7381個欠品中スッキリ綺麗!。取付簡単です。中ねじ式です。材質真鍮+ウレタンサイズ60耐荷重(kg)12仕上クロームサイズ(mm)【付属ビス】A4×30
自動開閉 屑入投入口
LAMP(スガツネ工業)¥68,980~税込¥75,878~1個4日以内出荷手をかざすとセンサーにより電動で開きます。(通常時、センサー部に緑ランプ点灯)非接触で開閉でき、衛生的です。裏面のダイヤル操作によりセンサー感知距離を最大300mmまで調整できます。センサー感知をOFFにすることで、自動開閉を止めることも可能です。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。停電の際は手動で開閉できます。RoHS指令(10物質対応)対応
PRE-B811
UNION(ユニオン)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷屋内用。PSE認証品。片面のみ3倍拡大の鏡。調光機能付き寸法216×360消費電力(W)8入力電圧(V)AC100(50/60Hz) ※電気工事要色温度(K)LED:5000(昼白色相当)LED寿命(時間)約30000取付ビスΦ4(トラスタッピングネジ)電源スイッチの種類鏡部センサー検知
ステンレス鋼製 ダンパー付き屑入投入口
LAMP(スガツネ工業)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AD-GD型 蓋付に、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。色グレー質量(g)1000使用温度(℃)0~40仕上ヘアライン材料ステンレス鋼
ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 AN-LH型
LAMP(スガツネ工業)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただける屑入れ投入口です。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアライン仕上タイプ深いタイプ寸法A(mm)36
ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 角型
LAMP(スガツネ工業)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から4日以内出荷ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮ペーパーホルダー(スタンダードシリーズ)SINGLE
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷とてもシンプルなデザインのトイレットペーパーホルダーです。横向きに取り付ければペーパーホルダー、縦向きに取り付ければストッカーとしても使えます。オフィスやSHOPではホルダーの横にこんなストッカーがあるとオシャレな空間が出来上がります。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮質量(g)約280耐荷重(kg)約2




















![アジャスト自在サポート BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158442-131111-02.jpg)


![アジャストT型サポート BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158433-131111-02.jpg)