八幡ねじ
JOINERポストベース
溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。
用途
柱脚金物。3.8mm以下のビス・釘を使用してください。
材質
鋼
幅(mm)
82.6
高さ(mm)
59.6
穴径(Φmm)
小:4.3
奥行(mm)
90.3
板厚(mm)
1.2
穴径(mm)
14.3
内容量
1セット(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面仕上げ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05723492
TZ BC40
溶融亜鉛メッキ
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05724009
TE BC40
カチオン電着塗装
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください