八幡ねじ
JOINERトリプルブラケット
溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。柱に2本の部材を90度で組むことができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。
用途
収納棚やテーブル、ワークベンチなどの実用家具を作ることができます。3.8mm以下のビス・釘を使用してください。
材質
鋼
高さ(mm)
104.8
板厚(mm)
1.2
内容量
1セット(4個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
穴径(mm)
表面仕上げ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05723476
TZ RTC22
129.5
129.5
12.6
溶融亜鉛メッキ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05723528
TE RTC2
141.5
141.5
4.3
カチオン電着塗装
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05723686
TE RTC22
129.5
129.5
12.6
カチオン電着塗装
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05723939
TZ RTC2
141.5
141.5
4.3
溶融亜鉛メッキ
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください