曜日別特売

JOINERツメプレート

JOINERツメプレート - 八幡ねじJOINERツメプレート - 八幡ねじJOINERツメプレート - 八幡ねじJOINERツメプレート - 八幡ねじJOINERツメプレート - 八幡ねじJOINERツメプレート - 八幡ねじ

溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。木材に切り欠きする必要がなく、釘も不要です。

用途
木材と木材を簡単に接合するプレート。
材質
鋼
高さ(mm)
9.5
奥行(mm)
101.6
板厚(mm)
1
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
表面仕上げ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05723772TE MP141セット(20個)25.4カチオン電着塗装
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
05723799TZ MP141セット(20個)25.4溶融亜鉛メッキ
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
05723957TE MP241セット(15個)50.8カチオン電着塗装
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする