八幡ねじ
JOINERトラスアングル
溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。黒色はカチオン電着塗装です。1.3mm厚。
用途
屋根トラスの施工に使用します。釘穴が38mmの長円になっており、屋根荷重などの上下動による天井の石こうボード損傷を防ぎます。3.8mm以下のビス・釘を使用してください。
材質
鋼
幅(mm)
32
高さ(mm)
48
奥行(mm)
69.2
板厚(mm)
1.2
穴径(mm)
4.3
内容量
1セット(20個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面仕上げ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05723878
TZ STC
溶融亜鉛メッキ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05724036
TE STC
カチオン電着塗装
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください