絞り込み
耐荷重(kg)
材質
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 吊り金具

2,432件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 長押フック ST-90 シロクマ

    長押フック ST-90

    シロクマ
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス耐荷重(kg)5仕上鏡面磨
  • 三連丸棒フック CB-15 シロクマ

    三連丸棒フック CB-15

    シロクマ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    材質真鍮幅(mm)320高さ(mm)42.5奥行(mm)55耐荷重(kg)15サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
  • 石目フック CB-6 シロクマ

    石目フック CB-6

    シロクマ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    材質真鍮耐荷重(kg)20仕上古代色サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
  • 新コート掛 CZ-15 シロクマ

    新コート掛 CZ-15

    シロクマ
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    材質亜鉛合金寸法H(mm)38寸法D(mm)27寸法W(mm)10仕上クロームサイズ(mm)【付属ビス】3.1×16
  • デルタフック CB-21 シロクマ

    デルタフック CB-21

    シロクマ
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    材質真鍮、ステンレス耐荷重(kg)5サイズ(mm)【付属ビス】3.1×16
  • コート掛 CZ-10 シロクマ

    コート掛 CZ-10

    シロクマ
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
    材質亜鉛合金寸法H(mm)36寸法D(mm)34寸法W(mm)15仕上ニッケルサイズ(mm)【付属ビス】2.7×16
  • プラスチック Sカン ハイロジック

    プラスチック Sカン

    ハイロジック
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    プラスチック製のSカン
    材質ポリスチレン寸法(mm)245レッド
  • PRE-F050 UNION(ユニオン)

    PRE-F050

    UNION(ユニオン)
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷
    寸法50×20×145耐荷重(kg)15取付ビスΦ5(ナベタッピングネジ)
  • ステンレス パイプキャッチ PCCシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス パイプキャッチ PCCシリーズ

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    施工済みのパイプ等に後付けできます。、連結対象がパイプ等に接触しません。、パイプ等の連結金具に。
  • ステンレス スナップフックA型 リング付 線径3mm 長さ38mm 水本機械製作所

    ステンレス スナップフックA型 リング付 線径3mm 長さ38mm

    水本機械製作所
    689税込758
    1個
    8日以内出荷
    リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
  • ステンレス シンブル 水本機械製作所

    ステンレス シンブル

    水本機械製作所
    709税込780
    1個
    8日以内出荷
    懐が深いのでしっかりとワイヤーロープをホールドできます。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
  • ステンレス コートフック CHE 使用荷重0.10kN CHEシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス コートフック CHE 使用荷重0.10kN CHEシリーズ

    水本機械製作所
    689税込758
    1個
    6日以内出荷
    コートフックとして。、物掛けとして。
    仕様●使用荷重(kN):0.10●L(mm):50●B(mm):10●W(mm):15●H(mm):40●d(mm):3.5●t(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:113-4584アズワン品番67-7186-93
  • ステンレス グランドフックTFA 8mm×9.5mm 水本機械製作所

    ステンレス グランドフックTFA 8mm×9.5mm

    水本機械製作所
    259税込285
    1個
    8日以内出荷
    使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
  • アイSカン ツイストタイプ 水本機械製作所

    アイSカン ツイストタイプ

    水本機械製作所
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。90度ひねっているので角度を変えることができます。
    用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイSカン ストレートタイプ 水本機械製作所

    アイSカン ストレートタイプ

    水本機械製作所
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多目的パイプハンガー HOJO

    多目的パイプハンガー

    HOJO
    959税込1,055
    1個
    翌日出荷
    座付折れハンガー・Ⅰ型。発泡材(PVC)巻。
    用途農作業用ものかけ、物置用・整理ものかけ、作業倉庫部品かけ、自転車・スキー用品かけ、工具・スコップ・クワかけ、ホース・清掃用品かけなど材質スチール製耐荷重(kg)約15
  • Jフック MK(丸喜金属本社)

    Jフック

    MK(丸喜金属本社)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性にすぐれています。
    用途物掛けとして。付属品ネジトラスコ品番131-6372材質ステンレス(SUS304)幅(mm)10マットブラック高さ(mm)36.5奥行(mm)27寸法L(mm)36.5寸法L1(mm)16寸法t(mm)3寸法T(mm)3寸法W(mm)10寸法P(mm)10取付穴数2個寸法P1(mm)5寸法W1(mm)7.5H(mm)27h(mm)27吊下荷重N(kgf)10表面仕上げマットブラック
  • かけまくりブラックフック HHT239-BS9 東洋工芸

    かけまくりブラックフック HHT239-BS9

    東洋工芸
    579税込637
    1パック(2個)
    当日出荷
    ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。カラーフック部は、ブラック(黒)です。
    用途壁掛け時計や額縁・大型フレームや壁掛けミラーに。材質(頭)HIPS樹脂荷重(kg)垂直:7材質(フック)ステンレス入数2セットRoHS指令(10物質対応)対応
  • かけまくりブラックフック HHT229-BS9 東洋工芸

    かけまくりブラックフック HHT229-BS9

    東洋工芸
    399税込439
    1パック(2個)
    当日出荷
    ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。カラーフック部は、ブラック(黒)です。
    用途壁掛け時計やカレンダーやフォトフレームに。材質(頭)HIPS樹脂荷重(kg)垂直:3材質(フック)ステンレス入数2セットRoHS指令(10物質対応)対応
  • かけまくりブラックフック HHT249-BS9 東洋工芸

    かけまくりブラックフック HHT249-BS9

    東洋工芸
    579税込637
    1パック(2個)
    当日出荷
    ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。カラーフック部は、ブラック(黒)です。
    用途壁掛け時計や額縁・大型フレームや壁掛けミラーに。材質(頭)HIPS樹脂荷重(kg)垂直:7材質(フック)ステンレス入数2セットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 床下点検口 460x460x24.5mm EA997LEシリーズ エスコ

    床下点検口 460x460x24.5mm EA997LEシリーズ

    エスコ
    6,070税込6,677
    1個
    翌日出荷
    回転取手が枠に内蔵されており、取付の作業が不要で、見た目にもスッキリします。
    仕様●サイズ(mm):460×460×24.5●カラー:ステンカラー●材質:外枠・内枠/アルミ押出し 取手/亜鉛ダイカスト●付属品:外枠固定用ねじ×8個、内枠組立用ねじ×2個、内フタ取付用ねじ×8個●460角
  • 天井・壁点検口枠(樹脂製) EA997LEシリーズ エスコ

    天井・壁点検口枠(樹脂製) EA997LEシリーズ

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    。天井・壁兼用タイプ。ボード厚9.5mm用。開閉カバー付のため取付ビスの頭が隠れます。樹脂製ですから、錆・腐食のおそれはありません。カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。枠は正面からのビス固定なので施工が簡単。
    仕様●材質:環境配慮型ハイブリッドPVC●サイズ(mm):300×300●入数:1個●枠の幅:32mm●300角
  • [スチール製]フック エスコ

    [スチール製]フック

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個(5個)
    翌日出荷
    2本線。
    用途バンド、ベルト、黒ゴムロープ等との組み合わせに。材質鉄(三価黒クロメート)外寸(mm)59×33適合バンド幅(mm)20入数(個)5フック内径(Φmm)16
  • J形フック ブラック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    J形フック ブラック

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    亜鉛合金製のJ形フックでスタイリッシュで重厚な南部鉄風ブラック(黒)塗装です。
    材質亜鉛合金仕上Nブラック(南部鉄風黒塗装)
  • 寸切りボルト取付金具 岡田装飾金物

    寸切りボルト取付金具

    岡田装飾金物
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品
    用途各種部材と組み合わせることで、W3/8寸切ボルトにレールを吊り下げることが可能です。付属品W3/8ナット付
  • (110051086)DFHK-BJ90-BLステンレス鋼製ビッグフック LAMP(スガツネ工業)

    (110051086)DFHK-BJ90-BLステンレス鋼製ビッグフック

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
    用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等付属品DFHK-SJ90:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJ135、DFHK-SJ165:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げですトラスコ品番251-1135材質ステンレス鋼(SUS304)厚さ(mm)5ブラックスタンダード型高さ(mm)90寸法L(mm)90寸法H(mm)65寸法d(mm)Φ4.5穴Φ8.5皿寸法A(mm)21寸法D(mm)21表面処理塗装/マットブラック寸法W(mm)21寸法P(mm)30取付穴数2耐荷重N(kgf)200/20吊下荷重N(kgf)200/20
  • (110051091)DFHK-BJL200-SHステンレス鋼製ビッグフック LAMP(スガツネ工業)

    (110051091)DFHK-BJL200-SHステンレス鋼製ビッグフック

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
    用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等付属品DFHK-SJL200:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJL275、DFHK-SJL335:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げですトラスコ品番251-1144材質ステンレス鋼(SUS304)形状ロング型厚さ(mm)5シルバー高さ(mm)200寸法L(mm)200寸法H(mm)65寸法d(mm)Φ4.5穴Φ8.5皿寸法A(mm)21寸法D(mm)21表面処理ヘアライン仕上寸法W(mm)21寸法P(mm)60取付穴数2耐荷重N(kgf)200/20吊下荷重N(kgf)200/20
  • 回転Lフック アイワ金属

    回転Lフック

    アイワ金属
    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    木材壁取付のベーシックなフック 使わないときはフックが倒れてじゃまになりにくい
    材質亜鉛ダイカスト耐荷重(kg)2
  • F2フック アイワ金属

    F2フック

    アイワ金属
    659税込725
    1個
    3日以内出荷
    特殊ネジ止めフックシリーズ。石こうボードにがっちりネジ止めできるシリーズです。板壁も対応できます 特殊細ネジで石膏ボードに取付できます ネジの太さは約2mmで外しても穴が目立ちにくい
    材質亜鉛ダイカスト耐荷重(kg)6
  • ステンレスネット吊り下げフック 2個入 小林金物

    ステンレスネット吊り下げフック 2個入

    小林金物
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    8cmまでのベランダの手すりに利用できます。
    材質ステンレスサイズ寸法(cm)【取付部】8アズワン品番64-3245-96
  • 壁美人 石膏ボード用 ホッチキスガイド 若林製作所

    壁美人 石膏ボード用 ホッチキスガイド

    若林製作所
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    石膏ボード壁に設置可能な金具、「壁美人」を取り付ける際に使用するホッチキスに取り付ける打ち込みガイドです。壁美人金具を取り付ける際にホッチキスに取り付ける打ち込みガイドです。壁に針を打ち込む際、打ちやすくするガイドです。但し、ガイドがなくても取り付けは可能です。推奨ホッチキスのMAX社製HD-10Dを基に開発した専用ガイドであるため、これ以外のホッチキスにはしっかりセットできない場合がございます。
    材質ステンレスアズワン品番64-3216-99
  • 壁美人 石膏ボード用 若林製作所

    壁美人 石膏ボード用

    若林製作所
    649税込714
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PE
  • 壁美人 石膏ボード用 若林製作所

    壁美人 石膏ボード用

    若林製作所
    369税込406
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
    材質ポリカーボネイト
  • ドリルハンガー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ドリルハンガー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンを使用しております。
    用途鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。材質鉄、表面処理:ラスパート線径(Φmm)6.3
  • ボルト付吊足 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ボルト付吊足

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
    トラスコ品番383-8086材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)145寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)980
  • まとめ買い スチールSフック 200mm 黒 10個 TRUSCO

    まとめ買い スチールSフック 200mm 黒 10個

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6599材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
  • 六連フック シルバー色 TRUSCO

    六連フック シルバー色

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    物を掛ける場所が欲しい時に小さなスペースで設置できます。付属のビスで壁に固定して使用します。小さなフックを6つ並べて一本にしています。
    付属品ビス×4個トラスコ品番337-8244材質スチール(塗装:シルバー)寸法L(mm)312寸法H(mm)30寸法d(mm)41寸法A(mm)300
  • Sフック スチール製 300mm 黒 TRUSCO

    Sフック スチール製 300mm 黒

    TRUSCO
    479税込527
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2020材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)300寸法S(mm)38寸法D(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • Sフック スチール製 200mm 黒 TRUSCO

    Sフック スチール製 200mm 黒

    TRUSCO
    329税込362
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2030材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • クロームSフック 150mm TRUSCO

    クロームSフック 150mm

    TRUSCO
    289税込318
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2021材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
吊り金具