絞り込み
耐荷重(kg)
材質
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 吊り金具

2,432件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス ハンガーユニットD型 53mm×53mm 水本機械製作所

    ステンレス ハンガーユニットD型 53mm×53mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として付属品ステンレス皿木捻子トラスコ品番848-9719材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)質量(g)93寸法L(mm)53寸法H(mm)11寸法d(mm)4.2寸法L1(mm)31寸法A(mm)55寸法B(mm)52寸法D1(mm)2.0寸法D2(mm)6寸法W(mm)53寸法W1(mm)26.5使用荷重(kN)0.15
  • 収納フック NF-60D型 LAMP(スガツネ工業)

    収納フック NF-60D型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。ブラックが追加になりました。
    用途キャビネット、車輌など質量(g)49種類収納タイプ奥行(mm)40取付け方法壁付け材質(フック)アルミニウム合金(ADC)付加機能自動収納あり(ソフトクローズ)耐荷重(N)294
  • ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 フック

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    フック部が2ヶ所あるフックです。
    付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)トラスコ品番254-0533材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)16種類多連奥行(mm)29.5仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン耐荷重(N)50吊下荷重N(kgf)49(5)
  • ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 フック

    LAMP(スガツネ工業)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
    付属品EW-65E:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)EW-80E:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類多連仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨耐荷重(N)200吊下荷重N(kgf)196(20)
  • 甲丸スナップ ニッサチェイン

    甲丸スナップ

    ニッサチェイン
    119税込131
    1パック(2個)
    当日出荷
    材質真ちゅう寸法A(mm)23参考使用荷重(kg)1表面処理ニッケル寸法C(mm)3破断荷重(kg)7.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸盤ダブルフック ACE(エース)

    吸盤ダブルフック

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2重で安心Wロック方式、強力吸着 ロッカーやオフィスに吊り下げ可能 キッチンや壁面に
    用途吸盤より大きなタイル面、大理石、アクリル、プラスチック、合成樹脂、鏡、光沢のある平らな面に取り付けられます。 木壁、しっくい、モルタル、すりガラス、その他凹凸・ザラツキ・つや消し・キズ・穴のある面には取り付けられません。材質(本体)ABS樹脂、(吸盤)合成ゴム(NBR)寸法H(mm)95耐荷重(kg)6寸法D(mm)58寸法W(mm)58
  • ニッケル 回転コート掛け ACE(エース)

    ニッケル 回転コート掛け

    ACE(エース)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    用途コート掛けなどにご使用頂けます。付属品取付けネジ(2.4×13) 2本材質鉄板、棒寸法(mm)32×42×32安全荷重(kg)(吊下げ)4仕上ニッケルメッキ
  • 長押フックS2 ハイロジック

    長押フックS2

    ハイロジック(1件のレビュー)
    539税込593
    1袋(2個)
    当日出荷
    壁掛け・物掛けフックシリーズ
  • 強力ものかけコ型 ハイロジック

    強力ものかけコ型

    ハイロジック
    419税込461
    1個
    欠品中
    壁掛け・物掛けフックシリーズ
  • B型帽子掛 ハイロジック

    B型帽子掛

    ハイロジック
    659税込725
    1個
    当日出荷
    壁掛け・物掛けフックシリーズ
    アズワン品番64-9702-25
  • ワイヤーフック ステンレス製 水本機械製作所

    ワイヤーフック ステンレス製

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番378-9063材質ステンレス(SUS304)質量(g)25寸法L(mm)33寸法H(mm)22寸法S(mm)16寸法D(mm)5寸法D2(mm)3寸法L2(mm)7寸法W(mm)35吊下荷重N(kgf)98(10)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HEWI コートフック 477-90-010型 LAMP(スガツネ工業)

    HEWI コートフック 477-90-010型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
    材質ポリアミド種類標準奥行(mm)45シリーズHEWIシリーズ取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)100
  • スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業)

    スライドコートハンガー

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スペースが有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。
    付属品十字穴付タッピンねじ4×25(ステンレス鋼)材質/仕上(ハンガー部)鋼/クロームメッキ
  • ステンレス鋼製 バタフライフック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 バタフライフック

    LAMP(スガツネ工業)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    本体がヒンジ構造のため、平面、入隅、出隅など、場所を選ばずに取り付け可能です。フック部が回転するため、取り付ける場所に柔軟に対応します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)トラスコ品番254-0461材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)27種類標準奥行(mm)41.7取付け方法壁付け付加機能可動材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨耐荷重(N)59吊下荷重N(kgf)平面取付時58.8(6.0)入角取付時54.9(5.6)出角取付時29.4(3.0)
  • 715 Vフック BEST(ベスト)[金物]

    715 Vフック

    BEST(ベスト)[金物]
    3,698税込4,068
    1個
    10日以内出荷
    材質:アルミニウム。耐荷重:5kg。付属ネジ:皿木ネジ3.1×25mm
    用途ラバトリーブース内のフック長さ(mm)35幅(mm)50高さ(mm)35
  • ピンフック 八幡ねじ

    ピンフック

    八幡ねじ
    639税込703
    1箱(2パック×5個)
    翌々日出荷
    工具なしで手で取付られる簡単らくらくフックです。
    用途小物やカレンダーなどの壁掛けにぴったり。壁(石こうボード、ベニヤ)に取り付け可能。トラスコ品番470-0755材質本体:樹脂、フック部:ステンレス
  • ステンレス鋼製フック DFHK diffuL

    ステンレス鋼製フック DFHK

    diffuL
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    付属ねじは本体と同等の仕上げです。
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • セミトライアングルW マジッククロス8

    セミトライアングルW

    マジッククロス8
    789税込868
    1個
    5日以内出荷
    天井用の石こうボード専用フックです。強力、簡単、跡が目立たない。
    用途観葉植物、ペンダント照明、模型飛行機など付属品クギ/12本材質フック/鉄(ポリエステル樹脂塗装)、キャップ/ABS樹脂、取付ピース/ABS樹脂、クギ/ステンレス垂直負荷重(kg)5
  • ヘルメットフック 若井産業

    ヘルメットフック

    若井産業
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    指で押すだけ。中でピンが交差して抜けにくい。画びょう以上にしっかり貼付け。ヘルメットや帽子と小物を一緒に掛けられるツインタイプ。
    用途せっこうボード壁用材質フック/ABS、ベース/ステンレス、ラクピン/ナイロン・ステンレス・PPホワイト垂直負荷重(kg)3
  • 耐震対策ラッチ WAKI(和気産業)

    耐震対策ラッチ

    WAKI(和気産業)
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    地震の揺れを感知して扉をロック。 揺れを感じた時、振動により本体に内蔵された検知体が動き、扉が開かないようになります。 揺れが収まると自然にロックが解除され、扉が開くようになります。 取り付けに必要なもの:ドライバー(+2)、キリ、ハサミ、両面テープ
    用途開き戸用耐震ラッチ付属品ねじ4本材質本体:樹脂・スチール、受け座:樹脂・SUS304ホワイトタイプ超小型
  • S字カラビナ S字フック ナスカン 落下防止用  ダブルフック しっかりキャッチ AFF WARE

    S字カラビナ S字フック ナスカン 落下防止用 ダブルフック しっかりキャッチ

    AFF WARE
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    ダブルフックで取り付け、取り外し簡単。カギや小物の吊り下げができます。
    用途物の吊り下げに長さ(mm)約50幅(mm)約22厚さ(mm)約7ブラック質量(g)約5
  • ナット付吊足 乾産業

    ナット付吊足

    乾産業
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
    メッキ品です。吊木取付部は曲げられます。
    用途下地材から吊りボルトを介して、配管・空調設備・軽天設備などを支持するために使用されます。サイズW3/8タイプ回転式釘穴(mm)4
  • ステンレスナス環 栃木屋

    ステンレスナス環

    栃木屋
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    ワンタッチでフックを開閉できる金具です。360°自在に回転しますので、取付物にヨリ・ネジレ等の負荷がかかりません。
    用途各種携帯用機器・ケース又は屋外を含むワイヤロープ・クサリ類とのアッセンブリー等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンドリーフック 6.4t (YN-16) 象印チェンブロック

    ファンドリーフック 6.4t (YN-16)

    象印チェンブロック
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    口が広く開いているので掛けやすい仕様です
    用途チェーンスリング用フックとしてトラスコ品番134-9033材質スチール基本使用荷重(t)6.4線径(Φmm)適合チェン:16寸法a(mm)49寸法t(mm)43寸法b(mm)25寸法s(mm)50寸法n(mm)97寸法p(mm)215破断荷重(kN)320自重(kg)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンフック 石こうボード用フック ハイロジック

    ピンフック 石こうボード用フック

    ハイロジック
    469税込516
    1パック(3個)ほか
    3日以内出荷
    抜き跡が小さく目立ちにくい。石こうボード用フック。クロスしたピンでしっかり固定。プッシュタイプは付属の押しピン形状なのでかんたんに取り付けできます。それ以外の製品はコインなどで取り付けしてください。屋内専用
  • ティアピンフック 石こうボード専用フック ハイロジック

    ティアピンフック 石こうボード専用フック

    ハイロジック
    399税込439
    1個ほか
    3日以内出荷
    空間になじむ石膏ボード用フック。コートやカバン、吊り下げる装飾物などに。ワンプッシュで仮止めができ、位置調整が簡単なインサートピン仕様。取り付け後のフックの横回転を防ぐ涙型(ティア型)機構。屋内専用。壁面用(天井面などにはご使用いただけません)
    材質(フック)鉄、(取り付けパーツ)樹脂、ステンレス、(キャップ)樹脂、(釘)ステンレス
  • クロスラインフック (フック金具) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クロスラインフック (フック金具)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    様々なものを吊るしたり引っ掛けたりできます。壁面など取り付けるフック金具(引っ掛け金具)です。
    トラスコ品番699-8176材質寸法A(mm)45寸法B(mm)45寸法C(mm)57.5穴径(mm)【ビス】6
  • ユニクロ リングフック ねじ式 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ リングフック ねじ式

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    接合部スクリューねじ式です。壁面など取り付けるリング金具です。
    トラスコ品番699-8197材質寸法A(mm)50寸法B(mm)93寸法C(mm)46
  • ユニクロ リングフック ボルト式 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ リングフック ボルト式

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    接合部ボルト式です。壁面など取り付けるリング金具です。
    トラスコ品番699-8190材質寸法A(mm)50寸法B(mm)108寸法C(mm)50
  • U型ループハング WAKI(和気産業)

    U型ループハング

    WAKI(和気産業)
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    シンプルでスタイリッシュなU字形状。観葉植物やバッグの吊り下げに便利。2本使って板を渡せば棚を作ることもできます。
    用途小物掛けに付属品4×28mmカラータッピングビス:2本材質スチール耐荷重(kg)10
  • L型ストレートフック WAKI(和気産業)

    L型ストレートフック

    WAKI(和気産業)
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    フック部が細く長いフックです。清掃用品もすっぽり掛けられます。
    用途小物掛けに付属品カラービス:2本材質スチール
  • ツールパネルユニット用 オプションパーツ ダブルフック ツイン型 ハイロジック

    ツールパネルユニット用 オプションパーツ ダブルフック ツイン型

    ハイロジック
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    パーツを組み合わせて掛ける収納「ツールパネルユニット」。ガレージ、倉庫、工場などに。工具、ガーデニング用品、掃除道具などに。フックなどの専用パーツは溝に沿って好きな位置に掛けられる。パネルは上下に繋げられます。フックなど別途「ツールパネル用オプションパーツ」と組み合わせてご使用ください
    その他はずれ止め金具付き材質鉄、PVCブラック種類ダブルフック ツイン型耐荷重(kg)[本体]5
  • ツールパネルユニット用 オプションパーツ リングフック ハイロジック

    ツールパネルユニット用 オプションパーツ リングフック

    ハイロジック
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    パーツを組み合わせて掛ける収納「ツールパネルユニット」。ガレージ、倉庫、工場などに。工具、ガーデニング用品、掃除道具などに。フックなどの専用パーツは溝に沿って好きな位置に掛けられる。パネルは上下に繋げられます。フックなど別途「ツールパネル用オプションパーツ」と組み合わせてご使用ください
    その他はずれ止め金具付き材質鉄、PVCブラック種類リングフック耐荷重(kg)[本体]5
  • ツールパネルユニット用 オプションパーツ ダブルフックL型 Mサイズ ハイロジック

    ツールパネルユニット用 オプションパーツ ダブルフックL型 Mサイズ

    ハイロジック
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    パーツを組み合わせて掛ける収納「ツールパネルユニット」。ガレージ、倉庫、工場などに。工具、ガーデニング用品、掃除道具などに。フックなどの専用パーツは溝に沿って好きな位置に掛けられる。パネルは上下に繋げられます。フックなど別途「ツールパネル用オプションパーツ」と組み合わせてご使用ください
    その他はずれ止め金具付き材質鉄、PVCブラック種類ダブルフックL型 Mサイズ耐荷重(kg)[本体]5
  • ツールパネルユニット用 オプションパーツ メッシュバスケット ハイロジック

    ツールパネルユニット用 オプションパーツ メッシュバスケット

    ハイロジック
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    パーツを組み合わせて掛ける収納「ツールパネルユニット」。ガレージ、倉庫、工場などに。工具、ガーデニング用品、掃除道具などに。フックなどの専用パーツは溝に沿って好きな位置に掛けられる。パネルは上下に繋げられます。フックなど別途「ツールパネル用オプションパーツ」と組み合わせてご使用ください
    その他はずれ止め金具付き材質ブラック種類メッシュバスケット耐荷重(kg)[本体]5
  • ツールパネルユニット用パネル ハイロジック

    ツールパネルユニット用パネル

    ハイロジック
    2,298税込2,528
    1枚
    3日以内出荷
    パーツを組み合わせて掛ける収納「ツールパネルユニット」。ガレージ、倉庫、工場などに。工具、ガーデニング用品、掃除道具などに。フックなどの専用パーツは溝に沿って好きな位置に掛けられる。パネルは上下に繋げられます。フックなど別途「ツールパネル用オプションパーツ」と組み合わせてご使用ください
    材質PVC寸法(mm)321×592×17.1種類パネル耐荷重(kg)[本体]15
  • 打ち込みピンフック ハイロジック

    打ち込みピンフック

    ハイロジック
    459税込505
    1パック(2個)ほか
    3日以内出荷
    石膏ボードなどにとりつけられるシンプルフック。ハンマーでたたくだけの簡単取付。抜き跡が小さくめだちにくい。取り付けられる所:石こうボード・プリント合板板・木など(条件により取付できない場合がございます)。取り付けられない所:石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード・しっくい・土壁などもろい壁・ブロック、レンガなどかたい壁やタイル目地など
    材質(フック)鉄/(本体)アクリル耐荷重(kg)7
  • ツールパネルユニット用 オプションパーツ シングルフックL型 ハイロジック

    ツールパネルユニット用 オプションパーツ シングルフックL型

    ハイロジック
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    パーツを組み合わせて掛ける収納「ツールパネルユニット」。ガレージ、倉庫、工場などに。工具、ガーデニング用品、掃除道具などに。フックなどの専用パーツは溝に沿って好きな位置に掛けられる。パネルは上下に繋げられます。フックなど別途「ツールパネル用オプションパーツ」と組み合わせてご使用ください
    その他はずれ止め金具なし材質ブラック種類シングルフックL型耐荷重(kg)[本体]2
  • ウォールカチューシャ&帽子ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業

    ウォールカチューシャ&帽子ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ブラック

    山崎実業
    1,500税込1,650
    1個
    13日以内出荷
    収納に困るカチューシャを浮かせてディスプレイ収納。カチューシャを差し込むだけの簡単収納!。ヘッドホンの壁掛けや収納に困りがちなネックマッサージャーも収納できます。外出時の必需品やペットのお散歩グッズなどの収納に玄関への設置もおすすめです。
    付属品石こうボードピンセット×2(取り付けベース×2 クギ×12) 木ネジ×4取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ【木ねじ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁材質ABS樹脂ブラック質量(g)45(1つあたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×4.2×5(1つあたり)静止耐荷重(kg)1(1つあたり)内寸(cm)【ホルダー部】D3
  • ウォールヘアーアイロンホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業

    ウォールヘアーアイロンホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト

    山崎実業
    1,500税込1,650
    1個
    13日以内出荷
    洗面所の壁面に石こうボードピンで簡単に取り付けできるヘアーアイロンホルダー。置き場所に困るヘアーアイロンをスッキリと壁面に収納できるホルダーです。使用後、電源コードを掛けて収納できるフック付き。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで簡単に取り付けでき、木ネジでも取り付け可能です。
    付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ【木ねじ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁材質スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)160幅(cm)【下部コード通し口】1.8耐荷重【ホルダー部】1kg【コードフック部】500g(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×6×13.7奥行き(cm)【コードフック部】3.1内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ホルダー部】5×4.6×9.8スタイルシングル
吊り金具