絞り込み
耐荷重(kg)
材質
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

37ページ目: 吊り金具

2,432件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS316 ステンレス スイベル 線径12mm 長さ129mm 水本機械製作所

    SUS316 ステンレス スイベル 線径12mm 長さ129mm

    水本機械製作所
    7,598税込8,358
    1個
    8日以内出荷
    回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
  • SLUシャックル 水本機械製作所

    SLUシャックル

    水本機械製作所
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、長さも幅もSBUシャックルの2倍なので用途が広がります。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に。
  • SBUシャックルSUS316 水本機械製作所

    SBUシャックルSUS316

    水本機械製作所
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
  • SBUシャックル 水本機械製作所

    SBUシャックル

    水本機械製作所
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
  • SBMシャックルSUS316 水本機械製作所

    SBMシャックルSUS316

    水本機械製作所
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
  • OPMMリング 水本機械製作所

    OPMMリング

    水本機械製作所
    7,498税込8,248
    1個
    8日以内出荷
    連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
  • Cリンク 水本機械製作所

    Cリンク

    水本機械製作所
    359税込395
    1個
    8日以内出荷
    チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
  • A型シンブル 水本機械製作所

    A型シンブル

    水本機械製作所
    539税込593
    1個
    8日以内出荷
    ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。、ワイヤーコースとして。
  • アイボルト ステンレス 丸リンク 水本機械製作所

    アイボルト ステンレス 丸リンク

    水本機械製作所
    259税込285
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、接続部を溶接しているため丈夫です。、ロープなどの先端金具として。
  • Pコンキャップ ジョー・プリンス竹下

    Pコンキャップ

    ジョー・プリンス竹下
    941税込1,035
    1個
    7日以内出荷
    ・Pコンセパレート穴用キャップです。・取り付け簡単です。
    材質ブナ材仕上塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pコンフック ジョー・プリンス竹下

    Pコンフック

    ジョー・プリンス竹下
    1,359税込1,495
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・Pコンセパレート穴用フックです。・取り付け簡単です。
    材質ブナ材仕上塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 沈み ヒネリシャックル 呼び4mm 水本機械製作所

    沈み ヒネリシャックル 呼び4mm

    水本機械製作所
    949税込1,044
    1個
    8日以内出荷
    90度ひねっているので角度を変えることができます。 ヒネリシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。 チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
    仕様●ねじ径:M4●B(mm):8●D(mm):4●L(mm):18●d(mm):8●使用荷重(kN):0.49●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-1893アズワン品番67-7207-13
  • 座付リングボルト カットアンカー付 水本機械製作所

    座付リングボルト カットアンカー付

    水本機械製作所
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。
    仕様●ねじ径:M8●D(mm):6●L(mm):38●H(mm):28●A(mm):30●B(mm):14●T(mm):3●使用荷重(kN):0.78●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)●カットアンカー:鉄●原産国:中国●コード番号:318-0795アズワン品番67-7206-19
  • ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ50mm 内幅36mm 水本機械製作所

    ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ50mm 内幅36mm

    水本機械製作所
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
    仕様●ねじ径:M8●B(mm):36●D(mm):8●L(mm):50●d(mm):20●t(mm):9●使用荷重(kN):2.94●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:316-1964アズワン品番67-7204-61
  • ワイヤーUボルト 全長365mm 水本機械製作所

    ワイヤーUボルト 全長365mm

    水本機械製作所
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。 壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として
    仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M-6●D(mm):3●L(mm):365●T(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:六角ナット4個・丸ワッシャー4枚●原産国:中国●コード番号:318-0808アズワン品番67-7204-25
  • ロープ止め金具 ステンレス クリートローフラット型 全長75mm 水本機械製作所

    ロープ止め金具 ステンレス クリートローフラット型 全長75mm

    水本機械製作所
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。 ボートに取り付けて係留用に。
    仕様●d(mm):3.3●L2(mm):22.5●W1(mm):27●W2(mm):18●L1(mm):75●H(mm):22●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:317-4399アズワン品番67-7203-44
  • リングキャッチ ステンレス スピードキャッチ 線径4mm 長さ42mm 水本機械製作所

    リングキャッチ ステンレス スピードキャッチ 線径4mm 長さ42mm

    水本機械製作所
    859税込945
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
    仕様●使用荷重(kN):0.49●D(mm):4●L(mm):42●S(mm):8●B1(mm):13.5●B2(mm):11.5●E(mm):5.9●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:113-2972アズワン品番67-7202-86
  • フック ステンレス スイベル 線径5mm 長さ59mm 水本機械製作所

    フック ステンレス スイベル 線径5mm 長さ59mm

    水本機械製作所
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 回転して絡まりを防ぎます。 チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
    仕様●使用荷重(kN):1.18●D(mm):5●L1(mm):59.0●L2(mm):14.0●W1(mm):23●W2(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:台湾●コード番号:113-3031アズワン品番67-7200-96
  • パッドアイ 15mm×45mm 水本機械製作所

    パッドアイ 15mm×45mm

    水本機械製作所
    779税込857
    1個
    8日以内出荷
    接地幅の狭い面でも取付可能です。 H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。 支柱や壁面等に取り付けて使用。
    仕様●使用荷重(kN):0.15●A(mm):15●D(mm):5●B1(mm):45●H(mm):30●W(mm):14●B2(mm):35●d(mm):4.2●h(mm):23●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-0809アズワン品番67-7200-28
  • ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック SUS316捻子径M-5 水本機械製作所

    ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック SUS316捻子径M-5

    水本機械製作所
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 ワイヤロープの張り具合の調節に。
    仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M-5●L(mm):70●A(mm):35●W(mm):14●B(mm):60●S(mm):7●L1(mm):115●L2(mm):160●材質/仕上:SUS316●原産国:台湾●コード番号:536-6686アズワン品番67-7197-11
  • ステンレス 回転アイプレート 50mm×50mm 水本機械製作所

    ステンレス 回転アイプレート 50mm×50mm

    水本機械製作所
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 アイが回転するので連結した時に絡みません。 壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。
    仕様●使用荷重(kN):0.29●A1(mm):50●D(mm):8●A2(mm):34●B1(mm):50●H(mm):44●W(mm):19●B2(mm):34●d(mm):5●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:113-6158アズワン品番67-7194-96
  • ステンレス リングプル 34mm×45mm 水本機械製作所

    ステンレス リングプル 34mm×45mm

    水本機械製作所
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    埋め込みタイプなので設置面に邪魔な出っ張りが出ません。 リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。 壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。 船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。
    仕様●A1(mm):34●A2(mm):24●L(mm):14●B1(mm):45●B2(mm):35●d(mm):4●T(mm):3.5●材質/仕上:ステンレス(SUS04)●原産国:中国●コード番号:316-0320アズワン品番67-7192-92
  • ステンレス ベアリング入りスイベル 水本機械製作所

    ステンレス ベアリング入りスイベル

    水本機械製作所
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    ベアリング入りのスイベルです。 チェーンなどのよりとりに。
    仕様●使用荷重(kN):0.29●D(mm):3●L1(mm):35●L2(mm):8●A(mm):3.5●W1(mm):16●L3(mm):6●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:147-8216アズワン品番67-7192-13
  • ステンレス ナスカン 線径2.5mm長さ50mm 水本機械製作所

    ステンレス ナスカン 線径2.5mm長さ50mm

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    アイの部分が回転するので連結した時にからみません。 ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。 ペットの係留用チェーンによく使用されています。
    仕様●使用荷重(kN):0.15●D(mm):2.5●L(mm):50●S(mm):5●W(mm):13●H(mm):8●d(mm):7●t(mm):3.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:201-3504アズワン品番67-7189-58
  • ステンレス スイベルベルトナスカン 長さ90mm 水本機械製作所

    ステンレス スイベルベルトナスカン 長さ90mm

    水本機械製作所
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。 ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
    仕様●使用荷重(kN):0.20●D(mm):4●L(mm):90●S(mm):14●W1(mm):26●W2(mm):29●H(mm):4●t(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:418-5801アズワン品番67-7187-78
  • ステンレス クリップジョイント 2ケ1組 水本機械製作所

    ステンレス クリップジョイント 2ケ1組

    水本機械製作所
    449税込494
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 手軽にジョイントできます。 チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
    仕様●L(mm):37●W(mm):23●d1(mm):12●d2(mm):11●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:台湾●コード番号:113-4608アズワン品番67-7186-87
  • ステンレス カラビナ 環付 黒色塗装 線径10mm長さ90mm 水本機械製作所

    ステンレス カラビナ 環付 黒色塗装 線径10mm長さ90mm

    水本機械製作所
    7,598税込8,358
    1個
    8日以内出荷
    黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。 スプリングフックです。 バネの力で開口部分が戻ります。 環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。 舞台・照明・装飾・光学機器用に。 チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
    仕様●使用荷重(kN):2.11●D(mm):10●L(mm):90●S(mm):19●W(mm):36●表面処理:黒色塗装(艶消し黒)●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。●環境により色褪せする場合がございます。●屋外では使用しないでください。●衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。●原産国:中国●コード番号:317-6026アズワン品番67-7186-61
  • ステンレス カラビナ 環なし 黒色塗装 線径10mm長さ90mm 水本機械製作所

    ステンレス カラビナ 環なし 黒色塗装 線径10mm長さ90mm

    水本機械製作所
    6,398税込7,038
    1個
    8日以内出荷
    黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。 スプリングフックです。 バネの力で開口部分が戻ります。 舞台・照明・装飾・光学機器用に。 チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
    仕様●使用荷重(kN):1.32●D(mm):10●L(mm):90●S(mm):21●W(mm):36●表面処理:黒色塗装(艶消し黒)●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。●環境により色褪せする場合がございます。●屋外では使用しないでください。●衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。●原産国:中国●コード番号:315-8593アズワン品番67-7186-60
  • ステンレス アイボルト 鍛造製 ミリネジ 捻子径M-6 水本機械製作所

    ステンレス アイボルト 鍛造製 ミリネジ 捻子径M-6

    水本機械製作所
    939税込1,033
    1個
    8日以内出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。 機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
    仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M6●D(mm):5●B(mm):14●L(mm):14.5●H(mm):26.5●A(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:317-7576アズワン品番67-7185-60
  • シンブル ステンレス DCリングキャッチ 線径8mm 長さ63mm 水本機械製作所

    シンブル ステンレス DCリングキャッチ 線径8mm 長さ63mm

    水本機械製作所
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    スパナ等で六角ナットを締込むことにより、人の力で容易に開かない仕組みになっています。 チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
    仕様●使用荷重(kN):3.43●D(mm):8●L(mm):63●S(mm):10●B1(mm):17●B2(mm):14●E(mm):9●両ねじタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:536-6684アズワン品番67-7182-70
  • オタフクボルト止めシャックル 呼び6mm 水本機械製作所

    オタフクボルト止めシャックル 呼び6mm

    水本機械製作所
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    太いロープなどにも対応できます。 ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。 チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
    仕様●ねじ径:M6●B(mm):12●D(mm):6●L(mm):30●W(mm):21●d(mm):12●t(mm):6●使用荷重(kN):1.72●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:316-5031アズワン品番67-7179-85
  • アイボルト ステンレス 丸リンク 線径2.5mm 内径20mm 水本機械製作所

    アイボルト ステンレス 丸リンク 線径2.5mm 内径20mm

    水本機械製作所
    199税込219
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 接続部を溶接しているため丈夫です。 ロープなどの先端金具として。
    仕様●使用荷重(kN):0.05●D(mm):2.5●L(mm):20●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:日本●コード番号:113-4627アズワン品番67-7177-66
  • SカンSA型 線径2.5mm 水本機械製作所

    SカンSA型 線径2.5mm

    水本機械製作所
    108税込119
    1個
    8日以内出荷
    細い径のSカンです。 工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
    仕様●使用荷重(kN):0.05●D(mm):2.5●L1(mm):35●L2(mm):30●S1(mm):7●W1(mm):10●W2(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-2327アズワン品番67-7175-70
  • SカンSAP 線径8mm 水本機械製作所

    SカンSAP 線径8mm

    水本機械製作所
    869税込956
    1個
    8日以内出荷
    フックの片側が深く口を開いた設計になっています。 荷役ロープなどの端末金具として。
    仕様●使用荷重(kN):0.49●D(mm):8●L1(mm):100●L2(mm):84●S1(mm):6●S2(mm):22●W1(mm):15●W2(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-0726アズワン品番67-7175-69
  • グラブフック 4.2t 象印チェンブロック

    グラブフック 4.2t

    象印チェンブロック
    4,498税込4,948
    1個
    10日以内出荷
    チェーンの長さ調整に
    仕様●寸法(mm)p:102●破断荷重(KN):210●適合チェン線径(mm):12.5●寸法(mm)a:25●寸法(mm)b:15●寸法(mm)m:16●寸法(mm)s:38●自重(kg):1.4●象印 グラブフック 4.2t●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-7523アズワン品番67-9184-33
  • 枠式ターンバックル両オーフTB-E/E 生地 W1-1/2 コンドーテック

    枠式ターンバックル両オーフTB-E/E 生地 W1-1/2

    コンドーテック
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    1回転で左右同時に締付けが行えます。 海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。
    仕様●使用荷重(kN):68.6●ねじ径:W1-1/2●枠長l(mm):450●ねじ長S(mm):225●Lmin(mm):740●Lmax(mm):1050●穴径b(mm):45×80●材質/仕上:スチール、表面処理:生地●長さLmin~Lmaxは目安であり、保証するものではありません。●原産国:日本●コード番号:387-2245アズワン品番67-5521-85
  • クイックリング ステンレス製 EA638HHシリーズ エスコ

    クイックリング ステンレス製 EA638HHシリーズ

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
  • クイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズ エスコ

    クイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズ

    エスコ
    290税込319
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
  • クイックリング スチール/Zinc EA638HGシリーズ エスコ

    クイックリング スチール/Zinc EA638HGシリーズ

    エスコ
    4,600税込5,060
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
吊り金具