絞り込み
耐荷重(kg)
材質
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

39ページ目: 吊り金具

2,432件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランクSキーリング UUUシリーズ 三友産業社

    クランクSキーリング UUUシリーズ

    三友産業社
    739税込813
    1個
    当日出荷
    伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。普段はアクセサリーとして使用し、緊急時はロープを解いて、止血、荷締め、物干しロープなどの使用が可能です。
  • 収納フック小 光

    収納フック小

    9,898税込10,888
    1箱(25個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    フック部分は収納タイプの為、ご使用されない時は邪魔にならないすっきりデザインです。
    用途家具や机・椅子の背もたれ・車内等のフックとして。
  • ボードクリップ 光

    ボードクリップ

    2,498税込2,748
    1パック(5個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    360°支柱の角度を調整できます。
    用途売場店頭のPOPの挟みに。仕様360°支柱の角度を自由に調整可能材質/仕上ポリカーボネート透明横(mm)80
  • ターンプライス(U型カードタイプ) 光

    ターンプライス(U型カードタイプ)

    2,298税込2,528
    1パック(5個)
    翌々日出荷
    360°支柱の角度を調整できます。
    用途売場店頭のPOPの挟みに。仕様360°支柱の角度を自由に調整可能材質/仕上ポリカーボネート透明横(mm)50
  • ジャンボクリックス 光

    ジャンボクリックス

    13,980税込15,378
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    長いので他のものより目立ちます。
    用途店舗のプライスやPOPにトラスコ品番353-2205材質/仕上クリップ部:スチロール樹脂、軸:ポリプロピレン樹脂質量(g)118
  • ミニクリップ 光

    ミニクリップ

    4,398税込4,838
    1箱(30個)
    翌々日出荷から14日以内出荷
    用途店舗のプライスやPOPに
  • 帽子掛け 光

    帽子掛け

    1,198税込1,318
    1箱(5個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    使い勝手の良いフックです。
    用途各種施設に。材質/仕上本体:スチール
  • カモイフック 光

    カモイフック

    2,598税込2,858
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    引っ掛けるだけで使用できます。
    用途各種施設に。材質/仕上本体:スチール
  • コーティングフック 光

    コーティングフック

    789税込868
    1箱(5個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    樹脂コーティングフックです。
    用途各種施設に。材質/仕上本体:スチール
  • フック[ビニールコーティング] エスコ

    フック[ビニールコーティング]

    エスコ
    485税込534
    1個(2個)
    翌日出荷
    ビニールコーティング。サビない亜鉛メッキ仕上げ。
    材質亜鉛メッキ、ビニール被覆鋼寸法(mm)71×150線径(Φmm)6.3耐荷重(kg)9口幅(mm)50.8入数(個)2
  • 2段フック エスコ

    2段フック

    エスコ
    760税込836
    1個
    翌日出荷
    ドアに掛けるだけでインテリアに。ドアが収納スペースに。保護クッション材4枚入。
    幅(mm)40材質(本体)スチール(クロームメッキ)寸法(奥行D×高さH)(mm)137×193材質(先端)セラミック
  • スライドハンガー クトクマーケティング

    スライドハンガー

    クトクマーケティング
    5,298税込5,828
    1セット
    3日以内出荷
    収納スペースを有効に利用でき、洋服の出し入れがしやすいように、バーが前後にスライドする洋服ハンガーです。
    長さ(mm)最大:622幅(mm)400高さ(mm)78同梱部品取付ビス吊下荷重(kg)5
  • L型スライドハンガー クトクマーケティング

    L型スライドハンガー

    クトクマーケティング
    16,980税込18,678
    1セット
    3日以内出荷
    パイプの長さを左右上下自在に伸縮できますので、衣類のサイズや収納スペースに応じてご使用ください。
    幅(mm)378~638高さ(mm)838~988同梱部品取付ビス吊下荷重(kg)20
  • ねじ付フック[ビニールコーティング] エスコ

    ねじ付フック[ビニールコーティング]

    エスコ
    570税込627
    1個(2個)
    翌日出荷
    材質は亜鉛メッキ、ビニール被覆鋼。
    用途観葉植物の吊下げに最適。寸法(mm)92×39耐荷重(kg)13口幅(mm)14.2入数(個)2線径(mm)6.3
  • ツールハンガー[ビニールコーティング] エスコ

    ツールハンガー[ビニールコーティング]

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    亜鉛メッキ、ビニール被覆鋼製。ビニールコーティング。サビにくい亜鉛メッキ鋼。
    寸法(mm)150×71耐荷重(kg)9口幅(mm)76.2線径(mm)13
  • フック[ビニールコーティング] エスコ

    フック[ビニールコーティング]

    エスコ
    925税込1,018
    1個(2個)
    翌日出荷
    材質は亜鉛メッキ、ビニール被覆鋼。
    用途家具やタイヤなど大きなものの吊り下げに。寸法(mm)125×108耐荷重(kg)9口幅(mm)104.7入数(個)2線径(mm)9
  • フック[ビニールコーティング] エスコ

    フック[ビニールコーティング]

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    亜鉛メッキ、ビニール被覆鋼製。ビニールコーティング。カートやチェーンソーなどを吊るす事が出来ます。
    寸法(mm)135×170耐荷重(kg)22口幅(mm)149.2線径(mm)13.3
  • 2段フック エスコ

    2段フック

    エスコ
    190税込209
    1個
    翌日出荷
    用途ドアが収納スペースに。材質亜鉛ダイカスト幅(mm)8寸法(奥行D×高さH)(mm)55×45
  • ベルクロ ジザイ着脱テープ クリア薄型 ハイロジック

    ベルクロ ジザイ着脱テープ クリア薄型

    ハイロジック
    999税込1,099
    1パック(4組)
    3日以内出荷
    貼っても目立たないクリアタイプ。フック面が透明樹脂製で、色や模様が透き通るので壁などに貼っても目立ちにくい。薄いので貼り付け浮き上がりが少ない。凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります。しっかり貼りつき、剥がすことはむずかしいのでご注意ください
    クリア(フック面)/白(ループ面)規格(ベルクロ)91327長さ(cm)8.8入数4組(フック・ループ各4本)
  • ベルクロ ジザイ着脱テープ 強力薄型 ハイロジック

    ベルクロ ジザイ着脱テープ 強力薄型

    ハイロジック
    2,698税込2,968
    1パック(1組)
    3日以内出荷
    ネジや工具を使わず重量物をしっかり取り付け!ぴったり取り付けできる薄型タイプ。水まわりにも使用できる耐水性です。強力型の薄型品でぴったり取り付きます。凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります。貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください。貼り付け面積は少なめのほうが取り外し容易です
    規格(ベルクロ)91050長さ(cm)90入数1組(フック・ループ各1本)
  • ベルクロ ジザイ結束ベルト 超強力ロック型 アルファロック ハイロジック

    ベルクロ ジザイ結束ベルト 超強力ロック型 アルファロック

    ハイロジック
    1,698税込1,868
    1パック(2組)
    3日以内出荷
    マッシュルーム型のフックが両方から噛み合い、パチッとロックして固定。耐熱、耐寒、耐水。パチッとロックする着脱テープです。木材やレンガ、ブロックなど凸凹のある面、ビニールなどにも取付可能。日光、雨風のあたる屋外でも使用できます。重いものでもしっかり取付できます。使用温度範囲-40~90度。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。貼り付け後しっかり加圧してください。貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください
    長さ(m)7.6規格(ベルクロ)30642入数2組(4本)
  • ベルクロ ジザイ結束ベルト 高耐力型 ハイロジック

    ベルクロ ジザイ結束ベルト 高耐力型

    ハイロジック
    2,398税込2,638
    1パック(1本)
    3日以内出荷
    巻くだけでしっかり縛れる、伸びない、ずれない、緩まない。巻きつけるだけで「しっかり縛れるロープ」になるジザイ結束ベルト。伸びないので長時間の使用でも緩みません。キャリーカートなどの荷物固定に最適。DIYの材料としても使えます。繰り返し使えます。強度を確保する厚みとしなやかさを両立。隙間なく巻きつくので強力に縛ることができます。はがしやすいことも特徴です。ハサミで簡単に自由な長さに切断できます。重ね合わせ1cmあたり約1.5kgのひっぱり強度(SHEAR STRENGTH)が得られます。濡れても強度に影響はありません。縫うこと、接着することもできます。必要な長さに切断してご使用ください。表と裏がそれぞれループ面とフック面になっているので巻きつけるだけで縛ることができます
    入数1本
  • ベルクロ ジザイ着脱テープ 強力型 ハイロジック

    ベルクロ ジザイ着脱テープ 強力型

    ハイロジック
    999税込1,099
    1パック(2組)ほか
    3日以内出荷
    ネジや工具を使わず重量物をしっかり取り付け!取り外しやすい厚めタイプ。爪のような鋭いフックがしっかり引っかかるので、今まで取り付けられなかった場所や、重量物でも取り付けることができます。水まわりにも使用できる耐水性です。ループテープが分厚く、しっかり取り付けても取り外しやすく作られています。凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります。貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください
  • ベルクロ ジザイ着脱テープ 一般用 ハイロジック

    ベルクロ ジザイ着脱テープ 一般用

    ハイロジック
    1,098税込1,208
    1パック(1組)
    3日以内出荷
    曲面取り付けに強いリング型フックを踏襲したフック&ループの基本型。一般的な用途に幅広く使えます。凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります。貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください
    規格(ベルクロ)90078長さ(cm)45入数1組(フック・ループ各1本)
  • ベルクロ ジザイ着脱テープ 強力薄型 楕円カット ハイロジック

    ベルクロ ジザイ着脱テープ 強力薄型 楕円カット

    ハイロジック
    999税込1,099
    1パック(10組)
    3日以内出荷
    ネジや工具を使わずしっかり取り付け!すぐに使える卵型カット!。水まわりにも使用できる耐水性です。強力型の薄型品でぴったり取り付きます。凸凹のないなめらかな面に貼り付けてください。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。漆喰や木材など素材によっては貼り付かないものがあります。貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください。垂直に取り付ける場合は必ず回しながら押し付けてください、壊れやすいものを取り付けないでください、下に壊れやすいものを置かないでください
    規格(ベルクロ)91010長さ(cm)2.5入数10組(フック・ループ各10個)
  • 2連ブラインドフック ハイロジック

    2連ブラインドフック

    ハイロジック
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カワジュンシリーズ。必要なときにさっと取り出せる収納式フック。鍵、カバン、帽子などに
    材質天然木+亜鉛ダイキャスト+アルミ耐荷重49N(5kgf)
  • 長押 J型フック ベルク

    長押 J型フック

    ベルク
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    長押ラックD30/D50用オプションパーツ。おおきめタイプのフックです
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×100×50
  • J型大フック ベルク

    J型大フック

    ベルク
    899税込989
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    スタンダードなJ型フックです。フック部が大きく、カバンなどにおすすめです。石こうボード壁・ベニヤ壁・木壁・木桟用
    付属品石こうボード用ピン(剛力ピン)/木壁用ネジ材質フック:スチール塗装/カバー:樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18.5×19×51
  • なげしレール ベルク

    なげしレール

    ベルク
    2,498税込2,748
    1個
    10日以内出荷
    ちょっとした壁を収納スペースにできるレール。石こうボードにもらくらく取付。フックは左右にスライドし、お好きな場所で吊り下げられます。フック付で小物を吊り下げることができます。厚さ11mmの薄型長押ですっきりとしたデザイン。オプション:フック(M-395)。フック1ヶあたり5kgまで。石こうボード壁・ベニヤ壁・木壁・木桟用
    ナチュラル
  • 耐水 長押吊下げ棚 ベルク

    耐水 長押吊下げ棚

    ベルク
    5,998税込6,598
    1個
    10日以内出荷
    スリム長押オプションパーツ。小瓶などの小物収納に便利な耐水仕様です
    材質本体:ステンレス塗装寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×200×100
  • 耐水 長押パイプハンガー ベルク

    耐水 長押パイプハンガー

    ベルク
    3,998税込4,398
    1個
    10日以内出荷
    スリム長押オプションパーツ。タオルやキッチン小物をかけたりできる耐水のパイプハンガーです
    材質本体:アルミラッピング/キャップ:樹脂/フック:スチール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×75×72
  • スリム長押 ベルク

    スリム長押

    ベルク
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ちょっとした壁を収納スペースにできる便利なレールです。掛けたり、置いたり、吊るしたりいろいろな用途に使えます。フック付きで小物整理に便利です。上部の奥行きを利用してCDなどの小物ディスプレイとして使えます。フックはスライドして動きます。石こうボード取付可能。石こうボード壁・ベニヤ壁・木壁・木桟用
  • スリムレールフック用フック ベルク

    スリムレールフック用フック

    ベルク
    419税込461
    1個
    10日以内出荷
    スリムレールフック用のオプションパーツ
    材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×17×37
  • 帽子フック ダブル ベルク

    帽子フック ダブル

    ベルク
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    帽子とカバンがかけられる2WAYフックです。汎用的に使えて便利。石こうボード壁・ベニヤ壁・木壁・木桟用
    付属品石こうボード用ピン(剛力ピン)/木壁用ネジ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18.5×118×70
  • ボルダフック 福井金属工芸

    ボルダフック

    福井金属工芸
    419税込461
    1パック(2個)ほか
    10日以内出荷
    石こうボード対応多目的フック。マジッククロス8使用でしっかり固定。3本の釘をクロスさせて取り付けることで、確実な固定力と小さな釘跡が特徴のマジッククロス8。簡単取り付けピンを指したらキャップをカチッとはめるだけ!。安心感のある安全荷重7kg。日々使うカバンやお洋服なら問題なくひっかけることができます。穴が小さく目立ちにくい。
  • トグルボルトフック 福井金属工芸

    トグルボルトフック

    福井金属工芸
    2,098税込2,308
    1個
    10日以内出荷
    中空壁対応フック。飾り鋲付き。壁の裏側に48mm以上の空間が必要です
    安全荷重(kg)30
  • トグラーフック 福井金属工芸

    トグラーフック

    福井金属工芸
    899税込989
    1個
    10日以内出荷
    中空壁対応フック。飾り鋲付き
  • トグラーフック(パッケージ仕様) 福井金属工芸

    トグラーフック(パッケージ仕様)

    福井金属工芸
    999税込1,099
    1個
    10日以内出荷
    中空壁対応フック。飾り鋲付き
  • (110051090)DFHK-BJ165-BLステンレス鋼製ビッグフック LAMP(スガツネ工業)

    (110051090)DFHK-BJ165-BLステンレス鋼製ビッグフック

    LAMP(スガツネ工業)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
    用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等付属品DFHK-SJ90:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJ135、DFHK-SJ165:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げですトラスコ品番251-1137材質ステンレス鋼(SUS304)形状スタンダード型厚さ(mm)6ブラック高さ(mm)165寸法L(mm)165寸法H(mm)125寸法d(mm)Φ5.5穴Φ10.5皿寸法A(mm)25寸法D(mm)25表面処理塗装/マットブラック寸法W(mm)25寸法P(mm)55取付穴数2耐荷重N(kgf)150/15吊下荷重N(kgf)150/15
  • (110051089)DFHK-BJ165-SHステンレス鋼製ビッグフック LAMP(スガツネ工業)

    (110051089)DFHK-BJ165-SHステンレス鋼製ビッグフック

    LAMP(スガツネ工業)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
    用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等付属品DFHK-SJ90:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJ135、DFHK-SJ165:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げですトラスコ品番251-1143材質ステンレス鋼(SUS304)形状スタンダード型厚さ(mm)6シルバー高さ(mm)165寸法L(mm)165寸法H(mm)125寸法d(mm)Φ5.5穴Φ10.5皿寸法A(mm)25寸法D(mm)25表面処理ヘアライン仕上寸法W(mm)25寸法P(mm)55取付穴数2耐荷重N(kgf)150/15吊下荷重N(kgf)150/15
吊り金具