カテゴリ
絞り込み
耐荷重(kg)
材質
- その他(4)
- アルミ(62)
- シリコン(6)
- スチール(529)
- スチール(ニッケルメッキ)(3)
- ステンレス(498)
- チタン(2)
- メタル(4)
- 亜鉛合金(123)
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 木(32)
- 本体×2:ABS樹脂(2)
- 材質:アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ(2)
- 樹脂(200)
- 銅(1)
- 鋳鉄(3)
- 黄銅(真鍮)(202)
ブランド
- 水本機械製作所(331)
- エスコ(223)
- LAMP(スガツネ工業)(174)
- WAKI(和気産業)(173)
- ハイロジック(170)
- ハーフェレ(167)
- TRUSCO(118)
- シロクマ(112)
- フジテック・ジャパン(60)
- 光(54)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(49)
- ACE(エース)(46)
- BEAVER(ビーバー)(45)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(45)
- ニッサチェイン(41)
- マジッククロス8(39)
- ベルク(35)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(32)
- 若井産業(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
47ページ目: 吊り金具
商品豆知識

101.6 mm ウォール金具
エスコ¥1,780税込¥1,9581個翌日出荷仕様皿サイズ:145×101.6mm材質スチール線径(Φmm)11使用荷重(kg)726プレート寸法(mm)91×30穴サイズ(mm)11×11リング幅(mm)36
ワンピンフック
大一鋼業¥229~税込¥252~1パック(3個)5日以内出荷ベニヤ、木、石膏ボード等にハンマーで叩くだけで簡単に取付けられるワンピン・タイプの製品です。用途ハンマーで軽くたたくだけで取り付けられます。材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)2材質(ピン)鋼線RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ステンレス クローズフック
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥499税込¥5491個当日出荷片側が閉じているチェーン連結フックです。材質ステンレス質量(g)43.2寸法d(mm)13使用荷重(kg)30使用荷重(N)294.3
小判J型フック(ステンレス)
TRUSCO¥549税込¥6041個当日出荷シンプルで使いやすいステンレス製のフックです。用途事務所施設、コートかけとして。厚さ(mm)2寸法L(mm)62寸法A(mm)16取付穴数2H(mm)43吊下荷重N(kgf)2
ステンレス回転ナスカン
ジョー・プリンス竹下¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス回転リガイドナスカン
ジョー・プリンス竹下¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷から9日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフック
ジョー・プリンス竹下¥899税込¥9891個10日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。付属品M3木ネジ×2本材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスハンガーユニット 三角型
ジョー・プリンス竹下¥409~税込¥450~1個6日以内出荷から10日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨寸法t1(mm)1.5推奨ねじM3皿小ネジ小頭許容荷重(N[kgf])98RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスロング連結カン
ジョー・プリンス竹下¥729~税込¥802~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
収納フックNF-47D用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥149税込¥1641個当日出荷収納フックNF-47D型を板金に取り付けるためのブラケットです。用途キャビネット、車輌など付属品十字穴付き皿小ねじM4×16材質鋼(SPCC)質量(g)25仕上有色クロメート処理(3価)アズワン品番64-8619-49RoHS指令(10物質対応)対応
フック 800-90-010型
LAMP(スガツネ工業)¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷取付ねじの見えないフックです。なめらかな曲線とシャープな直線、有機的かつ機能的なデザインです。付属品ヘクサロビュラ穴付皿木ねじ4×50アンカープラグ六角棒スパナ種類標準奥行(mm)50取付け方法壁付け付加機能なし
コートフック
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から6日以内出荷鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。材質ポリアミド(PA)種類多連奥行(mm)43.5取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)100
コートフック
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。材質ポリアミド(PA)質量(g)19種類標準奥行(mm)47取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)100
帽子掛
LAMP(スガツネ工業)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。材質ポリアミド(PA)色マスタードイエロー種類帽子掛奥行(mm)110取付け方法壁付け付加機能なし
収納フック
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷フック収納時は出っ張りが少ないスマートなデザインです。フックの先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック部が波状になっているため、複数のものを分けて掛けられます。付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×16材質亜鉛合金(ZDC)種類収納タイプ取付け方法壁付け付加機能自動収納なし耐荷重(N)49
ステンレス鋼製ナス環フック
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷ラッチ部分を押し下げると、アームが上にも開くため、より多く物が掛けられ、素早く取り外せます。物を掛けるとワンタッチで開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。太さΦ20までの鎖やロープが2本まで掛けられます。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等付属品十字穴付き皿タッピンねじ4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)131種類ナス環タイプ奥行(mm)43.3仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なしアズワン品番64-6777-23耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム合金製ジャンボフック
LAMP(スガツネ工業)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったりと掛けられるジャンボサイズのフックです。肉厚なアルミ材を厚手方向にきれいに曲げています。滑らかで触り心地の良い質感です。付属品十字穴付皿タッピンねじ5×50(ねじ頭はフックと同仕上げ)材質アルミニウム合金質量(g)202種類標準奥行(mm)102取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応
カウンター用収納フック
LAMP(スガツネ工業)¥249~税込¥274~1個当日出荷使わないときはアームが天板木口側へ自動的にゆっくり収納されます。収納時、アームが木口面に見えるため、フックがあることを確認できます。推奨対応板厚は26 mm以上です。26 mm以下の場合は、オプション品のディスタンスプレート(3 mm厚)を併用し、取付位置をお好みで調整してください。用途店舗、施設、住宅など付属品十字穴付き皿タッピンねじ4×20RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用ステンレス鋼製フック
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から4日以内出荷シャワーブースやガラスパーティションなどに取り付けられるガラス用フックです。同デザインの木用フック HK-DF型と一緒に使用することで、脱衣所などをトータルコーディネートできます。取付ねじが目立たない、すっきりとしたデザインです。円錐をつなげた天地がない形状のため、どの向きでも取り付けできます。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。付属品パッキンチューブ材質ステンレス鋼(SUS303)種類標準取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)150
ステンレス鋼製フック
LAMP(スガツネ工業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷高級感のある肉厚な座が特徴的なステンレス鋼製フックです。フックの先端が丸みを帯びているため、安心してご使用いただけます。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ 4×32(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)150
ステンレス鋼製玉付ジャンボフック
LAMP(スガツネ工業)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックは2本あります。付属品HK-TT70:十字穴付トラスタッピンねじ4×25(ステンレス鋼)HK-TT100:十字穴付トラスタッピンねじ5×35(ステンレス鋼)種類多連取付け方法壁付け材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)付加機能可動(フリクション)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ジャンボフック
LAMP(スガツネ工業)¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷から4日以内出荷大きなサイズのフックで、ステンレス鋼製のため船舶のホースなど屋外の大きなものを掛けられます。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)4×30材質ステンレス鋼(SUS303)種類帽子掛仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
収納フック NF-45D型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時は、フラットになるデザインです。フック先端は、角の丸みを持たせ、安全性も考慮しています。用途キャビネット、車輌など質量(g)32種類収納タイプ奥行(mm)37.3取付け方法壁付け材質(フック)アルミニウム合金(ADC)付加機能自動収納あり(ソフトクローズ)耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
収納フック NF-60DF型
LAMP(スガツネ工業)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から3日以内出荷板金に対して、正面からの取り付け・取り外しが簡単にできます。ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。用途キャビネット、車輌など質量(g)54種類収納タイプ奥行(mm)24取付け方法壁付け(正面取付)付加機能自動収納あり(ソフトクローズ)耐荷重(N)294
収納フック NF-K52型
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷から4日以内出荷フックは自動的に閉まります。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。サイズとカラーのバリエーションが豊富です。質量(g)77種類収納タイプ奥行(mm)25.9取付け方法壁付け材質(フック)亜鉛合金(ZDC)付加機能自動収納あり耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応
収納フック NF-K64型
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷から4日以内出荷フックは自動的に閉まります。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。サイズとカラーのバリエーションが豊富です。質量(g)95種類収納タイプ奥行(mm)34.2取付け方法壁付け材質(フック)亜鉛合金(ZDC)付加機能自動収納あり耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応
収納フック NF-K77型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から4日以内出荷フックは自動的に閉まります。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。サイズとカラーのバリエーションが豊富です。質量(g)145種類収納タイプ奥行(mm)44.3取付け方法壁付け材質(フック)亜鉛合金(ZDC)付加機能自動収納あり耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応
収納フック NF-R52型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷フックは自動的に閉まります。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。サイズとカラーのバリエーションが豊富です。質量(g)70種類収納タイプ奥行(mm)25.9取付け方法壁付け材質(フック)亜鉛合金(ZDC)付加機能自動収納あり耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応
収納フック NF-R77型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷フックは自動的に閉まります。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。サイズとカラーのバリエーションが豊富です。質量(g)130種類収納タイプ奥行(mm)44.3取付け方法壁付け材質(フック)亜鉛合金(ZDC)付加機能自動収納あり耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応
フック
LAMP(スガツネ工業)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷付属品PXB-AB05-101:十字穴付なべタッピンねじ 呼3.5×30、ロックプラグPXB-AB05-111:十字穴付なべタッピンねじ 呼3.5×35 、ロックプラグ種類標準取付け方法壁付け材質(フック)黄銅付加機能なし耐荷重(N)100
フック
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷付属品十字穴付なべタッピンねじ呼4×50平座金M4ロックプラグ仕様本品とトータルコーディネートできる製品があります。質量(g)338種類標準奥行(mm)58取付け方法壁付け材質(フック)黄銅付加機能なし耐荷重(N)200
フック
LAMP(スガツネ工業)¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷付属品十字穴付なベタッピンねじ4×40平座金M4ロックプラグ仕様すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのヴィンテージ感漂うフックです。本品とトータルコーディネートできる製品があります。質量(g)200種類標準奥行(mm)58.6取付け方法壁付け材質(フック)黄銅付加機能なし耐荷重(N)90
フックPXB-GN05-101型用カバー(カバーのみ)
LAMP(スガツネ工業)¥559税込¥6151個4日以内出荷付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32、石膏釘、石膏釘固定部品仕様石膏ボードにもお使いいただけます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。適合本体PXB-GN05-101
フックPXB-GN05-111型用カバー(カバーのみ)
LAMP(スガツネ工業)¥829税込¥9121個4日以内出荷用途保育園、幼稚園付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32仕様ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。適合本体PXB-GN05-111
フックPXB-GN05M-101型用カバー(カバーのみ)
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個4日以内出荷仕様1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。適合本体PXB-GN05M-101RoHS指令(10物質対応)対応
フックPXB-GR05-211型用カバー(カバーのみ)
LAMP(スガツネ工業)¥689税込¥7581個3日以内出荷から4日以内出荷用途保育園、幼稚園付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。適合本体PXB-GR05-211RoHS指令(10物質対応)対応
フック PXB-GR05-212型 (フック本体+カバー)
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷から4日以内出荷用途保育園、幼稚園など付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32(ステンレス鋼)仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。質量(g)90.5種類多連奥行(mm)49.9取付け方法壁付け材質(フック)シリコーンゴム(Q)付加機能なし耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
フック
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から4日以内出荷付属品十字穴付なべタッピンねじ4×55プラグ(ねじ径4用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ呼び2質量(g)267種類標準奥行(mm)66取付け方法壁付け材質(フック)亜鉛合金(ZDC)付加機能なし耐荷重(N)110