カテゴリ
絞り込み
耐荷重(kg)
材質
- その他(4)
- アルミ(64)
- シリコン(6)
- スチール(535)
- ステンレス(502)
- チタン(2)
- メタル(4)
- 亜鉛合金(125)
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 木(32)
- 樹脂(202)
- 銅(1)
- 鋳鉄(3)
- 黄銅(真鍮)(202)
ブランド
- 水本機械製作所(331)
- エスコ(223)
- LAMP(スガツネ工業)(174)
- WAKI(和気産業)(173)
- ハイロジック(170)
- ハーフェレ(167)
- TRUSCO(118)
- シロクマ(112)
- フジテック・ジャパン(60)
- 光(54)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(49)
- ACE(エース)(46)
- BEAVER(ビーバー)(45)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(45)
- ニッサチェイン(41)
- マジッククロス8(39)
- ベルク(35)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(32)
- 若井産業(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 吊り金具
商品豆知識

天井フック
福井金属工芸¥599税込¥6591パック(2個)当日出荷石こうボード対応。壁面取付可能付属品本体:2個●石膏ピース:2個●針:6本安全荷重(kg)2/壁面取付の場合:5アズワン品番64-5261-19
Pフック ユニクロ
ニッサチェイン¥1,998~税込¥2,198~1箱(200個)ほか当日出荷から4日以内出荷Sカンの片側の先端が閉じています。用途丸パイプや単管等に最適です。材質鉄仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
曲面対応マグネットフック グルピッタ
ケイ・ジー・ワイ工業(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷パイプもOK!角もOK!曲面対応は無理と言われるマグネット。しかし、グルピッタは緩やかな曲面から25mmの鉄パイプにもしっかり磁着します! 磁着面にやさしく、不意に落ちても床に傷をつけない安全設計。 安全で丈夫なシリコンボディ!柔らかく手にやさしいシリコン樹脂を採用。本体が自由に曲がります。 回転式フックを装着!フックが360°回転し、前方向にもスイング。天井(板)にも取り付け可能。 例えば冷蔵庫の扉、洗濯機の側面、キャビネットの角、スチールデスクの脚部、パイプ椅子、洗濯干し台、パイプラック、工場機械の側面、自動車のボディ、足場パイプなど。 バッグ、ランドセル、リュック、買い物袋、生活小物、工具などの吊り下げに最適です。 パソコン、液晶テレビ、磁気テープ、電子機器、医療機器、時計など磁気ダメージを受けるものへは近づけないでください。 取付場所の塗装や仕上げによって保持荷重が変わります。材質フック:スチール丸棒、ヨーク:スチール、磁石:ネオジウムマグネット保持力N(kgf)5
ステンレス鋼製スライドコートハンガー
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷スペースを有効活用できる、ステンレス鋼製のスライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに可動します。付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン寸法H(mm)95仕上ヘアライン仕上最大吊下荷重(N)49
ステンレス鋼製 スイングフック
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準仕上バレル研磨取付け方法壁付け|天井付け付加機能可動材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
ステンレス鋼製 コード掛 RB-102
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷コードなど、ひも状のものを巻き取って掛けられ、フックとしてもご使用いただけます。付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)トラスコ品番254-0576材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)16種類標準奥行(mm)22仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン耐荷重(N)130
ラクピン
若井産業¥559税込¥6151セット(6個)5日以内出荷画びょう以上にしっかり貼付け。指で押すだけのラクラク取付け。ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。画鋲感覚!工具不要!外した跡も目立たない!用途せっこうボード壁用フック取り付け用ピンの追加、交換用に付属品ワッシャー6個材質ラクピン/ナイロン・ステンレス・PP、ワッシャー/鉄
ツールダブルネットフック
ハイロジック¥339~税込¥373~1個当日出荷メッシュフェンスやメッシュパネルなどの格子状の箇所にかけられるフック。絶妙なサイズで奥に落ち込まずぐらつかない。大きなものもつれる、大型のフック。フック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして。園芸用品や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。かばんなどの一時置き場などに材質鉄+PVC形状L型耐荷重(kg)10
デッキタッチ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥509税込¥5601個当日出荷W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。吊ボルトの位置決めが自由に行えます。インサート又はアンカーを打たずに全ネジボルトが支持できます。トラスコ品番383-8148材質亜鉛メッキ鋼板寸法H(mm)33使用荷重(kg)100寸法D(mm)24寸法T(mm)1.6寸法W(mm)18使用荷重(kN)0.98
スチールSフック 150mm 黒
TRUSCO¥169税込¥1861個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2032材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
真鍮フックコート(Sシリーズ)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷真鍮製のコートフックです。 シンプルでお部屋のイメージよ損なわない、スタンダードなコート掛け用フックです。 丸みを帯びた形が柔らかい印象を与える、レトロでアンティーク風なデザインですので、玄関先にいくつか取り付けてもオシャレなフックです。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×80×77
真鍮フック(カーテンシリーズ)S
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷オーソドックスな形の真鍮製カーテン用フックです。狭い窓枠にも対応可能です。 レトロでアンティーク風なデザイン用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮サイズS耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×55×20
真鍮フック(Prime Fieldシリーズ)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷真鍮製の座付きフックです。 太めの紐もしっかり掛けられる安心の幅が嬉しいサイズ。 レトロでアンティーク風なデザインで、多用途にご使用できます。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス 3.1×16STN(-)GOLD 2P材質真鍮色金色仕上真鍮ヘアライン仕上げ
コンクリート用Xフック
福井金属工芸(2件のレビュー)¥599税込¥6591袋(2個)当日出荷コンクリート用フック付属品フック:2個●釘:4本材質ステンレス安全荷重(kg)10アズワン品番64-5247-57
快適便利 らくらくカモイフック
ノムラテック(1件のレビュー)¥539税込¥5931セット(2個)当日出荷本製品は、5-40mm巾のカモイに取り付けできるハンガーフックです。はさんでネジを回すだけで簡単に取り付けることができます。用途カモイ、窓枠、棚、テーブル等、上下の巾が5mm-40mm迄取り付け可能材質ABS樹脂色ホワイト耐荷重(kg)約1.5
粘着フック 丸型
WAKI(和気産業)¥249~税込¥274~1セット(5個)当日出荷から翌々日出荷粘着テープの剥離紙をはがして貼るだけでカンタンに取り付け出来ます。ほとんどの壁に取り付けできます。材質スチール板幅(mm)20寸法(mm)15(突出部)高さ(mm)35耐荷重(g)300
ステンレス 押さえ金具 50mm×25.2mm
水本機械製作所¥259税込¥2851個当日出荷車体ドア留め金具C型の押さえとして使用します。用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用トラスコ品番849-3358材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)23寸法H(mm)10寸法d(mm)6寸法L1(mm)50寸法D(mm)6寸法L2(mm)31寸法T(mm)2.5寸法W(mm)25.2
ステンレス鋼製 フック
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ロングセラーのステンレス鋼製フックです。付属品EL-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EL-30:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨耐荷重(N)240吊下荷重N(kgf)196(20)
スッポンフック プラスピン
大一鋼業(1件のレビュー)¥669税込¥7361パック(2個)当日出荷本品は接着面を熱で溶かしてくっつけるスッポンフックに、ピンを加えることによって、固定力を強化した製品です。用途コンクリート・ブロック・レンガ等に取付けられます。 タイル・土塀・しっくい・凹凸のある化粧ブロック・クロス・壁紙などがはってあるコンクリート壁には使用できません。付属品キャップ付材質(プラスチック部)ナイロン、(ピン)特殊鋼線、(フック)ステンレス色ホワイト耐荷重(kg)8
スッポンフック スラット
大一鋼業(1件のレビュー)¥449税込¥4941パック(3個)当日出荷本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。 土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。 大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。材質ステンレス寸法H(mm)45耐荷重(kg)5寸法W(mm)25
ステンレス鋼製 ハンガーメイトだぼ付 HM-330
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個欠品中幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに、またディスプレーのハンガー掛に最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)170種類その他奥行(mm)336仕上ヘアライン仕上取付け方法壁付け付加機能可動耐荷重(N)29.4吊下荷重N(kgf)3
ST チェーンフックA型
APLUS(クマモト)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷錆びに強いSUS316製(本体)用途チェーンの連結等材質本体/SUS316、フック・バネ/SUS304使用荷重(kg)40RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルクランプ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥399税込¥4391個当日出荷リップ溝形鋼(C型鋼)に下穴加工無しで吊りボルトW3/8を垂直もしくは必要な角度に固定可能。トラスコ品番383-8138材質鉄、表面処理:ユニクロームメッキ厚さ(mm)3寸法H(mm)31寸法W(mm)30
Sフック ステンレス製 200mm
TRUSCO¥399税込¥4391個当日出荷ステンレス製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2034材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
ステンレス回転帽子掛
ジョー・プリンス竹下¥449税込¥4941個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。付属品M3木ネジ×2本材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応