カテゴリ
絞り込み
耐荷重(kg)
材質
- その他(4)
- アルミ(62)
- シリコン(6)
- スチール(529)
- ステンレス(498)
- チタン(2)
- メタル(4)
- 亜鉛合金(123)
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 木(32)
- 材質:アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ(2)
- 樹脂(200)
- 銅(1)
- 鋳鉄(3)
- 黄銅(真鍮)(202)
ブランド
- 水本機械製作所(331)
- エスコ(223)
- LAMP(スガツネ工業)(174)
- WAKI(和気産業)(173)
- ハイロジック(170)
- ハーフェレ(167)
- TRUSCO(118)
- シロクマ(112)
- フジテック・ジャパン(60)
- 光(54)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(49)
- ACE(エース)(46)
- BEAVER(ビーバー)(45)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(45)
- ニッサチェイン(41)
- マジッククロス8(39)
- ベルク(35)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(32)
- 若井産業(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: 吊り金具
商品豆知識

ランプ印 ステンレス鋼製フック HJU型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷フック部が広く、物が掛けやすいデザインです。上からでも下からでも取り付けできます。付属品十字穴付トラスタッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上サテン仕上取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)98
フレックスフック ステンレス製
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16 (ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準仕上バレル研磨取付け方法壁付け|天井付け付加機能可動材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
ツールダブルネットフック
ハイロジック¥339~税込¥373~1個当日出荷メッシュフェンスやメッシュパネルなどの格子状の箇所にかけられるフック。絶妙なサイズで奥に落ち込まずぐらつかない。大きなものもつれる、大型のフック。フック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして。園芸用品や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。かばんなどの一時置き場などに材質鉄+PVC形状L型耐荷重(kg)10
かけまくりカラーフック HHT222-BS2
東洋工芸¥399税込¥4391パック(2個)当日出荷ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。カラーフック部は、ホワイト(白)です。用途壁掛け時計やカレンダーやフォトフレームに。材質(頭)HIPS樹脂荷重(kg)垂直:3材質(フック)ステンレス入数2セットRoHS指令(10物質対応)対応
L形フック ブラック
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥369~税込¥406~1個当日出荷アルミ製のL形フックでスタイリッシュで重厚な南部鉄風ブラック(黒)塗装です。材質アルミ仕上Nブラック(南部鉄風黒塗装)
デッキタッチ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥509税込¥5601個当日出荷W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。吊ボルトの位置決めが自由に行えます。インサート又はアンカーを打たずに全ネジボルトが支持できます。トラスコ品番383-8148材質亜鉛メッキ鋼板寸法H(mm)33使用荷重(kg)100寸法D(mm)24寸法T(mm)1.6寸法W(mm)18使用荷重(kN)0.98
ステンレス回転帽子掛
ジョー・プリンス竹下¥449税込¥4941個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。付属品M3木ネジ×2本材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮フックコート(Sシリーズ)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷真鍮製のコートフックです。 シンプルでお部屋のイメージよ損なわない、スタンダードなコート掛け用フックです。 丸みを帯びた形が柔らかい印象を与える、レトロでアンティーク風なデザインですので、玄関先にいくつか取り付けてもオシャレなフックです。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×80×77
真鍮フック(カーテンシリーズ)S
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷オーソドックスな形の真鍮製カーテン用フックです。狭い窓枠にも対応可能です。 レトロでアンティーク風なデザイン用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮サイズS耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×55×20
ステンレス製フック(スタイリッシュタイプ)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス仕上ソフトミラー
メッシュパネル用 棚
光¥729税込¥8021枚当日出荷収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ キッチンや部屋の小物などの整頓に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます色黒
ラグセイルフック W
マジッククロス8¥549税込¥6041パック(2個)当日出荷スタイリッシュなJフック! クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!用途壁面専用。使用例:額縁、カレンダー、キーホルダー、カベカケ小物材質(本体)鉄、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス色ホワイト耐荷重(kg)8
ステンレス ハンガープレート 26mm×13mm
水本機械製作所¥209~税込¥230~1個当日出荷中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として付属品ステンレス皿木捻子材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ質量(g)4寸法L(mm)26寸法H(mm)6.5寸法d(mm)3.2寸法L1(mm)15.5寸法D(mm)1.5寸法W(mm)13寸法h(mm)5使用荷重(kN)0.10
ステンレス鋼製 フック
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ロングセラーのステンレス鋼製フックです。付属品EL-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EL-30:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨耐荷重(N)240吊下荷重N(kgf)196(20)
スッポンフック スラット
大一鋼業(1件のレビュー)¥449税込¥4941パック(3個)当日出荷本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。 土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。 大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。材質ステンレス寸法H(mm)45耐荷重(kg)5寸法W(mm)25
ワンタッチプラフック(100本入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできる。用途波板とアングルや母屋材の接合に。
ワイヤーフック ステンレス製
水本機械製作所(2件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番378-9055材質ステンレス(SUS304)質量(g)23寸法L(mm)70寸法H(mm)21寸法S(mm)11寸法D(mm)5寸法L2(mm)21寸法W(mm)35吊下荷重N(kgf)98(10)
ST チェーンフックA型
APLUS(クマモト)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷錆びに強いSUS316製(本体)用途チェーンの連結等材質本体/SUS316、フック・バネ/SUS304使用荷重(kg)40RoHS指令(10物質対応)対応
パワフルフック 白
日軽産業¥749税込¥8241個当日出荷最大荷重16kgの超強力な石こうボード用フックです。 額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物などに。 石こうピンで取り付けるので、フックを取り外した時に抜き跡が目立ちません。用途石こうボード用のフックです。付属品取付ピース3個 / キャップ1個 / クギ12本材質フック:鉄(ポリエステル樹脂塗装) / キャップ・取付ピース:ABS樹脂 / クギ:ステンレス幅(mm)32寸法(mm)取り付けられる所:クロス貼りの石膏ボード壁(9.5以上)、薄べニア(5以上)色ホワイト高さ(mm)42奥行(mm)19対応取り付けられない所:コンクリート、レンガ、ブロック、タイルなどの固い壁、土壁、しっくいなどのもろい壁、京壁、吸音ボード(石こう・ロックウール)荷重(kg)最大垂直:16
単管パイプ用フック
ニッサチェイン¥2,798税込¥3,0781袋(5個)当日出荷単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。仕様●カラー:ユニクロ●本体サイズ(mm):H104×W70×D5●線径(mmΦ):4.8●フック部内径(mmΦ):36●材質:鉄 ユニクロ●参考使用荷重(kgf):3アズワン品番67-2481-10
スチールSフック 100mm 黒
TRUSCO¥139税込¥1531個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2035材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
ステンレス鋼製フック
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ガラス用と同デザインの木用フックです。円錐をつなげた天地がない形状のため、どの向きでも取り付けできます。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×50平座金材質ステンレス鋼(SUS303)種類標準取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)150
真鍮フックコート(Mシリーズ)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から6日以内出荷真鍮製のコートフックです。シンプルでお部屋のイメージよ損なわない、スタンダードなコート掛け用フックです。玄関先にいくつか取り付けても便利なフックです。。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×85×76