カテゴリ
絞り込み
ブランド
- スリーナイン島野(362)
- LAMP(スガツネ工業)(162)
- RS PRO(50)
- ジョー・プリンス竹下(43)
- BEST(ベスト)[金物](12)
- WAKI(和気産業)(6)
- CLOVER(クローバ)(5)
- UNION(ユニオン)(4)
- 末広金具(SUEHIRO)(4)
- エスコ(3)
- SUGICO(スギコ)(3)
- パール金属(3)
- アトムリビンテック(3)
- 山崎実業(2)
- ハイロジック(2)
- TRUSCO(1)
- ケイ・ジー・ワイ工業(1)
- ACE(エース)(1)
- GOAL(ゴール)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: ガラス用金物

シリコーン吸着ガラス戸取っ手 タワー 2個組 ブラック
山崎実業¥500税込¥5501個8日以内出荷指紋汚れを回避できる!シリコーン製の後付け取っ手。ガラス扉やミラー扉に貼るだけで、指紋汚れを付きにくくする取っ手です。持ちやすいシリコーン製で、扉の開閉もラクラク。指紋汚れ対策に便利な2個入りです。材質本体×2:シリコーンゴム色ブラック質量(g)9備考使用できる面 光沢のある平らな吸着面よりも大きいガラス・鏡面 ※表面加工・材質・状態・環境などによっては貼り付けできない場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:5×1.6×5(1つあたり)
エッジシール 304LB型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷ガラス扉の小口を保護するシール材です。 ガラス扉の小口に取り付け、ガラス扉と固定ガラスとのすき間をふさぎます。 引戸に最適です。 小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。材質塩化ビニル樹脂(PVC)質量(kg)0.2色半透明
固定ガラス用アルミフレーム
LAMP(スガツネ工業)¥4,298~税込¥4,728~1セットほか当日出荷から4日以内出荷ガラス間仕切りをつくるアルミフレームです。天井と床に取り付け、ガラスを固定します。ブラックが新しく加わりました。
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下¥2,098~税込¥2,308~1本4日以内出荷90°に隣接した枠とガラスの隙間をふさぐエッジシールです。戸先、吊元にご使用下さい。全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質PVC+軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応分野インテリア
アルファ スライディングロック
ACE(エース)¥969税込¥1,0661個当日出荷どんなショーケースにもマッチするデザインです。付属品キー2本材質本体:亜鉛ダイカスト、ホーク:スチール寸法(mm)長さ23.5×高さ26×幅121質量(kg)0.15適合ガラス厚(mm)3~6
2720-30面打引出錠 Cr 鍵違
スリーナイン島野¥2,998税込¥3,2981個当日出荷付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ鍵違50種仕上クロームシリンダー径(Φmm)15.7
2720-22面打引出錠 Cr 同鍵203
スリーナイン島野¥2,298税込¥2,5281個当日出荷付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵203番仕上クロームシリンダー径(Φmm)15.7
2720-22面打引出錠 Cr 鍵違
スリーナイン島野¥2,298税込¥2,5281個当日出荷付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ鍵違100種仕上クロームシリンダー径(Φmm)15.7
アルミ 5x25ミリH取付車 A一車
スリーナイン島野¥178税込¥1961個当日出荷ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。タイヤはジュラコン(R)を使用している為、開閉時はとても静かです。材質(本体)SUS304、(タイヤ)ジュラコン(R)種類平車・丸車兼用耐荷重(kg)3(2個)![1418 ガラスツマミ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21169076-160121-02.jpg)
1418 ガラスツマミ
BEST(ベスト)[金物]¥529~税込¥582~1個7日以内出荷から9日以内出荷家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。用途家具に取り付けるつまみ。付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本種類つまみ寸法(幅W×奥行D)(mm)30×41
軸吊ガラス丁番 GPH型 インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷シンプルなガラス加工不要の軸吊ガラス丁番です。扉上部にはA(軸長さ)=9 mmのGPH-41Hを、下部にはA=4 mmのGPH-40の使用をおすすめします。用途家具・ショーケース用材質鋼形状ピボット(軸吊)丁番型材質/仕上鋼、ポリプロピレン/ブラック塗装、ブラック種類ガラス丁番対応ガラス板厚(mm)4、5適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下適合ガラス厚(mm)3、4、5最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ランプ印 W型 スベリ鋲
LAMP(スガツネ工業)¥11税込¥121個当日出荷板金用のスベリとしても使用できます。用途板金用のスベリとしても使用できます。材質ポリエチレン色ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
エッジシール
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の吊元や下部に取り付け、壁や床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。材質ポリ塩化ビニル長さ(mm)2200適合ガラス厚(mm)10
P&S プレートサポート2885
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
テープ状コーキング52-079型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980~税込¥16,478~1巻(12m)当日出荷から4日以内出荷ガラス端面に貼るだけで、簡単にコーキングできます。取り付け直後に強く接着します。(約24時間で完全接着)そのため、乾燥に数日かかった従来の充填剤(コーキング剤)より施工時間を大幅に短縮できます。色がクリアーで厚みが薄いため、美観を損なわずに仕上げられます。優れた伸縮性により、位置ずれや形状の凹凸に対応します。用途間仕切り、家具、シャワーブースなどあらゆる用途に使えます。
SPC6-1-400エッジシール用スペーサー
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481セット(6本)4日以内出荷エッジシールを取り付けた戸先と枠の隙間を軽減するスペーサーです。 小口に貼りつけてから、エッジシールを取り付けてください。材質塩化ビニル樹脂(PVC)質量(kg)0.1色半透明入数6本寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)0.6×0.1×40
エッジシール 207A型
LAMP(スガツネ工業)¥939~税込¥1,033~1本4日以内出荷ガラス扉の小口を保護するシール材です。 ガラス扉の吊元に取り付け、固定ガラスとのすき間をふさぎます。 小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。材質塩化ビニル樹脂(PVC)質量(kg)0.2色半透明![ガラスヒンジ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24805017-181022-02.jpg)
ガラスヒンジ
BEST(ベスト)[金物]¥549税込¥6041パック(2個)当日出荷ガラスやアクリル板などに使用する蝶番。板厚3~5ミリ用。インセット用(側板の内側に扉が収まるタイプ)。材質鉄色ブラック板厚(mm)3~5
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下¥2,298~税込¥2,528~1本5日以内出荷135°に連なる固定ガラスと、ガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下¥20,980~税込¥23,078~1セット(10本)4日以内出荷から5日以内出荷枠と片開きガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 戸先、吊元、下部にご使用下さい。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
3500P錠 ハカマ Cr 同鍵204
スリーナイン島野¥2,698税込¥2,9681個当日出荷付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵P204番取付高(mm)(ハカマ)5、6、7仕上クロームシリンダー径(Φmm)18.2
3550P錠 ハカマ Cr 同鍵204
スリーナイン島野¥3,998税込¥4,3981個当日出荷付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)適合【ハカマ】ステン12mm用75mmHハカマ、ステン10mm用75mmHハカマ、ステン8mm用75mmHハカマ、ステン8mm用55mmHハカマ、ステン8mm用40mmHハカマ【レール】ステン博物館12mmレール、ステン博物館10mmレール、ステン8mm直立下レール45号、ステンSL8mm山型レール、ステン8mm3線堀込下レール材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵P204番取付高(mm)(ハカマ)8、10、12、硝子引戸用吊戸のHハカマ仕上クローム
2820-22面打ロッカー錠 Cr 同鍵202
スリーナイン島野¥2,298税込¥2,5281個当日出荷付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵202番仕上クローム
2720-30面打引出錠 Cr 同鍵202
スリーナイン島野¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵202番仕上クロームシリンダー径(Φmm)15.7
2720-22面打引出錠 Cr 同鍵206
スリーナイン島野¥2,198税込¥2,4181個当日出荷付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵206番仕上クロームシリンダー径(Φmm)15.7
2720-22面打引出錠 Cr 同鍵205
スリーナイン島野¥2,298税込¥2,5281個欠品中付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵205番仕上クロームシリンダー径(Φmm)15.7
















![1418 ガラスツマミ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21169076-160121-02.jpg)















![ガラスヒンジ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24805017-181022-02.jpg)