13ページ目: ドア・扉金物


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
3,540件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 座付キャノン戸当り RB-32 シロクマ

    座付キャノン戸当り RB-32

    シロクマ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質真鍮+軟質樹脂サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
  • ステンレス丸落し No.6 シロクマ

    ステンレス丸落し No.6

    シロクマ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)155仕上ヘアーラインサイズ(mm)【付属ビス】3.5×25、3.1×20
  • 美和ロック交換用ドアクローザ RYOBI(リョービ)

    美和ロック交換用ドアクローザ

    RYOBI(リョービ)
    ¥7,790~税込¥8,569~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    美和ロック製のBLドアクローザーの取替用ドアクローザです。美和ロック補修品。取り替えは刻印や外形デザインなど取替可否の判断はできかねます。寸法が異なる場合は取替できません。BL認定品
  • LVSケース丸座GFシリンダー錠(ケースラッチ+丸座セット) GIKEN(川口技研)

    LVSケース丸座GFシリンダー錠(ケースラッチ+丸座セット)

    GIKEN(川口技研)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1組ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様LVSケース錠タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40ディンプルキー:3本付きバックセット(mm)51
  • ドアスコープ ヒットハードウェアー

    ドアスコープ

    ヒットハードウェアー
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    視界が160°の広角になっていますので、ドアの外側を広く確認する事ができます。
    材質真鍮
  • 明かり窓 WAKI(和気産業)

    明かり窓

    WAKI(和気産業)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    明りによる在室の確認に
    用途明かり窓に材質AS樹脂寸法(Φmm)35ドア厚(mm)28~36
  • ラバトリヒンジ HOJO

    ラバトリヒンジ

    HOJO
    ¥4,398税込¥4,838
    1組
    翌日出荷
    トイレブース用金具・ラバトリヒンジ。内開き・外開き、左右兼用。框厚調整範囲:30~40mm。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
  • ハイレバー用ラッチ本体 GIKEN(川口技研)

    ハイレバー用ラッチ本体

    GIKEN(川口技研)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    用途レバー用取替ラッチ。材質亜鉛合金寸法(mm)(角芯)7バックセット(mm)51
  • モリギン ムラコシ スライド蝶番 座金 ACE(エース)

    モリギン ムラコシ スライド蝶番 座金

    ACE(エース)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番用の座金です。
    用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。
  • スキスム 面付けマグネットドアストッパー セット品 永大産業

    スキスム 面付けマグネットドアストッパー セット品

    永大産業
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    ドア下端のすきま寸法4mm~15mm対応
    材質スチール、樹脂適合すきま(mm)ドア下端:4~15
  • スライド丁番 C105° アトムリビンテック

    スライド丁番 C105°

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    オール・スチール製で、カップ堀込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。 カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉設計が可能です。
    仕様キャッチ無し材質SPCC寸法(mm)9仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105かぶせタイプ半かぶせカップサイズΦ35×11mm
  • オートヒンジ 100シリーズ 132型 日東工器

    オートヒンジ 100シリーズ 132型

    日東工器
    ¥17,980税込¥19,778
    1組
    当日出荷
    丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
    用途屋内ドア用(面付型:アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)
  • 鉄ユニクロ座付貫抜 NewHikari

    鉄ユニクロ座付貫抜

    NewHikari
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    取り付けしやすい座付の貫抜です。
    用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具としても使われています。材質鉄ユニクロ
  • ステンレスミニグレビティヒンジ WAKI(和気産業)

    ステンレスミニグレビティヒンジ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    当日出荷
    ドアを開くと自動的に閉まる丁番です。※バネを使わないので、使用し続けて故障するリスクが少ないです。※3パターンの取り付けが可能です。※90度まで開くとオープン状態固定ができます。
    用途カウンターなどの軽量扉に。厚さ(mm)20~40質量(kg)建具:10以下アズワン品番64-5072-72
  • ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
  • ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    質量(kg)ドア:45以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
  • 戸当たりパッキン パネフリ工業

    戸当たりパッキン

    パネフリ工業(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    溝加工がいらない戸当たりパッキン。 ドアが当たる部分に軟質パッキンがついているので閉める音を軽減します。 ベースの裏に両面テープが付いているので仮止めもかんたん! ベースをビス止めして後はカバーをはめるだけ!
    用途防虫対策・防音対策・すきま風対策に材質樹脂製長さ(m)2.1
  • 真鍮打掛S スタンダード GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮打掛S スタンダード

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザインの真鍮製の打掛です。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)16~34×49
  • LW上框戸当リ アトムリビンテック

    LW上框戸当リ

    アトムリビンテック
    ¥999税込¥1,099
    1個
    欠品中
    戸当りの高さを低く設計した上框戸当りです。天井高のハイドアに使用した際に、天井やダウンライトに触れづらい形状となっております。
    付属品皿木ねじ 3.5×20 3本材質本体:SUS304、バンパー:エラストマー
  • 450R 床付戸当 リング付 BEST(ベスト)[金物]

    450R 床付戸当 リング付

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    床に取り付けるポピュラーな形の戸当り。 リング付なので扉を開けたまま固定できます。 リングが回転するので取付位置に悩みません。
  • ペットドア FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ペットドア

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    ペットが自由に出入りできる軟質材のフラップドアです。引戸にも取り付けが出来ます。遮蔽パネルでふさぐことができます。※注意: ペットにえさなどを使い、通れることを覚えさせて下さい。お子様がくぐらないようにして下さい。
    材質ABS樹脂開口寸法(mm)H260×W210寸法(横×縦)(mm)250×345適合扉厚(mm)28~40
  • 鉄熔接用丁番 WAKI(和気産業)

    鉄熔接用丁番

    WAKI(和気産業)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    重量鉄扉用 取付は鉄部に溶接する
    材質鉄ねじ穴数0
  • ニュー兼用戸当り(アンバー) WAKI(和気産業)

    ニュー兼用戸当り(アンバー)

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1セット
    当日出荷
    ドア用の戸当り(アンバー)です。
    色アンバー
  • アルミ落し SYS(シブタニ)

    アルミ落し

    SYS(シブタニ)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アルミ仕上アルマイト
  • 丸落し SYS(シブタニ)

    丸落し

    SYS(シブタニ)(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス仕上ヘアーライン
  • 外部掛金 SYS(シブタニ)

    外部掛金

    SYS(シブタニ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
  • 落し受 SYS(シブタニ)

    落し受

    SYS(シブタニ)(2件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス仕上パレル研磨
  • 上框用戸当り SYS(シブタニ)

    上框用戸当り

    SYS(シブタニ)(2件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス仕上ヘアラインビスの呼び【3.5×20サラタッピングネジ】+SUS:3本付
  • マリック ステン兼用打掛 80mm MK(丸喜金属本社)

    マリック ステン兼用打掛 80mm

    MK(丸喜金属本社)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
    付属品ステン皿木ネジ 3.8×25トラスコ品番811-0864材質SUS304長さ(mm)80幅(mm)64寸法(mm)80質量(g)120
  • ドアピタット 黒中型タイプ 光

    ドアピタット 黒中型タイプ

    光(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ゴムキャップでガッチリ固定します ドアストッパー 自転車の出し入れや買い物帰りの荷物の出し入れに大変便利です 両手がふさがっている時も足で軽く押し下げるだけでOKです ちょっとすき間を開けるのも簡単ですので、お部屋の換気などにも便利です 補助板により木製ドアにもお使いいただけます 接地面が大きいため固定力が抜群です
  • ドアクローザー プティタイプ RYOBI(リョービ)

    ドアクローザー プティタイプ

    RYOBI(リョービ)(20件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    小さいコンパクトサイズで勝手口などに最適です。
  • ドアビュアー カープ

    ドアビュアー

    カープ(9件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    ドアービュアーは、ドアを開けずに訪問者を確認できます。 レンズは精密研磨による光学ガラスを使用しているので、プラスチックレンズのように視界がぼけることはありません。 取付は簡単で、ドアの厚みによって挟み幅が調整できます。
    材質真鍮取付穴径(Φmm)12視界160°
  • ST厚口丁番 エヌ・エス・ケー ニシダ工業

    ST厚口丁番

    エヌ・エス・ケー ニシダ工業(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1枚
    当日出荷
    種類平丁番材質(軸)SUS304仕上ヘアーライン材質(羽根)SUS304
  • 家具用丁番 TTS型 LAMP(スガツネ工業)

    家具用丁番 TTS型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質黄銅種類平丁番ねじ穴数6
  • ミシン丁番 MH-83型 LAMP(スガツネ工業)

    ミシン丁番 MH-83型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷
    幅(mm)81全長(mm)30種類ミシン丁番板厚(mm)1.6適合扉高さ(mm)700以下適合扉厚(mm)21以下ねじ穴数6適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • ステンレスW貫抜 TRUSCO

    ステンレスW貫抜

    TRUSCO
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。 左右兼用タイプです。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工施しています。
    用途鋼製の門扉・鋼製の建具。材質ステンレス(SUS304)摘要本体
  • ミシン丁番(精密肉厚丁番) LAMP(スガツネ工業)

    ミシン丁番(精密肉厚丁番)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。
    材質黄銅(真鍮)幅(mm)70種類ミシン丁番板厚(mm)2ねじ穴数6推奨扉サイズ(寸法)W450×H700×t21mm以下(質量)4kg以下開き角度(度)180最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • マグネットドアストッパーロック付面付 APLUS(クマモト)

    マグネットドアストッパーロック付面付

    APLUS(クマモト)(9件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    今までに無い完全ロック機構です。 ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。 立ったまま足でロック操作が出来ます。 ロック状態が一目で分かります。 後付OK。施工は簡単です フラットなのでどこにでも取付できます。 床に突起物がなくお掃除も楽々。
    用途ドア用ストッパー
  • キャビンフック WAKI(和気産業)

    キャビンフック

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷
    黒色焼き付け塗装のカントリー金具。 開け閉めが楽にできるフック式の留め金具です。
    用途扉用止め金材質/仕上スチール/焼き付け塗装
  • バネ丁番両開 WAKI(和気産業)

    バネ丁番両開

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(2個)
    当日出荷
    面付けタイプ。スウィング式の木製扉に。両開き用。
    用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)鉄
ドア・扉金物