10ページ目: ドア・扉金物


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
3,540件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
    材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨質量(g)100仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%)開き方上蓋|下開き|上開き|横開きステー種類トルクステー
  • 兼用戸当 ノーブランド

    兼用戸当

    ノーブランド(4件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    床付用、幅木用どちらでも使用できる兼用戸当りです。
    材質亜鉛ダイカスト
  • 広角度開きスライド丁番 170 LAMP(スガツネ工業)

    広角度開きスライド丁番 170

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    開き角度調節ダイヤルを回すことで、開き角度を140°~170°の範囲で調節できます。
    色シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)140~170推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
  • ST戸当兼用帽子掛 APLUS(クマモト)

    ST戸当兼用帽子掛

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    用途トイレブース等仕上HL
  • ステンレス用心鎖 APLUS(クマモト)

    ステンレス用心鎖

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS304
  • ステンレス 義星蝶番 ナイロンリング入 APLUS(クマモト)

    ステンレス 義星蝶番 ナイロンリング入

    APLUS(クマモト)(11件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1箱(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ナイロンリング入り
    用途建具等材質(羽根・軸)SUS304種類平蝶番
  • 掛金南京錠セット フジテック・ジャパン

    掛金南京錠セット

    フジテック・ジャパン
    ¥829~税込¥912~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(ステン掛金)SUS304 / (南京錠)真鍮
  • フィットクッション HOJO

    フィットクッション

    HOJO
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    翌日出荷
    指づめ防止、すきま防風・防音に。
    材質特殊ゴム EPDM幅(mm)20厚さ(mm)8
  • TOATOA ドア付戸あたり C3木扉用 kuuki

    TOATOA ドア付戸あたり C3木扉用

    kuuki
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット
    当日出荷
    室内ドア用戸あたり。ミニマルだけど、やさしいフォルム。空間を選ばない汎用的なデザインです。
    付属品丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本材質合成ゴム+鉄質量(g)52寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×20×90
  • アウトセット用L型ストッパー MK(丸喜金属本社)

    アウトセット用L型ストッパー

    MK(丸喜金属本社)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    付属品皿木ネジ 3.8×25材質鋼板+樹脂仕上黒色
  • ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
  • セキュリティスコープ用取付金具 ジョー・プリンス竹下

    セキュリティスコープ用取付金具

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥74税込¥81
    1個
    当日出荷
    PT-300(セキュリティースコープ)用の取付金具です。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)7仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • ステンレス中厚丁番 APLUS(クマモト)

    ステンレス中厚丁番

    APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    仕様リング無し材質(羽根・軸)SUS430種類平丁番仕上ヘアーライン木ねじ寸法(mm)2.4×16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス中厚丁番(ナイロンリング入) APLUS(クマモト)

    ステンレス中厚丁番(ナイロンリング入)

    APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    仕様ナイロンリング入材質(羽根・軸)SUS430種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • 玄関ドア用 取替ドアガード ガードロック

    玄関ドア用 取替ドアガード

    ガードロック
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット
    当日出荷
    自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。 ネジをゆるめると受座が外せます。家具の出し入れなど出っ張りが気になる時に便利です。 ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、静音設計(衝撃吸収ゴム受座付)、バリアフリー もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。 ネジ穴が長穴となっており多くのドアに対応します。
    付属品取付ねじ:小ネジ 4mmX5本、タッピングネジ 4mmX5本材質本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ、受座ゴム:人工ゴム、受座プレート:ステンレス製色シルバーサイズ(mm)67×23.9×112
  • ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付・D型ブラケット仕様) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付・D型ブラケット仕様)

    RYOBI(リョービ)(4件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    適合扉高さ(mm)2100ストップ外装式
  • ステンレス貫抜 フジテック・ジャパン

    ステンレス貫抜

    フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    SUS304材仕様で錆びにくい。
    材質SUS304寸法D(mm)25寸法E(mm)3寸法C(mm)16取付穴(mm)4-Φ4.4
  • クリアーバンパー シートタイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    クリアーバンパー シートタイプ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1シート(30個)ほか
    当日出荷
  • ドロップ丁番 アトムリビンテック

    ドロップ丁番

    アトムリビンテック(16件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷
    ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。
    用途食器棚等のドロップドア用仕様4mmかぶせ用幅(mm)48全長(mm)30板厚(mm)4推奨ねじ+皿木ねじ2.7×16ねじ穴数6
  • ハイロジック 蝶番用リングP-720直径芯棒用 ハイロジック

    ハイロジック 蝶番用リングP-720直径芯棒用

    ハイロジック(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10枚)
    当日出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    内径(Φmm)7.1アズワン品番64-9707-11
  • ウエイト戸当 アンカー用 MK(丸喜金属本社)

    ウエイト戸当 アンカー用

    MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    重量扉用で、耐久性に優れています。
    用途玄関ドアや重量扉に付属品M10×60mmアンカートラスコ品番362-1600材質亜鉛ダイカスト、樹脂幅(mm)45色サーチライトクローム高さ(mm)52質量(g)184
  • 丸落し[ステンレス] エスコ

    丸落し[ステンレス]

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥420~税込¥462~
    1個
    当日出荷
    付属品取付ねじ材質(本体)ステンレス/ヘアライン仕上、(芯棒)鉄/ユニクロ仕上タイプ丸落し径(Φmm)(芯棒)5寸法B(mm)26寸法C(mm)8.5取付穴径(Φmm)3
  • 樹脂戸当り(縦用) ハイテクウッドプラス

    樹脂戸当り(縦用)

    ハイテクウッドプラス
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    翌日出荷
    樹脂製の枠用戸当りです。(軟質ゴムパッキン付)
    長さ(mm)2043寸法(縦×横)(mm)23×18
  • ラッチ無力化プレート まわさんとって ガードロック

    ラッチ無力化プレート まわさんとって

    ガードロック
    ¥499税込¥549
    1セット
    当日出荷
    ハンドルを回さずにドアが開けられます。 事務所、作業場等の出入りの多いドアに最適です。 ドア枠のストライクにプレート貼り付けるだけです。 ハンドル操作が辛いときにも便利です。 手荷物が多くハンドル操作が出来難いときにも便利です。 施錠用デッドボルトの位置に貼ると、ロックできなくすることもできます。
    仕様両面テープ付(2枚セット)質量(g)5(プレート1枚)寸法(縦×横×厚さ)(mm)45×28×0.5(両面テープ含まず)材質(プレート)ステンレス製
  • ステンレス丸落し ヒットハードウェアー

    ステンレス丸落し

    ヒットハードウェアー(2件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    用途主に、両開き(親子)ドアの面付タイプとして使用します。付属品木ネジ材質SUS304HL仕上色シルバー
  • 床付け戸当り RYOBI(リョービ)

    床付け戸当り

    RYOBI(リョービ)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    床付け専用戸当り
    付属品オールアンカーM10×60種別床付け用材質アルミニウム合金取付方式オールアンカーアンカー穴(mm)Φ10本体長さ(mm)45穴径(mm)Φ10.5適合アンカーM10
  • ペットくぐ~る2 アトムリビンテック

    ペットくぐ~る2

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレームの肉厚が薄いため、開き戸だけではなく引戸にも使用できます。2つに折れるフラップが、押し開ける際の衝撃を吸収し、尾尻の挟まり防止にもなります。フラップはマグネットで戻ります。
    用途小型犬~中型犬向けペット用ドアです。付属品なべ小ねじ M4×20 4本、なべ小ねじ M4×25 4本材質フレーム/フラップ/目隠しパネル:ABS、ねじ隠し用キャップ:PPサイズ中適合扉厚(mm)28~36
  • ドアガード(外開用) SYS(シブタニ)

    ドアガード(外開用)

    SYS(シブタニ)(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイキャスト仕上サーチライトビスの呼び本体取付ネジ:【M4×12サラ小ネジ】+SUS:3本付、受け取付ネジ:【M4×10ナベ小ネジ】+SUS:2本付
  • クラッシック打掛 フジテック・ジャパン

    クラッシック打掛

    フジテック・ジャパン(3件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    食器棚等に使用して中の物が飛び出すことを防ぎます。 木製家具・両開き扉にのみご使用願います。
    材質亜鉛ダイカスト
  • セフティガード BEST(ベスト)[金物]

    セフティガード

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック
    当日出荷
    不審者の侵入をガード。玄関や勝手口を開ける際に相手の顔が見える程度しか開きませんので安全に確認ができます。チェーンタイプではないので切断される心配がありません。アームの先端のつまみをセットするとドアを開いたまま簡易的に固定できますので、防犯効果を保ちながら通風が得られます。
    材質亜鉛ダイカスト幅(mm)14全長(mm)135奥行(mm)27
  • マグネットキャッチ BEST(ベスト)[金物]

    マグネットキャッチ

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1パック
    当日出荷
    食器棚や吊り戸棚、流しキャビネットのドアーに使います。
    用途扉を固定する金具。
  • 戸当帽子掛 BEST(ベスト)[金物]

    戸当帽子掛

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    扉が壁にぶつかってキズを付けるのを防ぐ戸当り。 バックやコートなどを掛けることもできます。トイレブースに最適。
    用途扉が壁にぶつかってキズを付けるのを防ぐ戸当り材質本体:ステンレス鋼SUS304、ゴム:エチレンプロピレンゴム耐荷重(kg)【フック部】5仕上バレル研磨取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
  • マグネット戸当り アトムリビンテック

    マグネット戸当り

    アトムリビンテック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。 本体、受座ともに、取付ねじが見えません。 突起などが無いため、様々な扉形状に合わせ易いデザインです。
    用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません)付属品+トラスタッピンねじ3.5×25(2本)、+皿タッピンねじ3.0×12(2本)材質(本体)POM、ABS、SPCC、フェライト磁石、(受座)SPCC、ABS仕上CG(シャンパンゴールド)
  • 笠木戸当 BEST(ベスト)[金物]

    笠木戸当

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    ラバトリーブースに使用する笠木戸当り。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
    用途ラバトリーブース材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじなべタッピンネジ4×20mm材質(ゴム)クロロプレンゴム(黒)
  • 家具用蝶番 ハイロジック

    家具用蝶番

    ハイロジック(5件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1袋(2枚)
    当日出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ。 木ネジ付。薄口ロング蝶番。
    用途小さな家具や扉などに。材質鉄種類平蝶番
  • バネ蝶番 両開 ハイロジック

    バネ蝶番 両開

    ハイロジック(3件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(2枚)
    当日出荷
    カウンターのくぐり戸に押しても引いても開きます!
    材質鉄幅(mm)44ねじ穴数6
  • きのこ型戸当りマグネット付 ハイロジック

    きのこ型戸当りマグネット付

    ハイロジック(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    床に取り付けて磁石でドアを固定するドアストッパー!
    材質(本体)亜鉛ダイカスト備考座金部ネジ径太さM10mm×長さ17mm
  • カラー蝶番 ハイロジック

    カラー蝶番

    ハイロジック(1件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1袋(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    材質鉄種類平蝶番
  • 公団戸当 MK(丸喜金属本社)

    公団戸当

    MK(丸喜金属本社)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    内装ドア用のもっともスタンダードな戸当です。
    用途内装ドアの上部に取り付ける戸当。内装建具用。付属品2.7×1.6木ねじ(3本)トラスコ品番364-6564材質ステンレス(SUS304)、樹脂長さ(mm)126幅(mm)20色ヘアライン質量(g)49
ドア・扉金物