12ページ目: ドア・扉金物


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
3,540件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアガード 標準型 WAKI(和気産業)

    ドアガード 標準型

    WAKI(和気産業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    扉を少し開いた状態で訪問者に応対できるので、防犯に適しています。ワンタッチ操作可能。
    用途玄関扉の補助締まり付属品取り付けネジタイプ外扉用
  • 防犯サムターンガード ノムラテック

    防犯サムターンガード

    ノムラテック(1件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    サムターンガードを取り付けてドアの隙間、防犯メガネ、カギの隙間、ポスト口からのサムターン回しを防止します。
    適合(サムターン)ドア側面に刻印記号LA・MA・BH・LDの記載のあるもの材質ABS樹脂寸法(mm)65×71×30
  • 落し受け 中西産業

    落し受け

    中西産業(1件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス仕上ヘアライン
  • BL認定ドアクローザー(ストップなし) RYOBI(リョービ)

    BL認定ドアクローザー(ストップなし)

    RYOBI(リョービ)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    用途開戸用勝手左右兼用ストップなし
  • 1504N レバーストッパー 埋込型 BEST(ベスト)[金物]

    1504N レバーストッパー 埋込型

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。 戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 ドアを閉めた時に金具が見えない埋込タイプです。 No1404N、1504の後継品です。
    用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂シリーズNo.1504N取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで
  • レバー錠ラッチ ハイロジック

    レバー錠ラッチ

    ハイロジック(14件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    錠前付属部品
    用途レバーハンドル用
  • 面付丁番(家具用) LAMP(スガツネ工業)

    面付丁番(家具用)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。面付のスライドヒンジです。開いた際に筐体と扉をフラットにする事が可能です。
    仕様キャッチなし材質ポリアミド(PA)材質/仕上(本体)ポリアミド/アイボリー、(アーム部)鋼/クロームめっき色アイボリー系種類その他蝶番アズワン品番64-6794-08開き角度(度)90適合かぶせ量(mm)15~18推奨扉厚(mm)15~18
  • フラッシュ丁番 WAKI(和気産業)

    フラッシュ丁番

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    掘り込み加工がいらず、取り付け簡単。 ピンが抜けるので戸襖の張り替えに便利です。
    用途木製の軽量扉や戸襖に。厚さ(mm)1材質/仕上スチール/焼き付け塗装種類フラッシュ丁番ねじ穴数8
  • エクストラTヒンジ WAKI(和気産業)

    エクストラTヒンジ

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(2個)
    当日出荷
    黒色焼き付け塗装のカントリー金具。Tヒンジ
    用途蝶番材質/仕上スチール/焼き付け塗装
  • ステンレス掛金 エスコ

    ステンレス掛金

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥355~税込¥391~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。付属品取付ねじ付材質SUS304仕上研磨仕上げ
  • ドアマン パラレル型(ストップなし・内装式) RYOBI(リョービ)

    ドアマン パラレル型(ストップなし・内装式)

    RYOBI(リョービ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    ストップ機能がないドアクローザ「ドアマン」。木製室内ドアに最適。左右兼用です。最大開き角度は、110~140度です、それ以上あけるとドアクローザにより制限がかかり、それ以上開きません。最大開き角度の調整はできません
    用途室内用タイプパラレル型勝手左右勝手兼用適合扉高さ(mm)1800適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)15~30
  • 丁番 上用セット ノダ

    丁番 上用セット

    ノダ(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ドアガード 外開用 ヒットハードウェアー

    ドアガード 外開用

    ヒットハードウェアー
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    外開き扉に対応したドアガードです。
    用途外開き扉用のドアガード。付属品取付けビス[ステン+皿小ネジ M4×12 3本(本体用)、ステン+バインド小ネジ M4×12 2本(受用)]材質亜鉛ダイカスト適合扉外開き
  • ドアキャッチャー ハイロジック

    ドアキャッチャー

    ハイロジック
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    カワジュンシリーズ。薄型のドアストッパー。プッシュするだけでドアを固定できます。しゃがむ必要がないので便利です。フローリング直付型。内ビスタイプ
    材質天然木+亜鉛ダイキャスト+アルミ色クローム規格AC-784-XC
  • LR戸当り アトムリビンテック

    LR戸当り

    アトムリビンテック
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    付属品皿タッピンねじ3.5×20(4本)仕様生地ヘアーライン(バンパー:白)材質本体:SUS430 バンパー:ネオプレンゴム
  • マグネットドアストッパー ムラコシ精工

    マグネットドアストッパー

    ムラコシ精工(2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1組
    当日出荷
    手動での操作が不要で、扉の開閉動作だけでロック解除するマグネット式のドアストッパーです。 直付けタイプなので、後付けも可能です。 子供でもドアの開閉がしやすいキャッチ力。 小さい見た目で目立ちません。
    セット内容マグネットドアストッパー(本体セット)×1、マグネットドアストッパー受け具セット×1、取付ネジ(バインドタッピングねじΦ3.5×16)×2・(皿タッピングねじΦ3×12)、取扱説明書高さ(mm)28寸法(Φmm)54材質/処理本体カバー:スチール・磁石/メッキ処理 各種プラスチック、受け金具:スチール/ニッケル プラスチック/ABS
  • スキスム ハタ蝶番  2個セット 永大産業

    スキスム ハタ蝶番 2個セット

    永大産業(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    材質スチール、樹脂、他寸法(mm)102×115
  • ワーク戸当フック付 WAKI(和気産業)

    ワーク戸当フック付

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    木質・コンクリート兼用の戸当り材として使用します。
    用途屋外ドア、室内ドアの戸当りに使用します。付属品木質用/タッピング6×40・タッピング3.5×25、コンクリート用/アンカーC8-50、フック、タッピングビス材質亜鉛ダイカスト、樹脂色サテンニッケル高さ(mm)45上部径(Φmm)幅:35
  • オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型 日東工器

    オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型

    日東工器
    ¥25,980税込¥28,578
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。木製・アルミ製・軽量スチール製ドア適合。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
    用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)付属品取付ネジ等一式セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下
  • カラー打掛(台紙入) フジテック・ジャパン

    カラー打掛(台紙入)

    フジテック・ジャパン
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ビス材質鉄
  • キャビネットヒンジ ジョー・プリンス竹下

    キャビネットヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    ROHS対応品です。
    用途キャビネット材質ステンレス鋼板(SUS-430)勝手左仕上研磨推奨ねじM3皿小ネジ適合扉厚(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランスオトシパイプロッド 30-25P/30-35P/30-40P/30-55P 末広金具(SUEHIRO)

    フランスオトシパイプロッド 30-25P/30-35P/30-40P/30-55P

    末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    材質STKM-11A仕上ユニクロ
  • 扉用戸当り TRUSCO

    扉用戸当り

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    扉用のスタンダードな戸当です。
    用途扉の上部に取り付ける戸当。
  • ドアガード 耐震型 WAKI(和気産業)

    ドアガード 耐震型

    WAKI(和気産業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    アーム付け根のクリアランスが大きいので、地震によって建具が歪んで受け座がずれても解除できます。
    用途玄関扉の補助締まり付属品取り付けネジ材質亜鉛ダイカスト(ソフトクロームメッキ)色シルバータイプ外扉用アズワン品番64-5074-78
  • ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)左開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)左開き

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。 アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。) 本体は2本のネジで取付。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 取付位置を変えることで開き角度は調整可能。(80°~120°)
  • ドアガードセット TOSTEM(LIXIL)

    ドアガードセット

    TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)バネ入 ジョー・プリンス竹下

    ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)バネ入

    ジョー・プリンス竹下
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。扉が0°と90°の状態で保持します。 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
    用途各種キャビネット等材質ステンレス鋼板(SUS-304)コード1035353300推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)59分野設備・機械
  • アルミホーム落 BEST(ベスト)[金物]

    アルミホーム落

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック
    当日出荷
    扉の上下に取り付けて扉を固定する金具です。主に親子扉の子扉に使用します。
    材質アルミニウム幅(mm)26色ブロンズ奥行(mm)13
  • スーパーワイドクッション #935 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    スーパーワイドクッション #935

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷
    防音・指づめ防止・すきま密封に使用して下さい。
    材質EPDMゴムスポンジ
  • キープレート ACE(エース)

    キープレート

    ACE(エース)
    ¥81~税込¥89~
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)22×54
  • ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付・バックチェック付) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付・バックチェック付)

    RYOBI(リョービ)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    左右区別左右兼用
  • 薄口蝶番 LILIEL(リリエル)

    薄口蝶番

    LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
    ¥91~税込¥100~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SPCCねじ穴数4
  • 1502N レバーストッパー 高受型 BEST(ベスト)[金物]

    1502N レバーストッパー 高受型

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 受座13ミリのタイプです。 狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。 No1402N、1502の後継品です。
    用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂シリーズNo.1502N仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで
  • ロッドキャップ SYS(シブタニ)

    ロッドキャップ

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス仕上生地
  • アーム型笠木戸当 BEST(ベスト)[金物]

    アーム型笠木戸当

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    用途ラバトリーブース外開き高さ(mm)35材質(本体)ステンレス鋼SUS304ゴム:クロロプレンゴム(黒)仕上ホーニング取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉外開き
  • ステンレス 面付旗丁番 左右兼用型 APLUS(クマモト)

    ステンレス 面付旗丁番 左右兼用型

    APLUS(クマモト)(3件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1枚
    当日出荷
    用途建具等付属品小ネジタイプ左右兼用型材質(軸)SUS304呼称2×76兼用仕上ヘアーライン縦(mm)76横(mm)60材質(羽根)SUS304ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 100シリーズ GM100用 正面プレート LAMP(スガツネ工業)

    100シリーズ GM100用 正面プレート

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    ガラス扉用のスライド丁番GM100用の正面プレートです。
    用途GM100用の正面プレートです。付属品皿タッピンねじ3×11材質アルミニウム合金種類関連部品シリーズランプ印 100シリーズ
  • ノイズレス旗蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物]

    ノイズレス旗蝶番(面付型)

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    20万回繰返し開閉試験済(2枚吊 ドア重量40kg)
    用途室内ドア用長さ(mm)102幅(mm)89種類旗蝶番板厚(mm)2.5取付ねじ皿タッピングネジ4×25mmねじ穴数8
  • ローラーキャッチ WAKI(和気産業)

    ローラーキャッチ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    手軽に扉を固定。 内蔵式なので目立たない。
    用途木製家の扉の締り具。木製の家具やキャビネットの扉に。
  • UT-260 UNION(ユニオン)

    UT-260

    UNION(ユニオン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)Φ45×53
ドア・扉金物