絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(64)
- GIKEN(川口技研)(30)
- WAKI(和気産業)(29)
- ハイロジック(26)
- エスコ(25)
- ACE(エース)(16)
- アトムリビンテック(16)
- ハーフェレ(13)
- ジョー・プリンス竹下(10)
- 広島(9)
- スリーナイン島野(7)
- 美和ロック(7)
- ノダ(6)
- GOAL(ゴール)(5)
- BIDOOR(ビドー)(5)
- BEST(ベスト)[金物](4)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4)
- 長沢製作所(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

強力・エコノミーマグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷シングル受座とダブル受座が選べます。材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理色ホワイト
GIKEN レバー用ラッチ
GIKEN(川口技研)(20件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品LZシリーズ、ハイレバーシリーズバックセット51mm
強力・家具用マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷消音および取付不備回避用スポンジ付きです。材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき色ホワイト
大型マグネラッチ
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。付属品受座取付ねじ ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価) ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼ストローク(mm)40材質(本体)ABS樹脂質量(g)53種類マグネットプッシュ型吸着力(N)23.5仕上(ヨーク・受座)有色クロメート処理吸着力(N[kgf])23.5(2.4)取付け方法面付タイプ
古代チューブララッチ
長沢製作所(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷【安心・安全を守る「フェイルセーフ機能」付きラッチを使用】。万が一ラッチが故障した時、ラッチボルトが引き込んだままになる仕組みにより閉じ込めを防ぎます。寸法(mm)(角芯)7対応機種空錠
ローラーキャッチ スチール製
NewHikari(5件のレビュー)¥79~税込¥87~1セット当日出荷ローラーには樹脂を使用しています。仕様ねじ付材質スチール色シルバー高さ(mm)13.5ピッチ(mm)(ビス)20表面処理ユニクロメッキ仕上げ
GIKEN レバー用ラッチ
GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品ホームレバーシリーズ、Jレバーシリーズバックセット50mm
GIKEN レバー用ラッチ
GIKEN(川口技研)(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品ハイレバーシリーズ、Kレバーシリーズバックセット51mm
強力・スペシャルマグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷消音および取付不備回避用スポンジ付きです。付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/-色ホワイト材質(本体)PBT樹脂種類標準タイプ使用環境防錆
ステンレス アジャストゴンベ HL
MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷本体フロント部分の調整ねじをドライバーで回すと、ローラーの出寸法が調整できます。(調整幅0~6mm)用途木製扉などのラッチとしてトラスコ品番144-1581セット内容皿木ねじ(3.1×20)材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン仕上げ全長(mm)90.4色シルバー質量(g)84.1表面仕上げヘアライン
強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16十字穴付皿木ねじ2.7×13材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/シルバー色ブラウン高さ(mm)18材質(本体)ポリエチレン(PE)質量(g)40種類標準タイプ吸着力(N[kgf])19.6(2)
GIKEN レバー・握り玉共用ラッチ
GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷用途握り玉・レバー兼用材質(本体)プレス対応商品ホームシリーズ、ハイスシリーズ、ホームカラーシリーズ、ホームレバーシリーズバックセット60mm取付穴ピッチ(mm)42
ステンレスローラーキャッチ
ACE(エース)(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷用途キャビネット・補修パーツなどにご使用頂けます。材質(本体・ストライク)ステンレス、(ローラー)ポリプロピレン・鉄・真鍮本数(付属ビス)4![ステンレスローラー空錠 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804877-220301-02.jpg)
ステンレスローラー空錠
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック当日出荷戸バネ、三角締りは軽量ドアの断面に取付けて扉を閉め切ります。回転部の形、材質で名称が変わりますが、取付取り替えの場合、互換性の高い金具です。用途軽量ドアを締め切る金具。材質ステンレス幅(mm)20全長(mm)76
家具用小型高吸着力タイプ
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。用途80℃以上の環境では使用しないでください。付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.9×13材質(本体)ポリカーボネート、(ヨーク、受座)鋼(有色クロメート処理)、(磁石)ネオジウム高さ(mm)11材質(本体)ポリカーボネート(PC)質量(g)10種類標準タイプ吸着力(N)78.4吸着力(N[kgf])78.4[8]
LSミニケース丸座空錠(ミニケースラッチ+丸座セット)
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1組ほか当日出荷から3日以内出荷仕様LSミニケース錠適合扉厚(mm)28~40
LVSケース丸座GFシリンダー錠(ケースラッチ+丸座セット)
GIKEN(川口技研)¥6,898~税込¥7,588~1組ほか当日出荷から4日以内出荷仕様LVSケース錠タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40ディンプルキー:3本付きバックセット(mm)51
オールステンラッチ 日中製作所専用
WAKI(和気産業)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷日中製作所専用チューブラッチです。 ステンレス製なので浴室などで使われています。用途浴室ドア付属品ビス2本適合(フロントマーク)「COW」材質ステンレスラッチ径(Φmm)21
NK座取替用8STラッチセット小判座空錠(チューブララッチ+UKT13座セット)
GIKEN(川口技研)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷川口技研の廃番品NK座の取替交換用の小判座ラッチセットです。 穴加工なしで、ドライバーで交換可能です。 また、UKT13座はNK座より座の寸法が大きくなっておりますが、交換は可能です。仕様8STチューブラ錠タイプ小判座:空錠仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51
防水マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥599税込¥6591個欠品中磁石全体をシリコンゴムで包み込んでいるため、着磁面を傷つけず、水に濡れても錆びません。用途一般機器材質シリコンゴム+ ネオジム磁石仕上黒色推奨ねじM4トラスネジRoHS指令(10物質対応)対応

























![ステンレスローラー空錠 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804877-220301-02.jpg)




![マグネットキャッチ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804859-181022-02.jpg)