17ページ目: ドア・扉金物


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
4,499件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアスコープ No.5 シロクマ

    ドアスコープ No.5

    シロクマ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    視界160°です。回り止め加工です。(ダブルカット可)
    材質真鍮サイズ15外径(Φmm)15取付穴径(Φmm)12ドア厚(mm)23~43
  • 丁番 下用セット ノダ

    丁番 下用セット

    ノダ
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • フェアリー戸当り 浜国

    フェアリー戸当り

    浜国
    2,798税込3,078
    1本
    翌日出荷
    安心の中空構造で衝撃を吸収・汚れが付きにくい・底面R加工で建具取付時に両端がめくれにくい。
    材質エチレン・酢酸ビニル共重合体/スチレン系ゴム(内層)幅(mm)36厚さ(mm)10
  • ドア用明り窓(四角) エスコ

    ドア用明り窓(四角)

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    ドア内の明かりを確認。
    材質発泡スチロール樹脂サイズ(mm)100×100適合扉厚(mm)30・33
  • 締付打掛 WAKI(和気産業)

    締付打掛

    WAKI(和気産業)
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    木製扉や家具の簡易な戸締りに。受座のネジを締め付けるとバーが固定されます
    用途木製扉(主に開き戸)や家具の簡易戸締りに材質本体/鋼板、仕上げ/焼付塗装
  • 室内ドア外付用ドアストッパー(本体側部品) TOSTEM(LIXIL)

    室内ドア外付用ドアストッパー(本体側部品)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    セット内容取付ねじ付き(トラスタッピンねじΦ3.5x25:2本)、治具付き
  • 公団型戸当り用ゴム ACE(エース)

    公団型戸当り用ゴム

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    開いたドアが壁にぶつかるのを防ぎます。
    材質ゴム寸法(Φ×高さH)(mm)約12×22
  • SUS公団型戸当り アオリ止付 ACE(エース)

    SUS公団型戸当り アオリ止付

    ACE(エース)
    998税込1,098
    1個
    当日出荷
    開いたドアが壁にぶつかるのを防ぎます。 室内開き扉にご使用いただけます。 アオリ止めが付いています。
    付属品SUS十字穴付皿木ネジ 2.7×16:3本 SUS十字穴付丸木ネジ 3.1×25:2本仕様アオリ止付材質SUS304本体質量(g)62仕上ヘアーライン
  • 固定ピン Panasonic(パナソニック)

    固定ピン

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
  • 玄関ドア高さ調整スペーサー 外径Φ12.8 TOSTEM(LIXIL)

    玄関ドア高さ調整スペーサー 外径Φ12.8

    TOSTEM(LIXIL)
    999税込1,099
    1セット(20枚)
    当日出荷
    仕様クリエラガラスドア旧:~2004/2適合クリエラガラスドア、セリード(89~00)厚さ(mm)1.5シルバー内径×外径(Φmm)6.8×12.8
  • ドア丁番セット(*-0001R-MATM) TOSTEM(LIXIL)

    ドア丁番セット(*-0001R-MATM)

    TOSTEM(LIXIL)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書勝手R(右)
  • カウンターヒンジ S-966 MK(丸喜金属本社)

    カウンターヒンジ S-966

    MK(丸喜金属本社)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    付属品皿タッピンネジ:4×30/8本、4×18/4本、ナベタッピンネジ:4×30/3本材質ステンレス+樹脂仕上バレル研磨適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)5~20
  • 外 部 掛 金 16 末広金具(SUEHIRO)

    外 部 掛 金 16

    末広金具(SUEHIRO)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質SPHC仕上ユニクロ
  • Φ10x350mm 門落し(ステンレス製) エスコ

    Φ10x350mm 門落し(ステンレス製)

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    欠品中
    材質ステンレス寸法(mm)Φ10×350取付穴径(mm)4
  • ステンレスケンヨウ丁番 ARCH

    ステンレスケンヨウ丁番

    ARCH
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    掘込み不要で作業効率がアップします。左右兼用です。
    付属品木ねじ:8個幅(mm)88.4厚さ(mm)2.0全長(mm)103.0質量(g)140穴径(Φmm)5.7耐荷重(kg)2個使用時:18寸法D2(mm)11.2取付け方法木ねじ(付属)ねじ穴数8
  • ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)右開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)右開き

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。 アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。) 本体は2本のネジで取付。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 取付位置を変えることで開き角度は調整可能。(80°~120°)
  • 巾木付け戸当り RYOBI(リョービ)

    巾木付け戸当り

    RYOBI(リョービ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    床付け専用戸当り
    種別巾木付け用材質亜鉛ダイカスト合金サチライトクロム
  • マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    64税込70
    1個
    当日出荷
    仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数2座金ピッチ(mm)32
  • スライドヒンジ(バネ入) ジョー・プリンス竹下

    スライドヒンジ(バネ入)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。扉が0°と90°の状態で保持します。
    用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理コード1035343200自重(g)79分野設備・機械
  • 54mm掛金 エスコ

    54mm掛金

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
    仕様ねじ付(×4)材質スチールサイズプレート:54×23(H)mm 鍵穴径:15×17(H)mm質量(g)20取付穴径直径7mm
  • ステンレスドアーストッパー BEST(ベスト)[金物]

    ステンレスドアーストッパー

    BEST(ベスト)[金物]
    3,198税込3,518
    1パック
    当日出荷
    室内ドアの戸当り兼あおりを止め、壁面を保護します。
    材質ステンレスSUS304幅(mm)20全長(mm)170ホーニング奥行(mm)23
  • ステンレス丸落 BEST(ベスト)[金物]

    ステンレス丸落

    BEST(ベスト)[金物]
    1,398税込1,538
    1パック
    当日出荷
    扉の上下に取り付けて扉を固定する金具です。主に親子扉の子扉に使用します。
    材質ステンレス鋼 SUS304幅(mm)25ホーニング奥行(mm)8.5
  • 450 床付戸当 BEST(ベスト)[金物]

    450 床付戸当

    BEST(ベスト)[金物]
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    床に取り付けるポピュラーな形の戸当り。
  • 防犯サムターンガード 鍵付き ノムラテック

    防犯サムターンガード 鍵付き

    ノムラテック(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    サムターンガードを取り付けてドアの隙間、防犯メガネ、カギの隙間、ポスト口からのサムターン回しを防止します。在宅時は内鍵がつけられて防犯性アップ。
    適合(サムターン)ドア側面に刻印記号LA・MA・BH・LDの記載のあるもの材質ABS樹脂寸法(mm)65×71×30
  • 自由丁番 WAKI(和気産業)

    自由丁番

    WAKI(和気産業)
    2,898税込3,188
    1箱(2個)
    当日出荷
    カウンター下のくぐり扉などに使用され、片開き用と両開き用がある。ナックル内部にコイルバネが入っており、扉を開け放すとバネの戻りで扉が閉まる。
    用途軽量扉など。材質鉄焼付塗装寸法(mm)64寸法A(mm)78耐荷重(kg)5寸法B(mm)78縦(mm)78横(mm)78適合扉厚(mm)19ねじ穴数3
  • クラシック打掛 WAKI(和気産業)

    クラシック打掛

    WAKI(和気産業)
    269税込296
    1セット
    当日出荷
    取り付けと操作がしやすい
    用途木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなどに材質/仕上本体:亜鉛合金 スチール/ブロンズメッキブロンズ木ネジサイズ(径×長さ)1.8Φ×9mm
  • ディスクシリンダー式キーボックス TANNER

    ディスクシリンダー式キーボックス

    TANNER
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ディスクシリンダー方式の普及型キーボックスです。 外せて持ち運べるキーハンガー仕様で、落ちない名刺ホルダー、整理に便利な整理カードと名刺ホルダー仕様。
    付属品ディスクシリンダーキー×2メタリックブラウンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • 木床用丸座 中西産業

    木床用丸座

    中西産業(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    DC-592WF/DC-593WF用
    材質仕上クロメート
  • ソフトクッション スポンジタイプ 丸 WAKI(和気産業)

    ソフトクッション スポンジタイプ 丸

    WAKI(和気産業)
    509税込560
    1袋(4個)
    当日出荷
    衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着性剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。 ウレタンスポンジ弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。
    材質ウレタン厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン面付旗丁番 ACE(エース)

    ステン面付旗丁番

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    長さ(mm)127幅(mm)102ねじ穴数10
  • エクステリアヒンジ WAKI(和気産業)

    エクステリアヒンジ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    家具の補修、部屋の模様替え、DIYなどにお使い下さい。
    材質ブラック
  • コンシールドドアクローザー(ストップなし)ホテルドア用 RYOBI(リョービ)

    コンシールドドアクローザー(ストップなし)ホテルドア用

    RYOBI(リョービ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。
    タイプ標準取付・逆取付兼用適合扉高さ(mm)2100適合扉厚(mm)(スチールドア)36以上、(木製ドア)標準取付け40以上、逆取付け35以上ストップなし
  • ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式)

    RYOBI(リョービ)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    勝手左右兼用ストップ外装式
  • 35mmカップ ワンタッチスライド丁番(インセット/2個) エスコ

    35mmカップ ワンタッチスライド丁番(インセット/2個)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    仕様インセット、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-353材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個
  • 非常解 グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    非常解 グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。非常時(トイレ内で人が倒れている等)で扉を内側にあけられない場合、このグレビティヒンジなら、吊元からドアごと外すことが可能です。バネを使用しない、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開き、内開き、左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。ピボット式の取付方法なので扉の吊り込みが簡単です。10度ずつの開き角度設定ができ、センター止め設定も簡単にできます。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 ポリアセタール樹脂タイプ枠付用仕上バレル研磨適合扉質量(kg)10~30
  • ドアガード(内開用) SYS(シブタニ)

    ドアガード(内開用)

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイキャスト仕上サーチライトビスの呼び本体取付ネジ:【M4×12サラ小ネジ】+SUS:3本付、受け取付ネジ:【M4×10ナベ小ネジ】+SUS:4本付
  • ピポットヒンジ 持出吊(鋼製枠・扉用) DIA

    ピポットヒンジ 持出吊(鋼製枠・扉用)

    DIA
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • ドアクローザー100 DIA

    ドアクローザー100

    DIA(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    シルバー勝手左右共用
  • 鉄扉用門落 MK(丸喜金属本社)

    鉄扉用門落

    MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • 戸当 SYS(シブタニ)

    戸当

    SYS(シブタニ)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    スクリーン側の小口面に取り付け、扉の閉止位置を保持します。
    材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 3本
ドア・扉金物