19ページ目: ドア・扉金物


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
4,499件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フック付戸当り BEST(ベスト)[金物]

    フック付戸当り

    BEST(ベスト)[金物]
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。戸当りゴムのパネルへの当り面を大きくして耐久性を向上しました。
    用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛材質(本体)ステンレス鋼SUS304耐荷重(kg)【フック部】5仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm材質(ゴム)クロロプレンゴム(黒)
  • 戸当り帽子掛け 抗菌仕様 シルバー BEST(ベスト)[金物]

    戸当り帽子掛け 抗菌仕様 シルバー

    BEST(ベスト)[金物]
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。高級感のあるトイレブースを演出します。無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。10万回繰り返し衝撃耐久試験済み(ドア重量20kg)
    用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛材質(本体)亜鉛耐荷重(kg)5取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm材質(ゴム)ウレタンゴム(黒)
  • ラバトリーヒンジ 外開き用 BEST(ベスト)[金物]

    ラバトリーヒンジ 外開き用

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。外開き用です。はさみ込み式のため、テラゾーのスクリーンにも使用できます。スタットボルト採用により、外側にボルトの頭がみえず、すっきりしています。
    用途ラバトリーブース付属品調整棒材質ステンレス鋼SUS304勝手左右兼用(それぞれの天地を逆にしてください)仕上ホーニング取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm適合扉厚(mm)30~40適合扉外開き(常時閉)※内開き常時閉の場合、スクリーン側の取付ネジ頭が外側になります。適合扉質量(kg)15以下
  • 落し受(下坪) SYS(シブタニ)

    落し受(下坪)

    SYS(シブタニ)
    299税込329
    1個
    当日出荷
  • ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型 APLUS(クマモト)

    ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型

    APLUS(クマモト)(3件のレビュー)
    519税込571
    1枚
    当日出荷
    用途建具等長さ(mm)76タイプ左右兼用型材質(軸)SUS304板厚(mm)2.5呼称2.5×76兼用仕上ヘアーライン横(mm)70材質(羽根)SUS304ねじ穴数6
  • 丁番吊グレビティヒンジ SYS(シブタニ)

    丁番吊グレビティヒンジ

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(2個)
    当日出荷
    軸の意匠がスッキリとした丁番吊グレビティヒンジです。ハネの形状は木枠にルーターで加工を施すことを考慮しています。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
    仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本適合扉質量(kg)20
  • 戸当 SYS(シブタニ)

    戸当

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    扉の上面に取り付け、笠木に当てることで扉の開放角度を規制します。
    材質ステンレス仕上バレル研磨セットねじ呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本
  • 戸当り SYS(シブタニ)

    戸当り

    SYS(シブタニ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    高級感のある真鍮製で、シンプルかつシャープなデザインです。 パネルへの取り付けネジが見えないよう座が2重構造になっています。
    付属品六角レンチ 1本材質真鍮仕上サテンクロームセットねじ呼び4×20サラタッピンネジ1種(+)SUS 3本
  • 笠木戸当り BEST(ベスト)[金物]

    笠木戸当り

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    用途ラバトリーブース材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじなべタッピングネジ4×20mm材質(ゴム)クロロプレンゴム(黒)
  • NOMOS MCS錠 アトムリビンテック

    NOMOS MCS錠

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本種別間仕切錠用材質フロント/ステンレス鋼寸法(mm)パックセット:51、スペーシング35シリーズNOMOS材質(ケース)適合扉厚(mm)30~40
  • スライド蝶番ブルーモーション キャッチ付 ハイロジック

    スライド蝶番ブルーモーション キャッチ付

    ハイロジック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ 丁番本体、ダンパーユニット、ビスがセットになっております。
    種類スライド蝶番
  • ステンレス義星蝶番4NR ハイロジック

    ステンレス義星蝶番4NR

    ハイロジック
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    長さ(mm)102幅(mm)102種類義星蝶番ねじ穴数8
  • 戸当りフック LAMP(スガツネ工業)

    戸当りフック

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    戸当りにフックが付いているため、コートなどを掛けられます。公共施設のトイレブースなどに最適です。扉が当たる部分にはエラストマーを使用しているため、衝撃を和らげます。サチライトクロムめっきを施しているため、抜群の耐食性です。
    付属品ねじキャップ 2ヶ六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)2本六角穴付皿ボルトM6×18(ステンレス鋼)2本材質/仕上亜鉛合金、黄銅(真鍮)、クロロプレンゴム/サチライトクロームめっき、ブラック種類戸当り最大吊下荷重(N)98
  • ステンレス鋼製ミシン丁番 MA-5 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ミシン丁番 MA-5

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)127全長(mm)38.1材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨質量(g)74種類ミシン丁番板厚(mm)2仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下推奨ねじ十字穴付サラ木ねじ 呼び3.5適合扉厚(mm)21以下ねじ穴数6適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • ステンレスW貫抜  用共受 TRUSCO

    ステンレスW貫抜 用共受

    TRUSCO
    799税込879
    1個
    当日出荷
    摘要
  • スペーサー LAMP(スガツネ工業)

    スペーサー

    LAMP(スガツネ工業)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
    用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
  • 鉄 ヒジ坪ヒンジ APLUS(クマモト)

    鉄 ヒジ坪ヒンジ

    APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    材質(本体)SS400材質(軸)SUS303寸法B(mm)3仕上生地
  • ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型 APLUS(クマモト)

    ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途建具等付属品小ネジ:M5(D8)×10タイプ左右兼用種類旗蝶番板厚(mm)3横(mm)100材質(羽根)SUS304
  • 真鍮ケース用丁番 WAKI(和気産業)

    真鍮ケース用丁番

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    269税込296
    1袋(2個)
    当日出荷
    掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
    用途蝶番軸径(Φmm)1.6材質(本体)真鍮板厚(mm)0.2ねじ穴数4
  • ステンレス掛金 WAKI(和気産業)

    ステンレス掛金

    WAKI(和気産業)
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
    用途木製扉や家具の簡易戸締りに材質(本体)ステンレス
  • スリム円筒戸当 WAKI(和気産業)

    スリム円筒戸当

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    木製扉、巾木に取り付ける戸当りです。 壁や扉、錠のキズや破損を防止します。
    材質真鍮仕上ホワイトメッキ
  • ローラーキャッチ エスコ

    ローラーキャッチ

    エスコ(3件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1セット(10個)
    当日出荷
  • 座付ラジアル戸当り床付 RB-7 シロクマ

    座付ラジアル戸当り床付 RB-7

    シロクマ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用) ドリル下穴 Φ8.5材質真鍮+軟質樹脂サイズ小(45)
  • GALLUP(ギャラップ) Brass Products プッシュプレート 7505-48 Brass Products(ブラス・プロダクツ)

    GALLUP(ギャラップ) Brass Products プッシュプレート 7505-48

    Brass Products(ブラス・プロダクツ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
    用途押すドアに取り付ける真鍮製プレート。装飾のないシンプルな形はあらゆるドアに取り付け可能です。サイズ(mm):約 幅73×高さ305×厚み7。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
  • 戸襖用ラッチ本体 GIKEN(川口技研)

    戸襖用ラッチ本体

    GIKEN(川口技研)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途対応品:ホーム戸襖錠、ハイス戸襖錠、宮殿1号戸襖錠、ホームレバー戸襖錠、Jレバー戸襖錠。材質亜鉛合金寸法(mm)(角芯)5バックセット(mm)65
  • UC受座 GOAL(ゴール)

    UC受座

    GOAL(ゴール)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途GOAL(ゴール)社製のインテグラル錠、UC標準受座になります。対応機種UC適合扉厚(mm)(両開用)47~51、(片開用)33~43
  • 取替ドアクローザ(H) RYOBI(リョービ)

    取替ドアクローザ(H)

    RYOBI(リョービ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    簡単に取り替えができる取替用ドアクローザです。ほとんどのメーカー機種のねじ孔に対応できます。
  • 引戸用戸当り アトムリビンテック

    引戸用戸当り

    アトムリビンテック
    469税込516
    1個
    当日出荷
    付属品なべタッピンねじ4×25(3本)材質本体:鋼、エラストマー 取付け座:鋼
  • 戸当り RⅢ DAIKEN(旧:大建工業)

    戸当り RⅢ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    4,490税込4,939
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    長さ(mm)2030
  • オートヒンジ 700シリーズ 733型 日東工器

    オートヒンジ 700シリーズ 733型

    日東工器
    54,980税込60,478
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊シールとステンレス材採用。 浴室や海岸沿いなど用途が広がりました。 エクステリア・インテリア製品と調和し、イメージを美しく引き立てます。 表面処理は、ステンレス材にアクリル樹脂焼付塗装となります。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・ステンレス材の採用により、高耐食性を実現 ・特殊シール構造により、耐結露を実現 ・特殊表面処理により、高寿命を実現 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・閉扉スピードの調整は不要 ・取り付けが簡単 ・エクステリア製品のステンレス化に対応
    用途屋外・浴室ドア用(アルミ製・ステンレス製・鋼製ドア用)付属品取付ネジセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)40以上適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)120以下最大開扉角度(°)180適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D40mm以下表面色ステン
  • オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型 日東工器

    オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型

    日東工器
    25,980税込28,578
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
    用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
  • オートヒンジ 1000シリーズ 1100型 日東工器

    オートヒンジ 1000シリーズ 1100型

    日東工器
    16,980税込18,678
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取り付けが簡単
    用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
  • 厚口丁番(リング入) S-830 MK(丸喜金属本社)

    厚口丁番(リング入) S-830

    MK(丸喜金属本社)
    439税込483
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品皿木ネジ材質ステンレス
  • マグピタホルダー アラオ

    マグピタホルダー

    アラオ
    28,980税込31,878
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    強力マグネットでピタッと貼り付け ビス用の穴あけ不要! フラットパネルの補修費がかかりません。 クリア素材で光を拡散。
    材質ABS長さ(mm)90幅(mm)30厚さ(mm)25
  • オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T

    LAMP(スガツネ工業)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    上下調整機構付(±2.5mm)。厚み0mm(標準厚)。 H寸法はインセット使用時、扉厚+17mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+19mmとなります。
    材質質量(g)20仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-697
  • グレチャン3mm用 TOSTEM(LIXIL)

    グレチャン3mm用

    TOSTEM(LIXIL)
    5,298税込5,828
    1巻
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途単体サッシ用グレチャン・ビード適合デュオ
  • 外 部 掛 金 17 末広金具(SUEHIRO)

    外 部 掛 金 17

    末広金具(SUEHIRO)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質SPHC仕上ユニクロ
  • あおり止め 末広金具(SUEHIRO)

    あおり止め

    末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    付属品皿ビス M4×8 6本材質SUS304仕上電解研磨
  • 角型召合せ戸当り 136-H-S 末広金具(SUEHIRO)

    角型召合せ戸当り 136-H-S

    末広金具(SUEHIRO)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    付属品皿ビス M4×25(D-8) 2本材質SUS303仕上ヘアライン
ドア・扉金物