カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(383)
- TOSTEM(LIXIL)(333)
- LAMP(スガツネ工業)(325)
- BEST(ベスト)[金物](276)
- WAKI(和気産業)(208)
- ハイロジック(196)
- ハーフェレ(174)
- RYOBI(リョービ)(163)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(162)
- 新日軽(LIXIL)(152)
- ACE(エース)(149)
- 末広金具(SUEHIRO)(145)
- APLUS(クマモト)(142)
- TOEX(LIXIL)(103)
- MK(丸喜金属本社)(94)
- シロクマ(91)
- アトムリビンテック(89)
- UNION(ユニオン)(86)
- 中西産業(83)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

NOMOS MLY錠
アトムリビンテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本種別空錠、間仕切錠、表示錠用材質フロント/ステンレス鋼寸法(mm)パックセット:51、スペーシング50シリーズNOMOS材質(ケース)鋼適合扉厚(mm)30~40
マグネット付床付戸当り
ハイロジック(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷マグネットが働き、床側金具の位置で扉を止めることができます。 強力ネオジュームマグネット使用付属品取付ネジ×4本材質亜鉛ダイカスト穴径(Φmm)(本体)7.3×4.2、(床側)4.5
ランプ印 ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)-TV
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。用途テレビ台などの低い扉などに最適です。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)143
ソフトクッション 強接着タイプ
エクシール¥1,598~税込¥1,758~1シート(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷弾性と衝撃吸収性に優れたポリウレタン製クッションです。通常のソフトクッションよりも粘着力が強くなっています。紫外線による変色が起こりません。(※粘着剤部分は黄変する場合があります。)。取り付けやすいシールタイプです。可塑剤を使用していません。用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)硬度アスカーC67RoHS指令(10物質対応)対応
回転ストッパー 床面埋込み型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷操作が簡単。ロック機構付き。左右兼用タイプ。仕様左右兼用タイプ材質ステンレス色(ゴム)グレータイプ床面埋込み型仕上ヘアライン仕上げ
TOATOA ドア付戸あたり B3木扉用
kuuki(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷から4日以内出荷室内ドア用戸あたり。美しいエッジのミニマルデザイン。きりっと洗練された空間にフィットします。付属品丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本材質合成ゴム+鉄質量(g)54寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×18×90
マウンティングプレート
LAMP(スガツネ工業)¥219税込¥2411個当日出荷上下調整(±3 mm)、前後調整(±2 mm) 厚み:0 mm(標準厚) H寸法はインセット仕様時、扉厚+42 mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+44 mmとなります。材質鋼仕上ニッケルめっき
屏風ヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥84~税込¥92~1個当日出荷から7日以内出荷ROHS対応品です。 左右どちらにも180°開くことができます。用途パーテーション材質一般構造用圧延鋼材(SS400)ねじ穴数3RoHS指令(10物質対応)対応
大型マグネラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥699税込¥7691個当日出荷ブラックが新しく加わりました。 ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。 指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。 受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。付属品受座、取付ねじ:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)色ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)53吸着力(N)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
片ビード
TOSTEM(LIXIL)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷用途玄関ドア・汎用ドア・浴室ドア用グレチャン・ビード仕様10m巻き立額(3~4mm用)適合プリンス・ロンカラーF・浴室ドアT型色シルバー
Φ35x45mm 戸当り(コンクリート床用/グレー)
エスコ¥980税込¥1,0781個当日出荷付属品アンカー1本材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)寸法(mm)Φ35×45色グレー
ステンレス 自由蝶番 (片開き)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷トルクの調整を行えます。用途屋内用機器材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線ねじ穴数4表面仕上げヘアライン仕上
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から16日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
85° 開き止めパーツ
LAMP(スガツネ工業)¥7税込¥81個当日出荷151シリーズ スライド丁番の開き角度を85°前後に規制します。仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質ポリアセタール(POM)色グレー種類関連部品開き角度(度)85°![ドアピタコ エラストマーラバー BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24732899-181022-02.jpg)
ドアピタコ エラストマーラバー
BEST(ベスト)[金物]¥999税込¥1,0991個当日出荷扉の下にはさんで、扉が開いた状態を保持します。 ゴムの特性を生かして柔らかくドアにフィットしやすい構造です。通風などに便利です。 マグネット内蔵なので使用しない際はドアにくっつけておくことが可能です。用途ドアにフィットしやすいドアストッパー材質エラストマーラバー
マルチラバトリーヒンジ扉厚40mm用
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,198税込¥3,5181組当日出荷ラバトリー用の丁番です。扉厚40mm~用、適用扉:30kg 以下材質ステンレスSUS304寸法(mm)113×107×2.5仕上ヘアーラインバフ
チューブラッチ Bタイプ
WAKI(和気産業)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷レバーハンドルを戻すスプリングを内臓しています。ラッチボルトの向き(回転します)で左右を兼用できます。付属のリングを使用することにより、23Φラッチしても使用することができます。施錠機能を持ちます。消音タイプです。適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」材質亜鉛ダイカスト、ポリアセタール縦(mm)(フロント板)58横(mm)(フロント板)22.5(25)ビスピッチ(mm)32、(フロント)42
ローラーキャッチ
WAKI(和気産業)¥179~税込¥197~1個当日出荷扉に金具凸を本体に凹金具を木ネジで取り付けます。2つの樹脂ローラーデしっかりと扉をキャッチします。用途家具の扉を固定かる金具として最適です。材質鋼板・PP





![カウンターヒンジ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158372-131111-02.jpg)




























![ドアピタコ エラストマーラバー BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24732899-181022-02.jpg)