カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(383)
- TOSTEM(LIXIL)(333)
- LAMP(スガツネ工業)(325)
- BEST(ベスト)[金物](276)
- WAKI(和気産業)(208)
- ハイロジック(196)
- ハーフェレ(174)
- RYOBI(リョービ)(163)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(162)
- 新日軽(LIXIL)(152)
- ACE(エース)(149)
- 末広金具(SUEHIRO)(145)
- APLUS(クマモト)(142)
- TOEX(LIXIL)(103)
- MK(丸喜金属本社)(94)
- シロクマ(91)
- アトムリビンテック(89)
- UNION(ユニオン)(86)
- 中西産業(83)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

小型フランスオトシ
末広金具(SUEHIRO)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷材質フロント部:SUS304、本体:SPCC、ロッド:SPHC仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート、ロッド:ジンクロメート
ステンレスフランスオトシ 3004/3004-R
末広金具(SUEHIRO)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷材質フロント部:SUS304、本体:SPCC寸法(mm)110×23仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
面付旗丁番 両面兼用 222-76-3
末広金具(SUEHIRO)¥559税込¥6151個当日出荷材質SUS304寸法(mm)76タイプ兼用板厚(mm)2.5仕上ヘアライン縦(mm)76横(mm)69.6ねじ穴数6
Φ35x45mm 戸当り(木床用/グレー)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個当日出荷付属品木床用座1個、木ねじ(3.5×32)3本材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)寸法(mm)Φ35×45色グレー
Φ35x45mm 戸当り(コンクリート床用/ブラック)
エスコ¥980税込¥1,0781個当日出荷付属品アンカー1本材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)寸法(mm)Φ35×45色ブラック
ステンレス戸当たり
ジョー・プリンス竹下¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性に優れています。付属品アンカーSCタイプ1050×1本材質ステンレス鋼(SUS-304)+ゴム材仕上HLST(ヘアーライン)仕上+黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ストロング ステンレスカラー掛金
ストロング金属¥439~税込¥483~1個(1セット)当日出荷から6日以内出荷機能性に美観としてのデザイン性を付加した掛金の逸品です。 商品は、焼付塗装加工を施したカラー掛金です。用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/焼付塗装仕上げ色ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
引戸部品 引戸クローザー5C型用戸車のみ
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。 (レールはサッシ内幅に合せ切断済です。) 軽く開き、静かにドアが閉まります。 ドア幅770~1400mmに対応。 ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。 開閉力は調整可能。(±約10%以内) 施工、取付けが簡単。 コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。 閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。 5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。 左右勝手があります。 戸車の「タイヤのみ」。タイヤにや戸尻・戸先の区別は無く、どちらにもご使用いただける兼用品です。材質樹脂製寸法(Φmm)戸車:41
真鍮打掛S クラシック
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷土台に細かい装飾が施された真鍮製の打掛です。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)15~40×48
FBストライク フタ無し
アトムリビンテック¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から10日以内出荷二重底になっているので、本体のみ取り外し、中にたまったゴミを簡単に取り除けます。用途床部に使用する、フランス落し用の坪受けです。材質本体:SUS304、真鍮、外筒:PA
ドアストップーロングタイプ
RELIANCE(リラインス)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。 ビス穴が見えない仕様のシンプルなドアストッパー(戸当たり)です。材質本体:亜鉛ダイキャスト、先端:合成ゴム色先端:乳白色奥行(mm)150表面処理クロムメッキ(本体)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
ドアストッパー
RELIANCE(リラインス)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。 ビス穴が見えない仕様のシンプルなドアストッパー(戸当たり)です。材質本体:亜鉛ダイキャスト、先端:合成ゴム色先端:乳白色奥行(mm)100表面処理クロムメッキ(本体)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
ステン落し受座12Φ用
岡田装飾金物¥859税込¥9451個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途床に埋め込み、落しの軸を受ける。材質/仕上ステンレス質量(g)27RoHS指令(10物質対応)対応
取替クローザーセット(スタンダード型)
DIA(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷から9日以内出荷既存ドアクローザのビス穴を利用し、ドライバー1本でドアクローザの取替が容易にできます。
コンシールドドアクローザー(ストップなし)標準タイプ用
RYOBI(リョービ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷適合扉高さ(mm)2100適合扉厚(mm)スチール/36以上、木製/40以上適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)65以下
ステンレス旗丁番
中西産業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。材質ステンレス板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)100ねじ穴数10RoHS指令(10物質対応)対応
フラット戸当り
SYS(シブタニ)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷材質戸当り:ポリカーポネイト樹脂、受け:亜鉛ダイキャスト、ストッパー:スチール仕上戸当り、受け:焼付塗装(シルバー)、ストッパー:有色クロメート
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥7,498~税込¥8,248~1台当日出荷から16日以内出荷ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付ブラケット段付アーム用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付ブラケット段付アームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
丁番吊グレビティヒンジ スタンダード仕様
SYS(シブタニ)(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381セット当日出荷スタンダード仕様の挟み込み取り付けタイプです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°、ソリッドパネル材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじM5×10六角孔付ボタンボルト SUS 8本(パネル厚13mm用)適合扉質量(kg)20
中心吊グレビティヒンジ(笠木取り付け用)
SYS(シブタニ)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷笠木付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用材質ステンレス仕上生地セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本適合扉質量(kg)30
戸当
SYS(シブタニ)¥619税込¥6811個当日出荷パネルの上部に取り付けて扉の閉止位置を保持します。スクリーン側、扉側どちらにも取り付け可能です。材質ステンレス仕上ショットブラストセットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 3本






















![黒ゴム戸当 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24733093-181022-02.jpg)





















![フランス落 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158521-131111-02.jpg)