カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(165)
- ハーフェレ(148)
- LAMP(スガツネ工業)(135)
- TOSTEM(LIXIL)(96)
- ハイロジック(86)
- WAKI(和気産業)(83)
- BEST(ベスト)[金物](66)
- 末広金具(SUEHIRO)(48)
- APLUS(クマモト)(41)
- ニシムラ(41)
- キンマツ(38)
- 新日軽(LIXIL)(35)
- ACE(エース)(33)
- BEAVER(ビーバー)(32)
- MK(丸喜金属本社)(25)
- アトムリビンテック(23)
- シロクマ(21)
- フジテック・ジャパン(18)
- SYS(シブタニ)(17)
- ブランドをもっと見る
長さ(縦)(mm)
幅(横)(mm)
ねじ穴数
板厚(mm)
0・0.8・0.9・1・1.2・1.3・1.35・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.9・2・2.5・3・4・4.5・5・6・板厚(mm)をもっと見る
13ページ目: 丁番

デュオマティック120°-30°コーナーヒンジ
ハーフェレ¥879税込¥9671個当日出荷ー30°コーナー取付け用の特殊スライドヒンジです。-30°コーナー取付用用途扉の取付け仕様キャッチ付材質カップ:スチール、ヒンジアーム:亜鉛合金取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ固定タイプネジ止め開き角度(度)120ホールパターン(mm)48/6
デュオマティック120°-45°コーナーヒンジ
ハーフェレ¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷ー40°コーナー取付け用の特殊スライドヒンジです。-45°コーナー取付用用途扉の取付け仕様キャッチ付材質カップ:スチール、ヒンジアーム:亜鉛合金取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ固定タイプネジ止め開き角度(度)120ホールパターン(mm)48/6
デュオマティック70°全カブセき コーナーキャビネット用
ハーフェレ¥1,698税込¥1,8681個23日以内出荷コーナーキャビネット用のスライドヒンジです。コーナーキャビネット用用途扉の取付け仕様キャッチ付材質カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ固定タイプネジ止め開き角度(度)70
デュオマティック94°半カブセ/中帆立て 扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用
ハーフェレ¥629税込¥6921個23日以内出荷扉厚35mm以下の厚扉と飾り枠扉用のスライドヒンジです。扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用用途扉の取付け仕様キャッチ付材質スチール取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ固定タイプネジ止め開き角度(度)94
デュオマティック110°インセット 標準取付用
ハーフェレ¥529~税込¥582~1個23日以内出荷耐久性の高い家具用スライドヒンジです。標準取付用用途家具の開き扉仕様キャッチ付き材質スチール取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ開き角度(度)110ホールパターン(mm)48/6
デュオマティック110°半カブセ/中帆立て 標準取付用
ハーフェレ¥539税込¥5931個23日以内出荷耐久性の高い家具用スライドヒンジです。標準取付用用途家具の開き扉仕様キャッチなし材質スチール取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ固定タイプネジ止め開き角度(度)110ホールパターン(mm)48/6
デュオマティック110°半カブセ/中帆立て 標準取付用
ハーフェレ¥489~税込¥538~1個4日以内出荷から23日以内出荷耐久性の高い家具用スライドヒンジです。標準取付用用途家具の開き扉仕様キャッチ付き材質スチール取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ開き角度(度)110
デュオマティック110°全カブセ キャッチなし 標準取付用
ハーフェレ¥559税込¥6151個23日以内出荷耐久性の高い家具用スライドヒンジです。標準取付用用途家具の開き扉仕様キャッチなし材質スチール取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ固定タイプネジ止め開き角度(度)110ホールパターン(mm)48/6
オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(ストップ機構なし)
日東工器(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷から9日以内出荷1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)186.5シリーズ1000シリーズ表面処理エポキシ樹脂焼付塗装取付穴皿穴主要材質アルミニウム適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数8適合扉質量(kg)35以下適合ドア高さ(mm)2000以下適合ドア幅(mm)850以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製表面色ブロンズ閉じ力(N・m)7.9本体円筒径(Φmm)26
金色義星丁番(リング無) S-860
MK(丸喜金属本社)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷付属品皿木ネジ:3.8×25材質ステンレス長さ(mm)102幅(mm)102寸法(mm)102×102仕上金色ねじ穴数8
義星丁番(リング無) S-472
MK(丸喜金属本社)¥699~税込¥769~1枚当日出荷から4日以内出荷付属品皿木ネジ:3.5×25材質ステンレス長さ(mm)102幅(mm)102寸法(mm)102×102ねじ穴数8
シルバー蝶番
ハイロジック¥649税込¥7141パック(2枚)欠品中シンプルでスタンダードな蝶番材質鉄色シルバー板厚(mm)1.5呼称(mm)89縦(mm)89横(mm)56.5アズワン品番64-7751-16ねじ穴数6
スライド蝶番
ハイロジック¥529税込¥5821個3日以内出荷用途システムキッチンや収納扉などに仕様キャッチ付き材質(カップ・フレーム)スチールねじ皿タッピング3.5×16(付属)呼び寸法(mm)26開き角度(度)95
オリンピアシリーズ ディスタンスプレート 2mm厚
LAMP(スガツネ工業)¥79税込¥871個当日出荷アウトセットの吊元側のかぶせ量を2mm少なくできます。 インセットの吊元側のすき間を2mm大きくできます。 重ねることで4mm厚にできます。 座金と側板の間にはさんで使用します。厚さ(mm)2色グレー
オリンピアシリーズ 85°開き止めパーツ 厚扉用
LAMP(スガツネ工業)¥74税込¥811個当日出荷厚扉用のオリンピアシリーズ丁番(100°開き)の開き角度を85°前後に規制します。材質PBT樹脂色グレーメーカー商品コード160-044-151
ステンレス五管丁番 205-S
末広金具(SUEHIRO)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷材質SUS304寸法(mm)125板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)125横(mm)120ねじ穴数0
ステンレス旗丁番 NS5B-20WTAP-5
末広金具(SUEHIRO)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷材質SUS304板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)106ねじ穴数8
旗丁番 タップ付 216B-16-WTAP6
末広金具(SUEHIRO)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304寸法(mm)150板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)150横(mm)110ねじ穴数8
面付旗丁番 222-185
末広金具(SUEHIRO)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷材質SUS304寸法(mm)185板厚(mm)5仕上ヘアライン縦(mm)185横(mm)130ねじ穴数12
面付旗丁番 222-152-4S5
末広金具(SUEHIRO)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷材質SUS304寸法(mm)152板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)152横(mm)106ねじ穴数10
60 x50.3mm ヒンジ(ステンレス製/2個)
エスコ¥1,240税込¥1,3641パック(2個)翌日出荷耐食性・耐久性があります。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)50.3厚さ(mm)1.5全長(mm)60穴径(Φmm)3.7開き角度(度)最大270
ソフトクロージング機構付ガラスドア用蝶番 M835E10
LAMP(スガツネ工業)¥66,980~税込¥73,678~1個4日以内出荷ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。用途建具用材質アルミニウム合金形状旗丁番型縦(mm)184対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5ねじ穴数3最大扉高さ(mm)3000最大扉幅(mm)1200
ガラスドア用自由蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から4日以内出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。用途建具用材質黄銅形状通常型縦(mm)80対応ガラス板厚(mm)8、10
丸皿タッピンねじ
LAMP(スガツネ工業)¥22~税込¥24~1本3日以内出荷から4日以内出荷重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用の丸皿タッピンねじです。仕様前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。材質鋼RoHS指令(10物質対応)対応