カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ACE(エース)(33)
- APLUS(クマモト)(41)
- BEAVER(ビーバー)(32)
- BEST(ベスト)[金物](66)
- LAMP(スガツネ工業)(135)
- MK(丸喜金属本社)(25)
- SYS(シブタニ)(17)
- TOSTEM(LIXIL)(96)
- WAKI(和気産業)(83)
- アトムリビンテック(23)
- エスコ(164)
- キンマツ(38)
- シロクマ(21)
- ニシムラ(41)
- ハイロジック(86)
- ハーフェレ(148)
- フジテック・ジャパン(18)
- 新日軽(LIXIL)(32)
- 末広金具(SUEHIRO)(48)
- ブランドをもっと見る
長さ(縦)(mm)
幅(横)(mm)
ねじ穴数
板厚(mm)
0・0.8・0.9・1・1.2・1.3・1.35・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・2・2.3・2.5・3・4・4.5・5・6・板厚(mm)をもっと見る
9ページ目: 丁番
![484 ストップ付ヒンジ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30154705-160829-02.jpg)
484 ストップ付ヒンジ
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781組当日出荷用途押し(内)倒し欄間窓セット内容左右一組材質ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
補助金具ステイ
WAKI(和気産業)¥459税込¥5051個翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)10寸法A(mm)120寸法F(mm)14寸法D(mm)28寸法E(mm)3寸法B(mm)25寸法C(mm)29寸法G(mm)11
ランプ印 平儀星丁番(ボールベアリング入)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷ボールベアリング入りで動きが滑らかです。芯棒の材料がステンレス鋼(SUS304)のため、錆びにくく、耐久性があります。仕上が3種類あります。使用するドアの意匠に合せてお選びいただけます。使用するドアの意匠に合わせて平儀星、丸儀星(別売)をお選びいただけます。(4040BPB)。上下の儀星を外して、軸を抜くことができます。付属品取扱い上のご注意を必ずご確認ください。十字穴付皿タッピンねじ5×32材質黄銅長さ(mm)101.5幅(mm)102質量(g)330種類平儀星丁番板厚(mm)3.3適合扉高さ(mm)2000以下ねじ穴数8適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)50以下最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)900
2枚合長丁番
LAMP(スガツネ工業)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。真鍮製です。カットして使用できます。材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/研磨仕上種類長丁番板厚(mm)1.2仕上研磨仕上
リビングドア オプション・部材 セパレートタイプ レバーハンドル 85デザイン 角座 間仕切錠 〈Tシルバー〉 左右兼用
DAIKEN(旧:大建工業)¥5,598税込¥6,1581箱(1個)14日以内出荷リビングドアをさらに便利にしていただくために、またお部屋のデザインに合わせてコーディネートしていただくための様々なオプション部材をご用意しております。多数のオプション部材の中からお好みのパーツをお選びいただき、より快適な生活空間の実現にお役立てください。用途室内ドア~リビングドア オプション 開き戸~レバーハンドル仕様間仕切錠種別レバーハンドル(Tシルバー)色(柄)記号:ZT、名称:Tシルバー
DS儀星付き旗丁番
アトムリビンテック¥689~税込¥758~1個4日以内出荷吊り込み容易、エコノミーな旗丁番です。左右勝手がありません。用途使用条件:一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)付属品#ERROR!材質ステンレス鋼
丁番スペーサー (1mm用)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌々日出荷扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーの上からかぶせるようにはめ込むだけで簡単に高さ調整が出来ます。はめ込んだ後は、抜け落ちない構造です。上下に組み合わせて使用すれば3mmの調整も可能です。芯棒12Φ以下、筒の外径14.5~18Φの旗丁番に使用できます。材質SUS303 (仕上:光沢バレル研磨)厚さ(mm)4寸法(mm)A:22 B:20.6 C:12.1、調節:上方向へ1![125 平儀星蝶番(ナイロンリング入) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362201-251106-02.jpg)
125 平儀星蝶番(ナイロンリング入)
BEST(ベスト)[金物]¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から10日以内出荷材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:PA樹脂。付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm用途軽量ドア長さ(mm)102幅(mm)102厚さ(mm)2![135 特厚蝶番 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362517-251106-02.jpg)
135 特厚蝶番
BEST(ベスト)[金物]¥459~税込¥505~1個10日以内出荷材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。扉重量 3kg(2枚使用)51mm、5kg(2枚使用)64~127mm用途軽量家具用ドア
ヘティヒ 扉用サイレントダンパー
ハイロジック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ゆっくり、静かに閉まる、扉用のサイレントダンパー。調整機能付きです。取付ビス付き、面付タイプなので簡単に取付できます。必ずキャッチ付きのスライド蝶番と併用してください。以下のような家具、扉には使用できません:スライド蝶番以外の蝶番がついている、マグネットキャッチ・ローラーキャッチがついている、防虫パッキンがついている。インセットタイプには使用できません。スライド蝶番は別途ご用意ください材質(本体、取り付けプレート)亜鉛ダイカスト/(ダンパー)POM樹脂対応板厚(mm)15mm以上の天板付属ねじ有無あり(鉄皿タッピング3.5×16(2本))
LAMP スライド蝶番
ハイロジック¥899~税込¥989~1個当日出荷から3日以内出荷ランプ(LAMP)社製のスライド蝶番。壊れたスライド蝶番の取替などに。取付け、取外しに便利なワンタッチ脱着タイプ。システムキッチン、カップボード、家具などにその他キャッチ付材質(カップ&フレーム)スチール、ニッケルメッキサイズ(mm)35カップ径(Φmm)35開き角度(度)105開き
ブルム スライド蝶番 クリップトップ インサータ
ハイロジック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ブルム(Blum)社製のスライド蝶番。壊れたスライド蝶番の取替などに。取付け、取外しに便利なワンタッチ脱着タイプ。システムキッチン、カップボード、家具などに仕様キャッチ付その他全かぶせ材質(カップ、フレーム)スチール/ニッケルメッキカップ径(Φmm)35開き角度(度)100付属ねじ有無あり(皿タッピング3.5×16)
SUS-430 ニューケンヨウ丁番(旗丁番)
ニシムラ¥4,498~税込¥4,948~1箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の旗型丁番。建具用の定番丁番!ハネが枠側とドア側で分離できる為、ドアの吊り込みも簡単です。左右兼用。ARCH印の丁番です!付属品取付ビス付き材質SUS430寸法(mm)【ビス】3.5×25許容荷重(kg)18呼び寸法103×89板厚(mm)2縦(mm)103横(mm)88.4
No.1530 カラー厚口丁番 ブラウン
ニシムラ¥3,898~税込¥4,288~1箱(10枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ニシムラのアーチ印丁番です。厚みが厚い 鉄カラー厚口丁番です。用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SPCC表面処理BR(ブラウン塗装)
No.4300 ステンフラッシュ丁番 黒艶消し
ニシムラ¥4,298~税込¥4,728~1箱(10枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷枠、扉への掘り込み不要の為取り付けが簡単です。独自のガラス入ナイロンリング(G20型)を使用しているため耐磨耗性にすぐれています。取り付け穴がセンターに寄っているので薄い扉(24m/m)でも使えます。ARCH印の丁番です!用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430表面処理BL(ブラック)
兼用面付127丁番
キンマツ¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン耐荷重(kg)参考:DW=800×DH=2000・・・74/3枚材質(軸)SUS304(ステン)勝手兼用
ステンレス ボールベアリング丁番 DFHG型
diffuL¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ボールベアリング入りで動きが滑らかです。用途防火扉、屋外・室内扉、産業用扉など付属品十字穴付皿木ねじ4.9×32(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼厚さ(mm)3色シルバー色表面処理ヘアライン仕上ねじ穴数8RoHS指令(10物質対応)対応
スライド丁番 CR150°
アトムリビンテック¥1,498税込¥1,6481個当日出荷開き角度が150°の広角度開きスライド丁番です。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ適合扉厚(mm)14~30開き角度(度)150カップサイズΦ35×11mm
ヘティヒスライド丁番 40mm AP-104Nシリーズ
アイワ金属¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から10日以内出荷丁番が外から見えないので外観がスッキリします。材質カップ/亜鉛合金(ニッケルメッキ仕上)
義星丁番
WAKI(和気産業)¥1,498税込¥1,6481枚翌々日出荷耐久性、耐候性、装飾性に優れています。 インテリアに合わせやすいオシャレなマットブラック(つや消し黒)です。用途木製の扉(開き戸)に使用します。付属品皿木ねじ材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)102幅(mm)102(開き)厚さ(mm)2色マットブラックねじ穴数8







![484 ストップ付ヒンジ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30154705-160829-02.jpg)


















![125 平儀星蝶番(ナイロンリング入) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362201-251106-02.jpg)
![135 特厚蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362517-251106-02.jpg)