カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(165)
- ハーフェレ(148)
- LAMP(スガツネ工業)(135)
- TOSTEM(LIXIL)(96)
- ハイロジック(86)
- WAKI(和気産業)(83)
- BEST(ベスト)[金物](66)
- 末広金具(SUEHIRO)(48)
- APLUS(クマモト)(41)
- ニシムラ(41)
- キンマツ(38)
- 新日軽(LIXIL)(35)
- ACE(エース)(33)
- BEAVER(ビーバー)(32)
- MK(丸喜金属本社)(25)
- アトムリビンテック(23)
- シロクマ(21)
- フジテック・ジャパン(18)
- SYS(シブタニ)(17)
- ブランドをもっと見る
長さ(縦)(mm)
幅(横)(mm)
ねじ穴数
板厚(mm)
0・0.8・0.9・1・1.2・1.3・1.35・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.9・2・2.5・3・4・4.5・5・6・板厚(mm)をもっと見る
2ページ目: 丁番

オリンピアシリーズ マウンティングプレート取付治具
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷オリンピアシリーズのマウンティングプレートを簡単に取付けの位置合わせをすることができます。タイプかぶせ仕様適合品番マウンティングプレート:360-P4W-30T / 360-P4W-32T / 360-P6WT / 360-P4W-30T+5 / 360-P4W-32T+5 / 360-P6WT+5メーカー商品コード160‐042‐396
オリンピア スライド丁番360
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。材質鋼色シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
ステンレス公団用旗蝶番
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。用途サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)板厚(mm)3仕上ヘアーライン仕上横(mm)100推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピア スライド丁番H360厚扉用
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。材質鋼シリーズランプ印 36 0シリーズ仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30かぶせ量分類(mm)22~26最小扉厚(mm)18
ステンレス 溶接蝶番
APLUS(クマモト)(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1枚当日出荷から3日以内出荷用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SUS304種類平蝶番仕上ヘアーラインねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
PEN ステンレス自由蝶番(両開)
ハイロジック(7件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1箱(2枚)当日出荷ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。材質SUS304
マウンティングプレート
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥63~税込¥69~1個当日出荷仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質鋼種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数2座金ピッチ(mm)32
オリンピア スライド丁番H360厚扉用
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。材質鋼仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18
3次元調整丁番
WAKI(和気産業)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷軸部分をカバーで覆った、段差の無い新形状。扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインを実現。取り付けた後に左右・前後・上下の調整が容易に行える3次元調整機能を装備。軸内部のグリスが必要なくなり、万が一のクロスへの汚れも軽減。旧タイプのNo.7800と互換性がありますのでメンテナンス対応も可能用途扉用材質【本体】SPCC【軸カバー】ABS色ゴールド耐荷重(kg)40以下調整範囲(mm)左右最大±2、前後±2、上下±3扉寸法(mm)850×2400 以下取付扉厚(mm)33
スライド丁番 C105°
アトムリビンテック¥359~税込¥395~1個当日出荷C105°はオール・スチール製で、カップ掘込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉に使用できます。材質SPCC仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ35×11mm
スライド丁番 GM100 ガラス扉用
LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷ガラス扉用のスライド丁番です。材質/仕上本体:鋼/サチライトクロームめっき、カップ:ポリアミド/ブラック色シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ取付可能ガラス厚(mm)4~6カップ径(Φmm)26最大扉厚(mm)6最小扉厚(mm)4
オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚
LAMP(スガツネ工業)¥209税込¥2301個当日出荷材質鋼質量(g)30種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数4座金ピッチ(mm)32座金厚さ(mm)0(標準厚)
オリンピア スライド丁番360
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。材質鋼色シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)15~19最小扉厚(mm)15
スライド丁番 M100 軽量扉用
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷取付板厚15~20 mm、カップ径Φ26の軽量扉用スライド丁番です。色シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)26掘込深さ(mm)11推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
ワンタッチスライド丁番 35mmカップ
K9(駒谷)(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1組当日出荷から5日以内出荷汎用性の高いワンタッチタイプの35Φカップスライド丁番です。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 溶接蝶番(リベット蝶番)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷から3日以内出荷オールSUS304ステンレス製の溶接丁番(リベット丁番)です。鋼製扉等に最適です。材質ステンレスSUS304仕上ヘアーラインねじ穴数0
モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体
ACE(エース)(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体のみ。用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。仕様キャッチ有カップ径(Φmm)35開き角度(度)105
マウンティングプレート
LAMP(スガツネ工業)¥109税込¥1201個当日出荷偏心カムによる上下調整機構付(±2 mm) 厚み:2 mm H寸法はインセット仕様時、扉厚+38 mmとなります。仕様ダンパー内蔵スライド丁番151シリーズ用材質/仕上鋼/ニッケルめっき
オリンピア スライド丁番360
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。材質鋼色シルバー種類ワンタッチスライドヒンジ仕上ニッケルめっき開き角度(度)105°最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
面付旗丁番 222-127-50
末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質SUS304寸法(mm)127タイプ兼用板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)100ねじ穴数10
ブラケット
SYS(シブタニ)¥799税込¥8791セット(2枚)当日出荷材質スチール仕上有色クロメートビスの呼び【5みがき丸 平座金】Fe:6枚、ブラケット取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:4本、郵便受箱上部取付ネジ:【M4×8サラ小ネジ】+SUS:1本、郵便受箱下部取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:2本、郵便受箱側面取付ネジ:【M4×6トラス小ネジ】+SUS:2本
オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用
日東工器(5件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型)セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚)幅(mm)110全長(mm)186.5適合扉厚(mm)30以上ねじ穴数8適合扉質量(kg)35以下適合ドア幅(mm)850以下最大開扉角度(°)180(一方開き)