カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(163)
- ハーフェレ(148)
- LAMP(スガツネ工業)(135)
- TOSTEM(LIXIL)(96)
- ハイロジック(86)
- WAKI(和気産業)(83)
- BEST(ベスト)[金物](66)
- 末広金具(SUEHIRO)(48)
- APLUS(クマモト)(41)
- ニシムラ(41)
- キンマツ(38)
- 新日軽(LIXIL)(35)
- ACE(エース)(33)
- BEAVER(ビーバー)(32)
- MK(丸喜金属本社)(25)
- アトムリビンテック(23)
- シロクマ(21)
- フジテック・ジャパン(18)
- SYS(シブタニ)(17)
- ブランドをもっと見る
長さ(縦)(mm)
幅(横)(mm)
ねじ穴数
板厚(mm)
0・0.8・0.9・1・1.2・1.3・1.35・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.9・2・2.5・3・4・4.5・5・6・板厚(mm)をもっと見る
6ページ目: 丁番

丁番調整スぺーサーA
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(10枚)当日出荷適合クリエラ19、クリエラガラスドア、サーマルⅡ、セリード(00~07)、プレナス、ボイーズ、リジェーロⅡ色シルバー
ステンレス角丁番
ARCH¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷リビングドア勝手口等に使用できます。付属品木ねじ:8個幅(mm)102.0厚さ(mm)2.0全長(mm)102.0質量(g)220穴径(Φmm)5.5耐荷重(kg)2個使用時:20寸法D2(mm)11.2取付け方法木ねじ(付属)ねじ穴数8
85° 開き止めパーツ
LAMP(スガツネ工業)¥7税込¥81個当日出荷151シリーズ スライド丁番の開き角度を85°前後に規制します。仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質ポリアセタール(POM)色グレー種類関連部品開き角度(度)85°
ステンレス旗丁番
中西産業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。材質ステンレス板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)100ねじ穴数10RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型
APLUS(クマモト)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(2枚)当日出荷から3日以内出荷用途建具等付属品小ネジ:M5(D8)×10タイプ左右兼用種類旗蝶番板厚(mm)3横(mm)100材質(羽根)SUS304
ブルム スライド蝶番 クリップトップ
ハイロジック¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷ブルム(Blum)社製のスライド蝶番。壊れたスライド蝶番の取替などに。取付け、取外しに便利なワンタッチ脱着タイプ。システムキッチン、カップボード、家具などに材質(カップ、フレーム)スチール/ニッケルメッキカップ径(Φmm)35付属ねじ有無あり(皿タッピング3.5×16)
No.4300 ステンフラッシュ丁番 ヘヤーライン
ニシムラ¥2,898~税込¥3,188~1箱(10枚)ほか当日出荷から4日以内出荷枠、扉への掘り込み不要の為取り付けが簡単です。独自のガラス入ナイロンリング(G20型)を使用しているため耐磨耗性にすぐれています。取り付け穴がセンターに寄っているので薄い扉(24m/m)でも使えます。ARCH印の丁番です!用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430表面処理HL(ヘアーライン研磨)
ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SHL-RS型
LAMP(スガツネ工業)¥1,088~税込¥1,197~1個当日出荷から4日以内出荷HG-SHL型と反対方向にばね反力が働きます。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。材質/仕上本体1・本体2:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、カラー・軸:ステンレス鋼(SUS303)/素地軸、捩りばね:ステンレス鋼(SUS304)/-RoHS指令(10物質対応)対応
スライド丁番 DT105°
アトムリビンテック¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。 カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。セット内容本体、座金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ40×18mm
スライド丁番 NTR105°
アトムリビンテック¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチでジョイントできます。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。 フレームと座金を平行に着脱できますので、丁番を3個以上使用した扉の吊込みが容易です。材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ40×15mm
薄口カラー蝶番
フジテック・ジャパン¥229~税込¥252~1袋(2個)当日出荷1袋に蝶番2枚・取付用ビスがセットになった使い切りタイプのカラー蝶番です。セット内容取付用ビス8本材質/仕上スチールねじ穴数4
オリンピア スライド丁番開き止めパーツ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥63税込¥691個当日出荷オリンピアシリーズ スライド丁番 360(105°開き)の開き角度を85°前後に規制します。種類関連部品開き角度(度)85°
40mmカップ ワンタッチスライド丁番(全かぶせ/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥2,070税込¥2,2771個当日出荷仕様全カブセ、カット量:3~11mm、カップ掘り込み深さ:13.8mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-401材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)40開き角度(度)95取付ねじサイズ(カップ側)Φ5、(座金)5.5×9.5(楕円形)入数2個
ラバトリーヒンジ
SYS(シブタニ)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷軸のピン差し込み位置を変更することで、常開、常閉どちらのブースにも使用可能です。付属品調整棒 1本仕様左右兼用材質ステンレス仕上鏡面縦(mm)102横(mm)90セットねじ呼び4×25サラタッピンネジ1種(+)SUS 12本ねじ穴数12適合扉質量(kg)20
スライド丁番 NTR105°
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。用途内装扉用開き角度(度)105
スライド蝶番ブルーモーション キャッチ付
ハイロジック¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ 丁番本体、ダンパーユニット、ビスがセットになっております。種類スライド蝶番