カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(164)
- ハーフェレ(148)
- LAMP(スガツネ工業)(135)
- TOSTEM(LIXIL)(96)
- ハイロジック(86)
- WAKI(和気産業)(83)
- BEST(ベスト)[金物](66)
- 末広金具(SUEHIRO)(48)
- APLUS(クマモト)(41)
- ニシムラ(41)
- キンマツ(38)
- 新日軽(LIXIL)(35)
- ACE(エース)(33)
- BEAVER(ビーバー)(32)
- MK(丸喜金属本社)(25)
- アトムリビンテック(23)
- シロクマ(21)
- フジテック・ジャパン(18)
- SYS(シブタニ)(17)
- ブランドをもっと見る
長さ(縦)(mm)
幅(横)(mm)
ねじ穴数
板厚(mm)
0・0.8・0.9・1・1.2・1.3・1.35・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.9・2・2.5・3・4・4.5・5・6・板厚(mm)をもっと見る
7ページ目: 丁番

40mmカップ ワンタッチスライド丁番(全かぶせ/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥2,070税込¥2,2771個当日出荷仕様全カブセ、カット量:3~11mm、カップ掘り込み深さ:13.8mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-401材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)40開き角度(度)95取付ねじサイズ(カップ側)Φ5、(座金)5.5×9.5(楕円形)入数2個
ラバトリーヒンジ
SYS(シブタニ)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷軸のピン差し込み位置を変更することで、常開、常閉どちらのブースにも使用可能です。付属品調整棒 1本仕様左右兼用材質ステンレス仕上鏡面縦(mm)102横(mm)90セットねじ呼び4×25サラタッピンネジ1種(+)SUS 12本ねじ穴数12適合扉質量(kg)20
ストロング丁番掛金 ステンレス製
ストロング金属(2件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷取り外しが簡単にできる丁番です。 ハンドルにより操作が容易です。用途ドアの内締り金具に。 ケースなどのフタ部分の止め金具に。付属品木ねじステンレス仕様袋入ネジ付、ヘッダー付材質ステンレス(SUS304)寸法C(mm)3
ステンレス鋼製屏風丁番
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷左右に180°ずつ回転します。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン種類その他仕上ヘアライン仕上扉寸法(縦×横)(mm)700×450以下ねじ穴数5最大ドア質量(kg)2枚吊り2.6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ST 面付ラバトリーヒンジ
APLUS(クマモト)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181組当日出荷用途トイレブース用丁番付属品取付用ネジ材質(本体)SUS304板厚(mm)2.5仕上電解研磨縦(mm)102横(mm)102ねじ穴数12![195KM 兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363375-251106-02.jpg)
195KM 兼用面付旗蝶番
BEST(ベスト)[金物]¥999~税込¥1,099~1個10日以内出荷材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm用途軽量室内ドア長さ(mm)104幅(mm)84.7厚さ(mm)2
ステンレス旗丁番
ハイロジック¥979~税込¥1,077~1袋3日以内出荷ステンレス製のシンプルな黒色の蝶番。扉、框、お部屋の雰囲気、インテリアにあわせて。左右兼用。上下に羽根を抜き差しできます材質ステンレス色黒
ハーフェレ スライド蝶番 メタラSM
ハイロジック¥769~税込¥846~1個3日以内出荷ハーフェレ(HAFELE)社製のスライド蝶番。壊れたスライド蝶番の取替などに。取付け、取外しに便利なワンタッチ脱着タイプ。システムキッチン、カップボード、家具などに。扉がゆっくり閉まるダンパー内蔵型もラインナップ、より便利にご使用いただけます材質(カップ、フレーム)スチール/ニッケルメッキカップ径(Φmm)35開き角度(度)105付属ねじ有無あり(皿タッピング3.5×16)
No.4510 ステンレス薄口丁番 ビス付
ニシムラ¥8,898~税込¥9,788~1箱(50枚)ほか当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の薄口丁番です。ARCH印の丁番です!用途クローゼット、物入など幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430表面処理BK(光沢研磨)板厚(mm)0.8
枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型
LAMP(スガツネ工業)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から4日以内出荷枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。ブラックが新しく加わりました。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(8本/蝶番1ヶ)鋼、扉側掘込・枠側取付テンプレート適合扉高さ(mm)2700以下適合扉厚(mm)38以上開き角度(度)125RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)900以下
旗丁番 左右兼用/鏡面マットブラック 102×89mm
エスコ¥1,060税込¥1,1661枚翌日出荷付属品皿木ねじ/3.5×25mm材質ステンレス(SUS304)幅(mm)89厚さ(mm)2全長(mm)102穴径(Φmm)6穴数4
伸縮棚受用蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷伸縮棚受 388型、388-D型(ダンパー内蔵)専用蝶番です。 位置出しが不要で、他の平蝶番を使用するよりも施工が簡単です。付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×35、十字穴付皿タッピンねじ4.8×16(アルマイト、黒アルマイト処理)材質ベース・ブラケット:アルミニウム合金、 軸:ステンレス鋼、キャップ:エラストマー(TPE)質量(g)53板厚(mm)3縦(mm)60横(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
面付旗丁番 222-127-4S4
末広金具(SUEHIRO)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304寸法(mm)127板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)106ねじ穴数8
26mm カップ スライド丁番(全かぶせ/2個)
エスコ¥510税込¥5611セット(2個)当日出荷仕様全カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-261B材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)26開き角度(度)95取付ねじサイズΦ3.5入数2個
薄口フラッシュ丁番
ARCH¥299~税込¥329~1枚当日出荷掘り込みが不要で取付が簡単です。厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)4.5耐荷重(kg)2個使用時:4表面処理焼付塗装仕上げ取付け方法木ねじ(付属)ねじ穴数4
厚口フラッシュ丁番ルーズピン
ARCH¥339~税込¥373~1枚当日出荷掘り込みが不要で取付が簡単です。軸芯が抜けるルーズピンタイプです。耐荷重(kg)2個使用時:7表面処理焼付塗装仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
スライド丁番
WAKI(和気産業)¥359~税込¥395~1セット当日出荷から翌々日出荷汎用品のスライド丁番です。※老朽化したスライド丁番の交換品としてお使いください。用途システムキッチン、洗面ユニット等に仕様キャッチ付材質スチール/ニッケルメッキ仕上カップ径(Φmm)26開き角度(度)95
ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番単体)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。材質鋼種類ドロップ丁番(90°開閉)長さL(mm)65仕上ニッケルめっき幅W(mm)44開き角度(度)90°RoHS指令(10物質対応)対応
89x 56mm カラー丁番(スチール製/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥550税込¥6051セット(2個)当日出荷エスコ品番EA951CJ-204長さ(mm)89幅(mm)56板厚(mm)1.7ねじ穴数6















![195KM 兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363375-251106-02.jpg)