カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BEST(ベスト)[金物](87)
- BIDOOR(ビドー)(131)
- GIKEN(川口技研)(37)
- LAMP(スガツネ工業)(52)
- MK(丸喜金属本社)(40)
- TOSTEM(LIXIL)(52)
- アトムリビンテック(373)
- エスエス興商(32)
- エスコ(65)
- ケージーパルテック(80)
- シロクマ(48)
- ダイケン(34)
- ツキエス(193)
- ノダ(38)
- ハイロジック(174)
- ハーフェレ(144)
- ヨコヅナ(204)
- 家研販売(40)
- 浜国(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

引違錠前 召合せ/内外 カマ締リ スライド式操作 YKKアルコック
ハイロジック¥12,980税込¥14,2781組10日以内出荷玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!備考ライナー付寸法フロントサイズ:136×25.5mm ビスピッチ:94mm ドア厚:26~30mm
取替戸車2WAY
ヨコヅナ¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷段違い下框及び、平行下框に使用できる。 幅広いバー材の深さに対応できる。 バー材の深さに合わせて本体の調節ができ、車体の微調節が可能。(調節幅5mm) 本体調節ネジ(落ち込み防止ネジ)と本体の突起により車体本体が横滑りしにくい。 本体調節ネジ(落ち込み防止ネジ)により車体が落ち込まない。型式12型耐荷重(2ヶ当り)(kg)40枠厚(mm)外枠/0.3、内枠/1.0溝径(Φmm)24材質(枠)外枠/SUS301バネ材内枠/SUS304調整ねじ車高/5mm(SUS304)本体/4mm(SUS304)芯棒5mm(SUS304)
アルミサッシ取替戸車
家研販売¥1,498税込¥1,6481個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付用途雨戸適合切込穴型、平行型(下框)材質ポリアセタール形状Φ25丸車輪径(Φmm)25タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)20有効寸法(mm)切込穴型:25~35(高さ)×17以上(穴幅)×28~40(穴長さ)、平行型:30~40(高さ)×17以上(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×30×17
アルミサッシ取替戸車
家研販売(4件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。用途網戸適合階段型(下框)形状Φ13丸車輪径(Φmm)13材質(車輪)ポリアセタールタイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)15以上(高さ)×5~9(内幅)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×13×5
ロタ・重量戸車 (平型)
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプ平型
ロタ・ステン重量戸車 ( トロ型 )
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から9日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)ステンレス(SUS303)タイプトロ型材質(枠)ステンレス(SUS304)
引き戸用エアダンパー 受座
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥51税込¥561個4日以内出荷後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃材質ポリアミド色グレー質量(g)2
引き戸用エアダンパー S-20220 受座
LAMP(スガツネ工業)¥139~税込¥153~1個4日以内出荷後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール色ブラック
HEWI 掘込取手 538-ML型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しづらくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラフルで豊富なカラーバリエーションにより、幼稚園などでクラス別に色分けすることなどができます。本品は手掛かりがあります。材質ポリアミド種類掘込取手シリーズHEWIシリーズ
左用下部ガイド(OFD-3N SYSTEM)
アトムリビンテック¥3,298税込¥3,6281個当日出荷戸の重量20Kg以下の比較的中量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-3Nシリ-ズの左用下部ガイド。用途アウトセット用収納折戸用材質/仕上6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメート
右用下部ガイド(OFD-3N SYSTEM)
アトムリビンテック¥3,298税込¥3,6281個当日出荷戸の重量20Kg以下の比較的中量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-3Nシリ-ズの右用下部ガイド。用途アウトセット用収納折戸用材質/仕上6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメート
右用上部吊り車(OFD-3N SYSTEM)
アトムリビンテック¥3,998税込¥4,3981個当日出荷戸の重量20Kg以下の比較的中量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-3Nシリ-ズの右用上部吊り車用途アウトセット用収納折戸用材質/仕上6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメート
取手・引手
アトムリビンテック¥969税込¥1,0661個4日以内出荷吊戸における、戸が戸袋等に入り込んでいる設計の場合に、木口面に掘り込み手掛けとしてご使用頂けます。用途引戸専用のシステム金具です。付属品+皿木ネジ3.1×16 2本材質ステンレス(SUS304)、鋼
振止め
アトムリビンテック¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷吊戸における、閉めた際の扉のばたつき等を軽減させる金具です。用途引戸専用のシステム金具です。付属品+皿木ネジ3.1×16 4本材質ステンレス(SUS304)、鋼
振れ止め金具
アトムリビンテック¥279税込¥3071個10日以内出荷軸吊式下レール無しタイプ(HDシリーズ)の両開き折戸用の振れ止め金具です。用途収納折戸専用付属品+トラスタッピングねじ4×20材質/仕上鋼/クロメート対応戸厚(mm)28~34
下部ストッパー(AFD SYSTEM)
アトムリビンテック¥619税込¥6811個当日出荷AFD-100レール用安定走行用金具用途AFD-100レールを用いた折戸の際に使用。材質/仕上6ナイロン、鋼/茶色
ショウレックス戸車 鉄枠
ヨコヅナ¥2,298~税込¥2,528~1セット(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷・コンパクトサイズなので、引戸巾が狭い戸にも使用できます。用途軽量引戸、ホビー用 等材質(車輪)PPナイロン
調整戸車17型 ステンレス枠
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット(10個)当日出荷から6日以内出荷高さ調整機能付。用途ガラス戸(店舗、公共施設、一般住宅、病院など)車輪径(Φmm)36材質(軸)SUS304材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入MC防音フラッター戸車 MCナイロン車
ヨコヅナ¥15,980~税込¥17,578~1セット(4個)ほか当日出荷から10日以内出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 車のみ
ヨコヅナ¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から6日以内出荷・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車材質はS45Cです。RoHS指令(10物質対応)対応







































![SK取手 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386492-080117-02.jpg)