カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BEST(ベスト)[金物](87)
- BIDOOR(ビドー)(131)
- GIKEN(川口技研)(37)
- LAMP(スガツネ工業)(52)
- MK(丸喜金属本社)(40)
- TOSTEM(LIXIL)(52)
- アトムリビンテック(373)
- エスエス興商(32)
- エスコ(65)
- ケージーパルテック(80)
- シロクマ(48)
- ダイケン(34)
- ツキエス(193)
- ノダ(38)
- ハイロジック(174)
- ハーフェレ(144)
- ヨコヅナ(204)
- 家研販売(40)
- 浜国(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

上部レール用戸当り
アトムリビンテック¥719税込¥7911個4日以内出荷用途上部レールに差込んで、ドリルねじで固定します。パネルが壁に当たるのを防ぎます。付属品#ERROR!材質エラストマー仕上ライトグレー適合レールSW-900、SW-910、SW-920、SW-700、SW-710
ロングトリガーセット(SDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり)
アトムリビンテック¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷戸尻側のソフトクローズを作動させます。ロングトリガーとスペーサー、トリガーがセットになっています。FC-352 2ヶ FC-311TS 1ヶが添付されています。付属品【FC-352 スペーサー】エラストマー × 2個、FC-311TS【トリガー】ステンレス鋼 × 1個(※ソフトクローズ本体に同梱されているトリガーは、使用できません。)セット内容#ERROR!材質ステンレス鋼
トリガーセット
アトムリビンテック¥5,598税込¥6,1581セット4日以内出荷MF-300・MF-420・MF-630・MF-630-Sが一緒になったトリガーセットです。壁の所定位置に取付け、マルチソフトクローズユニットを作動させます。仕様【MF-630(固定ブロック)】[材質]NBR [仕上げ]黒 [添付品]ノンヘッドコーススレッド 4.8×25 1本【トリガーセット(MF-300・MF-420)】[材質]POM、鋼 [仕上げ]トリガー:グレー トリガーブラケット:クロメート [結合ねじ]+バインド小ねじ M4×10 2本 [添付品]MF-630(ブロック) 2ヶ MF-630-S(スライダー) 1ヶ ノンヘッドコーススレッド 4.8×45 6本【MF-630-S(スライダー)】[材質]POM、鋼 [仕上げ]スライダー:黒
スイッチオープントリガーセット
アトムリビンテック¥3,998税込¥4,3981セット(2個)4日以内出荷トリガー・トリガーベース。戸に取付け、マルチソフトクローズユニットのソフトクローズを作動させます。付属品ノンヘッドコーススレッド 4.8×18 2本材質鋼、POM仕上下部ガイド:ニッケルメッキ トリガー:グレー
重量用戸車JC110型
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷JC100型の枠無しタイプです。屋外で使用できます。用途門扉。トラスコ品番820-7513セット内容車軸材質車輪:ダグタイル鋳鉄/焼付塗装(ブラック)、芯棒:鋼(SWCH)車輪径(Φmm)60車輪幅(mm)26取付穴径P(mm)13
重量用戸車JC100型
LAMP(スガツネ工業)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。用途門扉。トラスコ品番820-7507材質枠:鋼(SPHC)/光沢クロメート処理、車輪:ダグタイル鋳鉄/焼付塗装(ブラック)車輪径(Φmm)90車輪幅(mm)26取付高H(mm)95.5取付座A(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)94取付座B(mm)37
トック戸車 コロ付
TKG¥79税込¥871個当日出荷留め具を使わずに構造物へ取付できます。シンプルな構造で丈夫です。サビる心配のないプラスチック成形品です。用途引違い書庫、雨戸などにトラスコ品番656-8258材質樹脂枠:PE、タイヤ(コロ):PA種類ローラー:コロ付全長A(mm)45寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)取付孔:40.5×11×1.0(又は0.8)耐荷重(kg)(2個使用時)10許容荷重5kgf許容荷重(daN)4.9RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)全長:45×35×15(10)
ステンレス鋼製重量用戸車JS380型
LAMP(スガツネ工業)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷JS365型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。用途門扉。トラスコ品番824-6865セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車JS325型
LAMP(スガツネ工業)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。用途門扉。トラスコ品番824-6848セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用戸車JS300型
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。用途門扉。トラスコ品番824-6833材質枠:ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨、車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)20取付高H(mm)62許容荷重(N[kgf])400/2ヶ取付座A(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)30
JS380-110Hステンレス鋼製重量用戸車
LAMP(スガツネ工業)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷JS365型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。用途門扉。トラスコ品番824-6864セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)110車輪幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
JS325-100Lステンレス鋼製重量用戸車
LAMP(スガツネ工業)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。用途門扉。トラスコ品番824-6847セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質車輪:ステンレス鋼(SUS303)、ベアリング:ステンレス鋼(SUS440C)、ボルト:ステンレス鋼(SUS304)車輪径(Φmm)120車輪幅(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
JC100-60V重量用戸車
LAMP(スガツネ工業)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷屋外で使用できます。枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。用途門扉。トラスコ品番820-7505材質枠:鋼(SPHC)/光沢クロメート処理、車輪:ダグタイル鋳鉄/焼付塗装(ブラック)車輪径(Φmm)60車輪幅(mm)26取付高H(mm)67取付座A(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)70取付座B(mm)38
HR-158-OS 化粧カバー
アトムリビンテック¥799税込¥8791セット4日以内出荷用途レールの端面を隠す化粧カバーです。アウトセット 自閉式 HR-158-OS用付属品#ERROR!材質ABS仕上ライトグレー適合レールHR-158-OS
AFD-1300用エンドカバーBN
アトムリビンテック¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷AFDシリーズ 上部レールエンドカバー用途上レールの端面を隠す化粧カバーです。天井とレールの間にツメを差込むことで固定しますので、ねじ止めが不要です。材質アルミ合金
下部調整戸車用跳ね上がり抑制パーツ
アトムリビンテック¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷用途ソフトクローズ作動時の跳ね上がり抑制パーツです。付属品#ERROR!材質POM,鋼ねじ【結合ねじ】+バインド小ねじ 4×14 1本仕上本体:黒 下部スライダー:白
ガイドピース
アトムリビンテック¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷戸の下部先端に取付け、ガイド部分を隣の戸の溝の中に入れて、開閉時に隣の戸を連動開閉させます。付属品FG-780、FG-780-24:+皿タッピンねじ 4×20 4本 FG-780-26:+皿タッピンねじ 4×32材質鋼仕上本体:クロメート 摺動部:ナイロンコーティング
HRシステム下荷重ソフトクローズ 上部ガイド
アトムリビンテック¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷付属品#ERROR!仕様【FC-315 トリガー】[材質]ステンレス鋼 [添付品]+皿小頭タッピンねじ 4×16 2本材質【本体】PA66、POM、鋼、ステンレス鋼【カップ】PA66【車輪】エラストマー【カバー】ABS使用治具【FC-614トリガー】レールを上枠に取付け後、トリガーを取付ける際に使用します。 [材質]PP
HRシリーズ アウトセット用上部レール
アトムリビンテック¥43,980税込¥48,3781本4日以内出荷材質レール:アルミ押出し材 ラックギヤ:PCサイズ2800mm仕上シルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿
上部戸当り用スペーサー
アトムリビンテック¥1,698税込¥1,8681セット(2個)4日以内出荷用途FK-310をHR-158-OSに取付ける際に使用します。材質アルミ合金仕上生地適合レールHR-158-OS
調整機能付き上部ピボット受け金具
アトムリビンテック¥679税込¥7471個4日以内出荷用途レールに差込んで使用します。左右吊元ともに、戸の室内側から戸の左右調整ができます。材質ABS、亜鉛合金、鋼仕上グレー


SDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり・戸袋側上部レール
アトムリビンテック¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷SDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり 戸袋側上部レール用途戸袋側に使用するレールです。材質アルミ押し出し材ねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)戸先側より15mm、300mm間隔


SDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり・開口側上部レール
アトムリビンテック¥5,698~税込¥6,268~1本4日以内出荷SDシステム2wayソフトクローズ戸袋納まり 開口側上部レール材質アルミ押し出し材ねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿サイズ(mm)670ねじ穴間隔(mm)戸先側より60mm、300mm間隔
上部ガイドレール
アトムリビンテック¥9,698税込¥10,6681本4日以内出荷用途MF-630、MF-630-S、MF-200用のガイドレールです。材質アルミ押し出し材長さ(mm)1300仕上シルバーねじ穴MF-500固定用:Φ5穴 MF-110取付用:Φ5.5穴 Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)150mm
カラー引手
SUGICO(スギコ)¥899税込¥9891個翌々日出荷引手TO-92のカラー仕様です。住宅や店舗、公共施設まで幅広く対応します。環境配慮型アクリル樹脂焼付塗料を使用しています。付属品ボルトナット×2(ネジM4)材質SUS304仕上焼付塗装
引手 横引き用 しおり丸
BIDOOR(ビドー)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷縁(ふち)部分を太くあしらい、重厚感に拘った襖用引手。横引き用。釘穴あり。用途同じ部屋に開用引手もご使用になる場合には、同色展開している「取手丸引手」とのトータルコーディネートがおすすめです。材質鉄サイズ大(61Φ)仕上シルバー
ベアリング戸車 平型(コ型枠)
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1袋(2個)翌々日出荷ステンレス仕様で錆に強いです。ベアリング使用によりスムーズな開閉ができます。用途屋内木製建具。(敷居用)材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(ベアリング入)寸法E(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング戸車 丸型(コ型枠)
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1袋(2個)翌々日出荷ポリアセタール樹脂車輪使用により音が静かです。用途屋内木製建具。(甲丸レール用)材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法C(mm)9寸法G(mm)6.5H(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応![神鋼ノース製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827207-260220-02.jpg)
神鋼ノース製戸車相当品
中西金属工業[戸車]¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷神鋼ノース製 戸車の相当品です。取付方法は純正品と同様で加工等の必要はありません。材質枠(スチール)、車(樹脂)枠幅(mm)13.7![住友ウォール製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827146-260220-02.jpg)
住友ウォール製戸車相当品
中西金属工業[戸車]¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷住友ウォール製 掃出戸車の相当品です。取付方法は純正品と同様で加工等の必要はありません。材質枠(ステンレス)、車(樹脂)車径(mm)29枠幅(mm)12.8![住友ウォール製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827155-260220-02.jpg)
住友ウォール製戸車相当品
中西金属工業[戸車]¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷住友ウォール製 腰高戸車の相当品です。取付方法は純正品と同様で加工等の必要はありません。材質枠(ステンレス)、車(樹脂)車径(mm)19枠幅(mm)12.7
純正サッシ用取替戸車 YKK用
エスエス興商¥1,598税込¥1,7581パック(1個)6日以内出荷用途プラマード2 PSH-3 PHB-3用。下桟を取り外して戸車を取替えて下さい。規格HH-T-0062適合メーカーYKK




































![神鋼ノース製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827207-260220-02.jpg)
![住友ウォール製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827146-260220-02.jpg)
![住友ウォール製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827155-260220-02.jpg)
![サッシ用取替戸車 中西金属工業[戸車]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827189-260220-02.jpg)