カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BEST(ベスト)[金物](87)
- BIDOOR(ビドー)(131)
- GIKEN(川口技研)(37)
- LAMP(スガツネ工業)(52)
- MK(丸喜金属本社)(40)
- TOSTEM(LIXIL)(52)
- アトムリビンテック(373)
- エスエス興商(32)
- エスコ(65)
- ケージーパルテック(80)
- シロクマ(48)
- ダイケン(34)
- ツキエス(193)
- ノダ(38)
- ハイロジック(174)
- ハーフェレ(144)
- ヨコヅナ(204)
- 家研販売(40)
- 浜国(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![ベスト 817 フラット引手 125ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55669057-170224-02.jpg)
ベスト 817 フラット引手 125ミリ
BEST(ベスト)[金物]¥799~税込¥879~1個当日出荷から9日以内出荷引戸に使用する引手。カラーバリエーションが豊富です。用途引戸に使用する引手材質ステンレス鋼SUS304幅(mm)33全長(mm)125サイズ125奥行(mm)10.5取付ねじ皿木ネジ2×16mm![ベスト 817 フラット引手 110ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55668987-170224-02.jpg)
ベスト 817 フラット引手 110ミリ
BEST(ベスト)[金物]¥689~税込¥758~1個当日出荷から17日以内出荷引戸に使用する引手。カラーバリエーションが豊富です。用途引戸に使用する引手材質ステンレス鋼SUS304幅(mm)31.5全長(mm)110サイズ110奥行(mm)10取付ねじ皿木ネジ2×16mm![ベスト 319 舟底引手 120ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55668542-170224-02.jpg)
ベスト 319 舟底引手 120ミリ
BEST(ベスト)[金物]¥4,998~税込¥5,498~1個9日以内出荷引戸に使用する引手。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。用途引戸に使用する引手材質黄銅鋳物幅(mm)25全長(mm)120サイズ120奥行(mm)15取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm![ベスト 819 引手 85ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55668348-170224-02.jpg)
ベスト 819 引手 85ミリ
BEST(ベスト)[金物]¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷引戸に使用する引手。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。 取付の際は接着剤の併用をお願いします。ツバは取付面と一致するように彫込んでください。用途引戸に使用する引手材質黄銅幅(mm)25全長(mm)85サイズ85奥行(mm)15![ベスト 819 引手 100ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55668296-170224-02.jpg)
ベスト 819 引手 100ミリ
BEST(ベスト)[金物]¥4,298~税込¥4,728~1個9日以内出荷引戸に使用する引手。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。 取付の際は接着剤の併用をお願いします。ツバは取付面と一致するように彫込んでください。用途引戸に使用する引手材質黄銅幅(mm)25全長(mm)100サイズ100奥行(mm)15
真円防音戸車(ベアリング入)丸33mm NV33B-Rc
ACE(エース)(1件のレビュー)¥719税込¥7911箱(2個)4日以内出荷仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、安全性:人体に悪影響のあるカドミウムを排除した事で安心して使用出来ます(国際環境基準値クリアRc・Vcモデルのみ)材質ベアリング入り、カドミレス黄銅、SUS304フレーム車輪径(Φmm)33寸法H(mm)8耐荷重(kg)20/個寸法D(mm)67寸法W(mm)9
真円防音戸車(ベアリング入)V型33mm NV33B-Vc
ACE(エース)¥719税込¥7911箱(2個)4日以内出荷仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、安全性:人体に悪影響のあるカドミウムを排除した事で安心して使用出来ます(国際環境基準値クリアRc・Vcモデルのみ)材質ベアリング入り、カドミレス黄銅、SUS304フレーム車輪径(Φmm)33タイプV型寸法H(mm)8耐荷重(kg)20/個寸法D(mm)67寸法W(mm)9
真円防音戸車 V型33mm NV33N-V
ACE(エース)¥499税込¥5491箱(2個)4日以内出荷仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現材質SUS304フレーム車輪径(Φmm)33タイプV型寸法H(mm)6耐荷重(kg)15/個寸法D(mm)67寸法W(mm)9
引戸ストッパー
アトムリビンテック¥899税込¥9891個当日出荷収納引戸の簡易的な補助ストッパーです。 収納引戸の開放を防止できます。地震の揺れによる収納物の飛び出しや落下を防止します。 施錠・解錠は、ストッパーを起こす・倒すの簡単操作です。 貫通穴をケースとプレートで挟んで、取付けます。材質/仕上ABS、PA6仕上黒推奨ねじ+皿小ねじM3×14 2本(戸厚15~21mm用)、+皿小ねじM3×25 2本(戸厚26~32mm用)、+皿小ねじM3×30 2本(戸厚31~37mm用)(付属していません)適合扉厚(mm)15以上
折戸用ダンパー
アトムリビンテック¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷から4日以内出荷付属品(本体)皿タッピンねじ3.5×16(1本)、なべタッピンねじ3×16(2本)、(受金)なべタッピンねじ3×16(2本)材質(本体)鉄・POM、(受金)SUS430
HRシステム カバー
アトムリビンテック¥169税込¥1861個5日以内出荷適合(吊車)HR-292-K、HR-292-K-BR2、FC-292-K-H、FC-292-K-H-L、FCX-292-K-H材質ABS![角引手付捻締 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27025985-160801-02.jpg)
角引手付捻締 黄銅磨き
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から9日以内出荷角引手と捻締りが一体になった金具。 ねじを締めこんで施解錠します。用途引違い窓、引違い戸内締り付属品皿木ネジ3.5×25mm材質黄銅色黄銅磨き![中折締 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27025958-160801-02.jpg)
中折締 黄銅磨き
BEST(ベスト)[金物]¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷引き違い窓用の内締り金具。 ねじを締めこんで施解錠します。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。用途引違い窓、引違い戸内締り付属品皿木ネジ3.5×25mm材質黄銅色黄銅磨き適合扉厚(mm)28~38
ステンレス鋼製重量用戸車 JS385型
LAMP(スガツネ工業)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷JS375型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。用途門扉付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2材質(車輪)ステンレス鋼タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ ポイント引手 525x50
スリーナイン島野¥579税込¥6371個当日出荷表に出る断面にも美しいバフ研磨を施しております。付属品スポンジパッキン種類525寸法L(mm)50寸法H(mm)25寸法W(mm)5.5仕上バフシルバー適合厚さ(mm)5
パルステン敷居レール VFS50N2
ケージーパルテック¥8,798税込¥9,6781本(1820mm)ほか4日以内出荷仕様掃出し口可、片引用、穴付、平付材質SUS304 ♯400・SPH t=1.0穴数12
フラットレール用戸車 LVSRT30
ケージーパルテック(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷仕様調整式V車、Rベアリング入適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.2、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33車輪径(Φmm)33







![ベスト 817 フラット引手 125ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55669057-170224-02.jpg)
![ベスト 817 フラット引手 110ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55668987-170224-02.jpg)
![ベスト 319 舟底引手 120ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55668542-170224-02.jpg)
![ベスト 819 引手 85ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55668348-170224-02.jpg)
![ベスト 819 引手 100ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55668296-170224-02.jpg)















![ベスト 黄銅製ベアリング入戸車 丸型 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026527-160801-02.jpg)
![角引手付捻締 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27025985-160801-02.jpg)
![中折締 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27025958-160801-02.jpg)