カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BEST(ベスト)[金物](87)
- BIDOOR(ビドー)(131)
- GIKEN(川口技研)(37)
- LAMP(スガツネ工業)(52)
- MK(丸喜金属本社)(40)
- TOSTEM(LIXIL)(52)
- アトムリビンテック(373)
- エスエス興商(32)
- エスコ(65)
- ケージーパルテック(80)
- シロクマ(48)
- ダイケン(34)
- ツキエス(193)
- ノダ(38)
- ハイロジック(174)
- ハーフェレ(144)
- ヨコヅナ(204)
- 家研販売(40)
- 浜国(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト



フラットレール YA9
ケージーパルテック¥969~税込¥1,066~1本(1830mm)ほか3日以内出荷フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。材質A6063S-T5高さ(mm)9堀込み寸法(mm)9×9


フラットレール TA9
ケージーパルテック¥959~税込¥1,055~1本(1830mm)ほか3日以内出荷R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。材質A6063S-T5高さ(mm)9堀込み寸法(mm)9×9
ステンレス重量戸車 溝R型
ヨコヅナ¥19,980~税込¥21,978~1セット(2個)3日以内出荷から4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様溝R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)タイプ溝R型RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 トロ車型
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から3日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様トロ車型・鉄枠タイプトロ車型枠厚(mm)4
S45C重量戸車 V型
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1セット(2個)当日出荷から6日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様V型・鉄枠タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
折戸用下部振止 両折用
アトムリビンテック¥739税込¥8131セット5日以内出荷折戸を閉じた際の戸先の振れを抑える事ができます。 吊元固定下レール無しタイプに使用する振止めです。付属品+トラスタッピンねじ(3.5×25) 4本種別両折用材質POM仕上DG色
折戸用下部振止 折戸+開き戸用
アトムリビンテック¥1,198税込¥1,3181セット3日以内出荷折戸または開き戸を閉じた際の、戸先の振れを抑える事ができます。 吊元固定下レール無しタイプに使用する振止めです。付属品+トラスタッピンねじ(3.5×20) 6本種別折戸+開き戸用材質PA66、POM仕上DG色
レールクリーナー No.3
アトムリビンテック¥239税込¥2631個当日出荷レール内部の掃除に適しています。 フェルトタイプです。こびりついたゴミやホコリ等を掃除するのに適しています。 戸の走行性を維持する為に、こまめにレール内を掃除することをお勧めします。材質PPナチュラル
引戸用戸当りクッション
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷引戸が枠に当たる衝撃を和らげるクッションです。用途一般住宅屋内用木製引戸材質EPDMゴムスポンジ長さ(m)10
吊り車 SW-750
アトムリビンテック¥4,498税込¥4,9481個当日出荷下方向に7mm調整可。レールと戸のすきま2.5~9.5mm。 戸の上下位置調整は木口の十字部をドライバーで回して調整を行います。付属品+なべタッピンねじ(3.5×30)×3本材質PA6、亜鉛合金色白
上レールエンドカバー
アトムリビンテック¥799~税込¥879~1個4日以内出荷から5日以内出荷上レールエンドカバーは、レール端面が見えてしまうのを隠す化粧カバーです。付属品+トラスM3×10 1本六角ナットM3 1個材質アルミ合金
アームストッパー面付
アトムリビンテック¥4,998税込¥5,4981個当日出荷堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。用途一般住宅屋内用軽量ドア付属品+なべタッピンねじ(4×25)×1本、+皿タッピンねじ(4×25)×4本種別面付材質ステンレス鋼サイズ312型仕上生地ヘアーライン開き角度(度)(ドア)100以内
FA調整戸車シリーズ用キャップ
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷から5日以内出荷FA-100/162等の調整部を隠す為のキャップです。用途FA-1000、FA-930、FA-160用
ベアリング入 MCナイロン車 車のみ
ヨコヅナ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷車輪径(Φmm)42質量(g)25タイプ山V型寸法e(mm)11寸法a(Φmm)42サイズ(mm)42寸法c(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
Uステンレール用 ジュラコン(R)車 車のみ
ヨコヅナ¥469税込¥5161個当日出荷取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。用途病院・学校・ホテルetc.車輪径(Φmm)40質量(g)15タイプ平型寸法e(mm)10寸法f(mm)10.5寸法a(Φmm)40サイズ(mm)40寸法c(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・ステンレス製ベアリング入 車のみ
ヨコヅナ¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から4日以内出荷重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。用途厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc.タイプ平型寸法e(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入 ステンレス車 車のみ
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から4日以内出荷重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。用途玄関・トイレ・外部の戸etc.RoHS指令(10物質対応)対応
下車 車のみ
ヨコヅナ¥299税込¥3291個3日以内出荷車輪径(Φmm)22質量(g)6.5タイプ平型寸法r(mm)2.25寸法e(mm)7寸法b(Φmm)19寸法f(mm)9寸法a(Φmm)22サイズ(mm)22寸法c(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
重量横整戸車ステン枠BRG入MCナイロン車
ヨコヅナ¥6,498税込¥7,1481個当日出荷戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。車輪径(Φmm)50質量(g)420タイプ山V型耐荷重(kg)120(2ヶ当り)調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
重量横整戸車ステン枠BRG入ステンレス車
ヨコヅナ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から4日以内出荷戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)200(2ヶ当り)調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
2連式重量横調整戸車ステン枠ステンレス車
ヨコヅナ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から4日以内出荷戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)250(2ヶ当り)調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
重量調整戸車22型 ステンレス枠
ヨコヅナ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から6日以内出荷高さ調整機能付。用途寺院などの大型木製重量建具車輪径(Φmm)50材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
6ナイロン戸車
ヨコヅナ¥679税込¥7471個当日出荷取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。用途病院・学校・ホテルetc.質量(g)60タイプ丸型寸法L(mm)17寸法A(mm)90耐荷重(kg)30(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)10寸法B(mm)74寸法C(mm)35車輪ナイロンオイルレス入成型加工寸法M(mm)5寸法N(mm)2.5寸法O(mm)3寸法J(mm)11枠厚(mm)2mm鉄枠寸法G(mm)16.5寸法K(mm)4.5車輪径A(mm)40寸法f(mm)30サイズ(mm)40芯棒6mmSUS304