絞り込み
ブランド
- スポットロン
- モノタロウ(2)
- SK(新潟精機)(15)
- 東将精工(12)
- メイコー(10)
- シンワ測定(9)
- アサダ(8)
- エスコ(4)
- マークテック(4)
- 栄進化学(3)
- 日酸TANAKA(3)
- 日本電磁測器(3)
- TRUSCO(2)
- カネテック(1)
- テクノプラン(1)
- フジツール(1)
- NDK(1)

デジタル式加圧力計FUタイプ
スポットロン¥449,800~税込¥494,780~1台16日以内出荷電極間の加圧力をリアルタイムで連続デジタル表示。 測定値の表示は1秒間に64回のサンプリングを平均化して、0.5秒毎に更新表示。 測定値は任意にホールド表示することが可能。 測定中の最大加圧力をメモリーし、測定後表示させることが可能。 オート・ゼロリセット機能により、面倒なゼロ調整が不要。 電源は単3乾電池2本を使用し、取り扱いを容易。 オートパワーオフ機能により、操作を行わない時間が5分以上あると自動的にパワーオフ。 電池交換をうながす表示機能付。付属品専用ケース、試験成績書タイプFUタイプ電源単3乾電池2本本体質量(g)430(乾電池含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×68×36センサー寸法(mm)18×36×36×470電池寿命(時間)8以上(アルカリ電池、連続使用)測定精度(%)±1(フルスケール)測定値逐次連続デジタル表示(ホールド、PEAKメモリー機能付き)使用条件0℃~40℃
デジタル式加圧力計Fタイプ
スポットロン¥359,800~税込¥395,780~1台7日以内出荷から16日以内出荷電極間の加圧力をリアルタイムで連続デジタル表示。 測定値の表示は1秒間に64回のサンプリングを平均化して、0.5秒毎に更新表示。 測定値は任意にホールド表示することが可能。 測定中の最大加圧力をメモリーし、測定後表示させることが可能。 オート・ゼロリセット機能により、面倒なゼロ調整が不要。 電源は単3乾電池2本を使用し、取り扱いを容易。 オートパワーオフ機能により、操作を行わない時間が5分以上あると自動的にパワーオフ。 電池交換をうながす表示機能付。付属品専用ケース、試験成績書タイプFタイプ電源単3乾電池2本本体質量(g)430(乾電池含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×68×36電池寿命(時間)8以上(アルカリ電池、連続使用)測定精度(%)±1(フルスケール)測定値逐次連続デジタル表示(ホールド、PEAKメモリー機能付き)使用条件0℃~40℃
デジタル式加圧力計一体式
スポットロン¥259,800~税込¥285,780~1台16日以内出荷電極間の加圧力をリアルタイムで連続デジタル表示。 測定値の表示は1秒間に64回のサンプリングを平均化して、0.5秒毎に更新表示。 測定値は任意にホールド表示することが可能。 測定中の最大加圧力をメモリーし、測定後表示させることが可能。 オート・ゼロリセット機能により、面倒なゼロ調整が不要。 電源は単3乾電池2本を使用し、取り扱いを容易。 オートパワーオフ機能により、操作を行わない時間が5分以上あると自動的にパワーオフ。 電池交換をうながす表示機能付。付属品専用ケース、試験成績書タイプ一体式電源単3乾電池2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)262×68×36本体質量(g)780(乾電池含む)センサー寸法(mm)20×38×80電池寿命(時間)8以上(アルカリ電池、連続使用)測定精度(%)±1(フルスケール)測定値逐次連続デジタル表示(ホールド、PEAKメモリー機能付き)使用条件0℃~40℃
油圧式加圧力計フレキシブルタイプ
スポットロン¥219,800税込¥241,7801台7日以内出荷加圧力に合わせた、様々なモデルのバリエーション(7タイプ) 国際規格に基づき「SI単位」であるニュートン(N/kN)表示。 電源不要の小型軽量、取扱いが簡単。 受圧部は通電防止構造を備えた絶縁型。 置針方式により、最大値確認が容易。 収納保管に便利な専用ハードケース付き。付属品専用ケース、試験成績書質量(g)560タイプフレキシブル方式密閉型油圧式システム最小目盛0.2kN(20kgf)測定精度(%)±3 F.S. (フルスケール)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(本体)18×38×496、(メーター部)Φ65×38測定範囲(kN)0.5~10(1000kgf)
油圧式加圧力計一体タイプ
スポットロン¥169,800~税込¥186,780~1台12日以内出荷加圧力に合わせた、様々なモデルのバリエーション(7タイプ) 国際規格に基づき「SI単位」であるニュートン(N/kN)表示。 電源不要の小型軽量、取扱いが簡単。 受圧部は通電防止構造を備えた絶縁型。 置針方式により、最大値確認が容易。 収納保管に便利な専用ハードケース付き。付属品専用ケース、試験成績書タイプ一体方式密閉型油圧式システム測定精度(%)±3 F.S. (フルスケール)