絞り込み
ブランド
  • スポットロン
  • メイコー(10)
  • マークテック(4)
  • 栄進化学(3)
  • 日本電磁測器(3)
  • アサダ(1)
  • NDK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル式加圧力計FUタイプ スポットロン

    デジタル式加圧力計FUタイプ

    スポットロン
    449,800税込494,780
    1台
    16日以内出荷
    電極間の加圧力をリアルタイムで連続デジタル表示。 測定値の表示は1秒間に64回のサンプリングを平均化して、0.5秒毎に更新表示。 測定値は任意にホールド表示することが可能。 測定中の最大加圧力をメモリーし、測定後表示させることが可能。 オート・ゼロリセット機能により、面倒なゼロ調整が不要。 電源は単3乾電池2本を使用し、取り扱いを容易。 オートパワーオフ機能により、操作を行わない時間が5分以上あると自動的にパワーオフ。 電池交換をうながす表示機能付。
    付属品専用ケース、試験成績書タイプFUタイプ電源単3乾電池2本本体質量(g)430(乾電池含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×68×36センサー寸法(mm)18×36×36×470電池寿命(時間)8以上(アルカリ電池、連続使用)測定精度(%)±1(フルスケール)測定値逐次連続デジタル表示(ホールド、PEAKメモリー機能付き)使用条件0℃~40℃
  • デジタル式加圧力計Fタイプ スポットロン

    デジタル式加圧力計Fタイプ

    スポットロン
    359,800税込395,780
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    電極間の加圧力をリアルタイムで連続デジタル表示。 測定値の表示は1秒間に64回のサンプリングを平均化して、0.5秒毎に更新表示。 測定値は任意にホールド表示することが可能。 測定中の最大加圧力をメモリーし、測定後表示させることが可能。 オート・ゼロリセット機能により、面倒なゼロ調整が不要。 電源は単3乾電池2本を使用し、取り扱いを容易。 オートパワーオフ機能により、操作を行わない時間が5分以上あると自動的にパワーオフ。 電池交換をうながす表示機能付。
    付属品専用ケース、試験成績書タイプFタイプ電源単3乾電池2本本体質量(g)430(乾電池含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×68×36電池寿命(時間)8以上(アルカリ電池、連続使用)測定精度(%)±1(フルスケール)測定値逐次連続デジタル表示(ホールド、PEAKメモリー機能付き)使用条件0℃~40℃
  • デジタル式加圧力計一体式 スポットロン

    デジタル式加圧力計一体式

    スポットロン
    259,800税込285,780
    1台
    16日以内出荷
    電極間の加圧力をリアルタイムで連続デジタル表示。 測定値の表示は1秒間に64回のサンプリングを平均化して、0.5秒毎に更新表示。 測定値は任意にホールド表示することが可能。 測定中の最大加圧力をメモリーし、測定後表示させることが可能。 オート・ゼロリセット機能により、面倒なゼロ調整が不要。 電源は単3乾電池2本を使用し、取り扱いを容易。 オートパワーオフ機能により、操作を行わない時間が5分以上あると自動的にパワーオフ。 電池交換をうながす表示機能付。
    付属品専用ケース、試験成績書タイプ一体式電源単3乾電池2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)262×68×36本体質量(g)780(乾電池含む)センサー寸法(mm)20×38×80電池寿命(時間)8以上(アルカリ電池、連続使用)測定精度(%)±1(フルスケール)測定値逐次連続デジタル表示(ホールド、PEAKメモリー機能付き)使用条件0℃~40℃
  • 油圧式加圧力計フレキシブルタイプ スポットロン

    油圧式加圧力計フレキシブルタイプ

    スポットロン
    219,800税込241,780
    1台
    7日以内出荷
    加圧力に合わせた、様々なモデルのバリエーション(7タイプ) 国際規格に基づき「SI単位」であるニュートン(N/kN)表示。 電源不要の小型軽量、取扱いが簡単。 受圧部は通電防止構造を備えた絶縁型。 置針方式により、最大値確認が容易。 収納保管に便利な専用ハードケース付き。
    付属品専用ケース、試験成績書質量(g)560タイプフレキシブル方式密閉型油圧式システム最小目盛0.2kN(20kgf)測定精度(%)±3 F.S. (フルスケール)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(本体)18×38×496、(メーター部)Φ65×38測定範囲(kN)0.5~10(1000kgf)
  • 油圧式加圧力計一体タイプ スポットロン

    油圧式加圧力計一体タイプ

    スポットロン
    169,800税込186,780
    1台
    12日以内出荷
    加圧力に合わせた、様々なモデルのバリエーション(7タイプ) 国際規格に基づき「SI単位」であるニュートン(N/kN)表示。 電源不要の小型軽量、取扱いが簡単。 受圧部は通電防止構造を備えた絶縁型。 置針方式により、最大値確認が容易。 収納保管に便利な専用ハードケース付き。
    付属品専用ケース、試験成績書タイプ一体方式密閉型油圧式システム測定精度(%)±3 F.S. (フルスケール)

溶接測定器』には他にこんなカテゴリがあります

溶接測定器その他