絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
729件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジャングルジム・SUSパイプΦ20 アインツ

    ジャングルジム・SUSパイプΦ20

    アインツ
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • EPスポンジ アインツ

    EPスポンジ

    アインツ
    88税込97
    1個
    当日出荷
    材質EPDM
  • 吸着パッド 埋込み式 アインツ

    吸着パッド 埋込み式

    アインツ
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。
    材質シリコン
  • クイックアジャスタ 近藤製作所

    クイックアジャスタ

    近藤製作所
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    組み立て・挿入・圧入工程をスムーズに!。低摺動な自動調芯装置。ロボットの可搬に合わせた豊富なサイズバリエーション。繰り返し精度は±0.02mmの高精度。軽量コンパクトボディで業界No.1
    繰返し精度(mm)X-Y方向:±0.02潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
  • キャッチシリンダ用アタッチメント(ブッシュ) コスメック

    キャッチシリンダ用アタッチメント(ブッシュ)

    コスメック
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    WKA用アタッチメントブッシュです。
    用途WKAのアタッチメントに材質マルテンサイト系ステンレス鋼(HRc29~33)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CFRPパイプ Φ20 アインツ

    CFRPパイプ Φ20

    アインツ
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    CFPR(カーボン)繊維を使用し軽量化を実現。
    トラスコ品番388-0430長さ(mm)1500幅(mm)20
  • ミニシリンダー・MCEー20T(引込) アインツ

    ミニシリンダー・MCEー20T(引込)

    アインツ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
    トラスコ品番388-6805ストローク(mm)20幅(mm)48高さ(mm)28タイプ引込奥行(mm)78取付穴4.5×5出力(N)押し:22、引き:82
  • ミニシリンダー・H型 アインツ

    ミニシリンダー・H型

    アインツ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コンパクトボディーで軽量のヒンジシリンダーです。
    トラスコ品番388-6803幅(mm)50高さ(mm)78奥行(mm)22
  • 吸着金具(マイクロ用) アインツ

    吸着金具(マイクロ用)

    アインツ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高さ(mm)52.4径(Φmm)9.2
  • 吸着金具・回止式(スモール用) アインツ

    吸着金具・回止式(スモール用)

    アインツ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    六角シャフトによる回止構造です。内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。
  • 吸着パット・スポンジ付(シリコン・茶) アインツ

    吸着パット・スポンジ付(シリコン・茶)

    アインツ
    849税込934
    1個
    当日出荷
    材質シリコン
  • ブラケット・TH アインツ

    ブラケット・TH

    アインツ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質超ジュラルミン
  • ブラケット・T アインツ

    ブラケット・T

    アインツ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超ジュラルミン
  • 平行チャック アインツ

    平行チャック

    アインツ
    13,900税込15,290
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    全高が低く、スペースを取らないコンパクトなボディーです。
  • 吸着金具 アインツ

    吸着金具

    アインツ
    519税込571
    1個
    当日出荷
    吸着パットの装着が簡単に行えます。
  • 締付板・ミニシリンダー用 アインツ

    締付板・ミニシリンダー用

    アインツ
    119税込131
    1個
    当日出荷
    ミニシリンダーの固定にご使用ください。
    奥行(mm)10
  • ランナーチャックEL アインツ

    ランナーチャックEL

    アインツ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ12)に直接取付けが可能です。
    付属品十字穴付皿ネジM4×10
  • マルチAND基板 アインツ

    マルチAND基板

    アインツ
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
  • コントローラ SUS(エスユーエス)

    コントローラ

    SUS(エスユーエス)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
  • L Series(LQ) SMC

    L Series(LQ)

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • ROBOサドル JAPPY

    ROBOサドル

    JAPPY
    6,998税込7,698
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ・ユニバーサルロボット対応サドル ・ケーブル類の取り回しがシンプルに!! ・使い勝手抜群!お客様の声を実現した製品 ・国内製造で安心の品質 ・ロボットアーム部に取付け
  • 協働ロボット ECOシリーズ REALMAN ROBOTICS

    協働ロボット ECOシリーズ

    REALMAN ROBOTICS
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    32日以内出荷
    コストパフォーマンス重視。 軽量な産業世ロボットアーム。 高精度を備え、消費電力も低い。 コントロール一体化で設置・調整が易い。
    用途産業自動化、試験管の搬送や分注などの医療自動化支援材質アルミ合金+ABS消費電力(W)100制御方式ドラッグティーチ/ティーチペンダント/API/JSON保護等級IP54(ロボットアーム本体)最大消費電力(W)200インターフェースWIFI/イーサネット/USB/RS485供給電圧(V)DC20~30繰り返し位置決め精度(mm)±0.05
  • ロボットハンドチェンジャー用外付けオプション用ケーブル コスメック

    ロボットハンドチェンジャー用外付けオプション用ケーブル

    コスメック
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    本ケーブルは、コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLの電極樹脂コネクタタイプ(オプション記号:J)に使用できます。
    仕様片側コネクタ付ケーブル使用温度範囲(℃)0~70定格電流(A)DC24V:2/1(ピン番号による)コネクタ形状DF11-16DS-2C芯数16芯(シールド線付き)導体断面積(mm2)0.2(AWG24)ケーブルハイフロンSD-SB/20276 黒 ロボットケーブル(シールド付)ケーブル外径(Φmm)7.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • マニュアルロボットハンドチェンジャー コスメック

    マニュアルロボットハンドチェンジャー

    コスメック
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。
    用途協働ロボットのハンド・ツール交換に仕様許容静的モーメント:曲げ方向 6N・m、ねじり方向 8N・m使用温度範囲(℃)0~70精度(mm)位置再現:0.05RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)3~5
  • 可動式ロボサドル 三桂製作所

    可動式ロボサドル

    三桂製作所
    7,998税込8,798
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    自由自在に回転。コンジット曲がり負担軽減!さらに、簡単設置で使いやすい!。「ROBOサドル」は、ロボットアーム部に取り付けケーブル・ホース類をサポートする可動式サドルです。・自由自在に回転。思い通りに方向調整可能!。・コンジット曲がり負担大幅に軽減!。・簡単設置で、使いやすい!。・作業を迅速に、安全に!
    サイズ20径(Φmm)アーム:54~1081袋入数(個)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸着パット(埋込式) シリコン・茶 アインツ

    吸着パット(埋込式) シリコン・茶

    アインツ
    179税込197
    1個
    当日出荷
    耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。吸着面が平らなワークに最適なパッドです。
    仕様真空取出口トラスコ品番115-6677材質シリコン高さ(mm)5外径(Φmm)【パッド】4
  • チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKS・CKSF 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKS・CKSF

    近藤製作所
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷から25日以内出荷
    薄さ。内部のシリンダを従来の縦配置から横配置に換え、ストロークを伸ばして厚み半減。装置内の限られたスペースに余裕を持って入り込めます。こじれのないシンプル構造。従来のかさば式から直動式になりこじれを最小限に抑えるとともに、グリス切れによる動作不良も最小限に抑えます。中空大型タイプが新登場。開閉確認センサ。厚さそのままにプッシャ装着。3 点押し込みによるワークの安定供。防塵子爪子爪と本体の隙間を狭く。することにより、防塵効果UP
  • チェンジャー 手動ツールチェンジャーKHE 近藤製作所

    チェンジャー 手動ツールチェンジャーKHE

    近藤製作所
    24,890税込27,379
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    複数のハンドやツールを手動交換。回転軸を90 度回転させることで着脱が可能です。シンプル構造のため安価。エアーレス環境で使用可能。手動着脱のため、エアー環境がなくてもツールチェンジが可能。電極(オプション)取付可能。オプションにて電極(15ピン)D1、D2、D3を装着可能。ロック機構あり。
    シリーズKHE
  • チャックワンタッチ金具(チャック側) アインツ

    チャックワンタッチ金具(チャック側)

    アインツ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    チャックワンタッチ(OC-LA)に接合するツール側ワンタッチ金具。
    トラスコ品番388-6775材質鉄製幅(mm)160高さ(mm)81タイプツール側奥行(mm)55可搬質量(kg)~35
  • CFRPパイプ Φ12 アインツ

    CFRPパイプ Φ12

    アインツ
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    CFRP(カーボン)繊維を使用し軽量化を実現。
    トラスコ品番388-0431長さ(mm)1500幅(mm)12
  • チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA1-SAI アインツ

    チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA1-SAI

    アインツ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    チャックワンタッチ(OA1-SA)に接合するツール側ワンタッチ金具。
    仕様引込力(N):650トラスコ品番388-6777幅(mm)80高さ(mm)24タイプツール側奥行(mm)71.6可搬質量(kg)~10押出力(N)40
  • ツメ・平行チャック用 アインツ

    ツメ・平行チャック用

    アインツ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    平行チャック用のオプション爪です。
    材質アルミ高さ(mm)5
  • 鉄製当て板 アインツ

    鉄製当て板

    アインツ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    当て面をローレット加工し、グリップ力と耐久性を向上。
    トラスコ品番387-8837材質幅(mm)50高さ(mm)30タイプミニシリンダー用奥行(mm)8
  • ブラケット・W・Φ12 アインツ

    ブラケット・W・Φ12

    アインツ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
    トラスコ品番388-8364幅(mm)30高さ(mm)16奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ12
  • 吸着金具アジャスター・ミニ用 アインツ

    吸着金具アジャスター・ミニ用

    アインツ
    679税込747
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    吸着金具を先端に取付ける事で延長することができます。
    取付接続:M10(P=1.0)径(Φmm)19.6
  • マイクロミニシリンダー・スリム型 アインツ

    マイクロミニシリンダー・スリム型

    アインツ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    本体同士をピッタリ合わせて取付可能です。 小型製品のチャックに最適です。 シリンダーロッド回り止め機能付き
    幅(mm)14高さ(mm)18.6取付穴2-M3
  • ミニシリンダー・MCDR アインツ

    ミニシリンダー・MCDR

    アインツ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。
    幅(mm)48高さ(mm)28取付穴4×5出力(N)押し:98、引き:19
  • ハンドル自動化ユニット|高トルクアダプタ EOAT‐200 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ハンドル自動化ユニット|高トルクアダプタ EOAT‐200

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    EPU-210、EPU-220の回転速度を低減し、トルクを増減させることができるため、高トルクが必要な個所にご利用いただけます。
    使用温度範囲(℃)-5~55(凍結がないこと)回転方向【出力軸】入力軸と同方向許容荷重(N)【出力軸】ラジアル荷重:190(取りつけ面からの距離10mm)/スラスト荷重:155RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシュ1°以下
  • 通信ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズ SMC

    通信ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズ

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    コントローラーに直接接続可能です。
    用途オプション コントローラ設定用通信ケーブルケーブル長(mm)3000
  • パイプシリンダー アインツ

    パイプシリンダー

    アインツ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ジャングルジムシリーズ接続金具に直接取付けが可能です。 先端へ吸着パットを取り付ける場合は吸着金具をご使用ください。

産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります

ロボット周辺機器