絞り込み
ブランド
- アインツ(284)
- RS PRO(105)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(60)
- コスメック(57)
- CRG(51)
- SMC(40)
- ナベル(20)
- OnRobot(16)
- コガネイ(15)
- 近藤製作所(15)
- DOBOT(10)
- ビーエルオートテック(8)
- CKD(6)
- TOWA(東和コーポレーション)(6)
- NORGREN(5)
- SUS(エスユーエス)(4)
- デンソーウェーブ(4)
- REALMAN ROBOTICS(4)
- ノヴァエレクトロニクス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

吸着パット・EPスポンジ付(シリコン・茶)
アインツ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷吸着面に凹凸の有るワークに有効です。耐候性、耐オゾン性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。材質パットシリコン、スポンジEPDM
ランナーチャックES
アインツ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ8)に直接取付けが可能です。高さ(mm)9奥行(mm)72
吸着パッド TRS
アインツ¥798税込¥8781個当日出荷耐熱性、耐アルコール性に優れています。抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従します。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。トラスコ品番705-3632材質シリコン色青高さ(mm)18パッド径(Φmm)(外径)10
吸着パッド・ジャバラ
アインツ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷耐熱性、耐アルコール性に優れています。抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従します。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。トラスコ品番705-3623材質シリコン色青高さ(mm)46パッド径(Φmm)外径:40
吸着パッド・EPスポンジ付
アインツ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。トラスコ品番705-3634材質シリコン色青高さ(mm)22.5パッド径(Φmm)外径:30
吸着パッド SP付ジャバラ
アインツ¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷吸着面に凹凸の有るワークに有効です。耐候性、耐オゾン性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。材質シリコン色青耐熱温度(℃)80
スライドブラケット
CRG¥739~税込¥813~1個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。寸法C(mm)16
フレーム用取付ブラケット
CRG¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
ROBOGLOVE ROBOFINGER FORFOODCONTACT
TOWA(東和コーポレーション)¥9,898~税込¥10,888~1袋(2本)4日以内出荷ワーク傷の発生を抑制します。高い耐久性を保持しています。被せるだけで簡単に使用できます。高いすべり止め効果があり、製品落下などのチョコ停を軽減します。食品衛生法に適合しています。ロボットから異物排出を抑制します。着座異常を抑制します。ティーチングの再設定を抑制します。切粉のような悪環境の使用に適しています。用途金属加工などのすべりやすいワーク把持に。部品の組み立て時の把持安定性に。ワークへの傷防止用に。クーラント環境用に。食品把持用に。材質ニトリルゴム、ナイロン長さ(mm)200厚さ(mm)1.2色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー)
コスメック¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)30.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M3×0.5×2ポート使用圧力範囲(MPa)0.4~1精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア外径(mm)Φ34RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)(0.5MPa時)3保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー)
コスメック¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN種別ツールアダプタ寸法(mm)接続:(連結時)30.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M3×0.5×2ポート使用圧力範囲(MPa)0.4~1精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア外径(mm)Φ34RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)(0.5MPa時)3保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
マニュアルロボットハンドチェンジャー
コスメック¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。用途協働ロボットのハンド・ツール交換に仕様●プッシャー押力(リリース必要力):約20N●許容静的モーメント:曲げ方向 6N・m、ねじり方向 8N・m種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)22 (SXRZ0030-MF4併用時でツールアダプタ側SXR030-TF4の場合:36質量(g)約75使用温度範囲(℃)0~70精度(mm)位置再現:0.05外径(mm)Φ52 (プッシャー部除く)RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)3~5
マニュアルロボットハンドチェンジャー用変換プレート
コスメック¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷マニュアルロボットハンドチェンジャー用変換プレートです。用途協働ロボットのハンド・ツール交換に種別SXR0030-M用変換プレート(ISOインターフェース:4)質量(g)約58使用温度範囲(℃)0~70外径(mm)Φ63RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルロボットハンドチェンジャー
コスメック¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。用途協働ロボットのハンド・ツール交換に仕様許容静的モーメント:曲げ方向 14N・m、ねじり方向 15N・m種別ツールアダプタ寸法(mm)接続:(連結時)24.5質量(g)約80使用温度範囲(℃)0~70精度(mm)位置再現:0.05外径(mm)Φ73RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)7~10
ROBO SHEET W/O MF
TOWA(東和コーポレーション)¥19,980税込¥21,9781袋(10枚)当日出荷チャックやロボットのツメ部に貼ることでチョコ停改善。 ドライな環境で滑り止め効果を向上させるシートです。用途自動機のチャックやロボットのツメの滑り止め及び保護厚さ(mm)2.1質量(g)2.3外形寸法(mm)40×40 (カッティング可)構成ニトリルゴム、ポリエステル/綿、両面シート動作環境ドライ取付け方法両面テープ、皿ねじ固定
4軸多関節協働ロボットアーム MG400
DOBOT¥438,800税込¥482,6801個翌々日出荷4軸多関節ロボットアーム省スペースの軽量デスクトップロボット A4サイズにも満たない設置面積 シンプルな操作 複数のプログラミングオプション 各種先端ツール(別売り)も使用可能です。用途軽量の反復タスク 自動化されたワークベンチのシナリオ 狭いワークスペースで迅速な稼働とチェンジオーバーが必要な場合ローディングおよびアンローディング 目視選別(別売りのビジョンセンサが必要) 接着剤塗布(ディスペンサー別途必要) 自動検査(センサー類別途必要)質量(g)可搬:500(最大750g)電源単相100~240VAC,50/60Hz(アース付3Pプラグ)定格電圧(V)48本体質量(kg)8繰返し精度(mm)±0.05定格出力(W)150通信方式TCP/IP, Modbus TCPベース寸法(mm)190×190取付け方法デスクに設置可能軸数ロボットアーム:4周囲温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(°/s)[関節]J1J2J3J4:300リーチ寸法(mm)440IP等級IP10対応ソフトウェアDobotStudio2020, SCStudio可動範囲(°)[関節]J1:±160、J2:-25~85、J3:-25~105、J4:-25~105、
マニホールド・BF6 樹脂
アインツ¥909税込¥1,0001個9日以内出荷ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現。アルミボディー(MM-10P+BF-5)32g ⇒ 5g(84.3%の軽量)トラスコ品番387-8777幅(mm)56高さ(mm)8奥行(mm)30適合サイズΦ6ホース
D-SUBケーブル・OX用 1.5m ロボットケーブル
アインツ¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷ツールチェンジャー用コネクターハーネストラスコ品番388-8415長さ(mm)ハーネス:1500幅(mm)30.8高さ(mm)520(ハーネス含む)タイプロボット側奥行(mm)12.6
プローブコネクター(ハンダ)・ロボ側 OX-PLA-07
アインツ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。トラスコ品番388-9931適合機種OX-SSB幅(mm)30高さ(mm)11.5タイプロボット側奥行(mm)17.8
プローブコネクター(ハンダ)・ツール側 OX-PLA-07-I
アインツ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。トラスコ品番388-9929適合機種OX-SSBI幅(mm)30高さ(mm)13.6タイプツール側奥行(mm)17.8
クロスコネクター・Φ12Φ12(後入)
アインツ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷組付け後に追加する際にご使用下さい。3ブロック構成の為、ハンドをバラさずにコネクターを追加する事が可能。トラスコ品番388-8384幅(mm)28高さ(mm)33奥行(mm)28適合サイズ(mm)Φ12・Φ12適合サイズΦ12・Φ12
チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA-LAI
アインツ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷チャックワンタッチ(OA2-LA)に接合するツール側ワンタッチ金具。トラスコ品番388-6782材質超ジュラルミン幅(mm)150高さ(mm)85.5タイプツール側奥行(mm)56可搬質量(kg)~35
チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA-SSI
アインツ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷チャックワンタッチ(OA-SSL)に接合するツール側ワンタッチ金具。トラスコ品番388-6780材質超ジュラルミン幅(mm)75高さ(mm)48タイプツール側奥行(mm)23可搬質量(kg)~10
取付金具・ミニエアーニッパー用 NW-20用
アインツ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷オリジナルナット(M8)でフレーム等に固定が可能です。 NW-20用付属品付属品:ニッパー取付用M4ボルト(2本)トラスコ品番388-6814適合機種NW3-20シリーズ幅(mm)30高さ(mm)32奥行(mm)30
当板・角型・黒・引込用
アインツ¥849税込¥9341個翌々日出荷MCEタイプの引込用シリンダー用の当板。トラスコ品番388-0421材質接触面:クロロプレンゴム幅(mm)50高さ(mm)8タイプミニシリンダー・MCE(引込)用奥行(mm)30
ブラケット・Φ8
アインツ¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。トラスコ品番388-8366幅(mm)30高さ(mm)10奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ8
『産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります
- コントローラ
- 電動アクチュエータ
- ボールネジアクチュエータ
- ロボット周辺機器