絞り込み
倍率(倍)
- 2.7
- 1(1)
- 1.2(3)
- 1.5(5)
- 1.75(1)
- 1.8(16)
- 2(2)
- 2.2(1)
- 2.25(1)
- 2.3(11)
- 2.5(10)
- 3(2)
- 3.3(5)
- 3.5(17)
- 4.8(2)
- 5(1)
- 5.3(1)
- 5.5(1)
- 10(1)
- 20(1)
- 倍率(倍)をもっと見る
ブランド
- I.L.K(池田レンズ工業)(4)
- クリアー光学(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ヘッドルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷から4日以内出荷電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。 ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。 メガネをかけたままでも使用出来ます。 倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83) 交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88) ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。 レンズ:ガラス質量(g)180種類ヘッドルーペ
双眼ヘッドルーペ 補助レンズ付
I.L.K(池田レンズ工業)¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷から4日以内出荷レンズサイズ(mm)22×38材質ガラス・プラスチック・合皮・他種類ヘッドルーペレンズホワイトガラスレンズサイズ(mm)縦 220×横200×高50 (mm)頭部最大:65(mm)
ヘッドルーペ 高倍率補助レンズ付 LH-114
クリアー光学¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷から9日以内出荷寸法(mm)220×200×50質量(g)196材質(レンズ)白ガラス(高倍率補助レンズ)
LEDライト付ヘッドルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。 メガネを着用されたままでもルーペをご使用いただけます。 両手が自由に使えて細かい作業に適しています。 精度の良い光学硝子レンズを使用しています。 交換レンズ(別売)を使用すれば4種類の倍率が使用できます。 通常の使用では1.8倍,2.3倍の倍率でも十分良く見えます。かなり細かいものを見て作業をしたい方は2.7倍をお選びください。 3.5倍は作業するにはピントが合う距離が短く,検査向きの倍率とお考えください。 ※ボタン電池を2個付属しています。(この電池はテスト用なので寿命が短いです)レンズサイズ(mm)22×38 mm(1枚)種類ヘッドルーペ光源LED発光ダイオード使用電池CR2016リチウムバッテリー(2個)本体サイズ(mm)縦 220×横200×高88 (mm) 頭部最大:65(mm)材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ